自在な温かさを楽しもう。寒い季節に、USBブランケットが提供する自在な温かさを体験しましょう。3つの異なる温度設定(40℃、45℃、50℃)から選び、快適な温かさで包み込まれる感覚を楽しめます。寒冷地でのアウトドアアクティビティから、家でのくつろぎのひとときまで、あらゆる場面で役立つアイテムです。 タイマー機能で便利に利用。タイマー機能(30分、45分、60分)が搭載されており、暖房時間を調整できます。安心して使用し忘れずに電源を切ることができます。 スタイリッシュなグレーのデザイン。グレーのUSBブランケットはおしゃれな雰囲気を演出します。シンプルで飽きのこないカラーでどんな部屋にも調和します。 USB電源で手軽に利用:USB電源対応で手軽に使用できます。パソコン、充電器、カーチャージャーなど、USBポートがあればどこでも使用可能。持ち運びにも便利で、冷たい日々を温かさと快適さで包み込みましょう。
用途オフィスや自宅でのデスクワークやくつろぎ時間に。
付属品USBケーブル
長さ(mm)1500
幅(mm)760
色グレー
モード弱・中・強
電源容量(W)10
タイマー30・45・60分
入力電源(V)5V/2A or 2.1A
1台
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
作業服 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。