絞り込み
ブランド
  • THANKO(サンコー)[電子機器]
  • モノタロウ(97)
  • フェリック(2,884)
  • サンエス(2,625)
  • 自重堂(1,169)
  • アイトス(1,090)
  • ジーベック(948)
  • サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(908)
  • クロダルマ(797)
  • カーシーカシマ(778)
  • ボンマックス(739)
  • セブンユニフォーム(707)
  • エスコ(689)
  • コーコス信岡(574)
  • 住商モンブラン(532)
  • Asahicho(旭蝶繊維)(491)
  • 桑和(454)
  • ボストン商会(434)
  • TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(411)
  • 空調服(396)
  • bigborn(ビッグボーン)(380)
  • 色ブラック(2)
サイズ
  • フリー(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

名入れ作業服 作業服に会社名・お名前を刺繍。 詳しくはこちら
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
靴の中を暖める「足甲ヒーター」 THANKO(サンコー)[電子機器]靴の中を暖める「足甲ヒーター」THANKO(サンコー)[電子機器](1件のレビュー)
4,498税込4,948
1足
当日出荷
靴下の上から履いて靴の中を暖める足甲ヒーターです。靴下の上から履いてもごわつかない薄型設計です。底面はメッシュで蒸れにくくなっています。モバイルバッテリーで使用できます。洗濯機でお洗濯が可能です。
用途冬の仕事時に。屋外作業時に。トラスコ品番669-3298セット内容本体、取扱説明書材質フット部甲面:ポリエステル82% ポリウレタン18%、フット部底面:ポリエステル100% 、レッグ部: 綿50% ポリエステル45% ポリウレタン5%ブラックサイズ(cm)24~30消費電力(W)7電源USB 5V2.0A寸法(cm)【バッテリーポケット】縦:12、 横:9ケーブル長(mm)USB:110稼働時間(時間)強:約2.5、 中:約4、弱:約10 ※5000mAhモバイルバッテリー使用時 ※周囲の環境、使用するバッテリーの性能により異なります。表面温度(℃)強:約42、 中:約38、 弱:約35
水冷クールベスト 10000mAhモバイルバッテリーセット THANKO(サンコー)[電子機器]水冷クールベスト 10000mAhモバイルバッテリーセットTHANKO(サンコー)[電子機器]
14,980税込16,478
1着
当日出荷
ジャケット内を循環する冷却水で体を冷やすクーラーベストです。氷水で冷やすので、外気温に左右されず、猛暑でも抜群の冷却性能を発揮します。作業着、ジャケットの中に着る事が出来ます。ポンプを取り外せば手洗いで洗濯する事が出来ます。モバイルバッテリーが付属しているのですぐ使用できます。
用途工事現場や警備など炎天下で作業している方や、工場内作業者に。付属品充電用microUSBケーブル(約26cm)トラスコ品番504-1413セット内容本体、10000mAhモバイルバッテリー材質本体:ナイロン、ポリエステル、シリコン、ステンレス、ポリアセタール、他。、タンク:熱可塑性ポリウレタン、ポリ塩化ビニル、他。出力【モバイルバッテリー】USB(DC5V/2.1A)、USB(DC5V/1.0A)、USB Type-C(DC5V/2.1A)胸囲(cm)80~120入力【モバイルバッテリー】スペック:microUSB(DC5V/2.1A)、Type-C(DC5V/2.1A)肩幅(cm)29着丈(cm)40充電時間(時間)合計最大:約7(※状況により異なります)
ガツンと冷える「水冷クールベスト」 10000mAhモバイルバッテリーセット THANKO(サンコー)[電子機器]ガツンと冷える「水冷クールベスト」 10000mAhモバイルバッテリーセットTHANKO(サンコー)[電子機器]
15,980税込17,578
1セット
9日以内出荷
すぐに使える冷水クールベストとモバイルバッテリー(10000mA)のセット炎天下の現場仕事、暑さ対策には水冷ベスト幅広い現場をサポート凍らせたペットボトルで手軽に急冷
適合動作音:強モード約45dBサイズフリーサイズ電源USBバスパワー5V/0.5A 以上推奨※エコモード時にモバイルバッテリーによっては 自動で電源がオフになります。セット販売の モバイルバッテリーを使用するか他のモバイル バッテリー(自動電源オフ機能がない仕様)をお試しください。※モバイルバッテリーは、幅75×縦155×厚さ20(mm)以下のものをご使用ください。タンク容量(L)2 ※タンクを直接凍らせないで下さい。保証期間購入日より12カ月温度持続時間冷え:強90分/弱120分/エコ180分 ※室温 30でベスト内側の温度が25以下になる時間。※使用環境により持続時間は異なりますモード強モード/弱モード/ エコモード※エコモードは強モード10秒⇔オフ40秒を繰り返し、冷却時間を延ばすことができます。バッテリー容量(mAh)モバイル:10000素材本体:ナイロン、ポリエステル、シリコン、 ステンレス、POM タンク:TPU、PVCケーブル長(cm)約130(ポンプからUSBプラグ端子までの全長)駆動時間(時間)ポンプ:約10.5(5.000mAh)、約21(10.000mAh)、約42(20.000mAh)※強モード使用時
冷水が全身を循環「全身水冷スーツ」バッテリーセット THANKO(サンコー)[電子機器]冷水が全身を循環「全身水冷スーツ」バッテリーセットTHANKO(サンコー)[電子機器]
19,980税込21,978
1セット
9日以内出荷
冷水が全身を巡って火照った身体を冷却!服の上にも中にも着られる暑さ対策全身水冷スーツ
適合動作音:強モード 約45dBセット内容本体、タンク、10000mAhモバイルバッテリー、日本語取扱説明書サイズフリーサイズ(各部調整可)胸囲:65~130ウエスト:65~150太もも囲:40~65電源USB5V2.0A以上タンク容量(L)2 ※タンクを直接凍らせないで下さい。温度持続時間冷え:ベストモード:強 約90分/弱 約120分/エコ 約180分 セットアップモード:強 約80分/弱 約110分/エコ 約160分※室温 30でベスト内側の温度が25以下になる時間。※使用環境により持続時間は異なります。モード強モード/弱モード/エコモード※エコモードは強モード10秒⇔オフ40秒を繰り返し、冷却時間を延ばすことができます。サイズ(mm)着丈約400、幅約260、厚さ約40※平置き採寸素材本体:ナイロン、ポリエステル、シリコン、ステンレス、POM/タンク:TPU、PVCケーブル長(cm)約130駆動時間(時間)ポンプ:約36(5000mAh)約72(10000mAh)約144(20000mAh)※エコモード使用時
冷水が全身を循環『全身水冷スーツ』 THANKO(サンコー)[電子機器]冷水が全身を循環『全身水冷スーツ』THANKO(サンコー)[電子機器]
17,980税込19,778
1着
5日以内出荷
冷水が全身を巡って火照った身体を冷却!服の上にも中にも着られる暑さ対策全身水冷スーツ冷却範囲が全身になって進化。炎天下の現場仕事、暑さ対策に。上半身に加えて下半身まで冷却範囲を拡大し、パワーアップして新登場。スーツ背面のタンクに氷水を入れ、ホースの中を冷たい水が駆け巡ることで身体をクールダウンしてくれます。エコモードは強モード10秒⇔オフ40秒を繰り返し、冷却時間を延ばすことができます。
適合動作音:強モード約45dBサイズフリーサイズ(各部調整可)胸囲:65~130(cm)、ウエスト:65~150(cm)、太もも囲:40~65(cm)電源USB5V2.0A以上タンク容量(L)2温度持続時間冷え:[ベストモード]強 約90分/弱 約120分/エコ 約180分 [セットアップモード]強 約80分/弱 約110分/エコ 約160分モード強モード/弱モード/エコモードサイズ(mm)着丈約400、幅約260、厚さ約40※平置き採寸ケーブル長(cm)約130(ポンプからUSBプラグ端子までの全長)駆動時間(時間)ポンプ:約36(5000mAh)、約72(10000mAh)、約144(20000mAh)※エコモード使用時
ワンタッチで簡単「2秒で開くサンシェードテント」 THANKO(サンコー)[電子機器]ワンタッチで簡単「2秒で開くサンシェードテント」THANKO(サンコー)[電子機器]
8,498税込9,348
1個
11日以内出荷
夏のアウトドアはワンタッチで開くお手軽サンシェードテントがおすすめ
仕様●サイズ:展開時/直径1450×高さ1250(mm)、収納時/幅880×高さ130×奥行150(mm)●重量:約2750g●材質:ポリエステル100%、グラスファイバー、アルミ●内容品:本体、ハーフフライシート、ペグ6本、ペグ保存袋、本体収納ベルト、日本語取扱説明書アズワン品番67-5757-07
ひんやりュック THANKO(サンコー)[電子機器]ひんやりュックTHANKO(サンコー)[電子機器]
6,598税込7,258
1個
8日以内出荷
ファンと冷却プレートで背中蒸れとおさらば 冷却プレートとファンのW冷却! 冷却プレートとファンで背中を快適にしてくれるシステムが搭載しています。 背中に直接冷却プレートが当たることで冷感を、送風ファンによって涼感を得られます。 取り付け簡単で細かい調節も可能 リュックと一体化しているわけではないので、ご自身のリュックに後付けすることが可能です! 取り付けるステップはたったの3点。 リュックの肩ベルトに固定し、冷却プレートをお好みの位置に調整するだけなので簡単に取り付けられます。 最大5時間連続使用が可能給電式のため、モバイルバッテリーがあれば使用できます。 風量は2段階調節が可能なので、気温や場面に応じて変更できます。 ご自身のリュックに取り付けるだけなので、様々なシーンやリュックに合わせて使用できます。 通勤やお出かけはもちろん、サイクリング時にも重宝します。 また自動車やオフィスチェアでも使え、フックもあるので吊るして冷却プレートの位置をお好みの位置に調節することができます。
仕様●サイズ(mm):フレーム/幅300×高さ420×奥行100、冷却ユニット/幅150×奥行60×高さ150●重量:フレーム/約180g、冷却ユニット/約420g●電源:USBにて給電 5V2.1A●動作時間:ペルチェON+冷却強/約4時間、ペルチェON+冷却弱/約5時間●▼※モバイルバッテリー10000mAh使用時●▼※周囲の環境により異なります。●冷却プレート温度目安:冷却強の時/外気温から最大-12℃、冷却弱の時/外気温から最大-9℃●▼※外気温28℃で測定時。●素材:ナイロン、アルミ、プラスチック●内容品:本体、USB Type-Cケーブル、フック、日本語取扱説明書●保証期間:購入日より12ヶ月●注意事項●▼※使用環境により温度が前後します。●▼※記載されている物以外は付属いたしません。●▼※落としたり強い衝撃を与えないでください。●▼※分解しないでください。●▼※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。●▼※異常を感じたらただちにご使用をやめ、メーカーカスタマーサポートまでご連絡ください。●▼※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。●▼※正しく使用されない場合に生じた事故等についてメーカーでの責任は負いかねます。●▼※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。アズワン品番67-9274-48
ネッククーラーSlim 落下防止ストラップ THANKO(サンコー)[電子機器]ネッククーラーSlim 落下防止ストラップTHANKO(サンコー)[電子機器]
899税込989
1個
10日以内出荷
ネッククーラーSlimでお使いいただける落下防止ストラップです。 本体の前側に設けられた穴に差し込み、固定して使用します。
仕様●内容品:ネッククーラーSlim、落下防止ストラップ●本体保証期間:購入日より6ヶ月●※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。アズワン品番67-9274-14
セナクール用排気口カバー THANKO(サンコー)[電子機器]セナクール用排気口カバーTHANKO(サンコー)[電子機器]
689税込758
1個
11日以内出荷
冷却プレートで背中スッキリ涼しい「セナクール」のオプションパーツ
仕様●サイズ:幅58×奥行25×高さ30(mm)●重量:約10g●材質:シリコン●セット内容:シリコンパーツ、日本語取扱説明書●注意事項:※セナクール本体は付属いたしません。アズワン品番68-1905-80
電熱半纏「ほかてん」 THANKO(サンコー)[電子機器]電熱半纏「ほかてん」THANKO(サンコー)[電子機器]
8,190税込9,009
1個
翌々日出荷
まるでこたつを羽織っているように暖かいヒーター入り半纏
セット内容本体、日本語取扱説明書材質表地:綿65%・ポリエステル 33%・スパンデックス 2%、裏地:ポリエステル 100%、中綿:ポリエステル 100%質量(kg)約1.2サイズフリーサイズ(対応サイズ:通常着用サイズS~XXLサイズ着用者まで)消費電力(W)約10電源外部給電(USB5V 2.0A以上)肩幅(cm)67袖丈(cm)43着丈(cm)84.5温度低:約40度、中:約45度、高:約50度 ※使用環境、モバイルバッテリーの性能により異なります。保証期間購入日より12ケ月モード3種類(低・中・高)ケーブル長(mm)約170身幅(cm)67寸法(横×縦)(cm)前ポケット/バッテリーポケット:16×18稼働時間(時間)(10000mAhモバイルバッテリーを使用した場合)低:約4.5、中:約4、高:約3.5 ※使用環境、モバイルバッテリーの性能により異なります。

安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります

作業服