絞り込み
色
グレー(1)
ブラック(2)
サイズ
- 5L(1)
- フリー(2)
ブランド
- THANKO(サンコー)[電子機器]
- モノタロウ(67)
- フェリック(2,861)
- サンエス(2,003)
- 自重堂(1,071)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(913)
- ジーベック(740)
- セブンユニフォーム(662)
- アルベ(チトセ)(662)
- クロダルマ(633)
- ボンマックス(615)
- コーコス信岡(593)
- 住商モンブラン(532)
- bigborn(ビッグボーン)(440)
- ボストン商会(434)
- 桑和(412)
- TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(408)
- アイトス(334)
- KAZEN(308)
- リミット(303)
- Asahicho(旭蝶繊維)(295)
- ブランドをもっと見る
![水冷クールベスト 10000mAhモバイルバッテリーセット THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79844645-240711-02.jpg)
水冷クールベスト 10000mAhモバイルバッテリーセット
THANKO(サンコー)[電子機器]¥14,980税込¥16,4781着当日出荷ジャケット内を循環する冷却水で体を冷やすクーラーベストです。氷水で冷やすので、外気温に左右されず、猛暑でも抜群の冷却性能を発揮します。作業着、ジャケットの中に着る事が出来ます。ポンプを取り外せば手洗いで洗濯する事が出来ます。モバイルバッテリーが付属しているのですぐ使用できます。用途工事現場や警備など炎天下で作業している方や、工場内作業者に。付属品充電用microUSBケーブル(約26cm)トラスコ品番504-1413セット内容本体、10000mAhモバイルバッテリー材質本体:ナイロン、ポリエステル、シリコン、ステンレス、ポリアセタール、他。、タンク:熱可塑性ポリウレタン、ポリ塩化ビニル、他。色黒出力【モバイルバッテリー】USB(DC5V/2.1A)、USB(DC5V/1.0A)、USB Type-C(DC5V/2.1A)胸囲(cm)80~120入力【モバイルバッテリー】スペック:microUSB(DC5V/2.1A)、Type-C(DC5V/2.1A)肩幅(cm)29着丈(cm)40充電時間(時間)合計最大:約7(※状況により異なります)![冷水が全身を循環『全身水冷スーツ』 THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17570790-250408-02.jpg)
冷水が全身を循環『全身水冷スーツ』
THANKO(サンコー)[電子機器]¥17,980税込¥19,7781着5日以内出荷冷水が全身を巡って火照った身体を冷却!。服の上にも中にも着られる暑さ対策全身水冷スーツ。冷却範囲が全身になって進化。炎天下の現場仕事、暑さ対策に。上半身に加えて下半身まで冷却範囲を拡大し、パワーアップして新登場。スーツ背面のタンクに氷水を入れ、ホースの中を冷たい水が駆け巡ることで身体をクールダウンしてくれます。エコモードは強モード10秒⇔オフ40秒を繰り返し、冷却時間を延ばすことができます。適合動作音:強モード約45dBサイズフリーサイズ(各部調整可)胸囲:65~130(cm)、ウエスト:65~150(cm)、太もも囲:40~65(cm)電源USB5V2.0A以上タンク容量(L)2温度持続時間冷え:[ベストモード]強 約90分/弱 約120分/エコ 約180分 [セットアップモード]強 約80分/弱 約110分/エコ 約160分モード強モード/弱モード/エコモードサイズ(mm)着丈約400、幅約260、厚さ約40※平置き採寸ケーブル長(cm)約130(ポンプからUSBプラグ端子までの全長)駆動時間(時間)ポンプ:約36(5000mAh)、約72(10000mAh)、約144(20000mAh)※エコモード使用時![靴の中を暖める「足甲ヒーター」 THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05211328-241010-04.jpg)
靴の中を暖める「足甲ヒーター」
THANKO(サンコー)[電子機器](1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481足当日出荷靴下の上から履いて靴の中を暖める足甲ヒーターです。靴下の上から履いてもごわつかない薄型設計です。底面はメッシュで蒸れにくくなっています。モバイルバッテリーで使用できます。洗濯機でお洗濯が可能です。用途冬の仕事時に。屋外作業時に。トラスコ品番669-3298セット内容本体、取扱説明書材質フット部甲面:ポリエステル82% ポリウレタン18%、フット部底面:ポリエステル100% 、レッグ部: 綿50% ポリエステル45% ポリウレタン5%色ブラックサイズ(cm)24~30消費電力(W)7電源USB 5V2.0A寸法(cm)【バッテリーポケット】縦:12、 横:9ケーブル長(mm)USB:110稼働時間(時間)強:約2.5、 中:約4、弱:約10 ※5000mAhモバイルバッテリー使用時 ※周囲の環境、使用するバッテリーの性能により異なります。表面温度(℃)強:約42、 中:約38、 弱:約35![電熱半纏「ほかてん」 THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48072704-231023-02.jpg)
電熱半纏「ほかてん」
THANKO(サンコー)[電子機器]¥8,190税込¥9,0091個翌々日出荷まるでこたつを羽織っているように暖かいヒーター入り半纏セット内容本体、日本語取扱説明書材質表地:綿65%・ポリエステル 33%・スパンデックス 2%、裏地:ポリエステル 100%、中綿:ポリエステル 100%質量(kg)約1.2サイズフリーサイズ(対応サイズ:通常着用サイズS~XXLサイズ着用者まで)消費電力(W)約10電源外部給電(USB5V 2.0A以上)肩幅(cm)67袖丈(cm)43着丈(cm)84.5温度低:約40度、中:約45度、高:約50度 ※使用環境、モバイルバッテリーの性能により異なります。保証期間購入日より12ケ月モード3種類(低・中・高)ケーブル長(mm)約170身幅(cm)67寸法(横×縦)(cm)前ポケット/バッテリーポケット:16×18稼働時間(時間)(10000mAhモバイルバッテリーを使用した場合)低:約4.5、中:約4、高:約3.5 ※使用環境、モバイルバッテリーの性能により異なります。![圧倒的に冷える「冷蔵服4」 シルバーグレー THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
圧倒的に冷える「冷蔵服4」 シルバーグレー
THANKO(サンコー)[電子機器]¥16,980税込¥18,6781着当日出荷冷却プレートとファンで火照った身体をクールダウン、風だけじゃ物足りなかった働く人たちへぜひおすすめしたい、暑さ対策に最適な冷蔵服です。背中の中央部には大型の冷却プレートを内蔵。電源を入れるとわずか3秒でペルチェが冷え始め、背中の熱を外に排出します。PD対応で、旧モデルから風量が60%アップしました。生地はチタン加工生地で、JIS L 1951等級の遮熱効果を実現しました。用途暑い夏場の作業時に。仕様【保冷剤用ポケット】無、【冷却ファン】有色シルバーグレー





![水冷クールベスト 10000mAhモバイルバッテリーセット THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79844645-240711-02.jpg)
![冷水が全身を循環『全身水冷スーツ』 THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17570790-250408-02.jpg)
![靴の中を暖める「足甲ヒーター」 THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05211328-241010-04.jpg)
![電熱半纏「ほかてん」 THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48072704-231023-02.jpg)
![圧倒的に冷える「冷蔵服4」 シルバーグレー THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)