作業服 :「かみかぜ」の検索結果



作業服名入れ・裾上げ
2025年8月1日以降は、WEBからの注文のみになります。
ご注文前にお読みください
  • お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
  • 同じブランドでもシリーズごとによって色合いは異なります。
  • 名入れ・裾上げ、プリント後の商品の返品は、お受けできません。
  • お問合せはこちら
  • お問合せフォーム
  • チャットサポート

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FAN2200シリーズやFAN2300のファンと組み合わせれば最大設定で約8時間使える!!バッテリー切れの心配がなく一日中涼しさをキープします。 汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番の空調服(R) バッテリー。
適合【ファン】FAN2400SPBB・FAN2300B・FAN2200G/B/BR 幅(mm)85 厚さ(mm)25 高さ(mm)89 質量(g)274 出力7.2V,6V,5V,3.3V(4段階) 定格容量6500mAh(46.8Wh) 連続使用時間(時間)【パワーファン(FAN2400SPBB)使用時】(7.2V時)約4.5、(6V時)約6、(5V時)約9、(3.3V時)約23 充電時間(時間)約8(LIACRの場合) アズワン品番64-8889-37
1個
7,700 税込8,470
当日出荷

気軽に取り入れやすい、作業着などの上から着用可能なベストタイプです。 裾周りは引き紐によって、お好みのサイズに調整可能です。 空気漏れの少ないソフトな風合いの東レ”エアコンテック&#174:素材”を使用しています。 ワークシーンからスポーツ・アウトドアなど多目的に活用自在! 買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
セット内容KU91830「空調服(R)ベスト」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」 混率(%)ポリエステル100 材質エアコンテック&#174: (ポリエステル100%)、プラスチックドットボタン 質量(g)274(バッテリー) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー) バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階) 充電時間(時間)約8 連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時) 保護等級JIS IP55(防塵防水) バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh) 最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
1セット
18,500 税込20,350
欠品中
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります