作業服 :「薄型 ファン」の検索結果

作業服名入れ・裾上げ
- FAX注文書シート
- FAX注文ガイド
- WEBからの注文方法
- 別途、刺繍代が必要です。
- 別途、裾上げ代が必要です。
- パンツの名入れはお受けできません。
2025年8月1日以降は、WEBからの注文のみになります。
モーター音を低減したスタイリッシュなデザインで、室内やタウンユースにおすすめです。
FAN2200シリーズより約1cm薄く、約12g軽い”薄軽”タイプです。
色ブラック
厚さ(mm)39
寿命10000時間(公称値)※出力7.2Vでの動作寿命
適合バッテリーBTSP1/BTUL1/LIBT2/FF001/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SB
最大風量76リットル/秒(※1)!ターボモード(※2) 対応ファン
総合モーターメーカーである日本電産株式会社と共同開発した、ブラシレスモーターを採用。
薄型・軽量でありながら、大風量・高効率・長寿命を実現!
【新型プロペラ】流体解析に基づき、最良な形状のプロペラを開発。径を約4%アップし、大風量、高効率を実現しました。
【有機的なフォルムのフィンガーガード】フィンガーガードは、本製品の特性である高回転・大風量を表現し、有機的な美しいフォルムで、スタイリッシュに仕上げました。
【薄型・軽量】ブラシレスモーターの採用により、41mmの薄さと、メーカーファンの中で最も軽い(※3)80gを実現しました。
【取り付け簡単】ウェアへの取り付け時に、はめ込む位置がわかりやすいガイド付き。
【プラグ抜け軽減】楕円型のプラグ差込口のため、着用時にケーブルが回転せず、不用意にプラグが抜けることを防ぎます。
※1 14.4V使用時、ファン2個の値。
※2 ターボモードとは、14.4Vで5分間動作し、その後10.5Vへ自動移行するモードです。
再度、ターボモードをご使用になる際には30分間のインターバルが必要です。
バッテリー残量”6”以上の時のみ使用可能です。
※3 小型ファンを除く。
適合バッテリーBT01411のみ
厚さ(mm)41
質量(g)80※ファン1個の値
風量(L/sec)14.4V(ターボモード)時:72、11V(連続モード)時:62、11V(ゆらぎモード)時:48.8~62、8.2V時:48.8、6.0V時:36(※ファン2個の値)
動作時間14.4V(ターボモード)時:4.9時間※ターボモード1回使用した場合の目安、11V(連続モード)時:4.4時間、11V(ゆらぎモード)時:6.8時間、8.2V時:8.5時間、6.0V時:17(※ファン2個の値)
電池寿命(時間)3000
薄くて軽い!
携帯性を求める方におすすめの空調服(R) スターターキット。
空調服(R) を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におススメです。
【ファン】
モーター音を低減したスタイリッシュなデザインで、室内やタウンユースにおすすめです。
FAN2200シリーズより約1cm薄く、約12g軽い”薄軽”タイプです。
【バッテリー】
片手に収まるほどコンパクトで軽量です。
防水・防塵で安心です。
セット内容薄型ファンブラック(FAN2300B)リチウムイオン小型バッテリーセットブラック(LINANO02BK)ケーブル(RD9261)
色ファン:ブラック
1セット
¥10,900
税込¥11,990
4日以内出荷
空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。
はじめてご使用される方におすすめです。
薄型・軽量・長寿命を求める方におすすめです。
最大風量76リットル/秒!ターボモード対応ファン
総合モーターメーカーである日本電産株式会社と共同開発した、ブラシレスモーターを採用。
薄型・軽量でありながら、大風量・高効率・長寿命を実現!
流体解析に基づき、最良な形状のプロペラを開発。径を約4%アップし、大風量、高効率を実現しました。
フィンガーガードは、本製品の特性である高回転・大風量を表現し、有機的な美しいフォルムで、スタイリッシュに仕上げました。
ブラシレスモーターの採用により、41mmの薄さを実現しました。
ウェアへの取り付け時に、はめ込む位置がわかりやすいガイド付き。
楕円型のプラグ差込口のため、着用時にケーブルが回転せず、不用意にプラグが抜けることを防ぎます。
最大電圧14.4Vの大容量バッテリー
瞬間冷却を可能にする、ターボモードを搭載。
14.4Vターボモードの他、11.0V連続モード、11.0Vゆらぎモード、8.2V、6.0Vなど5段階切替が可能。
防水防塵で屋外での使用も安心です。
赤色LEDで屋外での視認性良好。
防水・防塵(JISIP55規格適合)
適合(ファン)FA01012シリーズ
セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA01012)、空調服(R)バッテリー(BT23231)、空調服ケーブル(CB23321)、バッテリーケース(CA23530)、急速AC充電アダプタ-(CG23421)
厚さ(mm)(ファン)41
質量(g)(バッテリー)287、(ファン/個)80
出力(バッテリー)ターボモード:11.0V、連続モード:11.0V、ゆらぎモード:8.2V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(バッテリー)102×85×27
連続使用時間(時間)(バッテリー)FA01012シリーズ使用時4.9(最大風量時)・17(最小風量時)
風量ターボモード:76、連続モード:62、ゆらぎモード:48.8~62
充電時間(時間)約3(CG23421のみ対応)
バッテリー容量(mAh)3250
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー容量(Wh)46.8
ウェアとスターターキットのセット品です。東レの『エコディア(R)PET』を採用。ウェアの前後に反射材を配置して視認性アップ。オフィスでも着用できるシンプルなデザイン。空調服®を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。薄型・軽量・長寿命を求める方に。
ウェアとスターターキットのセット品です。東レの『エコディア(R)PET』を採用。ウェアの前後に反射材を配置して視認性アップ。オフィスでも着用できるシンプルなデザイン。空調服®を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。薄型・軽量・長寿命を求める方に。
ウェアとスターターキットのセット品です。東レの『エコディア(R)PET』を採用。ウェアの前後に反射材を配置して視認性アップ。オフィスでも着用できるシンプルなデザイン。空調服®を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。薄型・軽量・長寿命を求める方に。
ウェアとスターターキットのセット品です。東レの『エコディア(R)PET』を採用。ウェアの前後に反射材を配置して視認性アップ。オフィスでも着用できるシンプルなデザイン。空調服®を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。薄型・軽量・長寿命を求める方に。
ウェアとスターターキットのセット品です。東レの『エコディア(R)PET』を採用。ウェアの前後に反射材を配置して視認性アップ。オフィスでも着用できるシンプルなデザイン。空調服®を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。薄型・軽量・長寿命を求める方に。
ウェアとスターターキットのセット品です。東レの『エコディア(R)PET』を採用。ウェアの前後に反射材を配置して視認性アップ。オフィスでも着用できるシンプルなデザイン。空調服®を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。薄型・軽量・長寿命を求める方に。
ウェアとスターターキットのセット品です。東レの『エコディア(R)PET』を採用。ウェアの前後に反射材を配置して視認性アップ。オフィスでも着用できるシンプルなデザイン。空調服®を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。薄型・軽量・長寿命を求める方に。
ウェアとスターターキットのセット品です。東レの『エコディア(R)PET』を採用。ウェアの前後に反射材を配置して視認性アップ。オフィスでも着用できるシンプルなデザイン。空調服®を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。薄型・軽量・長寿命を求める方に。
ウェアとスターターキットのセット品です。東レの『エコディア(R)PET』を採用。ウェアの前後に反射材を配置して視認性アップ。オフィスでも着用できるシンプルなデザイン。空調服®を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。薄型・軽量・長寿命を求める方に。
ウェアとスターターキットのセット品です。東レの『エコディア(R)PET』を採用。ウェアの前後に反射材を配置して視認性アップ。オフィスでも着用できるシンプルなデザイン。空調服®を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。薄型・軽量・長寿命を求める方に。
ウェアとスターターキットのセット品です。東レの『エコディア(R)PET』を採用。ウェアの前後に反射材を配置して視認性アップ。オフィスでも着用できるシンプルなデザイン。空調服®を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。薄型・軽量・長寿命を求める方に。
ウェアとスターターキットのセット品です。東レの『エコディア(R)PET』を採用。ウェアの前後に反射材を配置して視認性アップ。オフィスでも着用できるシンプルなデザイン。空調服®を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。薄型・軽量・長寿命を求める方に。
ウェアとスターターキットのセット品です。エプロン付の空調服®。優れた撥水性・透湿性素材で汗をかいても衣服内はドライで快適。空調服®を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。薄型・軽量・長寿命を求める方に。【注意事項】、3Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご使用ください。エプロンのカラーはチャコールのみになります。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。
ウェアとスターターキットのセット品です。エプロン付の空調服®。優れた撥水性・透湿性素材で汗をかいても衣服内はドライで快適。空調服®を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。薄型・軽量・長寿命を求める方に。【注意事項】、3Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご使用ください。エプロンのカラーはチャコールのみになります。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。
ウェアとスターターキットのセット品です。エプロン付の空調服®。優れた撥水性・透湿性素材で汗をかいても衣服内はドライで快適。空調服®を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。薄型・軽量・長寿命を求める方に。【注意事項】、3Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご使用ください。エプロンのカラーはチャコールのみになります。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。
ウェアとスターターキットのセット品です。エプロン付の空調服®。優れた撥水性・透湿性素材で汗をかいても衣服内はドライで快適。空調服®を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。薄型・軽量・長寿命を求める方に。【注意事項】、3Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご使用ください。エプロンのカラーはチャコールのみになります。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。
ウェアとスターターキットのセット品です。エプロン付の空調服®。優れた撥水性・透湿性素材で汗をかいても衣服内はドライで快適。空調服®を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。薄型・軽量・長寿命を求める方に。【注意事項】、3Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご使用ください。エプロンのカラーはチャコールのみになります。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。
ウェアとスターターキットのセット品です。エプロン付の空調服®。優れた撥水性・透湿性素材で汗をかいても衣服内はドライで快適。空調服®を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。薄型・軽量・長寿命を求める方に。【注意事項】、3Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご使用ください。エプロンのカラーはチャコールのみになります。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。
ウェアとスターターキットのセット品です。エプロン付の空調服®。優れた撥水性・透湿性素材で汗をかいても衣服内はドライで快適。空調服®を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。薄型・軽量・長寿命を求める方に。【注意事項】、3Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご使用ください。エプロンのカラーはチャコールのみになります。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。
ウェアとスターターキットのセット品です。エプロン付の空調服®。優れた撥水性・透湿性素材で汗をかいても衣服内はドライで快適。空調服®を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。薄型・軽量・長寿命を求める方に。【注意事項】、3Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご使用ください。エプロンのカラーはチャコールのみになります。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。
ウェアとスターターキットのセット品です。ワークシーンに気軽に取り入れられるベストタイプ。JIS規格JIST8127 国際規格ISO20471に適合した高視認性安全服。撥水加工・帯電防止素材。高密度タフタ。着用例:駐車場整理員、構内・倉庫作業者、空調服®を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。薄型・軽量・長寿命を求める方に。【注意事項】、この素材は下記に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。
仕様●クラス1:蛍光素材/0.14m2以上、再帰性反射素材/0.10m2以上、車両速度/30km/h以下●その他仕様●▼調整紐●▼左内側バッテリー専用ポケット●▼左胸ファスナー付きポケット●▼氏名片布付き●▼裾ドローコード付き●▼腰ポケット●スターターキットのセット内容:空調服(R)ワンタッチファン(グレー)(FA01012シリーズ)、空調服(R)バッテリー(BT23231)、空調服(R)バッテリーケース(CA23530)、空調服(R)ケーブル(CB23321)、空調服(R)急速ACアダプター(CG23421)●バッテリー(BT23231)定格容量:3250mAh(46.8wh)●最大風量(L/秒)●▼出力電圧14.4V/ターボモード:76.0●▼出力電圧11.0V/連続モード:62.0●▼出力電圧11.0V/ゆらぎモード:48.8-62.0●▼出力電圧8.2V:48.8●▼出力電圧6.0V:36.0●動作時間(時間)●▼出力電圧14.4V/ターボモード:4.9●▼出力電圧11.0V/連続モード:4.4●▼出力電圧11.0V/ゆらぎモード:6.8●▼出力電圧8.2V:8.5●▼出力電圧6.0V:17●ターボモード:14.4Vで5分動作後10.5Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は30分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。●ゆらぎモード:出力電圧11.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え11.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。
セット内容セット品
ウェアとスターターキットのセット品です。ワークシーンに気軽に取り入れられるベストタイプ。JIS規格JIST8127 国際規格ISO20471に適合した高視認性安全服。撥水加工・帯電防止素材。高密度タフタ。着用例:駐車場整理員、構内・倉庫作業者、空調服®を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。薄型・軽量・長寿命を求める方に。【注意事項】、この素材は下記に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。
ウェアとスターターキットのセット品です。ワークシーンに気軽に取り入れられるベストタイプ。JIS規格JIST8127 国際規格ISO20471に適合した高視認性安全服。撥水加工・帯電防止素材。高密度タフタ。着用例:駐車場整理員、構内・倉庫作業者、空調服®を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。薄型・軽量・長寿命を求める方に。【注意事項】、この素材は下記に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。
ウェアとスターターキットのセット品です。ワークシーンに気軽に取り入れられるベストタイプ。JIS規格JIST8127 国際規格ISO20471に適合した高視認性安全服。撥水加工・帯電防止素材。高密度タフタ。着用例:駐車場整理員、構内・倉庫作業者、空調服®を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。薄型・軽量・長寿命を求める方に。【注意事項】、この素材は下記に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。
ウェアとスターターキットのセット品です。夜間や視認性の低い現場でも安全に着用できるブルゾンタイプ。JIS規格JIST8127 国際規格ISO20471に適合した高視認性安全服。撥水加工・帯電防止素材。高密度タフタ。着用例:一般路上作業者(ガス・電設・水道など)、配送作業者、清掃収集業者、測量・調査作業者、交通警備・交通整理従事者、空調服®を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。薄型・軽量・長寿命を求める方に。【注意事項】、この素材は下記に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。
セット内容空調服(R)ワンタッチファン(レッド)(FA01012シリーズ)、空調服(R)バッテリー(BT23231)、空調服(R)バッテリーケース(CA23530)、空調服(R)ケーブル(CB23321)、空調服(R)急速ACアダプター(CG23421)
色蛍光オレンジ
バッテリー容量(mAh)バッテリー(BT23231)定格:3250(46.8wh)
ウェアとスターターキットのセット品です。夜間や視認性の低い現場でも安全に着用できるブルゾンタイプ。JIS規格JIST8127 国際規格ISO20471に適合した高視認性安全服。撥水加工・帯電防止素材。高密度タフタ。着用例:一般路上作業者(ガス・電設・水道など)、配送作業者、清掃収集業者、測量・調査作業者、交通警備・交通整理従事者、空調服®を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。薄型・軽量・長寿命を求める方に。【注意事項】、この素材は下記に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。
ウェアとスターターキットのセット品です。夜間や視認性の低い現場でも安全に着用できる、手元に風がこない半袖タイプ。JIS規格JIST8127 国際規格ISO20471に適合した高視認性安全服。撥水加工・帯電防止素材。高密度タフタ。着用例:一般路上作業者(ガス・電設・水道など)、配送作業者、清掃収集業者、測量・調査作業者、交通警備・交通整理従事者、空調服®を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。薄型・軽量・長寿命を求める方に。【注意事項】、この素材は下記に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。
ウェアとスターターキットのセット品です。夜間や視認性の低い現場でも安全に着用できる、手元に風がこない半袖タイプ。JIS規格JIST8127 国際規格ISO20471に適合した高視認性安全服。撥水加工・帯電防止素材。高密度タフタ。着用例:一般路上作業者(ガス・電設・水道など)、配送作業者、清掃収集業者、測量・調査作業者、交通警備・交通整理従事者、空調服®を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。薄型・軽量・長寿命を求める方に。【注意事項】、この素材は下記に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。
ウェアとスターターキットのセット品です。夜間や視認性の低い現場でも安全に着用できる、手元に風がこない半袖タイプ。JIS規格JIST8127 国際規格ISO20471に適合した高視認性安全服。撥水加工・帯電防止素材。高密度タフタ。着用例:一般路上作業者(ガス・電設・水道など)、配送作業者、清掃収集業者、測量・調査作業者、交通警備・交通整理従事者、空調服®を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。薄型・軽量・長寿命を求める方に。【注意事項】、この素材は下記に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。
ウェアとスターターキットのセット品です。夜間や視認性の低い現場でも安全に着用できるブルゾンタイプ。JIS規格JIST8127 国際規格ISO20471に適合した高視認性安全服。撥水加工・帯電防止素材。高密度タフタ。着用例:一般路上作業者(ガス・電設・水道など)、配送作業者、清掃収集業者、測量・調査作業者、交通警備・交通整理従事者、空調服®を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。薄型・軽量・長寿命を求める方に。【注意事項】、この素材は下記に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。
ウェアとスターターキットのセット品です。夜間や視認性の低い現場でも安全に着用できるブルゾンタイプ。JIS規格JIST8127 国際規格ISO20471に適合した高視認性安全服。撥水加工・帯電防止素材。高密度タフタ。着用例:一般路上作業者(ガス・電設・水道など)、配送作業者、清掃収集業者、測量・調査作業者、交通警備・交通整理従事者、空調服®を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。薄型・軽量・長寿命を求める方に。【注意事項】、この素材は下記に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。
ウェアとスターターキットのセット品です。夜間や視認性の低い現場でも安全に着用できる、手元に風がこない半袖タイプ。JIS規格JIST8127 国際規格ISO20471に適合した高視認性安全服。撥水加工・帯電防止素材。高密度タフタ。着用例:一般路上作業者(ガス・電設・水道など)、配送作業者、清掃収集業者、測量・調査作業者、交通警備・交通整理従事者、空調服®を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。薄型・軽量・長寿命を求める方に。【注意事項】、この素材は下記に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。
作業服 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。