作業服 :「安全用」の検索結果
特価
本日9月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません

作業服名入れ・裾上げ
- FAX注文書シート
- FAX注文ガイド
- WEBからの注文方法
- 別途、刺繍代が必要です。
- 別途、裾上げ代が必要です。
- パンツの名入れはお受けできません。
2025年8月1日以降は、WEBからの注文のみになります。
関連キーワード
オレンジ色のテープシームとラミネート加工により防護性能を強化、視認性の高いデザインです。
クラス7のクリーンルーム規格(ISO 14644-1)に適合しています。
スプレー、微粒子、ミスト、静電気から防護します。
ファスナー部の接着テープにより、高い防護性を確保します。
中指部分のフィンガーループで袖がめくれ上がるのを防止します。
用途化学薬品取扱作業感染症対策
材質/仕上PPスパンボンドPEフィルムラミネート
色ホワイト/オレンジ
微粒子、ミスト、静電気から防護します。ソフトで皮膚にやさしい素材を使っているので、着ていても気になりません。人間工学に基づく快適な着用感を実現しております。テーラーメイドのようなフィット感を重複し、ウエストバンドには伸縮素材を使用しております。ファスナーのカバーは接着可能で、より高い防護性能と安全性を確保しております。
用途各種メンテナンスや加工作業に。
色ホワイト
仕様帯電防止性能、EN14126、EN・ISO13982-1、EN13034、EN1149-5、EN1073-2規格品
種別つなぎ
材質微構造のスパンボンド、PEラミネート加工、ポリエチレン系スパンボンド不織布
規格EN規格
機能微粒子防護、ミスト防護、静電気防護
紫外線防御指数SPF50
2018年トラスコ掲載ページ6 0272
微粒子、ミスト、静電気から防護します。
ホコリの立ちやすい場所でも、抜群の防護性能と着用感があります。
ファスナー部の接着テープにより、高い防護性を確保します。
中指部分のフィンガーループで袖がめくれ上がるのを防止します。
テーラーメイドのようなフィット感を重視し、ウエストバンドには伸縮素材を使用しています。
軽量かつ通気性の良いポリプロピレンスパンボンドを使用しています。
用途化学薬品取扱作業
材質/仕上PPスパンボンドSMMS
色ホワイト
微粒子、ミスト、静電気から防護します。
ホコリの立ちやすい場所でも、抜群の防護性能と着用感があります。
ファスナー部の接着テープにより、高い防護性を確保します。
中指部分のフィンガーループで袖がめくれ上がるのを防止します。
テーラーメイドのようなフィット感を重視し、ウエストバンドには伸縮素材を使用しています。
軽量かつ通気性の良いポリプロピレンスパンボンドを使用しています。
用途化学薬品取扱作業
材質/仕上PPスパンボンドSMS
色ブルー
ドイツのアワードを受賞したスポーティなデザインのバンプキャップです。ハニカム構造による衝撃吸収ハードシェルを使用しています。人間工学に基づいたアルマジロデザインにより、さまざまな頭の形やサイズにフィットします。後頭部のベルトでサイズ調整が可能です。内側の衝撃吸収ハードシェル(樹脂)を外した本体は、水で手洗い可能です。
用途軽作業時の頭部保護
材質/仕上ABS、布繊維
色(帽体)ブラック
通気孔なし
多機能な防護性能を備え、あらゆる作業環境に対応します。
用途溶接、製鉄、電気設備、エネルギー、化学工業など
素材49%Ppan-FR、綿42%、パラアラミド5%、 3%ポリアミド、 1%カーボン
種別ジャケット
多機能な防護性能を備え、あらゆる作業環境に対応します。
用途溶接、製鉄、電気設備、エネルギー、化学工業など
素材49%Ppan-FR、綿42%、パラアラミド5%、 3%ポリアミド、 1%カーボン
種別パンツ
材質/仕上49%Ppan-FR、綿42%、パラアラミド5%、 3%ポリアミド、 1%カーボン
作業服 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。