作業服 :「IPA」の検索結果

作業服名入れ・裾上げ
- FAX注文書シート
- FAX注文ガイド
- WEBからの注文方法
- 別途、刺繍代が必要です。
- 別途、裾上げ代が必要です。
- パンツの名入れはお受けできません。
2025年8月1日以降は、WEBからの注文のみになります。
関連キーワード
不動の人気!迷彩柄。泥よけ・風よけのヤッケです。汚れを気にせずに作業やレジャーを楽しみたい方にオススメです。
裾にゴムが入っているので簡単にホッピング「裾絞り」にすることができます。ホッピングにすることにより中のズボンの裾汚れを防止することができます。
ウエストは平ゴム入り
混率(%)ナイロン100%
生地タフタ
作業中の泥・風・汚れから体をガード。汚れやすい作業に最適な迷彩柄パンツです。
用途建設・建築・塗装・内装工事、農作業、軽作業等に
混率(%)ポリエステル100%
暑い日は背中に熱がこもって汗や蒸れで不快の原因に。このディパックは底面のファンから吸気された空気が、背面のホールから背中全体に放出され蒸れを緩和します。首元にも風が通ります。送風口は開閉可能で送風方向を調整できます。肩ベルトのスイッチでファンの強弱を調整。 5V/2.1A以上のモバイルバッテリーで稼働(モバイルバッテリーは付属していません)。メインポケットにはPC収納(13.3inchまで)や、2つのサブポケットなど機能が充実しております。
用途通勤、通学等全般
材質ナイロン100%
質量(kg)1.3
色ブラック
切替方式3段階
容量(L)25
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)510×310×180
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
作業服 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。