作業服 :「ケースファン」の検索結果
作業服はつなぎや保護服、エプロンなどあらゆる作業現場で汚れを防止するために着用する服です。ポリプロピレン製の作業服つなぎなど使い捨てのものは、清掃作業や吹き付け作業時に利用されています。他にもポリエステル製やナイロン製などの撥水性の高い素材や通気性の良い綿のつなぎ、ブルゾンなどさまざまな種類が充実。キャップや腕カバーなどを併用することで、さらに防護性をアップさせることができます。厳寒期の屋外での作業はフード付きのものや裏地付きのものを選ぶと良いでしょう。また作業服の中でも容易に着用できるエプロンは現場作業だけでなく事務作業での利用もおすすめです。

作業服名入れ・裾上げ
- FAX注文書シート
- FAX注文ガイド
- WEBからの注文方法
- 別途、刺繍代が必要です。
- 別途、裾上げ代が必要です。
- パンツの名入れはお受けできません。
2025年8月1日以降は、WEBからの注文のみになります。
ご利用ガイド
関連キーワード
15Vの大風量モデル。ファンコードロック機能。落下の衝撃からバッテリーを守るベルトに装着可能な専用ケース付き。風量4段階。
セット内容リチウムイオンバッテリー・専用ファン2個・専用AC充電器・専用コード(ロック機能付)取扱説明書/保証書
風速(m/s)6V・3.2、9V・6.3、12V・8.4、15V・10.2
効率6V・0.63W 9V・1.52W 12V・2.9W 15V・4.9W
使用時間(時間)目安:6V・約25、9V・約14.5、12V・約7、15V・約4
1セット
¥16,980
税込¥18,678
取扱い終了
作業服 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。