作業服 :「空調服ベストファン付き」の検索結果

作業服名入れ・裾上げ
- FAX注文書シート
- FAX注文ガイド
- WEBからの注文方法
- 別途、刺繍代が必要です。
- 別途、裾上げ代が必要です。
- パンツの名入れはお受けできません。
2025年8月1日以降は、WEBからの注文のみになります。
専用バッテリーとファンがセットになった空調風神服「Dickies VOLTCOOL」。【ウェア(D-969)】生地裏のチタンコーティング加工は赤外線や紫外線をカットするので衣服内温度の上昇を抑える効果があり、光を透過させにくいため透け防止にもなります。また練りこみ式なので継続使用しても効果が持続します。肩ヨーク部分に「引き裂き」「擦り切れ」など耐久性に優れたコーデュラ素材を使用。コーデュラ(CORDURA)はインビスタ社の登録商標です。アノラック風フロントポケット。右胸縦型マルチポケット。内気を外へ排出する両サイド脇下メッシュ。バッテリーを収納可能な両脇マルチポケット。外側からバッテリー操作を可能にする両脇コードホール付き。内気を背中から首後を通って外へ排出する背中風気路。衿裏メッシュ。ドットボタンで着脱可能な裾ずり上がり防止ループ。背中保冷剤ポケット付き。アームホール部ストレッチテープ。【ファン(RD9230H)】。使用可能時間は、強:約2.5時間・中:約5時間・弱:約12時間(気候や着用状況、充電回数などで変動します)。回転するプロペラはアウターカバーを取り外して清掃可能(アウターカバーを取り外した状態で動作させないで下さい)。ファンがフラットなのでウェア内に収まり作業中に邪魔になりません。風量は最大約81L/s(気候や着用状況、充電回数などで変動します)。バッテリーを接続するケーブル付き。【モバイルバッテリー(RD9290JN)】。電圧は最大12V(強:12V・中:9V・弱:6V)。Bluetooth対応。アプリを使用してスマートフォンからの操作と電池残量の確認が可能。USB端子内蔵なので、スマートフォンの充電が可能(出力:5V)
用途現場作業全般
混率(%)表地:ポリエステル100、肩部分:ナイロン100
作業服 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。