作業服 :「食品工場用」の検索結果
作業服はつなぎや保護服、エプロンなどあらゆる作業現場で汚れを防止するために着用する服です。ポリプロピレン製の作業服つなぎなど使い捨てのものは、清掃作業や吹き付け作業時に利用されています。他にもポリエステル製やナイロン製などの撥水性の高い素材や通気性の良い綿のつなぎ、ブルゾンなどさまざまな種類が充実。キャップや腕カバーなどを併用することで、さらに防護性をアップさせることができます。厳寒期の屋外での作業はフード付きのものや裏地付きのものを選ぶと良いでしょう。また作業服の中でも容易に着用できるエプロンは現場作業だけでなく事務作業での利用もおすすめです。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません

作業服名入れ・裾上げ
- FAX注文書シート
- FAX注文ガイド
- WEBからの注文方法
- 別途、刺繍代が必要です。
- 別途、裾上げ代が必要です。
- パンツの名入れはお受けできません。
2025年8月1日以降は、WEBからの注文のみになります。
ご利用ガイド
抗菌配合PVC製の胸付エプロンです。1.3m×2本の紐付属。紐は前掛と同じPVC製で衛生的な前掛です。
用途厨房、食品工場
色ホワイト
裾幅(cm)90
着脱が簡単なワイヤー腰ベルト入りのエプロンです。
抗菌配合のPVC製です。
用途厨房、食品工場用。
材質表面・裏面:PVC(抗菌配合)、ワイヤー部:鋼線、中間:ポリエステル100%
厚さ(mm)0.37
サイズLL
タイプワンタッチタイプ
入数(枚)箱:30
幅(cm)88
長さ(cm)120
着丈(cm)120
被るだけでたすき掛けになる新しいエプロンです。
PVCに比べて耐熱性、耐油性に優れます。
食品衛生法適合品です。
用途厨房、食品工場用。
材質本体:ポリウレタンフィルム(抗菌配合)
厚さ(mm)0.23
色白
タイプ紐一体型
入数(枚)箱:40
幅(cm)110
耐油性に優れたウレタン製エプロンです。
PVCに比べて耐熱性、耐油性に優れます。
食品衛生法適合品です。
用途厨房、食品工場用。
トラスコ品番396-3946
材質本体:ポリウレタンフィルム(抗菌配合)、紐:ウレタン
厚さ(mm)0.25
色白
サイズSS
タイプ紐通しタイプ
入数(枚)箱:40
幅(cm)58
長さ(cm)80
着丈(cm)80
1枚
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
作業服 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。