作業服 :「ACアダプター 6v」の検索結果

特価
本日7月29日(火)は、安全保護具・作業服・安全靴カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません


作業服名入れ・裾上げ
2025年8月1日以降は、WEBからの注文のみになります。
ご注文前にお読みください
  • お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
  • 同じブランドでもシリーズごとによって色合いは異なります。
  • 名入れ・裾上げ、プリント後の商品の返品は、お受けできません。
  • お問合せはこちら
  • お問合せフォーム
  • チャットサポート

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
赤色LEDを採用し、屋外での視認性が向上しました。 JIS IP55(防塵防水)規格適合。 ワンボタンでの簡単操作。 9段階のバッテリー残量表示機能付き。 落下防止ヒモ付き。
セット内容バッテリー×1、BTSP1用バッテリーケース×1、急速AC充電アダプター×1 質量(g)274 使用温度(℃)0~40 出力電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階) 対応FAN2400SPBB、FAN2200G/K/R 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×25×89 保存温度(℃)-20~50(20~30推奨) 充電時間(時間)約8 バッテリー容量(mAh)6500(46.8)
1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷

出力電圧7.2V~6.0Vを3秒間隔で緩やかに変え、7.2Vでの使用した感覚をできるだけ損なうことなく、バッテリーの持ち時間を延ばすゆらぎモードを搭載しています。ジーベック製空調服用ファン全般に使用できます。
用途空調服用。 トラスコ品番256-4125 セット内容バッテリー、急速AC充電アダプター、バッテリーホルダー 品名バッテリーセット 出力電圧(V)7.2、6、5、3.3、ゆらぎモード 連続使用時間(時間)7.2V:約4、6V:約6、5V:約9、3.3V:約20、ゆらぎモード時:約4.6※従来ファン(FAN2200)使用時 充電時間(時間)約5 バッテリー容量(mAh)3250 バッテリー稼動時間〈従来ファン(FAN2200)使用時〉7.2V:約4時間、6.0V:約6時間、5.0V:約9時間、3.3V:約20時間、ゆらぎモード:約4.6時間
1セット
8,490 税込9,339
当日出荷

『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります