作業服 :「塗装服」の検索結果

作業服名入れ・裾上げ
- FAX注文書シート
- FAX注文ガイド
- WEBからの注文方法
- 別途、刺繍代が必要です。
- 別途、裾上げ代が必要です。
- パンツの名入れはお受けできません。
2025年8月1日以降は、WEBからの注文のみになります。
関連キーワード
洗濯して繰り返し使用が可能な塗装ブース内で使用する防護服です。低発じん性の生地に帯電防止処理が付いたシリコンフリー素材です。膝パッドが付いているので、グレーチングの上に膝をついて作業をしても負担がかかりません。軽量で通気性に優れています。
用途自動車塗装作業。リントフリーの作業環境を必要としない工業塗装。
色グレー
仕様上下から開閉可能な2-Wayジッパー付、膝パッド付、ポケット付(3ヶ所)、袖部分にリントフリーのニットカフス、足首に着脱や調整が可能な面ファスナー付、ポケット2ヵ所
種別つなぎ
材質ポリエステル
機能静電気防護、通気性
2018年トラスコ掲載ページ6 0268
こんなお得な商品も!

防護服 SMS製 JIS対応
モノタロウ
¥479
税込¥527
経済性を追求したモデル。
軽くて薄い、SMMMS防護服。
アスベスト作業推奨。
フード前面にゴムひもを縫い込み顔を周りからの危険物の浸入を防ぎます。
ファスナーは、つまみが2個あり上下どちらからでも開閉できます。
腰の部分にゴムひもを縫い込み防護服のダブつきを抑え、動きの妨げを軽減します。
足首の部分にゴムひもを縫い込み危険物の侵入を防ぎます。
色白
種別つなぎ
材質不織布/ポリプロピレン
規格JIS規格、EN規格
製法SMMMS
JIS規格JIS T8115規格品/タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
作業範囲【推奨】アスベスト(石綿)除去作業【適切】農薬散布作業、家畜扱い作業【使用可能】ダイオキシン(レベル1)、塗装作業、工場の清掃・メンテナンス、製薬製造
EN規格EN 1073-2:2002(放射性物質汚染からの防護)クラス1適合EN 1149-1:1995(静電気からの保護)適合
作業服 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。