作業服 :「ウォーターコート」の検索結果

作業服名入れ・裾上げ
- FAX注文書シート
- FAX注文ガイド
- WEBからの注文方法
- 別途、刺繍代が必要です。
- 別途、裾上げ代が必要です。
- パンツの名入れはお受けできません。
2025年8月1日以降は、WEBからの注文のみになります。
こんなお得な商品も!

レインスーツ PVC
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
防水性に優れた廉価版レインスーツです。雨の浸入を防ぐ二重袖
用途作業・農作業などの簡易な用途向き。
色ネイビー
材質(表)ポリ塩化ビニール(PVC)100
仕様上下スーツタイプ
セット内容上下
混率(%)ポリ塩化ビニール(PVC)100
防水性に優れた廉価版レインスーツです。
用途作業・農作業などの簡易な用途向き。
サイズ4L
質量(g)640
胸囲(cm)108~122
身長(cm)180~185
ウエスト(cm)102~126
首の動きに合わせてフードが回る回転フードを搭載しており、視界良好、安心安全な防水防寒レインスーツです。軽量なポリエステル中綿とストレッチ素材を使用しストレスを感じさせない着やすさです。前開きファスナー、ウエスト調整タブ、二重裾等役立つ機能が満載です。
用途雨、雪の日の防水・防寒対策用に。
材質表地:ポリエステル100%(裏面:TPUラミネート)裏地:ポリエステル100% 中わた:ポリエステル100%
色ジャケット:ネイビー、パンツ:ブラック
耐水圧(mm)10000以上
(株)前垣との共同開発によるゴアテックスワークレインスーツです。防水透湿性と軽量性を兼ね備えたGORE-TEX PACLITE素材を採用しています。軽量で動きやすいため作業性に優れています。裾部分のベルクロを調整することで、下からの雨の侵入を防ぎます。立体裁断により動きやすさを実現しています。
用途屋外軽作業、運送業に。
材質/仕上表地:ポリエステル100%(PTFEラミネート加工)
10着入りのお買い得パックです。防水性に優れた廉価版レインスーツです。
用途作業・農作業などの簡易な用途向き。
材質ポリ塩化ビニール(PVC)100%、ホック:プラスチック
防水性の高いPVCラミネートを採用した動きやすいレインスーツです。上着の背面、左腕には安全性を高めるリフレクタープリント付です。フードを使用しない時は、丸めて収納が可能です。
用途雨天時の野外作業。
材質表地:ポリエステル100%(ポリ塩化ビニール(PVC)ラミネート)、裏地:ポリエステル100%(上下総裏メッシュ)
2018年トラスコ掲載ページ6 0392
(株)前垣との共同開発によるゴアテックスワークレインスーツです。防水透湿性と軽量性を兼ね備えたGORE-TEX PACLITE素材を採用しています。軽量で動きやすいため作業性に優れています。後頭部にフードアジャスター(ベルクロ仕様)を採用し、フードの長さを調整可能です。袖口のベルクロを調整することで、手首からの雨風を防ぎます。フロントとポケットに止水ファスナーを採用しています。立体裁断により動きやすさを実現しています。
用途屋外軽作業、運送業に。
材質/仕上表地:ポリエステル100%(PTFEラミネート加工)
生地には防水性と耐久性に優れた東レグループのTORAIN[[TM上]]を使用しています。防水性、透湿性、防風性を兼ね備え、更に耐久性にこだわった高耐候レインウェアです。優れた防水膜と高耐久シームテープを融合することにより経年劣化を防ぎます。素材が軽くて柔らかく、ストレッチ性を兼ね備えており作業性に優れています。
材質ナイロン100%
耐水圧(mm)10000以上
生地には防水性と耐久性に優れた東レグループのTORAIN[[TM上]]を使用しています。防水性、透湿性、防風性を兼ね備え、更に耐久性にこだわった高耐候レインウェアです。優れた防水膜と高耐久シームテープを融合することにより経年劣化を防ぎます。素材が軽くて柔らかく、ストレッチ性を兼ね備えており作業性に優れています。
材質ナイロン100%
耐水圧(mm)10000以上
フード形状にすることで、レインウエア着用時のつっぱり感を解消できます。ポリウレタンラミネート加工を施した、高いレベルの耐水性と透湿性を兼ね備えた高機能防水ファブリックを使用しています。適度なコシのあるツバにより、顔へかかる雨を防ぎます。状況に応じてツバを跳ね上げることで視界を確保することができます。顎部のゴムによりフィット感を調整することができます。
用途雨天時にレインウェアと組み合わせて使用します。
材質ナイロン(ポリウレタンラミネート加工)
サイズフリー
頭囲(cm)60
作業服 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。