作業服 :「現場 電気」の検索結果

作業服名入れ・裾上げ
- FAX注文書シート
- FAX注文ガイド
- WEBからの注文方法
- 別途、刺繍代が必要です。
- 別途、裾上げ代が必要です。
- パンツの名入れはお受けできません。
2025年8月1日以降は、WEBからの注文のみになります。
関連キーワード
信頼と実績の防炎素材Max Dyna使用しています。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有しています。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠しています。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。
用途溶接、溶断、火気のある現場に。
材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)
幅(mm)650
全長(mm)1000
サイズF
特性防炎
信頼と実績の防炎素材Max Dyna使用しています。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有しています。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠しています。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。
用途溶接、溶断、火気のある現場に。
材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)
幅(mm)腕周り:400
全長(mm)450
サイズF
特性防炎
●側面は綿帆布10号を、底面は厚手の綿帆布6号を使用していますので、耐久性に優れています。
●綿帆布100%なので静電気の発生を抑えます。
用途●作業現場への汚れの侵入防止。
材質綿100%
区分繰り返し利用
タイプショート
長さ(cm)約10
信頼と実績の防炎素材Max Dyna使用しています。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有しています。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠しています。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。
用途溶接、溶断、火気のある現場に。
材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)、内側ポケット部分ポリエステル100%防炎加工
丈(cm)45
特性防炎
信頼と実績の防炎素材Max Dynaを使用しています。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有しています。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠しています。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。Max Dynaは、株式会社アリオカが所有している商標登録です。
用途溶接、溶断、火気のある現場に。
材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)
幅(mm)400
全長(mm)250
サイズフリー
タイプ防炎
信頼と実績の防炎素材Max Dyna使用しています。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有しています。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠しています。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。
用途溶接、溶断、火気のある現場に。
材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)
サイズF
胸囲(cm)90~130
着丈(cm)95
特性防炎
信頼と実績の防炎素材Max Dynaを使用しています。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有しています。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠しています。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。Max Dynaは、株式会社アリオカが所有している商標登録です。
用途溶接、溶断、火気のある現場に。
材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)
幅(mm)710
全長(mm)900
サイズフリー
タイプ防炎
信頼と実績の防炎素材Max Dyna使用しています。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有しています。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠しています。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。
用途溶接、溶断、火気のある現場に。
材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)、内側ポケット部分ポリエステル100%防炎加工
丈(cm)42
特性防炎
微細な粉じんや水の浸入に効果的な3層構造のデュポン社製使い捨て保護服です。軽量、柔軟で通気性があり、快適な着心地です。引き裂き、摩耗に強く、耐久性があります。
用途汚れの激しい現場作業。微粒子からの防護。塗装作業などの液体飛沫からの防護。
色ホワイト
仕様フード付つなぎ服、帯電防止加工済(湿度25%以上の環境で機能します)、デュポン社製
種別つなぎ
材質ポリプロピレン(PP)
機能静電気防護、粉体防護
2018年トラスコ掲載ページ6 0252
作業服 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。