カテゴリ
絞り込み
色
その他(158)
アソート(262)
イエロー(1,306)
オレンジ(1,381)
クリア(252)
グリーン(6,323)
グレー(8,245)
ゴールド(83)
シルバー(1,807)
パープル(817)
ピンク(1,470)
ブラウン(2,849)
ブラック(10,886)
ブルー(14,894)
ブロンズ(9)
ベージュ(2,991)
ホワイト(5,698)
レッド(2,426)
柄物(364)
迷彩色(388)- 色をもっと見る
サイズ
- 3L(11,608)
- 4L(9,544)
- 5L(7,542)
- 5号(1,405)
- 6L(2,722)
- 7号(1,755)
- 9号(1,744)
- 11号(1,734)
- 13号(1,727)
- 15号(1,669)
- 17号(1,450)
- 19号(1,214)
- L(13,563)
- LL(13,065)
- M(13,472)
- S(9,982)
- SS(3,273)
- その他(1,784)
- フリー(1,907)
- 子供用(978)
- サイズをもっと見る
名入れ
ブランド
- モノタロウ(67)
- フェリック(2,861)
- サンエス(2,002)
- 自重堂(1,071)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(913)
- ジーベック(740)
- セブンユニフォーム(662)
- アルベ(チトセ)(662)
- クロダルマ(633)
- ボンマックス(615)
- コーコス信岡(593)
- 住商モンブラン(532)
- bigborn(ビッグボーン)(440)
- ボストン商会(434)
- 桑和(412)
- TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(408)
- アイトス(334)
- KAZEN(308)
- リミット(303)
- Asahicho(旭蝶繊維)(295)
- ブランドをもっと見る

マッスルサポート(涼) パワーアームカバー
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(7件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681組当日出荷アクティブシーンにこだわる人の快適アンダーウェアシリーズ。 機動性と快適性に優れ、また独自の涼感性素材により、夏の快適性をキープします。 夏の紫外線をシャットアウト。仕様男女兼用材質ナイロン80、ウレタン20生地クールアイス特性涼感
ターポリンジャスト胸付 前掛
カジメイク(9件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷PVC素材にポリエステル糸をサンド。 抗菌製品技術協議会規定試験に適合。種別前掛幅(cm)90混率(%)ポリ塩化ビニール100(基布ポリエステル100)
耐切創冷感アームカバー
日本緑十字社¥1,198~税込¥1,318~1双当日出荷高強度ポリエチレンを使用しており、切創機能に優れます。接触冷感素材を採用しており、装着時にひんやりとした感触があり、暑い現場でも快適に使用できます。JIS試験で実証されたUVカット率99.5%で、日差しの強い屋外作業でも安心です。用途腕の切創防止用。作業時の安全・快適性向上用。材質ポリエチレン52%、ポリエステル22%、ポリウレタン1%、ゴム糸25%色ブラック混率(%)ポリエチレン52%、ポリエステル22%、ポリウレタン1%、ゴム糸25%耐切創性耐切創レベル4C特性UVカット99.5%(JIS試験)手首周り(cm)17上腕周り(cm)25
EXFROZEN ハイブリットクールベストセット(EF92692S)
サンエス¥22,980税込¥25,2781セット3日以内出荷ペルチェ×ファンの”W効果”で、速攻冷却&長時間キープ。猛暑対策の決定版、ハイブリッドクールウェア。・首にダイレクトにペルチェがあたり、冷却効果を感じて頂けます。・胸にコントローラーを配置し、ファン・ペルチェそれぞれを操作できます。・日々の洗濯時にファン部分の付け外しが容易なイージーセット仕様を採用しています。・ウェア内のケーブルをスッキリまとめることができます。・ポケット内のモノが落ちにくい仕様です。・襟はクリーンメル(R)メッシュで、嫌なニオイ対策ができます。・ウェア:EF92692N 。・モバイルバッテリー:RD9243。・ペルチェデバイス:RD9699。・ファン:RD9231Hセット内容ウェア:EF92692N+モバイルバッテリー:RD9243+ペルチェデバイス:RD9699+ファン:RD9231H混率(%)デュスポ ポリエステル100(裏チタン加工)
ミニ衿半袖ポロシャツ
VILEA(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1着当日出荷から5日以内出荷吸汗性に優れ、着心地が良い薄手のポロシャツ。 両胸がファスナー付きポケットなので安心して作業していただけます。 VILEAロゴ入りドット釦、左袖にペン差し、右袖にロゴワッペン付き。混率(%)ポリエステル100機能吸汗性
空調風神服 パッと貼るフィルター
サンエス¥2,000税込¥2,2001セット(30枚)6日以内出荷空調風神服のファンの表面にペタッとに貼るだけ取り付け簡単!グラスウールや鉄粉などの粉塵が服に入ることを防止できるシールタイプフィルターです。用途粉塵やほこりの多い作業現場にセット内容パッと貼るフィルター
空調服(R) ベスト(服のみ)
空調服(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581着当日出荷から8日以内出荷左胸の反射プリントで暗所での視認性向上 今までにない脇仕様で新感覚の涼しさ 配色部分にエンボス加工生地を使用しデザイン性をプラス。 さらに左胸ワンポイントに反射プリントを採用し視認性を向上。 通気時に空間が開き局所的に風が通る脇の仕様は、今までにない新感覚の涼しさを体感できます。 <エアコンテック(R)>空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。仕様襟の前側を少し低く設計しているのでファスナーを上まで閉めても動きと風の通りを妨げないから涼しさキープする広めの襟ぐり。風路を浮かせて、涼しさをキープするため、後ろ身頃からの一枚つづき仕様の襟。左胸の反射プリント。脇から前袖ぐりはゴムを縫い付けず、通気時に空間が開き風が通る仕様ファン穴部にマチを付けているので動いても風量を妨げにくい。セット内容服のみ機能透湿/紫外線カット/撥水
防護服 Pro Tool P1420 ズボン/パンツ
日光物産(NIKKO)¥599税込¥6591着当日出荷SMS素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(M)メルトブローの3層構造になっております。用途機械メンテナンス作業、粉じん作業・塗装吹き付け作業、ガラス繊維取扱い作業、清掃作業等仕様右腰後ポケット付、ウエストサイド部分ゴム入性能帯電防止加工種別パンツ材質スパンボンド不織布、メルトブロー色ホワイト機能粉体防護、静電気防護
竹糸くんアームカバー
三重化学工業(16件のレビュー)¥549税込¥6041双当日出荷ひんやりきもちいい天然竹糸素材のアームカバーです。熱伝導率が高く、吸水性・放湿性にすぐれ、汗の拡散・蒸発を促進し、気化熱を奪いやすいため、ひんやり感があります。縦横に伸縮するから疲れにくい。用途工場内作業、土木・建築作業、荷役・ピッキング作業、農業・園芸作業、デスクワーク等オフィス作業、自動車・トラック等の運転に。幅(mm)75全長(mm)200混率(%)レーヨン80、ゴム・スパン糸20紫外線カット98%以上生地竹糸(レーヨン)特性涼感、吸水性、吸汗、放湿性洗濯方法手洗いOK
AZ CLEAN シューズカバー(滑り止め付き)
アゼアス(3件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381袋(50足)当日出荷防水性・耐油性・耐滑性に優れたシューズカバーです。用途衛生用品区分使い捨て滑り止め効果あり![クリーンルーム用セット[CL10000] アゼアス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33175457-231222-02.jpg)
クリーンルーム用セット[CL10000]
アゼアス(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581セット当日出荷防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。 クラス10,000以下の環境でクリーンパックした防護服とシューズカバーのセット品です。リントの発生がきわめて少なく、帯電防止加工を施してあります。用途クリーンルーム内作業/医療・研究所内作業仕様クリーンパック仕様/袖口ゴム入り/背ウエストゴム入り/フードひも入り/裾折り返し/縫い目は内縫いセット内容フード付つなぎ服、シューズカバー(フリーサイズ)種別つなぎ+シューズカバー材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)色白区分使い捨てポケットなし縫い目形式内縫い
518-2 ワンタックパンツ (春夏用)
アタックベース(32件のレビュー)¥2,690税込¥2,9591本当日出荷から58日以内出荷シンプルデザインで頑丈な作業服。ワンタック付その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。種別ワンタックパンツシリーズ511シリーズ混率(%)ポリエステル65、綿35股下(cm)78生地ツイル裾上げ可職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、自動車・バイク整備、農作業
BF-506 ボディファイン ツータックワークパンツ (春夏用)
アルトコーポレーション(30件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から翌々日出荷シワになりにくく、丸洗いOK!。東レ国内素材使用の作業服です。優れた吸水性と速乾性でサラサラ感・ドライ感が続きます。その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。種別ツータックパンツシリーズボディファインBF-500シリーズ混率(%)ポリエステル:80、綿:20JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品対応シーズン春夏生地オーウィッシュ(東レ国内素材)RoHS指令(10物質対応)対応裾上げ可職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、自動車・バイク整備、営業・配達
ICE ARMOR 保冷剤ウェア(ビブス+1kg保冷剤×2)
WILLTEX(1件のレビュー)¥12,500税込¥13,7501セット当日出荷猛暑下で働く現場作業員や警備員、倉庫・工場スタッフ、農作業など、空調のない環境で長時間身体を動かす人のために開発された酷暑対策グッズです。大容量保冷剤「アイスアーマー」をメッシュベストの前面・背面に各1個装着することで、身体の中心である体幹を前後から強力に冷却。小型保冷剤では得られない冷却持続力で、炎天下でも体感温度の低下を実感できます。表面と裏面で温度設定が異なるので、環境やお好みに合わせて切り替えが可能です。セット内容アイスアーマー保冷剤1kg×2個、専用ビブス×1着種別ベスト材質【保冷剤】水、塩類【外装】アルミ幅(mm)【保冷剤】250高さ(mm)【保冷剤】20質量(g)【保冷剤】1000奥行(mm)【保冷剤】250能力【冷凍】12~16時間胸囲(cm)37混率(%)【ビブス】ポリエステル95%、ポリウレタン5%肩幅(cm)38胴囲(cm)76~140冷却温度(℃)表面0/裏面5身丈(cm)40
空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)
サンエス¥23,980~税込¥26,378~1セット3日以内出荷〇服 紫外線赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場! ファン脱落防止ネット付 〇RD9211Hファン 最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる! 1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない アウターカバー取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける! ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得 〇RD9292Jバッテリー 業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V 弱で連続22時間稼働 USBポート搭載(ファンとの同時出力可) PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ) 簡易防水機能搭載 JBRC登録 ラインナップの中で最も軽い IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能 Bluetooth対応モデルセット内容服、ファン、バッテリー混率(%)ポリエステル100
快適ウェア ペルチェベストセット(四角形)
村上被服(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1セット当日出荷から4日以内出荷上着を着ても排気面をふさがない仕様。昨年モデルより排熱温度マイナス5℃、冷却温度マイナス3℃(メーカー比)。ゆらぎモード搭載。脱着簡単!ハメ込み式のペルチェデバイス。フルハーネス着用時も干渉しない仕様セット内容P559 ペルチェベスト(四角形)、P2882 ペルチェセット(四角形)、P3883 モバイルバッテリー、断熱シート、取扱説明書/保証書色ブラック
防炎腕カバー
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981組(2個)当日出荷信頼と実績の防炎素材Max Dyna使用しています。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有しています。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠しています。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。用途溶接、溶断、火気のある現場に。材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)幅(mm)腕周り:400全長(mm)450サイズF特性防炎
サロペット
GRACE ENGINEER’S(3件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1着当日出荷から6日以内出荷カジュアル感を残しつつ、作業性と機能を追求した新感覚のサロペット。オールシーズン使用可能なポリエステルと綿の混紡生地を使用した、金具が表に出ていないサロペットを求めるユーザーの声から企画開発されたプロ仕様。落下防止のファスナー付き胸ポケットや自然な動作で取り出しやすい太もものポケットと首脳製も高く、開脚しやすいクライミングカットに膝3Dカットと至れり尽くせりな仕様。また、あるとないとでは全然違う右脇部の着脱用ファスナーも快適。コーディネート次第でオンオフ使える万能サロペットです。
9300 つなぎ
桑和(11件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1着当日出荷から3日以内出荷扱いやすい定番T/Cツイル素材を使用したカラーツナギ プリントが入れやすいよう、ヨークやノーフォークがありません種別長袖つなぎ混率(%)綿35 ポリエステル65分類ツナギ素材樹脂ファスナー、目付量185g/m2袖丈長袖
丈夫な靴下 5本指
シンエイ産業(47件のレビュー)¥699~税込¥769~1袋(2組)ほか当日出荷から6日以内出荷つま先、足の裏が破れにくい。高い摩耗強度。純綿糸+のびのび靴下でフィット感、吸汗性に優れている。ずれ落ちにくいWサポーター仕様。材質綿、ポリエステル、ポリウレタンサイズ(cm)25~27機能吸汗指タイプ5本指
空調服(R) 長袖ブルゾン KU90540
空調服(2件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1着当日出荷から6日以内出荷ポリエステル素材のベストセラーモデル。 空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いのエアコンテック(R) 素材を使用し、屋外作業にも適しています。用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
半袖Tシャツ
コーコス信岡(39件のレビュー)¥1,490税込¥1,6391枚当日出荷から翌々日出荷しっかり・丈夫なWステッチリブ。 ソフトな風合い。種別Tシャツ混率(%)綿100%(グレーのみ綿85%・レーヨン15%)質量(g/m2)170ポケットアリ
アズピュア CRフード
アズピュア(アズワン)(2件のレビュー)¥1,455税込¥1,6011枚当日出荷アズピュアCRウェア(フード別)用のフードです。仕様静電気対策、クラス100対応サイズフリーサイズ質量(g)80混率(%)ポリエステル100表面抵抗値(Ω)105~9/□生地導電糸入りポリエステル(ストライプタイプ)
タイベック(R)ソフトウェアI型
旭・デュポン(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481着当日出荷乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。 防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。 作業時に動きやすいように余裕を持たせたデザインです。用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等仕様シャツカラー/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は内縫い種別つなぎ材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)色白区分使い捨て製法フラッシュスパン機能粉体防護RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)縫い目形式内縫い
快適ウェア ペルチェベストセット(八角形)
村上被服(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1セット当日出荷グラフェン搭載でBIGな冷暖プレートを実現。上着を着ても排気面をふさがない仕様。昨年モデルより排熱温度マイナス5℃、冷却温度マイナス3℃(メーカー比)。ゆらぎモード搭載。脱着簡単!ハメ込み式のペルチェデバイスセット内容P339 ペルチェベスト(八角形)、P8882 ペルチェセット(八角形)、P3883 モバイルバッテリー、断熱シート、取扱説明書/保証書色ブラック
耐切創腕カバー(アームカバー) CR-301
シモン¥1,998税込¥2,1981双当日出荷耐切創レベルF(EN388:2016、ISO13997 TDM試験 )、15ゲージで伸縮性あり しっかりフィット。用途切創リスクのあるすべての現場材質HPPE、ポリエステル、スチール、スパンデックス色ブラックサイズL幅(cm)12全長(cm)40ゲージ数15素材調強化ポリエチレン耐切創性レベルF(最高値)(EN ISO 13997 TDM試験による)特性耐切創、耐引き裂き、伸縮性、フィット性袖口幅(cm)9
空調風神服 ツナギ (服のみ) (旧KU92046)
サンエス(2件のレビュー)¥8,900税込¥9,7901着当日出荷から6日以内出荷混率(%)ポリエステル75・綿25股下(cm)76生地ブロード材質(ファスナー)フロント:コイル(引き手 金属)
ガゼルシューズケース
FUKUTOKU(福徳産業)¥899税込¥9891個当日出荷ミッドカットのシューズまで収納可能な少し大きめのシューズケース。質量(g)175容量(L)10混率(%)ポリエステル100寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)21×34×15
ヘアキャップ 100枚
SARAYA(サラヤ)¥1,298税込¥1,4281箱(100枚)当日出荷汚染される可能性がある場合着用者の頭頂部を守ります。 頭髪など落屑による汚染から守ります。通気性の良い不織布を使用しています。仕様使い捨て式材質不織布サイズフリー質量(g)635
フィットソックス ブラック丸4足組
泉州(17件のレビュー)¥829税込¥9121箱(4足)当日出荷かかとあり・サポーター付です。サポーター付なので、フィット感があります。トラスコ品番397-9946材質綿・ポリエステル・ポリウレタン色黒質量(g)210サイズ(cm)25~27入数4足かかとからの長さ(cm)約24指タイプ先丸
マリンパンツ
オカモト(45件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷アウトドア(釣り・他) レジャー・一般作業に使える完全防水のマリンパンツです。バックル型肩ひも&ウエスト調節可能、胸あて部に便利なポケット付です。しかも、縫製ではなく高周波ウエルダー(溶着)加工で水をシャットアウトします。素材はビニル裏面にナイロン繊維をラミネートした強化生地を使用しています。用途釣りなどのアウトドアはもとより、雨の日の作業にも幅広く使えます。材質(裏)ナイロンラミネート材質(表)塩化ビニール
クリーンキャップ(男女兼用)
東洋リントフリー(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷仕様後ゴム絞り帯電防止加工種別キャップタイプ質量(g)40規格ISOグレードクラス1000対応混率(%)ポリエステル100%機能帯電防止加工
快適ウェア ミドルファン長袖フードジャケット
村上被服(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1着当日出荷から6日以内出荷裏チタンコーティングによりの遮熱効果-9℃(メーカー未加工素材比較)。着心地の良いソフトチタン生地。UPF50+紫外線を約98%カット素材ポリエステル100%
溶接用牛革靴カバー
セーフラン安全用品¥2,298税込¥2,5281足当日出荷靴の上から着用できる牛革靴カバーです。面ファスナーでしっかり固定し足首周辺と靴を保護します。靴底固定用ゴム付きでズレにくく着脱も容易です。仕様面ファスナー着脱式材質牛革長さ(cm)約27
空調風神服 ベスト (服のみ)
サンエス¥3,900税込¥4,2901着当日出荷から6日以内出荷反射で安全性を高め、さまざまなシーンにマッチするシャープな脇ファンワークベスト。運転席の背もたれに干渉する事なく外気が取り込めます。セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100素材タフタ材質(ファスナー)フロント:コイル(引手金属)、ポケット:コイル(引手金属)
タイベック(R)保護服2010Bジャンバー
アゼアス(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181着当日出荷防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。用途感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等仕様フードヒモ入/袖口ゴム入/裾脇ゴム入/右前ポケット付/縫い目は内縫い種別ジャケット/ジャンパー色白区分使い捨て機能ミスト防護RoHS指令(10物質対応)対応ポケットあり適合JIS規格JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服縫い目形式内縫い
空調冷風服セット(長袖タイプウェア&30vバッテリーファン付き)
COVELL(コベル)¥14,980税込¥16,4781セット4日以内出荷COVELL(コベル)空調冷風服、バッテリー、ファンセットです。【空調冷風服について】。綿100%素材です。作業中の体温上昇を抑制し、屋外作業を快適に行うことができます。特許取得済みの風量調整口があり、ボタンで簡単に取り付けることができます。ボタンを留めることで新たに風の通り道ができ、空気流れる量が増え、涼しさ増大!!。長袖なので腕全体に風がいきわたります。袖があることで作業中に腕を保護できるので日焼けにも強く、作業時に安心感があります。【バッテリーについて】。3.85v、77wh、20000mahの大容量。95L/sと業界最大級の風量。5段階の出力調整(12V/17V/22V/26V/30V)。約360gコンパクト設計でバッテリーの重さも気になりません。Type-Cポート搭載で、携帯電話や電子タバコ等の充電も可能。約2.8時間の急速充電に対応しわずかな時間でチャージできます。バッテリーを覆うケースは難燃素材(UL94)を使用しております。PSE認証済み。【ファンについて】。3Dタービンブレード設計の日本製純銅ブラシレスモーターを採用。30V超高出力のバッテリーとの組み合わせで、爽快感が上昇し、高い作業効率!ファンの風を遮ることなく、毎秒の外気を取りこむ高性能ファン(風量最大秒速95L)。耐摩耗に優れた金属軸を使っていますので長寿命です。5段階の調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。ファンカバーは取り外せるので、塵埃を簡単に清掃できます。水拭き可能。粉塵の多い環境でも安心して使用できます。ファンの内径は9cmとなりサイズの合うものであれば他社のウェアでも取り付けが可能です。※すべての他社製品に適合する保証はございません。用途COVELL(コベル)空調冷風服は熱中症対策にオススメの製品です。屋外での現場作業に加え、工場や倉庫の屋内作業での仕事着から、キャンプ・釣り・農作業(ガーデニング)、スポーツ観戦、ゴルフ等のレジャー、屋外イベント等、趣味にご利用する方にも重宝されています。付属品バッテリー:ACアダプター、ファン:ファンケーブルセット内容空調冷風服×1着、バッテリー×1個、ファン×2個、バッテリー充電用ACアダプター×1本、ファン接続ケーブル×1本、取扱説明書、保証書×1式材質綿100%寸法(mm)バッテリー本体:103×70×33、ファン本体:36×90×9バッテリー73Wh 10000mah/7.7v(20000mah/3.65V)保証期間メーカー:お買い上げより1年間 ※お客様責任による破損や故障は対象外となります充電時間(時間)バッテリー:約2.8(付属充電器)最大風量(L/sec)バッテリー(30V):95
















![クリーンルーム用セット[CL10000] アゼアス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33175457-231222-02.jpg)