ICE ARMOR 保冷剤ウェア(ビブス+1kg保冷剤×2)
(1件のレビュー)猛暑下で働く現場作業員や警備員、倉庫・工場スタッフ、農作業など、空調のない環境で長時間身体を動かす人のために開発された酷暑対策グッズです。
大容量保冷剤「アイスアーマー」をメッシュベストの前面・背面に各1個装着することで、身体の中心である体幹を前後から強力に冷却。小型保冷剤では得られない冷却持続力で、炎天下でも体感温度の低下を実感できます。
表面と裏面で温度設定が異なるので、環境やお好みに合わせて切り替えが可能です。<brビブスは通気性に優れたメッシュ素材のためムレにくく、動作の多い作業でも邪魔になりません。マジックテープでサイズ調節が可能なフリーサイズです。
ファン付きウェアが使えない環境や、より確実な熱中症対策を求める現場に最適な、着るだけで頼れる冷却ギアです。
交換用の保冷剤は「ICE-A-1K-0」「ICE-A-700G-0」「ICE-A-500G-0」をお買い求めください。
- セット内容
- アイスアーマー保冷剤1kg×2個、専用ビブス×1着
- 種別
- ベスト
- 材質
- 【保冷剤】水、塩類【外装】アルミ
- 幅(mm)
- 【保冷剤】250
- 高さ(mm)
- 【保冷剤】20
- 質量(g)
- 【保冷剤】1000
- 奥行(mm)
- 【保冷剤】250
- 能力
- 【冷凍】12~16時間
- 胸囲(cm)
- 37
- 混率(%)
- 【ビブス】ポリエステル95%、ポリウレタン5%
- 肩幅(cm)
- 38
- 胴囲(cm)
- 76~140
- 冷却温度(℃)
- 表面0/裏面5
- 身丈(cm)
- 40
- 内容量
- 1セット
春夏 トップス の新着商品
カテゴリ






















