作業服 :「あったかインナー」の検索結果
作業服はつなぎや保護服、エプロンなどあらゆる作業現場で汚れを防止するために着用する服です。ポリプロピレン製の作業服つなぎなど使い捨てのものは、清掃作業や吹き付け作業時に利用されています。他にもポリエステル製やナイロン製などの撥水性の高い素材や通気性の良い綿のつなぎ、ブルゾンなどさまざまな種類が充実。キャップや腕カバーなどを併用することで、さらに防護性をアップさせることができます。厳寒期の屋外での作業はフード付きのものや裏地付きのものを選ぶと良いでしょう。また作業服の中でも容易に着用できるエプロンは現場作業だけでなく事務作業での利用もおすすめです。

作業服名入れ・裾上げ
- FAX注文書シート
- FAX注文ガイド
- WEBからの注文方法
- 別途、刺繍代が必要です。
- 別途、裾上げ代が必要です。
- パンツの名入れはお受けできません。
2025年8月1日以降は、WEBからの注文のみになります。
ご利用ガイド
温度・湿度を快適コントロールするあったかインナー。
テイジンの吸湿発熱素材ソリストヒート使用。
優れた発熱性と保温性、柔らかさが快適な状態を保ちます。
制電性を発揮します。冬場に起こる静電気の発生を防ぎ、衣類にまとわりにくく、あの不快なパチパチもありません。
従来のT-burnerよりもフィット感があり、重ね着しても動きやすくなりました。
色ブラック
混率(%)アクリル50、レーヨン33、ポリエステル13、ポリウレタン4
発熱性、保温性、調湿機能がありしなやかな柔らかさ。
バイロフトレーヨンの優れた吸湿機能により水分を吸収し、発熱します。体からでる湿気や汗を熱に変え、暖かさが実感できます。
扁平断面によって作り出された空気のポケットが、生地の中の湿度を保ちます。
バイロフトレーヨンの毛管現象により、水分が肌から生地を通って移動します。余分な湿気を逃がすため、ムレにくくいつまでも身体はサラッとした状態を保ちます。
柔らかく、心地よい手触り感です。
用途寒い日のインナーに。
色ブラック
混率(%)アクリル50%・レーヨン30%・ポリエステル15%・ポリウレタン5%
機能発熱性、保温性、調温機能
大人気!スポーツタイプのストレッチのびのびインナーです。
発熱加工・裏起毛であったかい!
混率(%)ポリエステル90%、ポリウレタン10%
ポケットなし
色ネイビー
仕様後開き2本ファスナー付
その他生地の質量は目安です。
材質タフタキルティング
混率(%)(表)ポリエステル100(裏)ポリエステル100
保温だけでなく、発熱効果のある最新のテクノロジーを用いた特殊レーヨンを使用しています。人体から常に発散されている蒸気などの水分に反応し繊維がすばやく発熱、持続します。
用途一般作業全般。
材質アクリル50%・レーヨン30%・ポリエステル15%・ポリウレタン5%
色モクグレ―
身長(cm)175~185
機能保温性、発熱
温度・湿度を快適コントロールするあったかインナー。
テイジンの吸湿発熱素材ソリストヒート使用。
優れた発熱性と保温性、柔らかさが快適な状態を保ちます。
制電性を発揮します。冬場に起こる静電気の発生を防ぎ、衣類にまとわりにくく、あの不快なパチパチもありません。
従来のT-burnerよりもフィット感があり、重ね着しても動きやすくなりました。
色ブラック
混率(%)アクリル50、レーヨン33、ポリエステル13、ポリウレタン4
サポート機能によりポテンシャルを最大限に発揮!!
吸湿発熱加工×裏起毛加工
着圧サポート 吸湿発熱加工
色ブラック
材質ポリエステル・ポリウレタン
エアサンド構造が高い保温力を実現。
空気層を挟んだ2層構造に微細起毛と遠赤加工をプラスした、トリプル保温のコンプレッション。
首、脇、腕の内側部分には、伸縮性にすぐれたライトウェイト(薄地)の微細起毛ファブリックを使用。
縫い糸が気になる臭いをスピード消臭。
機能微細裏起毛・遠赤外線加工・スピード消臭・BTパワーストレッチ・吸汗速乾
混率(%)ポリエステル90・ポリウレタン10
RoHS指令(10物質対応)対応
身体にフィットするコンプレッション機能が保温性と機動性を高める。吸汗速乾加工とレイズドファブリックにより快適な着心地をキープ。
用途作業・スポーツ・アウトドアなど一般作業全般に
混率(%)ポリエステル90/ポリウレタン10
厚さ(mm)0.1
セラミック加工
遠赤外線
抗菌・防臭効果
仕様腰・左脇ファスナー
機能抗菌、防臭
素材ニット/綿60%・ポリエステル40%
発熱性、保温性、調湿機能がありしなやかな柔らかさ。
バイロフトレーヨンの優れた吸湿機能により水分を吸収し、発熱します。体からでる湿気や汗を熱に変え、暖かさが実感できます。
扁平断面によって作り出された空気のポケットが、生地の中の湿度を保ちます。
バイロフトレーヨンの毛管現象により、水分が肌から生地を通って移動します。余分な湿気を逃がすため、ムレにくくいつまでも身体はサラッとした状態を保ちます。
柔らかく、心地よい手触り感です。
用途寒い日のインナーに。
色モスグレー
身体にフィットするコンプレッション機能が保温性と機動性を高める。吸汗速乾加工とレイズドファブリックにより快適な着心地をキープ。
材質ポリエステル90%・ポリウレタン10%
機能保温性・吸汗速乾
低刺激コットンの優しい肌触りと+3℃の吸湿発熱で高い温度上昇を実現
混率(%)綿94、ポリウレタン6
機能フリーストレッチ、消臭、UVカット、裏微起毛
何よりも涼しさを追求したアンダーレイヤー。
ドライな着心地で、吸汗速乾性・抗菌防臭機能も装備。
機能抗菌防臭・吸汗速乾・ストレッチ・接触冷感・消臭テープ
混率(%)ポリエステル95・ポリウレタン5
目付(g/m2)150
更に消臭機能をプラス!
暑さに負けない!ハイパフォーマンスコンプレションウェアー。
接触冷感で夏も涼しく。
高い冷感機能を誇る「X-COOL」の素材によりひんやり涼しい着心地。
吸汗速乾により、汗によるべた付きを押さえ、さわやかな着心地をキープ。
ストレッチと着圧効果により、肌に密着。身体の動きをサポート。
首回り前方は動きやすいクルーネック、後方は暑さや紫外線によるダメージを受けやすい襟足部分のみハイネックデザイン。
脇下はメッシュ切替でムレを軽減。
UV CUT仕様。
仕様脇部分メッシュ
生地特殊ポリエステル繊維CROSSCOOL
ポケット無し
温度・湿度を快適コントロールするあったかインナー。
テイジンの吸湿発熱素材ソリストヒート使用。
優れた発熱性と保温性、柔らかさが快適な状態を保ちます。
制電性を発揮します。冬場に起こる静電気の発生を防ぎ、衣類にまとわりにくく、あの不快なパチパチもありません。
従来のT-burnerよりもフィット感があり、重ね着しても動きやすくなりました。
色ブラック
混率(%)アクリル50、レーヨン33、ポリエステル13、ポリウレタン4
スクラブ着用の際に防寒カ-ディガン代わりに着る「吸湿発熱」機能を持ったあったかインナ-です。
スタンダードなクル-ネック(丸首)の八分袖 デザインです。
ご要望によりスクラブと同色のカラ-ステッチを袖口に入れることが出来ます。
トータルコーディネートの提案です。
素材ポリエステル80%、綿20%
RoHS指令(10物質対応)対応
8425・8422・84222をリニューアルしたベーシックインナー。
極寒地での着用を前提に保温性を重視。
冬場のイヤなパチパチ感を抑える制電機能を備える。
色ブラック
混率(%)ポリエステル90、ポリウレタン10
機能ストレッチ、適圧サポート、保温性、反射機能、制電加工
仕様股部分消臭テープ
生地マイクロフリース
あったか防寒インナーベスト。シームレス加工なので、風が入りにくく、より保温性がアップしました。薄手ですが中綿入りであったか!薄手で軽量、しかも高い保温性のアルミコーティング裏地使用!
付属のスイッチ付きヒーターパッドを背中のポケットに入れて使用できます。出力5V/2A容量10000mAhのバッテリー(BR-011)も付属!
お手持ちの出力5Vモバイルバッテリーも、使用できます。
付属のスイッチ付きヒーターパッドには操作スイッチがあり、強(約45℃)・中(約40℃)・弱(約35℃)と切り替えることが可能。LED表示で現在のモードを確認できます。
操作スイッチ部は、マジックテープ式なので着脱も簡単。スイッチは服の内側に取り付けるようになっているため目立ちません。。
用途防寒対策。通勤やレジャースポーツ・野外観戦、寒い日の外出に。
仕様PSE適合品
セット内容ウェア、スイッチ付きヒーターパッド、10000mAhモバイルバッテリー
種別ベスト
寸法(mm)バッテリー:98×62×22
色ブラック
質量(g)バッテリー:180
温度(℃)[強]45、[中]40、[弱]35
混率(%)ウェア:表/ポリエステル100、裏/ポリエステル100(メッシュ部分:ポリエステル100コーティング素材)
寸法(cm)スイッチ付きヒーターパッド:15×20
機能防寒
バッテリー出力5V/2A
充電時間(時間)約5~6(5V2Aのアダプター&コンセントを使用して充電した場合)
バッテリー容量(mAh)10000(容量3.7V)
使用時間(時間)[強]4.5、[中]6、[弱]8
あったか防寒インナーベスト!上着の下に着ること が可能なV ネック薄手タイプ。薄手ですが中綿入りであったか!薄手で軽量、しかも高い保温性のアルミコーティング裏地使用!付属のスイッチ付きヒーターパッドを背中のポケットに入れて使用できます。スイッチ付きヒーターパッドには操作スイッチがあり、強:約55℃・中:約45℃・弱:約35℃と切り替えることが可能です。温度保護機能があるので、熱くなりすぎることがありません。60℃以上になると保護スイッチが働き一旦電源が切れます。45℃以下になると再び電源が入ります。操作スイッチは、目立たないように服の内側に取り付けるようになっています。操作スイッチ部は、マジックテープ式なので着脱も簡単です。 LED 表示で現在のモードを確認できます。ヒーターパッドの収納ポケットは下からパッドを差し込む仕様で、配線が邪魔になりません。別売の推奨モバイルバッテリー(品番:BR-8000)がご使用いただけるほか、お手持ちのモバイルバッテリーもご使用いただけます(USB<TypeA>を差すことのできる5Vモバイルバッテリーが使用できます。容量5800mAh以上のバッテリー推奨)。
用途防寒対策グッズ、バッテリー式暖房ベスト、屋外での様々な場面に
セット内容ベスト、ヒーターパッド
種別ベスト
温度(℃)強:約55、中:約45、弱:約35
端子の種類ヒーターパッド:USB-TypeA
混率(%)表地:ナイロン100 裏地:ナイロン100(メッシュ部分:ポリエステル100コーティング素材) 中綿:ポリエステル100
機能防寒
適合バッテリー出力5V 容量5800mAh以上/BR-8000(別売)
使用時間(時間)強:約2.5、中:約3.5、弱:約4.5(BR-8000モバイルバッテリー使用時)
しっとしとした肌触りの、柔らかいあったかスムースニット生地を採用。締め付けがなく、柔らかなフィット感。化繊インナーにはないやさしい肌触りは、かゆくなりにくく、汗をかいてもムレにくく静電気が起きにくい。生地の裏面には蓄熱効果の高いテラヘルツ人工鉱石を練りこんだ特殊素材をプリント。綿素材なので業種を問わず様々なシーンで活躍します。
用途寒い季節の防寒用に。
色ブラック
機能防寒
混率(%)(本体)綿100、(ウエスト部分)ナイロン60・ポリウレタン40
しっとしとした肌触りの、柔らかいあったかスムースニット生地を採用。締め付けがなく、柔らかなフィット感のリブハイネック。化繊インナーにはないやさしい肌触りは、かゆくなりにくく、汗をかいてもムレにくく静電気が起きにくい。生地の裏面には蓄熱効果の高いテラヘルツ人工鉱石を練りこんだ特殊素材をプリント。綿素材なので業種を問わず様々なシーンで活躍します。首の後ろ部分下にロゴプリント付き。
用途寒い季節の防寒用に。
色ブラック
機能防寒
混率(%)綿100
作業服 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。