作業服 :「アイスノン」の検索結果
作業服はつなぎや保護服、エプロンなどあらゆる作業現場で汚れを防止するために着用する服です。ポリプロピレン製の作業服つなぎなど使い捨てのものは、清掃作業や吹き付け作業時に利用されています。他にもポリエステル製やナイロン製などの撥水性の高い素材や通気性の良い綿のつなぎ、ブルゾンなどさまざまな種類が充実。キャップや腕カバーなどを併用することで、さらに防護性をアップさせることができます。厳寒期の屋外での作業はフード付きのものや裏地付きのものを選ぶと良いでしょう。また作業服の中でも容易に着用できるエプロンは現場作業だけでなく事務作業での利用もおすすめです。

作業服名入れ・裾上げ
- FAX注文書シート
- FAX注文ガイド
- WEBからの注文方法
- 別途、刺繍代が必要です。
- 別途、裾上げ代が必要です。
- パンツの名入れはお受けできません。
2025年8月1日以降は、WEBからの注文のみになります。
ご利用ガイド
関連キーワード
水にぬらし、しぼって振るだけで、冷たいタオルに早変わり!。ぬるくなったら、タオルを再び振ることで、冷たさが復活します。テイジンのCOOLSENSOR(R)EXを使用。触れるとひんやり"接触冷感"素材。UVカット効果付き。くり返し使用できます。
用途暑い季節のスポーツやレジャー、屋外の作業時に。
首につけるだけで18℃の冷たさが続くPCM素材が。首もとの熱を吸収するネックリングです。結露しにくく、首や衣類がぬれにくい仕様です。内容物が溶けたら、冷蔵庫など18℃以下の環境に置くことで、。再び固まり冷たさが復活します。
水にぬらし、しぼって振るだけで、冷たいスカーフに早変わり!。ぬるくなったら、スカーフを再び振ることで、冷たさが復活します。テイジンのCOOLSENSOR(R)EXを使用。触れるとひんやり"接触冷感"素材。UVカット効果付き。触れるとひんやり"接触冷感"素材。表地は綿100%のガーゼ素材。くり返し使用できます。
用途首の冷却。暑い季節のおでかけやお散歩に。
衣類にスプレーするだけで、爽やかな冷涼感!。たっぷり使える300mLの大容量タイプ。おでかけ、通勤・通学前にスプレーをすると、汗をかくたびに気持ちのいい冷涼感が得られます。衣類についた汗のニオイを消臭し、除菌します。クール成分(メントール)配合。
衣類にスプレーするだけで、スーパークールな冷涼感!。たっぷり使える300mLの大容量タイプ。おでかけ、通勤・通学前にスプレーをすると、汗をかくたびに強い冷涼感が得られます。衣類についた汗のニオイを消臭し、除菌します。クール成分(メントール、乳酸メンチル)をW配合。
-30℃のジェット冷気が暑さでほてった頭をスッキリクールダウンします。クール成分(メントール)高配合なのでひんやり感が続きます。メントールの香りで汗などの気になる頭のニオイを抑えます。速乾性タイプ。
水にぬらし、しぼって振るだけで、冷たいスカーフに早変わり!。ぬるくなったら、スカーフを再び振ることで、冷たさが復活します。テイジンのCOOLSENSOR(R)EXを使用。触れるとひんやり"接触冷感"素材。表地は綿100%のガーゼ素材。UVカット効果付き。くり返し使用できます。
用途暑い季節のスポーツやレジャー、屋外の作業時に。
極冷えシートが汗・べたつき・ニオイの元をすっきりふき取ります。クール成分(メントール)高配合。ふいている時にシートが丸まりにくい厚手の大判シート(25×20cm)。
水にぬらし、しぼって振るだけで、冷たいタオルに早変わり!。ぬるくなったら、タオルを再び振ることで、冷たさが復活します。テイジンのCOOLSENSOR(R)EXを使用。触れるとひんやり"接触冷感"素材。UVカット効果付き。くり返し使用できます。
用途暑い季節のスポーツやレジャー、屋外の作業時に。
肌に直接スプレーするだけで強力なクール感を全身で実感できます。クール成分(メントール)高配合。保湿成分(ヒアルロン酸、コラーゲン)配合。
作業服 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。