作業服 :「アームタイ」の検索結果
作業服はつなぎや保護服、エプロンなどあらゆる作業現場で汚れを防止するために着用する服です。ポリプロピレン製の作業服つなぎなど使い捨てのものは、清掃作業や吹き付け作業時に利用されています。他にもポリエステル製やナイロン製などの撥水性の高い素材や通気性の良い綿のつなぎ、ブルゾンなどさまざまな種類が充実。キャップや腕カバーなどを併用することで、さらに防護性をアップさせることができます。厳寒期の屋外での作業はフード付きのものや裏地付きのものを選ぶと良いでしょう。また作業服の中でも容易に着用できるエプロンは現場作業だけでなく事務作業での利用もおすすめです。

作業服名入れ・裾上げ
- FAX注文書シート
- FAX注文ガイド
- WEBからの注文方法
- 別途、刺繍代が必要です。
- 別途、裾上げ代が必要です。
- パンツの名入れはお受けできません。
2025年8月1日以降は、WEBからの注文のみになります。
ご利用ガイド
関連キーワード
通気性に優れたシングルレイヤー(単衣)のニット。独自のSTAYz-UP(TM)(伸縮性の滑り止めアームバンド)による滑り落ち防止機能があります。天然ゴム成分を含まないラテックスフリーの繊維です。耐切創機能は、ANSI耐切創レベル2.。耐熱性能260℃(Ⅱ度火傷を負うまでの時間2.7秒)※火花、溶接スパッタ防御にはご使用できません。
用途耐切創、耐熱を要する作業
仕様親指通し穴付き、上腕滑り止めバンド
素材合成繊維ニット
特性通気性、耐切創、耐熱
高強力ポリエチレンを使用しており、優れた耐切創性があります。紫外線による変色がなく、ひんやりとした着用感があります。腕の形状や動きにフィットする3Dシームレス設計でズレにくくなっています。
用途薄板鋼板/ガラス板加工作業。機械メンテンナンス作業。自動車産業。
トラスコ品番376-4282
材質ポリエチレン、ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン
厚さ(mm)0.8
色黒
サイズフリー
幅(cm)手首:8
全長(cm)40
耐切創性3/B
RoHS指令(10物質対応)対応
上腕周り(cm)38、(下部)34
腕幅(cm)10
1双
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
通気性に優れたシングルレイヤー(単衣)のニット。独自のSTAYz-UP(TM)(伸縮性の滑り止めアームバンド)による滑り落ち防止機能があります。天然ゴム成分を含まないラテックスフリーの繊維です。耐切創機能は、ANSI耐切創レベル2.。耐熱性能260℃(Ⅱ度火傷を負うまでの時間2.7秒)※火花、溶接スパッタ防御にはご使用できません。
用途耐切創、耐熱を要する作業
仕様上腕滑り止めバンド
サイズL
素材合成繊維ニット
特性通気性、耐切創、耐熱
1双
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
高強力ポリエチレンを使用しており、優れた耐切創性があります。
紫外線による変色がなく、ひんやりとした着用感があります。
厚さ(mm)1.3
色グレー
サイズフリー
規格耐切創レベル3
素材ポリエチレン(PE)、ナイロン
耐切創性3
特性耐切創
EN388規格2003規格:3、2016規格:3
高強力ポリエチレンを使用しており、優れた耐切創性があります。紫外線による変色がなく、ひんやりとした着用感があります。腕の形状や動きにフィットする3Dシームレス設計でズレにくくなっています。
用途薄板鋼板/ガラス板加工作業。機械メンテナンス作業。自動車産業。
トラスコ品番376-4280
厚さ(mm)0.8
色黒
サイズS
長さ(cm)38
素材ポリエチレン、ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン
耐切創性3/B
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐切創
手首周り(cm)8
適合腕周(cm)(上部)36、(下部)34
腕幅(cm)8.5
1双
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
耐切創レベルF(最高値:TDM試験)のアームカバーです。
用途切創リスクのあるすべての現場へ。
色黒
素材HPPE、ポリエステル、スチール、スパンデックス
耐切創性F
特性耐切創
露出した素肌よりも涼しく放熱効果のある通気性に優れたシングルレイヤー(単衣)のニット。独自のSTAYz-UPTM(伸縮性の滑り止めアームバンド)による滑り落ち防止機能があります。天然ゴム成分を含まないラテックスフリーの繊維です。耐切創機能は、ANSI耐切創レベル2
用途建設、材料運搬、採鉱、ロープ、伐採
仕様上腕滑り止めバンド
色グレー
サイズL
素材合成繊維ニット
特性通気性、クール
1双
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
高機能防切創アラミド繊維ECONOCUTを使用。親指ホール付きで、手の甲までカバーでき、ゴム紐締めでずり落ちにくい。
用途腕部の保護などに。
色グレー
サイズフリー
タイプ2023更新版
規格ANSI-ISEA 105 A4 ・ EN388 2 X 4 X D
内容1組
全長(cm)約55
素材アラミド繊維
ゲージ13
特性耐切創(EUカットレベルD)
1双
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
毛羽立ちが少なく腕にフィットします。
耐候性に優れた高強度PE生地を使用しており、アラミド繊維と比べ紫外線による劣化が少ないです。
伸縮性の高い生地ですので、締め付けによる腕への負荷が軽減されます。
サイズフリー
材質高強度PE(ポリエチレン)
アズワン品番4-1072-01
1双
¥1,230
税込¥1,353
当日出荷
竹由来のレーヨン糸と裏面パイル編み加工で、アラミド糸が直接肌に触れなく、
これまでにない着け心地の良い耐切創アームカバーとなりました。
裏面(肌に触れる部分)にレーヨン糸を使っているので、装着するとひんやりし、肌触りも良い。
アラミド糸耐切創試験結果 耐切創レベル;5(EN388;2003)
用途運転・操作作業、荷役作業・梱包作業
特性耐切創
材質レーヨン、アラミド、ゴム、スパン糸
横幅(mm)100
総幅(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートタイプ、2層ニット。
食品取扱可能。洗濯可能。
入数は1枚入りです。
用途ガラス・金属・食品加工に
特性耐切創
エスコ品番EA355KB-14A
全長(mm)350
質量(g)24
混率(%)ケブラー100
1個
¥715
税込¥787
当日出荷
ストレートタイプ、2層ニット。
食品取扱可能。洗濯可能。
入数は1枚入りです。
用途ガラス・金属・食品加工に
特性耐切創
エスコ品番EA355KB-10A
全長(mm)250
質量(g)19
混率(%)ケブラー100
1個
¥570
税込¥627
当日出荷
腕周りを薬品や溶剤から防ぐアームカバーです。
トラスコ品番236-9803
材質フッ素樹脂コーティング処理済(ポリエステル導電糸入)100%
厚さ(mm)約0.17
色ホワイト
サイズフリー
全長(cm)35.5
アズワン品番65-1986-21
1組
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
通気性に優れたシングルレイヤー(単衣)のニット。独自のSTAYz-UPTM(伸縮性の滑り止めアームバンド)による滑り落ち防止機能があります。天然ゴム成分を含まないラテックスフリーの繊維です。耐切創機能は、ANSI耐切創レベル2
用途建設、材料運搬、採鉱、ロープ、伐採
仕様上腕滑り止めバンド
サイズL
素材合成繊維ニット
特性通気性、耐切創
・炭素系材料を配合し、製法特許を取得した自社生産の高強力ポリエチレン繊維(METALQ(R))を使用しており、耐切創性に優れています。・腕の形状に合わせた3D編み製法に親指掛けタイプを組み合わせているので、ズレにくく腕にピッタリとフィットします。・METALQ(R)は熱伝導性に優れているのでひんやりと冷たく、夏場の作業に最適です。
用途ガラス加工業・自動車関連業・機械業・組立作業・ガラス基板取扱い作業
材質樹脂部:なし 繊維部:ポリエチレン・ナイロン・その他
色白黒モク
サイズF(フリー)
品番HZZ8812
全長(cm)45.5
耐切創性耐切創レベル(EN388:2016):C
RoHS指令(10物質対応)対応
1双(1双×1双)
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
ストレートタイプ、2層ニット。
食品取扱可能。洗濯可能。
入数は1枚入りです。
用途ガラス・金属・食品加工に
特性耐切創
エスコ品番EA355KB-18A
全長(mm)450
質量(g)29
混率(%)ケブラー100
1個
¥975
税込¥1,073
当日出荷
毛羽立ちが少なく腕にフィットします。耐候性に優れた高強度PE生地を使用しており、アラミド繊維と比べ紫外線による劣化が少ないです。伸縮性の高い生地のため、締め付けによる腕への負荷が軽減されます。
材質高強度PE・スパンデックス・ナイロン
サイズフリー
アズワン品番4-6813-01
1双
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
耐切創レベルF(EN388:2016、ISO13997 TDM試験 )、15ゲージで伸縮性あり しっかりフィット。
用途切創リスクのあるすべての現場
材質HPPE、ポリエステル、スチール、スパンデックス
色ブラック
サイズL
幅(cm)12
全長(cm)40
ゲージ数15
素材調強化ポリエチレン
耐切創性レベルF(最高値)(EN ISO 13997 TDM試験による)
特性耐切創、耐引き裂き、伸縮性、フィット性
袖口幅(cm)9
1双
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
毛羽立ちが少なく腕にフィットします。耐候性に優れた高強度PE生地を使用しており、アラミド繊維と比べ紫外線による劣化が少ないです。伸縮性の高い生地のため、締め付けによる腕への負荷が軽減されます。
材質高強度PE・スパンデックス・ナイロン
サイズフリー
アズワン品番4-6814-01
1双
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
毛羽立ちが少なく腕にフィットします。
耐候性に優れた高強度PE生地を使用しており、アラミド繊維と比べ紫外線による劣化が少ないです。
伸縮性の高い生地ですので、締め付けによる腕への負荷が軽減されます。
サイズフリー
材質高強度PE(ポリエチレン)
アズワン品番4-1075-01
1双
¥1,420
税込¥1,562
当日出荷
1双
¥5,098
税込¥5,608
9日以内出荷
仕様幅:普通幅
材質ケブラー
全長(mm)584
アズワン品番64-7841-85
入数1双
1双
¥4,620
税込¥5,082
翌日出荷
仕様幅:普通幅
材質ケブラー
全長(mm)457
アズワン品番64-7841-84
入数1双
1双
¥3,840
税込¥4,224
翌日出荷
仕様幅:普通幅
材質ケブラー
全長(mm)584
アズワン品番65-2118-37
入数1ペア
1双
¥4,410
税込¥4,851
翌日出荷
仕様幅:普通幅
材質ケブラー
全長(mm)457
アズワン品番64-7841-83
入数1双
1双
¥3,660
税込¥4,026
翌日出荷
露出した素肌よりも涼しく放熱効果のある通気性に優れたシングルレイヤー(単衣)のニット。独自のSTAYz-UPTM(伸縮性の滑り止めアームバンド)による滑り落ち防止機能があります。天然ゴム成分を含まないラテックスフリーの繊維です。耐切創機能は、ANSI耐切創レベル2。※耐熱用途、火花、溶接スパッタ防御にはご使用できません。
用途建設、材料運搬、採鉱、ロープ、伐採
仕様上腕滑り止めバンド
材質合成繊維ニット
サイズL
1双
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
お洒落と快適さの両方を叶える。お出かけが楽しくなるかわいい花柄のアームカバー
用途紫外線遮蔽率はライトグレーが94%以上、ネイビーは95%以上と高く、お肌を紫外線から守ります。肌側は接触冷感素材(ゼロクール)を使用しているのでひんやり涼しい着け心地です。表側はレーヨン混素材でつるんと滑らかな肌触りです。サムホール付きなので手の甲まですっぽりとカバーします。日本の国内工場で糸や編み方を細かく調整しながら編み上げることで、丸編みのゆったりとしたシルエットに仕上げています。可愛らしくお洒落な花柄デザインなので、着合わせで長袖を着ているみたいにも見せられます。
手のひらまわり(cm)20まで対応
素材身生地:レーヨン・ポリエチレン・絹 柄部分:ナイロン100%
上腕周り(cm)30まで対応
『CooLFitty冷感アームカバー』は、超ロング丈サイズのひんやり接触冷感が魅力的な夏の暑さ対策として人気のアイテムです。接触冷感素材が体温を奪い、肌に触れた瞬間から涼しさを感じられます。風を通しやすく快適で、着け心地も抜群です。最大UVカット率は99.6%で、UVカット世界基準値はUPF50+となっています。そのため、シミやそばかす、皮膚がんの原因となる紫外線をカットし、日焼け止め効果もあるので、肌を紫外線から保護することができます。男女兼用タイプの商品なので、使用者を選びません。
用途外出時、運動時、自転車乗る時のUV、日焼け対策に。
全長(cm)約60
『CooLFitty冷感ボレロ』は、サッと羽織るだけで手の甲までしっかりカバできます。さらに、露出しがちな首の後ろもカバーでき、しっかり日焼けを防止できます。UPF50+で、紫外線カットは最大99%以上です。指先はオープンタイプで、細かい作業にも最適です。ひんやり接触冷感素材を採用しているので、肌に触れるとひんやり涼しくて、着ている間ずーっと快適です。また、伸縮性のある素材なので、様々な体型にフィットし、アクティブな動きにも最適です。汗をかいても素早く乾燥して、ムレや不快感を軽減させます。
用途アウトドア、レジャー、スポーツ、運転時のUV、日焼け対策に。
色ブラック
肩幅(cm)適応サイズ:最大約73
袖丈(cm)適応サイズ:約48
着丈(cm)適応サイズ:最大約60
適合サイズ(cm)肩回り:約34
身幅(cm)適応サイズ:最大約73
1枚
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
新リボンブラウス。誰でも同じカタチを作れる事を追求した逸品。差し込み型のデコリボンにも、ボウタイ風のリボンにも2wayの表情を楽しめます。ジャケットを着ても衿がきれいに収まる構造に仕上げています。バストケア機能はもちろん、enjoyARM360°で動きやすく、ボトムからシャツの裾が出にくい仕様です。
共布ワンタッチリボン
1.差し込みデコリボン型
2.ボウタイリボン型
アームホール enjoyARM360°
内掛けバストケア釦付き
着丈 63cm(9号)
タイプデコリボン、バストケア
素材ARM360°、ナチュラルストレッチ、吸汗、速乾、体温調整、UVカット、防透、デコリボン、バストケア、イージーケア、ホームクリーニング
生地エアコンピケ ポリエステル95%・綿5%
性別女性用
衿元のデザイン。ループに通すだけで簡単にボウタイがつくれます。ペン挿しポケット。胸元にはペンを挿せる深さのポケットが付いています。消臭テープ。アームホールの消臭テープが汗の臭いを吸着分解します。
仕様春夏、家庭洗濯OK、ニット、吸水速乾、清涼、ECO、消臭テープ
材質ポリエステル94%、キュプラ6%
生地モステックスボーダー
信頼のカラーにドットボーダーで、大人の甘さが香シック&フェミニン。小さなドットで描いたボーダーが、かわいく爽やかなトップスは。通気性の高い”エアコン素材”を使用。風を感じるようなさらりと軽い着心地は、見る人にも爽やかで好印象。清楚な表情で、暑い日もクリーンでいられる人気のスタイルです。
用途透けにくく、清潔感あふれるボーダーのエアコン素材。目に爽やかなドットボーダー素材は、涼しい着心地で。吸汗速乾、透け防止、UVカットなど夏にうれしい機能が満載。配色をほどこした片結び風リボンタイはスナップ式で簡単に取り外せます。消臭テープ:アームホールの縫い代部分に、消臭・抗菌テープを縫い付け。 消臭剤と銀イオンがニオイ粒子や元となる菌を抑え、。 ニオイの発生を防ぎます。
色ネイビー×ブラック
混率(%)ポリエステル100
機能風が通るエアコン素材/名札ホール/消臭テープ/タイ付/透け防止/吸汗・速乾/UVカット効果/ストレッチ素材/ホームクリーニング可能
入数1枚
性別女性用
スリムタイプでピッタリフィットしますので、腕周りのウェアやアームカバーが邪魔にならず、作業性の良いアームカバーです。
材質ポリエステル
作業服 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。