作業服 :「ウエストウォーマー」の検索結果
作業服はつなぎや保護服、エプロンなどあらゆる作業現場で汚れを防止するために着用する服です。ポリプロピレン製の作業服つなぎなど使い捨てのものは、清掃作業や吹き付け作業時に利用されています。他にもポリエステル製やナイロン製などの撥水性の高い素材や通気性の良い綿のつなぎ、ブルゾンなどさまざまな種類が充実。キャップや腕カバーなどを併用することで、さらに防護性をアップさせることができます。厳寒期の屋外での作業はフード付きのものや裏地付きのものを選ぶと良いでしょう。また作業服の中でも容易に着用できるエプロンは現場作業だけでなく事務作業での利用もおすすめです。

作業服名入れ・裾上げ
- FAX注文書シート
- FAX注文ガイド
- WEBからの注文方法
- 別途、刺繍代が必要です。
- 別途、裾上げ代が必要です。
- パンツの名入れはお受けできません。
2025年8月1日以降は、WEBからの注文のみになります。
ご利用ガイド
関連キーワード
材質綿、東洋紡エクス糸
幅(mm)350
厚さ(mm)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
高い保温性を実現した厚手仕様。冬場の作業やスポーツ時の防寒対策に最適。さらにストレッチ素材採用でフィット感に優れ、長時間の着用でも快適さを保ちます。
用途厚手仕様。高い保温性でベストコンディションをキープ。ストレッチ素材採用でフィット感抜群
材質ポリエステル、ポリウレタン
色ブラック
サイズフリー
質量(g)約115
幅(cm)31.5
丈(cm)32.5
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
保温だけでなく、発熱効果のある特殊素材により、素早く発熱し温かさが持続します。
用途冬場、寒冷地での作業全般に。
トラスコ品番161-5172
材質本体:アクリル・レーヨン・ナイロン・ポリウレタン
色ブラック
サイズフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥939
税込¥1,033
当日出荷
遠赤外線効果で温かいウェストウォーマー。伸縮性のある裏起毛素材で快適な着け心地。
色ブラック
サイズF
混率(%)表:ポリエステル90、ポリウレタン10(ベア天竺裏起毛)
機能ストレッチ、保温、消臭テープ
適応胴囲(cm)70~90
目付(g/m2)160
色番49
1枚
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
混率(%)ポリエステル62、綿33、ポリウレタン5
機能ストレッチ、保温、コンプレッション、反射プリント
丈(cm)32
生地裏シャギー
薄手生地でお腹周りを邪魔せず、スッキリ装着。
材質ポリエステル90%/PU10%、(裏)ポリエステル100%
色ブラック
吸湿発熱繊維が身体を心地よく温める。男女兼用、伸縮性がりぴったりお腹にフィット。抗菌繊維を使用。オールシーズン使える。ネックウォーマーとしても使用可能
用途保温・腹巻
サイズフリーサイズ
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
膝下を冷たい風から守る。
色ブラック
材質ポリエステル90%/PU10%、(裏)ポリエステル100%、(中)TPO
腰の冷えに遠赤外線効果でほっかほか!
付属品リチウムイオンバッテリー、USB充電コード
質量(g)ベルト:約220
加熱方式ナノメタルファイバーヒーター
バッテリー専用充電式リチウムイオンバッテリー(3.7V/5200mA)
バッテリー電圧(V)3.7
温度調節3段階(強・中・弱)
ベルト寸法(mm)W1220xD20xH130
バッテリー容量(mAh)5200
使用充電器USB-A型/出力DC5V(別売です。)
1個
¥4,690
税込¥5,159
翌々日出荷
最先端の12Vオールエリア加熱システム3.0、装備された大容量12Vバッテリーは氷点下以下の環境下でもしっかりと温度が上昇します。ワイルドヒートジャケットは、水、風、擦り傷にとても強く、高品質で信頼できるYKKの防水ジッパーを採用。
用途日常使いやアウトドアに
種別ジャケット
材質表地・裏地:ポリエステル
機能発熱、ウォッシャブル
表示LED強/赤、中/白、弱/青
温度調節4‐in‐1(※胸ボタンスイッチ3段切り替え)
ポリプロピレンスパンボンド不織布の上に多孔質フィルムラミネート加工を施し、防水性・透湿性・バリア性に優れた軽量で機能的な防護服です。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等
種別つなぎ
機能防水性、粉体防護、ミスト防護
ポケットなし
メッシュ仕上げでズレにくい。
アームウォーマーとしても使用できます。
日本製。
材質アクリル、綿、エクス糸
トラスコ品番795-7203
サイズフリー
質量(g)約30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
チェスト丈の超暖クロロプレンフェルトスパイクウェダー。ウォームロック&ウォーターガードのW2マテリアルを採用し、高い保温性能と防水性能を確保したチェストウェダー。防水防寒性にすぐれた4mm厚のクロロプレン素材に暖かい空気を滞留させる3D立体加工生地をインナーとして採用したW2マテリアル構造。冬場や解禁当初の渓流などの厳しいシーズンに対応。フロント大型ポケットは、ハンドウォーマーにもなるオープンポケットと簡易防水ポケットの2重構造。ウエストには、転倒時の水の侵入を抑えるウエストベルトを標準装備。ショート丈のブーツには、足先までクロロプレン(※1)を貼り付け保温性を確保。ハイバック仕様で水中に長時間浮いているフローターでの釣りにも最適。磯などのソルトシーンに対応するフェルトスパイクソール(※2)。(※1)ブーツ内側のネオプレンは3D立体加工ではありません。(※2)ソールの張替えはできません。
用途釣り・漁具・農業
材質(裏地)フリース
材質(表地)クロロプレン4mm、ナイロン
作業服 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。