作業服 :「エア 水抜き」の検索結果
作業服はつなぎや保護服、エプロンなどあらゆる作業現場で汚れを防止するために着用する服です。ポリプロピレン製の作業服つなぎなど使い捨てのものは、清掃作業や吹き付け作業時に利用されています。他にもポリエステル製やナイロン製などの撥水性の高い素材や通気性の良い綿のつなぎ、ブルゾンなどさまざまな種類が充実。キャップや腕カバーなどを併用することで、さらに防護性をアップさせることができます。厳寒期の屋外での作業はフード付きのものや裏地付きのものを選ぶと良いでしょう。また作業服の中でも容易に着用できるエプロンは現場作業だけでなく事務作業での利用もおすすめです。

作業服名入れ・裾上げ
- FAX注文書シート
- FAX注文ガイド
- WEBからの注文方法
- 別途、刺繍代が必要です。
- 別途、裾上げ代が必要です。
- パンツの名入れはお受けできません。
2025年8月1日以降は、WEBからの注文のみになります。
ご利用ガイド
水冷服ベスト水抜き用ポンプ。シンプルかつハイパワー!ポンピングして空気を送ることで、簡単に残留水を抜くことが可能。使用後水を抜くことでチューブ内も衛生的。耐久性のある国内の専門メーカー製ポンプを使用
用途水冷服ベスト・耐火クーリングアンダーシャツ 水抜き用・メンテナンス用
セット内容ポンプ×1、メスコネクター×2
使用方法1:シャツ片方オスコネクタをユニットに接続し、もう片方のコネクタを本ポンプと接続します。2:ポンプを押して空気を送ります。3:ユニット側に水が排出されます。
全長×幅W(mm)(収納時)約270×36、(使用時)約370×36
1個
¥4,280
税込¥4,708
4日以内出荷
最高度の防水耐久性、透湿性、防風性を高次元で兼ね備えた最高級のゴアテックス(R)ワークウェアです。
業界初のヘルメット専用インナーフード(標準装備)の採用により、ヘルメット着用時に後頭部分と側面部分の雨の侵入を抑え、視界の確保と音の確保を考えた仕様により、現場での雨天作業時の安全性に配慮した仕様です。
メットインフードは襟ぐりに収納可。通常フード付き。
袖口は水抜き付きの深い二重袖を採用。内袖はネオプレーンで手首に負担をかけません。
防水のダブルフラップで雨の吹込みをシャットアウト。
ゴムシャーリングとマジックテープで調節可能水抜き付。
用途軽作業、デリバリー
耐水性(mm)30000以上
セット内容上下
質量(g)740 (Lサイズ基準)
混率(%)表:ナイロン100(ゴアテックス(R)ラミネート)/裏:ナイロントリコット
機能防水、透湿、防風、3層構造、メットインフード、ダブルフラップ、シームレスヒップ、二重袖、ドット反射、広口収納袋、洗濯機OK
透湿性(g/m2・24hr以上)13500以上
業界初のヘルメット専用インナーフード(標準装備)の採用により、ヘルメット着用時に後頭部分と側面部分の雨の侵入を抑え、視界の確保と音の確保を考えた仕様により、現場での雨天作業時の安全性に配慮した仕様です。 メットインフードは襟ぐりに収納可。通常フード付き。
袖口は二重袖構造になり、防水手袋対応、袖口からの水の侵入を防ぎやすくなっています。
ドット反射を胸廻り、背中、両腕外側、両足腿外側に付けており夜間での作業時に配慮しております。
ゴムシャーリングとマジックテープで調節可能。水抜き付。
用途軽作業、バイク、アウトドア
耐水性(mm)20000
セット内容上下
質量(g)690(Lサイズ基準)
混率(%)表:ナイロン100(PUコーティング)/裏:ナイロントリコット
機能防水、透湿、3層構造、メットインフード、ダブルフラップ、シームレスヒップ、二重袖、ドット反射、広口収納袋、エコブレス、裾アジャスター
透湿性(g/m2・24hr以上)10000
3レイヤーで清潔、快適。
胸、背中、両腕、胴、両ひざ下に360°ガラスビーズタイプの反射(5cm幅)による安全性確保。
足元はマチとベルクロ調整により長靴でもはきやすい。
フード透明部分を広くとることにより視界確保。
二重袖部分に水抜き穴。
耐水圧(mm)20000
透湿度(g/m2)5000
機能二重袖、両脇ポケット、後パンツ無縫製
ゴアテックス(R)三層構造生地の採用により、最高度の透湿性・防水性・防風性を実現。
制電仕様の生地を採用することにより、JIS T8118適合品。(静電気帯電防止作業服)
業界初のヘルメット対応型の専用インナーフードを採用。
ヘルメット着用時の後頭部・側面からの水の侵入を抑え、視界の確保と音の確保(フードで耳を遮らない)により、高い安全性を実現。
グローブ着用時に袖からの水の侵入を防ぐ仕様になっており、外袖には水抜き穴はあり内袖と外袖の間にたまった水を速やかに排出します。
防雪長靴対応で裾幅を広めに設定。
マジックテープにより、しっかりと裾を固定できる仕様。
耐洗濯性に優れ家庭用洗濯機で洗濯が可能です。
洗濯をすることにより製品を清潔に保ち、衛生面にも配慮することができます。
用途軽作業、デリバリー
色ブルー
耐水圧(mmH2O)30000以上
材質(表)【表】ポリエステル100(ゴアテックス(R))ラミネート)、【裏】ナイロン
仕様防水・透湿・防風・三層構造・メットインフード・ダブルフラップ・シームレスヒップ・二重袖・アジャスター・袖面ファスナー・収納袋・洗濯機・ドライ石油系・制電
セット内容上下セット
質量(g)約740/Lサイズ
透湿性(g/m2・24hr以上)13500以上
首元から手足まで雨水の侵入を徹底的にカバーする素材と機能をもつ、「雨の日の乗車を快適にする」ことを主眼に設計されたバイク用レインウェア。オレンジ・カーキ・シルバー・ネイビーの4色展開。高耐水・高透湿性能をもつYAMAHAオリジナル素材「CYBERTEX II」と雨が入りやすい襟・袖・腹部の3ヶ所を二重にカバーする「Wガードシステム」により、雨の日の快適なライディングを徹底的に追求。また、撥水加工にフッ素化合物を使用しない、「環境に配慮した」レインウェア。【ネックダブルガード】首元に密着する短めの内襟とその上からヘルメットとの間までを覆う大型のネックガードとの二重構造により、首元への浸水を防御します。【スリーブダブルガード】袖口は、グローブの中に入れるインナースリーブとその上から被せるオーバースリーブの二重袖になっています。外袖には水抜き用の穴を開け、万が一の浸水を逃がします。【ウエストダブルガード】ウエスト部分は、だぶついて裏返りしにくいよう上着の前身ごろを短めにし、その分、ボトムスの前側の股上を深くしているので、水たまりができにくく、またファスナーからの浸水が着衣に染み込むのを防ぎます。【サイバーテックス2】(1)撥水加工した表生地、(2)防水透湿素材を一体化した2層構造(2レイヤー構造)の生地と裏地からなる防水透湿素材です。【YAR30からの新機能】。袖アジャストタブ(ダブル)。腹部アジャストタブ(両脇下)。首ストームガードの収納固定機能。スマホも入る大型ポケット。微調整可能なパンツ裾。円筒形状の収納袋
耐水圧(mm)20000/cm2
素材表地:ナイロン100%(PUコーティング)、裏地:ポリエステル100%(メッシュ)、防水透湿素材:サイバーテックスII
透湿性(g/m2・24hr以上)12000
ゴアテックス 防水防寒 耐水圧35000mmH20以上 透湿性14400g/m2 24hr以上
用途GORE-TEX テクノロジーが寒冷地での快適な着心地と安定感を与えます。
色ブラック
機能透湿性、防水性、撥水性、防風性、洗濯耐久性、防寒
種別コート
素材ePTFEラミネート・ポリエステル100%(裏地:タフタ/ナイロン100%、中綿:樹脂綿/ポリエステル100%)
材質(ボタン)金属
仕様アウトフード、背面GORE-TEXラベル、GORE-TEXロゴ反射プリント、両脇止水ファスナー付ポケット(水抜き穴付)、右胸内側ファスナー付ポケット、ラグラン袖仕様、フード後ろ中央ドローコード、フード前ドローコード、前立切り返し、袖先シャーリング、裾ドローコード、ドロップテイル、フラット面ファスナー、チンガードGORE-TEXロゴ反射プリント
材質(ファスナー)樹脂、金属(引手)
透湿度(g/m2)14400/24hr以上
耐水圧(mmH2O)35000以上
作業服 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。