作業服 :「スーツケースのキャスター」の検索結果
作業服はつなぎや保護服、エプロンなどあらゆる作業現場で汚れを防止するために着用する服です。ポリプロピレン製の作業服つなぎなど使い捨てのものは、清掃作業や吹き付け作業時に利用されています。他にもポリエステル製やナイロン製などの撥水性の高い素材や通気性の良い綿のつなぎ、ブルゾンなどさまざまな種類が充実。キャップや腕カバーなどを併用することで、さらに防護性をアップさせることができます。厳寒期の屋外での作業はフード付きのものや裏地付きのものを選ぶと良いでしょう。また作業服の中でも容易に着用できるエプロンは現場作業だけでなく事務作業での利用もおすすめです。

作業服名入れ・裾上げ
- FAX注文書シート
- FAX注文ガイド
- WEBからの注文方法
- 別途、刺繍代が必要です。
- 別途、裾上げ代が必要です。
- パンツの名入れはお受けできません。
2025年8月1日以降は、WEBからの注文のみになります。
ご利用ガイド
『スーツケース 耐衝撃 超軽量 静音 ダブルキャスター付き 51L』は、容量約50Lの大容量スーツケースです。高級感のあるシンプルなデザインでスーツとの相性も抜群です。近場の海外旅行やリゾート旅行におすすめのサイズです。スーツケース自体が軽く、荷物の重量に余裕を持つことができるので持参できるアイテムの種類や数量を増やすことができます。航空運賃を節約できる可能性も高くなります。ハンドルがスーツケースの上部と側面の2箇所に配置されており、スーツケースを持ち上げるときやトランクや車に積み込むときに便利です。サイドハンドルは、スーツケースを立てた状態で持ち上げるのに適しています。
用途洗練されたデザインでビジネスシーンに。
寸法(mm)675×430×240(キャスター、ハンドル付き)
容量(L)約51
耐荷重(kg)20
本体寸法(mm)600×400×225
機能軽量
保証期間初期不良品のみ
衝撃強度に優れた「ポリプロピレン」を本体素材に採用し、ケースの弱点である衝撃による破損に強いファスナータイプのスーツケースと同素材のミニケース・ミニポシェットの便利な3点セットです。スーツケースのキャスターには体感音量を大幅に削減した「静音キャスター」を採用しました。ミニケースは後ろ側にゴムベルトがついており、スーツケースの上に置いても安定して使用でき、スーツケースのフロントオープンとしても便利です。ミニポシェットは取り外し・サイズ調整可能なショルダーつきで、内側には便利なネットポケット付きで、小物も散らばらず収納できます。3点セットでsortia(お出かけ)をスムーズに楽しくさせ、旅先でも便利に使えます。
用途旅行、出張の時に。
仕様静音ダブルキャスター、TSAロック、ポリプロピレンボディ、多段階式キャリーバー、機内持ち込みサイズ
材質ポリプロピレン
質量(kg)【スーツケース】2.6【ミニバッグ】0.7【ミニポシェット】0.25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【スーツケース】39×23×57【ミニバッグ】35×18×25【ミニポシェット】21×8×11
丈夫なアルミニウム合金のスーツケースです。360°自由回転するダブルキャスタータイプ。静かで、スムーズな走行と安定性に優れる静音キャスターです。ボディのコーナー部分には、ボディを衝撃から守るアルミニウムの補強コーナーパッド付き。TSALOCK付き。セキュリティーチェックの際にケースを破損させることなく開けることができます。※TSAロックとは、国土安全保障省運輸保安局が認定し、TRAVELSENTRY社が管理・運営しているシステムです。
その他旅行目安:7泊以上対応
材質アルミニウム合金(本体+ドローバー)
質量(kg)約6.8
寸法(縦×横×奥行)(mm)約ケース76.5×53×30.5
1個
¥74,980
税込¥82,478
7日以内出荷
丈夫なアルミニウム合金のスーツケースです。360°自由回転するダブルキャスタータイプ。静かで、スムーズな走行と安定性に優れる静音キャスターです。ボディのコーナー部分には、ボディを衝撃から守るアルミニウムの補強コーナーパッド付き。TSALOCK付き。セキュリティーチェックの際にケースを破損させることなく開けることができます。※TSAロックとは、国土安全保障省運輸保安局が認定し、TRAVELSENTRY社が管理・運営しているシステムです。
その他旅行目安:3~7泊対応
材質アルミニウム合金
質量(kg)約5.4
寸法(縦×横×奥行)(mm)約ケース67×45.3×27.8
1個
¥66,980
税込¥73,678
7日以内出荷
丈夫なアルミニウム合金のスーツケースです。360°自由回転するダブルキャスタータイプ。静かで、スムーズな走行と安定性に優れる静音キャスターです。ボディのコーナー部分には、ボディを衝撃から守るアルミニウムの補強コーナーパッド付き。TSALOCK付き。セキュリティーチェックの際にケースを破損させることなく開けることができます。※TSAロックとは、国土安全保障省運輸保安局が認定し、TRAVELSENTRY社が管理・運営しているシステムです。
その他旅行目安:1~3泊対応
材質アルミニウム合金
質量(kg)約4.3
寸法(縦×横×奥行)(mm)約ケース55.2×33.8×25.1
1個
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
立てたまま荷物の出し入れが可能。本体表面は光沢仕上げでワンランク上の高級感。フロントの仕切りを外すと大容量の荷室に!。TSAロック機能。カップホルダー付き。小物用フック付き。USBポート付きで内部でお手持ちのポータブル電源につないでおけばスーツケースの外側からスマホに給電可能。・入力端子:USB Type-C。・出力端子:USB Type-A、Type-C。キャスターは付属の工具で交換が可能。予備車輪1個付き
用途スーツケース、キャリーケースとして。ビジネス 修学旅行 海外旅行 国内旅行 キャリーバッグ 仕事 旅行
材質ABS、PC
作業服 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。