作業服 :「マジックテープ 強力」の検索結果
作業服はつなぎや保護服、エプロンなどあらゆる作業現場で汚れを防止するために着用する服です。ポリプロピレン製の作業服つなぎなど使い捨てのものは、清掃作業や吹き付け作業時に利用されています。他にもポリエステル製やナイロン製などの撥水性の高い素材や通気性の良い綿のつなぎ、ブルゾンなどさまざまな種類が充実。キャップや腕カバーなどを併用することで、さらに防護性をアップさせることができます。厳寒期の屋外での作業はフード付きのものや裏地付きのものを選ぶと良いでしょう。また作業服の中でも容易に着用できるエプロンは現場作業だけでなく事務作業での利用もおすすめです。

作業服名入れ・裾上げ
- FAX注文書シート
- FAX注文ガイド
- WEBからの注文方法
- 別途、刺繍代が必要です。
- 別途、裾上げ代が必要です。
- パンツの名入れはお受けできません。
2025年8月1日以降は、WEBからの注文のみになります。
ご利用ガイド
ベルトの端にマジックテープ付
バックルは耐荷重907kgの強力タイプ
材質ナイロン
色カモフラージュ
ベルト幅(mm)45
バックルワンタッチ式
強力防水&透湿性高くムレにくいので雨の日も快適!
上下同色が多い合羽ですが、パンツがブラックで、上を脱いだときにも下の服との組み合わせがしやすい!
調整式立体型フード、前立て二重仕立て、背中のベンチレーション(空気抜き)でムレ解消、背中の反射ラインで夜の視認性アップ、裾調整スナップボタンつき、と機能性も充実。
収納バッグもついていますので持ち運びもらくらくです。
セット内容上下
混率(%)表:ナイロン100/裏:ポリエステル100
機能透湿、防水、上下総メッシュ、収納フード式、背中ベンチレーション機能、袖口マジックテープ仕様、反射ワッペン
耐水圧(mmH2O)5000
RoHS指令(10物質対応)対応
透湿度(g/m2)2000
透湿性(g/m2・24hr以上)2000以上
空気中では燃えない耐炎繊維と高耐熱で高強力のアラミド繊維との混紡糸を使用して製造された高性能を誇る耐炎耐熱性素材です。 マジックテープ式です。
用途溶接、溶断作業用保護具。 耐熱作業用保護具。
特性耐炎、対熱
トラスコ品番124-9754
厚さ(mm)1.6
質量(g)170
本体質量(g)170
混率(%)アラミド繊維50、耐炎繊維50
全長(cm)38
耐熱温度(℃)(素材)300
職業別シーン溶接工
1組
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
空気中では燃えない耐炎繊維と高耐熱で高強力のアラミド繊維との混紡糸を使用して製造された高性能を誇る耐炎耐熱性素材です。
マジックテープ式です。
用途溶接、溶断作業用保護具。
耐熱作業用保護具。
本体質量(g)190
厚さ(mm)1.6
混率(%)アラミド繊維50、耐炎繊維50
全長(cm)32
トラスコ品番124-9797
質量(g)190
耐熱温度(℃)(素材)300
特性耐炎、耐熱
職業別シーン溶接工
1足
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
マジックテープ止、サイズ調整可能。
優れた耐切創性・低発塵性を持ち、耐紫外線機能も持ち合わせています。
材質表:高強力ポリエチレン、裏:ポリエステル(PUラミネート)
特性耐切創、耐熱
エスコ品番EA355K-31
寸法(mm)丈:250、靴対応幅:260~280
質量(g)140(1足あたり)
耐熱温度(℃)150
1個
¥7,460
税込¥8,206
欠品中
高強力ポリエチレンを使用しており、優れた耐切創性があります。
紫外線による変色がなく、ひんやりとした着用感があります。
厚さ(mm)1.3
色グレー
サイズフリー
規格耐切創レベル3
素材ポリエチレン(PE)、ナイロン
耐切創性3
特性耐切創
EN388規格2003規格:3、2016規格:3
強くて軽い素材TPUを使用。
強力に水や汚れを弾く、超・撥水加工(テフロンコーティング)を施したレインウェア。
衣服内のムレを逃がす換気口を背中に装備。風雨の侵入が気になる場面にはファスナーにより換気口を閉じて使用することも!
内袖(ゴム入り)と外袖(ベルト調整)の二重装備で手首からの雨の侵入を抑え、グローブを使う方にも最適な二重袖。
衿とフードに隙間がなく、吹き付ける風雨の侵入を強くガード。
パンツは前ファスナーで脱ぎ着が楽々。また前開き部分の防水処理を入念に施した高度な防水仕様です。
サイドアジャスター(ウエスト絞り調節)付き。
背中には夜間や悪天候時、背後からの光に反射して安全を守るリフレクター(反射素材)付き
ジャケット裏には、吸湿速乾+抗菌防臭メッシュを使用。
正面からの雨や雪などの侵入を前立て+ZIP(ジップ)等でブロックするフロントフラップ。
耐水圧(mm)10000
透湿度(g/m2)15000
セット内容上下
混率(%)表地:ナイロン100/TPUコーティング、裏地:ポリエステル100(メッシュ)
機能上下抗菌防臭メッシュ付(フードはメッシュなし)、フードファスナー脱着式、背中反射材、ベンチレーション付、ズボン前開きタイプ、裾はマジックテープで裾しぼり可能
水をよせつけない強力な撥水性能と摩擦にも強い素材を使用、反射素材が夜間作業時の安全性を高めます。
色ブラック
仕様収納式フード、反射テープ付、右内ポケット、前立水よけ付、内側キルト、ポケット逆玉、袖マジックテープ、ドローコート
種別防寒パンツ
混率(%)表:ナイロン100、裏:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100
機能防水、防寒
生地表:PUコーティング、裏:キルト
生地性能防水防寒耐水圧10000mm、軽量
作業服シリーズ198
水をよせつけない強力な撥水性能と摩擦にも強い素材を使用、反射素材が夜間作業時の安全性を高めます。
仕様収納式フード、反射テープ付、右内ポケット、前立水よけ付、内側キルト、ポケット逆玉、袖マジックテープ、ドローコート
種別コート
混率(%)表:ナイロン100、裏:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100
機能防水、防寒
生地表:PUコーティング、裏:キルト
生地性能防水防寒耐水圧10000mm、軽量
作業服シリーズ198
強力に水や汚れを弾く、超・撥水加工(テフロンコーティング)を施したレインウェア。
衣服内のムレを逃がす換気口を背中に装備。風雨の侵入が気になる場面にはファスナーにより換気口を閉じて使用することも!
内側(ゴム入り)と外側(ベルト調整)の二重装備で手首からの雨の侵入を抑え、グローブを使う方にも最適な二重袖。
衿とフードにすき間がなく、吹き付ける風雨の侵入を強くガード。普段は衿裏に収納。必要に応じZIPでの取り外し可能なファスナー脱着式フード。
パンツは前ファスナーで脱ぎ着が楽々。また前開き部分の防水処理を入念に施した高度な防水仕様。
サイドアジャスター(ウエスト絞り調節)付き。
背中には夜間や悪天候時、背後からの光に反射して安全を守るリフレクター(反射素材)付き
ジャケット裏には、吸湿速乾+抗菌防臭メッシュを使用。
正面からの雨や雪などの侵入を前立て+ZIP(ジップ)等でブロックするフロントフラップ。
セット内容上下
混率(%)表地:ポリエステル100/PVCラミネート、裏地:ポリエステル100(メッシュ)
機能上下抗菌防臭メッシュ付(フードはメッシュなし)、フードファスナー脱着式、背中反射材・ベンチレーション付、ズボン前開きタイプ・裾はマジックテープで裾しぼり可能
耐水圧(mmH2O)20000
豊富な色・サイズであらゆる場面で使用できるレインスーツです。表生地はテフロン撥水でワンランク上の撥水性能です。内側は抗菌防臭メッシュのため、ムレ臭や雑菌の繁殖を防ぎ、衣服内を清潔に保ちます。雨天時の作業に。雨天時のスポーツ、アウトドア、通勤通学、ワーキングなどあらゆる場面に。
豊富な色・サイズであらゆる場面で使用できるレインスーツです。
表生地はテフロン撥水でワンランク上の撥水性能です。
内側は抗菌防臭メッシュのため、ムレ臭や雑菌の繁殖を防ぎ、衣服内を清潔に保ちます。
雨天時の作業に。
雨天時のスポーツ、アウトドア、通勤通学、ワーキングなどあらゆる場面に。
仕様●色:ブラック●サイズ:4L●身長(cm):180~190●胸囲(cm):120~128●ウエスト(cm):108~116●股下(cm):83●耐水圧:20000mm●着丈(cm):83●適合身長(cm):180~190●胸幅(cm):69●耐水圧(mm):20000●上下総裏抗菌防臭メッシュ付●着脱可能立体型フード+口元フラップ(マジックテープ付)●フロントフラップ(三重防水構造)●袖口マジックベルト調整●裾アジャスト機能付●強力防水加工●ジャケット大型ポケット●ソフト素材●ジャケットドローコード付き●材質/仕上:表地/ナイロン/PVCコーティング、裏地/ポリエステルメッシュ●ドライクリーニング、洗濯機洗いはお避け下さい。●原産国:中国●コード番号:855-1591
アズワン品番67-6832-35
1枚
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
作業服 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。