作業服 :「ラミネート フィルム」の検索結果

作業服はつなぎや保護服、エプロンなどあらゆる作業現場で汚れを防止するために着用する服です。ポリプロピレン製の作業服つなぎなど使い捨てのものは、清掃作業や吹き付け作業時に利用されています。他にもポリエステル製やナイロン製などの撥水性の高い素材や通気性の良い綿のつなぎ、ブルゾンなどさまざまな種類が充実。キャップや腕カバーなどを併用することで、さらに防護性をアップさせることができます。厳寒期の屋外での作業はフード付きのものや裏地付きのものを選ぶと良いでしょう。また作業服の中でも容易に着用できるエプロンは現場作業だけでなく事務作業での利用もおすすめです。


作業服名入れ・裾上げ
2025年8月1日以降は、WEBからの注文のみになります。
ご注文前にお読みください
  • お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
  • 同じブランドでもシリーズごとによって色合いは異なります。
  • 名入れ・裾上げ、プリント後の商品の返品は、お受けできません。
  • お問合せはこちら
  • お問合せフォーム
  • チャットサポート

ご利用ガイド
関連キーワード
74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透湿性を高めた、多孔質フィルムラミネート製防護服です。主な用途:汚れ作業等。使用上の注意事項:耐熱性、防炎性はありません。
仕様フードヒモ入/袖口ゴム入/裾折り返し/背ウエストゴム入/左胸ポケット付/縫い目は内縫い、使いきり サイズ4L 適応身長(cm)176~194 アズワン品番65-8879-19 素材多孔質フィルム 適応胸囲(cm)100~132
1着
1,198 税込1,318
6日以内出荷

東洋リントフリーラミネート加工エプロン
帯電防止性能素材の表面にフッ素樹脂(PTFE)フィルム加工を行った生地で製造しているエプロンです。ウエスト後ろひも絞り
用途クリーンルームなどの制電環境向け。 材質フッ素樹脂(PTFE)フィルム/ポリカーボネートフィルム ホワイト サイズフリーサイズ 混率(%)ポリエステル100%(黒色導電糸5mmストライプ入) エプロン丈(cm)104
1着
5,698 税込6,268
3日以内出荷

軽くて丈夫なポリプロピレン不織布にポリエチレンフィルムを張り合わせた、防水、防油、防塵の不織布つなぎ防護服です。日常の手軽な汚れ防止から、石油、ダイオキシン等の危険物の取り扱い作業まで幅広くご利用いただけます。柔軟性、耐摩耗性に優れます。 また透湿素材のため適度の通気性があり、内部からのムレを軽減します。
用途クリーン作業、塗装、清掃、ガーデニング、アウトドア、 ダイオキシン・油類取り扱い、メンテナンス作業など。 種別つなぎ 材質ポリプロピレン、ポリエチレンフィルム 仕様フード付き 機能防水、防油、防塵、柔軟性、耐摩耗性、通気性、ダイオキシン
1着
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリプロピレンスパンボンド不織布の上に多孔質フィルムラミネート加工を施し、防水性・透湿性・バリア性に優れた軽量で機能的な防護服です。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 種別つなぎ 機能防水性、粉体防護、ミスト防護 ポケットなし
1着
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ポリプロピレンスパンボンド不織布の上に多孔質フィルムラミネート加工を施し、防水性・透湿性・バリア性に優れた軽量で機能的な防護服です。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 種別つなぎ 機能耐水性 ポケットあり
1着
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポリプロピレンスパンボンド不織布の上にフィルムラミネート加工を施し、防水性に優れた軽量で機能的な防護服です。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 種別つなぎ 機能防水性 ポケットあり
1着
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

空調服のファンが取り付け可能な使い捨て保護服です。 ポリプロピレン(PP)スパンボンド不織布の上にフィルムラミネートを施し、防水性に優れています。
用途暑い作業場での塗装作業や解体作業に、液体汚れの発生する場所に ホワイト 素材SF(スパンボンド不織布、フィルムラミネート)
1着
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旭・デュポンタイケム(R) 6000
健康を脅かす有害化学薬品等から作業者を守る。 デュポン(TM)タイベック(R)に高性能バリアフィルムラミネートを施し、デュポン(TM)タイケム(R)2000の防護性能に加え、多くの有機化学物質・高濃度無機化学物質に対して高いバリア性があります。
用途揮発性の高い薬品等、人体に有害な化学薬品を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等) 仕様袖口・背ウエスト・フード・足首部分ゴム入り/二重の接着可能なジッパーカバー/縫い目はステッチ&オーバーテープ 種別つなぎ 材質タイケム(R)6000 区分使い捨て 製法フラッシュスパン 構造タイベック(R)にポリマーコーティングを施し、さらにバリアフィルムとポリマーコーティングをプラスした4層 機能液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 適合JIS規格JIS T8115:タイプ3(液体防護用密閉服)、タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 縫い目形式縫い目にテープシーム EN規格EN 14126:2003(バイオハザード)
1着
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

株式会社空調服のファンを取付け可能なフィルムラミネート製作業衣です。ジャンパーに取り付けた小型ファンで外気を服の中に取り込み、体温の上昇を軽減します。
用途油汚れ作業・塗装作業・清掃作業・機械メンテナンス・倉庫作業など 材質不織布(ポリプロピレン)・無孔質フィルム(ポリエチレン)
1着
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アゼアスAZ CLEAN 3401 エプロン
エコ商品
水や油の汚れ防止に使用できるフィルムラミネート加工されたエプロンです。
用途衛生用品 サイズF 仕様胸前掛/約75cm×63cm トラスコ品番819-8885 種別エプロン 材質ポリプロピレン素材にポリエチレンフィルムラミネート加工 区分使い捨て RoHS指令(10物質対応)対応 縫い目形式内縫い
1箱(20枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

液体からの防護に最適! 高い強度性能とバリア性能に優れたカバーオールタイプ。ポリプロピレン スパンボンドに通気性ポリエチレンフィルムをラミネートしたことで、より高いバリア性を実現。 EU地域の基準をクリアした、CEマーキング認定。ヨーロッパでも認められた高い品質で、プロフェッショナルな現場を確実にサポートします。 携帯性に優れたコンパクトな圧縮パック! EU化学防護服規格(PPE指令)カテゴリー3、タイプ5、6に適合。
用途液体防護に。印刷、畜産、塗装関連一般廃棄物取扱いガラス繊維、粉塵粉体取扱い関連食品、清掃作業など 種別つなぎ 材質ポリプロピレンスパンボンド不織布通気性ポリエチレンフィルム 規格EN規格 製法FS製法 構造スパンボンド不織布+通気性ポリエチレンフィルム 保護機能PPE指令カテゴリー3レベル6「スプレー等の軽いしぶき(ミスト)」に限って保護レベル5「粒子」に限って保護
1着
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フッ素フィルムをラミネート加工した素材を使った耐薬品性エプロンです。
ホワイト アズワン品番61-0074-26
1枚
14,980 税込16,478
翌々日出荷

JIS規格に準拠した機能性の高い化学防護服です。 袖口・裾ゴム入り。 上からも下からも開け閉めできる便利なWファスナーを採用。
用途塗装、清掃、農薬散布作業や撤去作業など 仕様袖口ゴム、ウエストゴムにより液体や粉塵の侵入・付着を軽減。静電気防止 種別つなぎ 材質PE透湿フィルム+PPラミネートの2重構造 規格JIS規格 機能粉体防護、ミスト防護 JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 質量(g/m2)65 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) EN規格【EN規格】1149-5:2008(静電気防護性能)
1着
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビニロン基布の両面に防水・軟質PVCフィルムをラミネート加工
用途沿岸作業、水産加工業、水産販売業、養殖業 仕様ゴム紐は別売 鉄紺 機能高周波ウェルダーによる溶着で防水加工 素材Kクラレ製ポリエステル基布の両面に防水・軟質PVCフィルムをラミネート加工 パッケージ袋入り
1着
7,200 税込7,920
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビニロン基布の両面に防水・軟質PVCフィルムをラミネート加工
用途沿岸作業、水産加工業、水産販売業、養殖業 仕様サスペンダーのみの販売もあり 鉄紺 機能高周波ウェルダーによる溶着で防水加工 素材Kクラレ製ポリエステル基布の両面に防水・軟質PVCフィルムをラミネート加工 パッケージ袋入り
1着
9,500 税込10,450
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビニロン基布の両面に防水・軟質PVCフィルムをラミネート加工
用途土木作業、農作業、一般作業 材質Kクラレ製ポリエステル基布の両面に防水・軟質PVCフィルムをラミネート加工 機能高周波ウェルダーによる溶着で防水加工/フード着脱可能
1着
5,500 税込6,050
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ノビロン用の汚れ防止カバーです。特殊フィルムラミネート加工で、油や塗料の付着からランヤード表面を保護します。
適合ノビロン32mm幅用
1セット
979 税込1,077
15日以内出荷

3M(スリーエム)化学防護服 4570
フィルムラミネートされたポリプロピレン/ポリエチレン不織布により防護性能を向上しました ポリエチレンのシームテープを施し、縫い目からの粉じんやミストの侵入を阻止します テープ付きファスナーカバーにより粉じんの侵入を防止します
用途アスベスト除去作業、ダイオキシンレベル1・2・3、感染症対策、製薬製造作業。酸、アルカリが飛散する可能性のある作業。
1着
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旭化成SF防護服
ポリプロピレンスパンボンドに通気性フィルムをラミネートしたことで高いバリア性を実現しています。粉塵、有害物質に対して高いバリア性を発揮します。高い耐水性能を持ちながら、透湿性に優れたカバーオールタイプの防護服です。フード、袖口、裾口はゴム入りです。
用途アスベスト取扱い時(レベル3、発塵性の低い場合)。ダイオキシン対応(作業レベル1、通常作業、粉塵の付きにくい作業着)など。工場内での定期点検および保守作業。塗装噴霧。廃棄物取扱い作業。グリース作業。 ホワイト 種別つなぎ 機能ダイオキシンレベル1、耐水性
1枚
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

健康を脅かす有害化学薬品等から作業者を守る。デュポン(TM)タイベック(R)に高性能バリアフィルムラミネートを施し、タイケム(R)2000の防護性能に加え、多くの有機化学物質・高濃度無機化学物質に対して高いバリア性があります。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等) グレー サイズフリー 仕様ブーツ型/滑り止め付(ポリ塩化ビニル製)/靴底寸法 約32cm/縫い目にテープシーム(滑り止め部のみテープシームなし) 種別シューズカバー 材質タイケム(R)6000 区分繰り返し利用 底面の全長(cm)約32 滑り止め効果あり RoHS指令(10物質対応)対応 縫い目形式縫い目にテープシーム
1双
1,598 税込1,758
当日出荷

AUTO-BI(山田辰)SFS防護服
ヘルメットを被ったままでも大丈夫な大型フードを採用しました。 スパンボンド不織布の間に通気性フィルムを挟んだ3層タイプです。 通気性フィルムをスパンボンド不織布で特殊ラミネートすることで粉じん・液体等の浸透を防ぎやすくします。
用途クリーンルーム内での作業などに。 シロ 混率(%)外層:ポリプロピレン100 (スパンボンド不織布)、中間:ポリエチレン100 (通気性フィルム)、内層:ポリプロピレン100 (スパンボンド不織布) 仕様大きなサイズのフード付
1箱(5着)
9,998 税込10,998
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

健康を脅かす有害化学薬品等から作業者を守る。デュポン(TM)タイベック(R)に高性能バリアフィルムラミネートを施し、タイケム(R)の2000防護性能に加え、多くの有機化学物質・高濃度無機化学物質に対して高いバリア性があります。
用途揮発性の高い薬品等、人体に有害な化学薬品を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等) グレー
1着ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐炎繊維織物にアルミ蒸着フィルムをラミネートして遮熱性を向上している。溶接火花や少量の溶融金属の飛散を保護する。裏生地を着けて熱伝導性を下げている。
用途ボイラー・炉前。溶接作業用 シルバー 生地耐炎繊維の朱子織物にアルミ蒸着フィルムをラミネートした物 種別コート 材質/仕上耐炎繊維の朱子織物にアルミ蒸着フィルムをラミネートした物 股下(cm)- ウエスト(cm)- 機能遮熱 ヒップ(cm)- 裾廻りB(cm)- 職業別シーン溶接工
1着
49,980 税込54,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐炎繊維織物にアルミ蒸着フィルムをラミネートして遮熱性を向上しました。溶接火花や少量の溶融金属の飛散を保護します。裏生地を着けているので、熱伝導性を下げる効果があります。
用途ボイラー・炉前の溶接作業などに。 シルバー 種別エプロン 材質/仕上耐炎繊維の朱子織物にアルミ蒸着フィルムをラミネートした物 胸囲(cm)- 股下(cm)- ウエスト(cm)- 着丈(cm)- 機能遮熱 ヒップ(cm)- 生地耐炎繊維の朱子織物にアルミ蒸着フィルムをラミネートした物 職業別シーン溶接工
1枚
46,980 税込51,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐炎繊維織物にアルミ蒸着フィルムをラミネートして遮熱性を向上しました。溶接火花や少量の溶融金属の飛散を保護します。裏生地を着けているので、熱伝導性を下げる効果があります。
用途ボイラー・炉前の溶接作業などに。 シルバー 生地耐炎繊維の朱子織物にアルミ蒸着フィルムをラミネートした物 種別ズボン 材質/仕上耐炎繊維の朱子織物にアルミ蒸着フィルムをラミネートした物 胸囲(cm)- 肩幅(cm)- 袖丈(cm)- 着丈(cm)- 機能遮熱 裾廻りB(cm)- 職業別シーン溶接工
1本
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・3層構造の透湿・防風機能でしっかり保温するイヤーウォーマーです。・風を通さず蒸れを抑える、透湿度9000g/m2/24hの透湿・防風フィルムを採用しています。・裏起毛タイプでしっかり保温し、透湿・防風ラミネートで外からの冷気をシャットアウト!
材質ポリエステル97%・ポリウレタン3% サイズフリー 質量(g)約28 機能透湿・防風 透湿度(g/m2)【防水フィルム】9000/24h
1枚
979 税込1,077
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強度のあるPPスパンボンド不織布に高性能ポリエチレンフィルムをラミネートした2層構造の素材です。 靴を履いたまま使用でき、クリーン環境内への土やチリの侵入を防止します。 クリーンルーム・食品加工・清掃・工場、施設見学用・授業参観、集会、説明会などにご利用ください。
ホワイト サイズフリー 特性耐水性 材質SF2層(ポリプロピレン不織布、ポリエチレンフィルム) サイズ(cm)40±10% 高さ(cm)40±10% 仕様絞り口ゴム入り、足首紐付き
1袋(20枚)
3,598 税込3,958
6日以内出荷

・3層構造の透湿・防風機能でしっかり保温する防寒キャップです。・風を通さず蒸れを抑える、透湿度9000g/m2/24hの透湿・防風フィルムを採用しています。・裏起毛タイプでしっかり保温し、透湿・防風ラミネートで外からの冷気をシャットアウト!。・ヘルメット対応
材質ポリエステル97%・ポリウレタン3% サイズフリー 質量(g)約35 機能透湿・防風 透湿度(g/m2)【防水フィルム】9000/24h
1枚
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・3層構造の透湿・防風機能でしっかり保温するバラクラバです。・風を通さず蒸れを抑える、透湿度9000g/m2/24hの透湿・防風フィルムを採用しています。・裏起毛タイプでしっかり保温し、透湿・防風ラミネートで外からの冷気をシャットアウト!。・ヘルメット対応
材質ポリエステル97%・ポリウレタン3% サイズフリー 質量(g)約91 機能透湿・防風 透湿度(g/m2)【防水フィルム】9000/24h
1枚
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・3層構造の透湿・防風機能でしっかり保温するネックウォーマーです。・風を通さず蒸れを抑える、透湿度9000g/m2/24hの透湿・防風フィルムを採用しています。・裏起毛タイプでしっかり保温し、透湿・防風ラミネートで外からの冷気をシャットアウト!
材質ポリエステル97%・ポリウレタン3% サイズフリー 質量(g)約65 機能透湿・防風 透湿度(g/m2)【防水フィルム】9000/24h
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プリータ素材に特殊フィルムを複合したエプロン。 無塵性、耐薬品性、さらに制電性にもすぐれています。
ホワイト TGK品番285-25-05-11 種別エプロン 材質プリータⅡ+2フッ化エチレン無孔質膜ラミネート 総丈(cm)108.5 下幅(cm)72 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
9,398 税込10,338
当日出荷

耐久性が高いソールで濡れた床でも滑りにくい高グリップタイプ(従来品の4倍)。シームレス加工で静電気を帯びにくい素材を使用しホコリ付着、転写などのコンタミ防止。ポリエステル・スパンボンド不織布にポリエチレンフィルムをラミネートした高い防水性。足首の上と下の2か所に伸縮バンドによるフィット感の向上
仕様●サイズ:フリー●ISO7(クラス10000)クリーンルーム対応●血液バリア性 試験合格 ASTM F1670(JIS T8060同等)準拠●防塵防水仕様●発塵防止帯電防止●強力グリップ(つま先からかかとまで従来品の4倍)●縫製:シームレス●BHT(ジブチルヒドロキシトルエン)を含まず●規格番号:米国帯電防止規格NFPA99 アズワン品番65-5551-44
1箱(300枚)
27,980 税込30,778
6日以内出荷

クリーンルーム対応の使い捨てつなぎ服です。高いフィルター性能と蒸れにくさを持った不織布性です。ウェア表面は帯電防止加工をしてあります。フード一体型です。フィルムラミネートした前面パネルと通気性のある背面パネルです。サムループによりグローブと衣服の隙間ができるリスクを軽減します。床に着衣がつかないように足の部分が折りたたまれ、スナップ留めされています。
用途原薬含めグレードB、C、Dの製薬企業様に。クリーンルームの視察、メンテナンス用に。有害な粒子から作業者自身と作業環境を守ります。原子力発電所や焼却施設にも。紛体作業に。静電気対策や異物対策に。伝染病などの拡散予防に。 種別つなぎ 規格EN規格 機能粉体防護、ミスト防護、静電気防護 2018年トラスコ掲載ページ6 0255
1セット(25着)
34,980 税込38,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

原田産業耐薬品エプロン
エコ商品
クリーンルーム対応で非常に低発塵です。エプロンの長さが足元まであり、かっぽう着タイプのため、体全体を保護します。 人間工学に基づいて設計されており、長時間の作業でも疲れにくくなっています。 軽く(190g)、薄く、しなやかでキズつきにくい強靭さを持っています。 耐薬品性、耐寒冷性に優れ、通常合皮の10倍の耐久性を保持しています。 優れた耐熱性を持ち、オートクレープ(200℃)の温度にも耐えれます。 耐久ラミネート設計で強靭な接着強度と抜群の耐久性があります。 防カビ剤配合によりカビの発生を抑制。抗菌防臭加工(SEK176Y99)により、線維上の菌の増殖を抑制します。 焼却時のダイオキシンの発生がなく、環境にやさしい商品です。 広範囲な用途に、よりハードな分野にお役に立ちます。
ホワイト 仕様はっ水度90点以上(初期値) 種別エプロン 質量(g)190(±10) 引裂強度(kg)(縦・横とも)1.5 材質(裏)ポリエステルニット 材質(表)耐擦過性強力フィルムラミネート 耐薬品性【酸・アルカリ】 ◎:30%硫酸、25%塩酸、10%塩酸、10%水酸化ナトリウム ○:無水酢酸 ×:25%過酸化水素水、リン酸、フッ酸、次亜塩素酸ナトリウム 【有機溶剤】 ◎:酢酸エチル、n-ヘキサン、クロロホルム、エチレングリコール、ブチルアルコール ○:トルエン、メタノール、イソプロピルアルコール、エタノール、キシレン、酢酸ブチル、シクロヘキサンノン、アセトン ※カケンテストセンターによる 耐水圧(kg/cm2)3 生地ナイロン100% #210dオックスフォード+特殊ポリウレタンコーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3M(スリーエム)化学防護服 4510
ポリプロピレン不織布にポリエチレンラミネートをしており、高い防護性能を発揮します。耐水性、耐油性に優れています。プラントメンテナンス向けのエントリーモデルです。
用途プラントメンテナンス用。 ホワイト 仕様EN規格タイプ5~6適合品(微粒子・ミスト防護用)、EN規格静電気防護適合品、JIS T 8115規格タイプ5~6準拠品(微粒子・ミスト防護用)、使い捨てタイプ 種別つなぎ 材質ポリプロピレン(PP)にポリエチレンフィルムをラミネート 規格EN規格 機能微粒子防護、ミスト防護、静電気防護 2018年トラスコ掲載ページ6 0267
1着
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UVEX(ウベックス)化学防護服4B 8959
オレンジ色のテープシームとラミネート加工により防護性能を強化、視認性の高いデザインです。 クラス7のクリーンルーム規格(ISO 14644-1)に適合しています。 スプレー、微粒子、ミスト、静電気から防護します。 ファスナー部の接着テープにより、高い防護性を確保します。 中指部分のフィンガーループで袖がめくれ上がるのを防止します。
用途化学薬品取扱作業感染症対策 材質/仕上PPスパンボンドPEフィルムラミネート ホワイト/オレンジ
1着
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

屋外の冷たい風から首回りを暖かく保ってくれるデニム柄のネックウォーマーです。風を通さないフィルムを貼り合わせた素材を使用し、薄手でも中に暖かさを閉じ込めます。裏地は肌触りがなめらかなマイクロフリースを使用。アゴ下までしっかり隠れる大きめサイズです。
混率(%)表地/ポリエステル(TPUラミネート)100%・裏地/ポリエステル95% ポリウレタン5% サイズF
1枚
638 税込702
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外の冷たい風から首回りを暖かく保ってくれる毛足が長めのボアフリースネックウォーマーです。風を通さないフィルムを貼り合わせた素材を使用し、内部に暖かさを閉じ込めます。アゴ下までしっかり隠れ、お好みのサイズに調節可能なひもが付いています。
サイズF 混率(%)表地/ポリエステル(TPUラミネート)100%・裏地/ポリエステル100%
1枚
649 税込714
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表地と裏メッシュの間にTPUフィルムを挟み込み、冷気をシャットアウトした防風ピステです。スポーティーなピステスタイルとストレッチ素材が作業時のスムーズな動きをサポートします。中綿が入っておらず軽防寒として長いシーズンの着用が可能です。収納に便利な両脇のポケットの他、左袖にペン挿しポケットを装備しています。
用途一般作業全般 混率(%)表地 ポリエステル100(裏面:TPUラミネート) 裏地 ポリエステル100 衿部分 ポリエステル100
1着
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

表地と裏起毛の間にTPUフィルムを挟み込み、冷気をシャットアウトした防風パンツです。ストレッチ素材が作業時のスムーズな動きをサポートします。中綿が入っておらず軽防寒として長いシーズンの着用が可能です。着脱に便利な前開きファスナー仕様の他、収納に便利な左脇カーゴポケットを装備しています。別売で同素材の防風ブルゾンがございます(防風ソフトシェルブルゾン 8340)。
用途一般作業全般 ブラック 混率(%)表側 ポリエステル100(TPUラミネート) 裏側 ポリエステル100 別布 ポリエステル100
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります