作業服 :「ワンタッチタープ」の検索結果
作業服はつなぎや保護服、エプロンなどあらゆる作業現場で汚れを防止するために着用する服です。ポリプロピレン製の作業服つなぎなど使い捨てのものは、清掃作業や吹き付け作業時に利用されています。他にもポリエステル製やナイロン製などの撥水性の高い素材や通気性の良い綿のつなぎ、ブルゾンなどさまざまな種類が充実。キャップや腕カバーなどを併用することで、さらに防護性をアップさせることができます。厳寒期の屋外での作業はフード付きのものや裏地付きのものを選ぶと良いでしょう。また作業服の中でも容易に着用できるエプロンは現場作業だけでなく事務作業での利用もおすすめです。

作業服名入れ・裾上げ
- FAX注文書シート
- FAX注文ガイド
- WEBからの注文方法
- 別途、刺繍代が必要です。
- 別途、裾上げ代が必要です。
- パンツの名入れはお受けできません。
2025年8月1日以降は、WEBからの注文のみになります。
ご利用ガイド
関連キーワード
草刈り作業やガーデニング作業を快適に。形状記憶ベルトで装着・脱着がワンタッチ。バネの力で固定するので腰回りが自由に調整可能です。通気性の良いメッシュ生地を採用で快適。夏場の作業でのムレ防止 ※細かいメッシュが小石や泥が入り込むのを防ぎます。防水加工を施しており草木や野菜の水分を防ぎます。水洗いもOK ※洗濯を繰り返すことにより防水加工の効果が落ちていきますので予めご了承ください。肩掛けヒモ付き
用途刈払機での草刈り作業で飛び散る草や小石をガードします
材質ポリエステル
サイズフリー
アズワン品番64-8927-06
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
形状記憶ベルト採用により脱着が簡単。
草刈作業での草や小石の飛散をガード。
通気性抜群。
防水加工済。
丸洗いOK。
色グリーン
1個
¥999
税込¥1,099
9日以内出荷
軽くてしなやかだから作業性抜群。
快適な着用感の防水エプロン。
有害な環境ホルモンを含む原材料を使用していないので、安心です。
耐油性、耐薬品性に優れ、漂白剤(次亜塩素酸ナトリウム)、塩酸、過酸化水素ほか、さまざまな薬品に耐性があります。
寒冷化での風合い変化はほとんどありません。(耐熱温度:-30℃~100℃)
縫い目がないウェルダー加工(高周波溶着)で、縫い目からの浸水・カビ発生がありません。
材質ポリウレタン
寸法(mm)全長110×ウエスト90×裾周90cm
耐熱温度(℃)100
耐冷温度(℃)-30
特性防水
性別男女兼用
1枚(1枚)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
軽くてしなやか、快適な着用感の防水エプロン。
色白
サイズフリー
機能防水加工
仕様ウエストバンドが入っており、ワンタッチで簡単に着用できます。裾をハサミでカットして、お好みの丈に調整できます。柔軟性があり磨耗にも強く、劣化しにくい素材です。
混率(%)ポリウレタン100%
前中心丈(cm)110
1着
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
抗菌、防カビ、防水、防汚性に優れています。
腰部分にスチールスプリング入り(ひもなしタイプ)
材質ポリウレタン基布に両面ウレタン樹脂を塗布
エスコ品番EA355BA-5B
種別エプロン
寸法(mm)90×120
1個
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
抗菌、防カビ、防水、防汚性に優れています。
腰部分にスチールスプリング入り(ひもなしタイプ)
材質ポリウレタン基布に両面ウレタン樹脂を塗布
エスコ品番EA355BA-5A
種別エプロン
寸法(cm)90×110
1個
¥9,990
税込¥10,989
翌日出荷
雨の日や、水を扱う仕事場でも安心の防水ファン。丸洗いできるからいつでも清潔。最高クラスのJIS IP68規格適合
セット内容ファン
厚さ(mm)40
色ブラック
質量(g)110 ※ファン1個の値
定格寿命(時間)ファン動作:3000(公称値)
動作時間【7.2V時:約6時間】【6.0V時:約8時間】【5.0V時:約12時間】【3.3V時:24時間以上】(※ファン2個の値)
適合バッテリーBTSP1/BT23221
RoHS指令(10物質対応)対応
風量(L/sec)【7.2V時:58.0】【6.0V時:50.0】【5.0V時:44.0】【3.3V時:30.0】(※ファン2個の値)
1個
¥3,000
税込¥3,300
5日以内出荷
とにかく涼しく!パワーを求める方におすすめの空調服(R) スターターキット。
空調服(R) を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におススメです。
【ファン】
マブチモーター製ハイパワーモーターを採用し、ワンタッチでの着脱が可能。
スタンダードタイプ(FANN2200シリーズ)より風量が23%UP。
【バッテリー】
汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリー。防水・防塵で安心です。
セット内容パワーファン対応バッテリーセット(LISUPER1)/ワンタッチパワーファンブラック×ブルー(FAN2400SPBB)/ケーブル(RD9261)
質量(g)バッテリー:274
出力バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
連続使用時間(時間)7.2V時:約4.5、6V時: 約6、5V時: 約9、3.3V時:約23
準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水)
充電時間(時間)約8(LIACRの場合)
バッテリー容量(mAh)6500(46.8wh)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25
アズワン品番64-5224-19
最大風量(L/sec)7.2V時:30、6V時: 25.9、5V時:22.4、3.3V時:16(※ファン1個の値)
1組
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
股下あたりまで水に浸かれる便利な胴付長靴です。
長靴本体部と胴付部の繋ぎ目は熱溶着加工しており防水性を高めております。
サスペンダーはワンタッチバックル仕様なので、脱ぎ履きが簡単です。
サスペンダーの背中側に伸縮性を持たせているので、伸び縮みして動きやすくなっています。
用途水産加工や土木作業など
色ネイビー×ライトネイビー
材質(本体)PVC、(サスペンダー部)ポリエステル、ポリプロピレン
足幅3E
4方向全てに伸縮するストレスフリーな超軽量ストレッチ透湿レインウェア!
高い 防水力 耐水圧 10000mmH2O、透湿度 10000g/m2-24hr
上着は、水の侵入を防ぐ前たて、収納可能な立体フード(調整ひも付)、裾部分には絞りヒモ付で下からの雨・風の侵入をブロックします。
上着の左右両サイドにファスナー付の大型ポケット付(開口部最大26.5cm)
パンツの裾部分ワンタッチボタンで、フィット感を調整可能
ヒップ部分には縫目のないシームレス設計を採用で履き心地を向上
ウエスト部分はゴムと絞りヒモで、脱ぎ履きしやすい!
反射ロゴプリントを上着の左胸部分、背面右上部とパンツの左膝部分に配置し、夜の安全も確保!
縫製部分の裏面には防水テープ(シームテープ加工 )で水の侵入を防ぎます
上下セット
材質(裏地)TPUラミネート
材質(表地)ポリエステル100%
耐水圧(mmH2O)10000
透湿度(g/m2・h)10000
ヒトの動きを考えた、部分ストレッチ合羽!
背中・膝など作業時に突っ張る部位には透湿性ストレッチ生地を採用し、他の部位には耐水性&透湿性に特化した生地を使用
上着は、水の侵入を防ぐ前たて、手袋使用時に便利な2重袖、視認性の良い透明フード、左右両サイドにポケットと機能満載!
反射テープは、背中だけでなく腕部分にも採用することで夜の安全も確保!
パンツの裾部分ワンタッチボタンで、フィット感を調整可能
ウエスト部分はゴムと絞りヒモで、脱ぎ履きしやすい!
全色とも、サイズ は Mサイズ から ゆったり 大きい 5Lサイズ まで!
高い 防水力 耐水圧 12,000mmH2O 透湿度 6,000g/m2-24h
蒸れやベタツキを防ぐサラサラ上下総裏メッシュ!
シームテープ加工 縫製部分の裏面には水滴の侵入を防ぐ防水テープを貼っています
上下セット
混率(%)(表地)ポリエステル100/(裏地)熱可塑性樹脂100
機能ストレッチ
耐水圧(mmH2O)12000
透湿度(g/m2)6000
空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におすすめです。
最強パワーで一気に冷却。
最大瞬間風量106リットル/秒。ターボモード対応ファン。
最大風量106リットル/秒。圧倒的なパワーで大風量・長寿命・高効率を実現。
上蓋とプロペラは取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。
最大電圧18.0Vの大容量バッテリー。
瞬間冷却を可能にする、ターボモードの他、15.0V、10.0V連続モード、10.0Vゆらぎモード、6.0Vなど5段階切替が可能。
防塵防水で屋外での使用も安心です。
赤色LEDで屋外での視認性良好。
防水・防塵(JISIP55規格適合)
適合(ファン)FA23112シリーズ
セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA23112)、空調服(R)バッテリー(BT23211)、空調服(R)ケーブル(CB23311)、空調服(R)急速ACアダプター(CG23411)、空調服(R)バッテリーケース(CA23510)
厚さ(mm)(ファン)47
質量(g)(バッテリー)343、(ファン/個)85
出力(バッテリー)ターボモード:15.0V、連続モード/ゆらぎモード:10.0V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(バッテリー)128×78×25
連続使用時間(時間)(バッテリー)FA23112シリーズ使用時5.1(最大風量時)・24以上(最小風量時)
風量ターボモード:106(20秒間)、連続モード:62、ゆらぎモード:50~62
充電時間(時間)約3(CG23411のみ対応)
バッテリー容量(mAh)3250
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー容量(Wh)58.5
履きやすく、防水性に優れたスタンダードなレインパンツ。
ウエスト部分のゴム と フロントファスナーで、脱ぎ履きしやすい!
裾部分のワンタッチボタンで、フィット感を調整可能。
サイズは、Mサイズからゆったり大きい5Lサイズまで豊富に展開。
蒸れやベタツキを防ぐサラサラ総裏メッシュ!
シームテープ加工 縫製部分の裏面には水滴の侵入を防ぐ防水テープを貼っています。
パンツのみです(上着は別売り)。
色ブラック
耐水圧(mmH2O)10000
混率(%)(表地)ポリエステル100%・(裏地)塩化ビニール100%
常識を覆す「軽さ」を実現した超軽量で、動きやすさを追求したレインウェア!
従来品に比べ、約50%の軽量化をすることで、合羽特有の重たさによる動きにくさを解消!
高い 防水力 耐水圧 10000mmH2O
縫製部分の裏面には水滴の侵入を防ぐ防水テープを貼っています(シームテープ加工)
<上着>
【3D立体フード】しぼりヒモ付きの3D設計フードで、頭の動きを妨げない構造。
【止水ファスナー】雨の侵入を防ぐ止水タイプのファスナーを採用することで水の侵入を防ぎます。中央開閉部分と胸ポケット部分の両方に採用。
【インサイドフラップ】ファスナー内側のフラップが水の侵入をブロック!
【反射ロゴプリント】前面左下部分に反射ロゴを採用することで夜の安全を確保!
【裏面総メッシュ】蒸れやベタツキを防ぐサラサラ上下総裏メッシュ!
【裾しぼりヒモ】裾まわりを調整し、隙間をなくすことで雨風の侵入をガード!
【大型ポケット】収納に便利な左胸ポケット付
レッド色のみ、霜降り柄を採用!
<パンツ>
【ウエストゴム】脱ぎ履きしやすいウエストゴムタイプ!
【裾ボタン】裾部分のワンタッチボタンでフィット感を調整可能
耐水圧(mmH2O)10000
材質(表地)ポリエステル100%
材質(裏地)PU樹脂コーティング
セット内容上下 1セット
空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。
はじめてご使用される方におすすめです。
薄型・軽量・長寿命を求める方におすすめです。
最大風量76リットル/秒!ターボモード対応ファン
総合モーターメーカーである日本電産株式会社と共同開発した、ブラシレスモーターを採用。
薄型・軽量でありながら、大風量・高効率・長寿命を実現!
流体解析に基づき、最良な形状のプロペラを開発。径を約4%アップし、大風量、高効率を実現しました。
フィンガーガードは、本製品の特性である高回転・大風量を表現し、有機的な美しいフォルムで、スタイリッシュに仕上げました。
ブラシレスモーターの採用により、41mmの薄さを実現しました。
ウェアへの取り付け時に、はめ込む位置がわかりやすいガイド付き。
楕円型のプラグ差込口のため、着用時にケーブルが回転せず、不用意にプラグが抜けることを防ぎます。
最大電圧14.4Vの大容量バッテリー
瞬間冷却を可能にする、ターボモードを搭載。
14.4Vターボモードの他、11.0V連続モード、11.0Vゆらぎモード、8.2V、6.0Vなど5段階切替が可能。
防水防塵で屋外での使用も安心です。
赤色LEDで屋外での視認性良好。
防水・防塵(JISIP55規格適合)
適合(ファン)FA01012シリーズ
セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA01012)、空調服(R)バッテリー(BT23231)、空調服ケーブル(CB23321)、バッテリーケース(CA23530)、急速AC充電アダプタ-(CG23421)
厚さ(mm)(ファン)41
質量(g)(バッテリー)287、(ファン/個)80
出力(バッテリー)ターボモード:11.0V、連続モード:11.0V、ゆらぎモード:8.2V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(バッテリー)102×85×27
連続使用時間(時間)(バッテリー)FA01012シリーズ使用時4.9(最大風量時)・17(最小風量時)
風量ターボモード:76、連続モード:62、ゆらぎモード:48.8~62
充電時間(時間)約3(CG23421のみ対応)
バッテリー容量(mAh)3250
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー容量(Wh)46.8
上着は、水の侵入を防ぐ前たて、手袋使用時に便利な2重袖、収納に便利な左胸ポケット、視認性の良い透明フード、背中に反射テープ付の多機能合羽!
パンツは、裾部分のワンタッチボタンで、フィット感を調整可能。ウエスト部分はゴムで、脱ぎ履きしやすい!
ネイビーのサイズはMサイズ からゆったり大きい7Lサイズまで!シルバーブラックは5Lまで、ダークグリーンは4Lまでと色もサイズも豊富に展開。
蒸れやベタツキを防ぐサラサラ上下総裏メッシュ!シームテープ加工 縫製部分の裏面には水滴の侵入を防ぐ防水テープを貼っています。
セット内容上下
耐水圧(mmH2O)10000
空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におすすめです。【ファン】。最大風量が2時間続く!ハイパワーで長時間連続稼働!!。最大瞬間風量103L/秒。上蓋と羽根が水洗いできる!(※上蓋と羽根は取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。水洗い後はしっかり乾かしてから取り付けてください。)。【バッテリー】。最大電圧25vの大容量バッテリー。4段階切替が可能。防塵・防水(*1)で屋外での使用も安心。シンプル表示!操作もラクサク。*1 水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません。
適合FA25112シリーズのみ
セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA25112シリーズ)、空調服(R)バッテリー(BT25211)、空調服(R)ケーブル(CB25311)、空調服(R)急速AC充電アダプター(CG25411)、空調服(R)バッテリーケース(CA25510)
厚さ(mm)【ファン】47
質量(g)【バッテリー】402【ファン】115(※ファン1個)
出力4段階 (25V / 【20V / 【15V / 【10V)
連続使用時間(時間)【バッテリー】FA25112シリーズ使用時 2(最大風量時)・16(最小風量時)
寿命【ファン】3000時間(出力25Vでの公称値)
充電時間(時間)5.5(CG25411のみ対応)※数値はご使用環境により変わります。目安としてお考えください。
動作時間【25V時】2時間【20V時】3.5時間【15V時】8時間【10V時】16時間(※ファン2個の値)
バッテリー容量(mAh)4920(70.8Wh)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)【バッテリー】123×84.5×29
RoHS指令(10物質対応)対応
風量(L/sec)【25V時】103 / 【20V時】82 / 【15V時】60 / 【12V時】48(※ファン2個の値)
胸まで完全防水の胴付き長靴です。水で丸洗いO.K!サスペンダーは、ワンタッチで着脱しやすいバックル仕様です。
用途沼地、田んぼ、海や川、プールなど水場での作業、釣りなど。
材質胴部・ソール:PVC(ポリ塩化ビニル)
材質(ベルト)ポリエステル100%
材質(調節バックル)POM(ポリアセタール)
色ブラウン
高密度織りである210T POLYESTER/PVC Laminationを使用。肌触りがよく、高い防水性に耐摩耗性にも優れています。ワーキングやトレッキングなどハードなシーンでも対応します。ヒップ部分には縫い目がないシームレス設計を採用し、磨耗強度、防水性の向上を実現しました。つっぱり感がなく、ゆとりの履き心地なので自転車やバイクにも最適。フロントファスナー。履き脱ぎが楽で便利です。内側に浸水を防ぐウォータードロップガードを採用。無断階調節テープ機構。裾部分をワンタッチで絞れ、フィット感を簡単に調節できます。跳ね上がる水滴や泥水の浸入もガード。縫製部分の裏面には水滴の侵入を防ぐ防水テープが貼られています。
耐水圧(mmH2O)10000
すねから足の甲まで守るプロテクター。ワンタッチバックルで脱着が簡単。足の甲ガード固定⇔フリー切り替え可能。生地の内側に金属板を仕込んだプロテクター。グラインダー・ドリル・ハンマー作業中の飛来物などから手足を守ります。
用途耐切創・耐突刺用品
寸法(幅W×長さL)(mm)280×410
仕様1組(左右)
総ゴムダブリング一体成型により、強度に優れています。肩ゴム・腰バンドは着脱しやすいワンタッチバックルを使用しています。胸下まで完全防水の胴付き長靴。
ヒトの動きを考えた、オールストレッチ透湿合羽!
【ストレッチ】 ストレッチ素材の生地を採用しているため、動きやすい!
【ウエストゴム】脱ぎ履きしやすいウエストゴムタイプ!
【しぼりヒモ】ウエストゴムだけではできない微調整ができます
【裾ボタン】裾部分のワンタッチボタンでフィット感を調整可能
【シームテープ加工】縫製部分の裏面には水滴の侵入を防ぐ防水テープを貼っています
全色とも、サイズ は Sサイズ から ゆったり 大きい 4Lサイズ まで!
高い 防水力 耐水圧 12,000mmH2O 透湿度 6,000g/m2-24h
ズボンのみです(上着「No2830」は別売り)
耐水圧(mmH2O)12000
透湿度(g/m2)6000
材質(表地)ポリエステル
材質(裏地)TPUラミネート
セット内容パンツのみ1着(上着は別売)
従来ファンより薄く、風量が18.8%アップしました。防水ファンは、水の中で振り洗いができるからいつでも清潔に使用できます。人気のスタンダードバッテリー「BTSP1」に対応しています。
用途雨の日や、水を扱う仕事場に。
トラスコ品番650-5542
セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA24112K90)、空調服(R)バッテリー(BTSP1)、空調服(R)ケーブル(CB24311)、空調服(R)急速AC充電アダプター(LIACR)、空調服(R)バッテリーケース(LISPCASE)
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
透湿素材なのでムレない快適作業が実現。熱湯や水等から足元をしっかりガード!!。むれを軽減する透湿防水素材を採用!!ワンタッチで着脱可能なクリップ止め式!!。装着は脚廻りを締めつけないクリップ止め式。膝の裏側にタックをとり屈伸時のツッパリ感を軽減。長時間使用してもむれを軽減する透湿防水素材を採用。足首のカバーエリアを従来より一回り拡大!
用途手の保護・給食調理・食品工業・厨房作業・その他
材質高級防汚素材、東京ドームの天井材に使われるほど防汚性や防カビ性に優れているフッ素は、柔軟性が乏しいために衣料用への加工が進みませんでした。そのフッ素ラミネート加工を施した画期的な素材、それがセンシア(R)です、表面/フッ素ラミネート、基布/ポリエステル100%
タイプズック用
長さ(cm)【後】51
ヘッドライトとレインコートを一体型に!ワンタッチでライトが点灯、手元を照らす「フーディライトレインジャケット」が登場。【フード先端にライトを搭載】。・フード先端にライトが搭載されており、暗闇でも手元をしっかりと照らす優れたアイテム。両手がフリーで使えるので作業に最適◎。【目線に合わせて点灯】。・フードにはある6箇所の調整機能を使い、しっかりとヘッド部分をホールド!上下左右、目線に合わせて光を照らすことが可能。【防水加工&止水仕様】。・雨の日の作業でも安心の防水加工を施したレインジャケット。ファスナー部は止水仕様で水濡れを防ぐ!
材質【表】ポリエステル100%(熱可塑性ポリウレタンラミネート)【裏】ポリエステル102%メッシュ
色ブラック
サイズLL
1箱
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
ヘッドライトとレインコートを一体型に!ワンタッチでライトが点灯、手元を照らす「フーディライトレインジャケット」が登場。【フード先端にライトを搭載】。・フード先端にライトが搭載されており、暗闇でも手元をしっかりと照らす優れたアイテム。両手がフリーで使えるので作業に最適◎。【目線に合わせて点灯】。・フードにはある4箇所の調整機能を使い、しっかりとヘッド部分をホールド!上下左右、目線に合わせて光を照らすことが可能。【防水加工&止水仕様】。・雨の日の作業でも安心の防水加工を施したレインジャケット。ファスナー部は止水仕様で水濡れを防ぐ!
材質【表】ポリエステル100%(熱可塑性ポリウレタンラミネート)【裏】ポリエステル100%メッシュ
ヘッドライトとレインコートを一体型に!ワンタッチでライトが点灯、手元を照らす「フーディライトレインジャケット」が登場。【フード先端にライトを搭載】。・フード先端にライトが搭載されており、暗闇でも手元をしっかりと照らす優れたアイテム。両手がフリーで使えるので作業に最適◎。【目線に合わせて点灯】。・フードにはある8箇所の調整機能を使い、しっかりとヘッド部分をホールド!上下左右、目線に合わせて光を照らすことが可能。【防水加工&止水仕様】。・雨の日の作業でも安心の防水加工を施したレインジャケット。ファスナー部は止水仕様で水濡れを防ぐ!
材質【表】ポリエステル100%(熱可塑性ポリウレタンラミネート)【裏】ポリエステル104%メッシュ
色ブラック
サイズ4L
1箱
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
ヘッドライトとレインコートを一体型に!ワンタッチでライトが点灯、手元を照らす「フーディライトレインジャケット」が登場。【フード先端にライトを搭載】。・フード先端にライトが搭載されており、暗闇でも手元をしっかりと照らす優れたアイテム。両手がフリーで使えるので作業に最適◎。【目線に合わせて点灯】。・フードにはある7箇所の調整機能を使い、しっかりとヘッド部分をホールド!上下左右、目線に合わせて光を照らすことが可能。【防水加工&止水仕様】。・雨の日の作業でも安心の防水加工を施したレインジャケット。ファスナー部は止水仕様で水濡れを防ぐ!
材質【表】ポリエステル100%(熱可塑性ポリウレタンラミネート)【裏】ポリエステル103%メッシュ
色ブラック
サイズEL
1箱
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
ヘッドライトとレインコートを一体型に!ワンタッチでライトが点灯、手元を照らす「フーディライトレインジャケット」が登場。【フード先端にライトを搭載】。・フード先端にライトが搭載されており、暗闇でも手元をしっかりと照らす優れたアイテム。両手がフリーで使えるので作業に最適◎。【目線に合わせて点灯】。・フードにはある5箇所の調整機能を使い、しっかりとヘッド部分をホールド!上下左右、目線に合わせて光を照らすことが可能。【防水加工&止水仕様】。・雨の日の作業でも安心の防水加工を施したレインジャケット。ファスナー部は止水仕様で水濡れを防ぐ!
材質【表】ポリエステル100%(熱可塑性ポリウレタンラミネート)【裏】ポリエステル101%メッシュ
色ブラック
サイズL
1箱
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
・雨は通さず、湿気は逃がす! 着心地快適な透湿合羽です。・上着は、着脱可能な透明バイザー付大型立体フード(ヘルメット対応)、左胸に止水ファスナー付ポケット、背面腰部分と左腕に反射プリント、かがんでも背中が出にくいサイクルカット仕様と機能満載!。・止水ファスナーとインサイドフラップ構造の2つで、雨や風の侵入を防ぎます。・背中腰部分と左腕の反射プリントや、上着腰回り部分の縫製に反射糸を採用することで夜間の視認性を向上させています。・パンツは、ヒップゆったりのリラックスフォルムで履きやすい。・絞りヒモ付のウエスト部分はゴムで、脱ぎ履きしやすいです。・パンツ裾部分のワンタッチボタンで、フィット感を調整可能です。・サラサラ上下総裏メッシュで蒸れやベタツキを防ぎます。・高い 防水力 耐水圧 10,000mmH2O 、透湿度 10,000g/m2-24hr。・シームテープ加工 縫製部分の裏面には水滴の侵入を防ぐ防水テープを貼っています。・上下セット
セット内容上下 1セット
材質(裏地)TPUラミネート
材質(表地)ポリエステル100%
耐水圧(mmH2O)10000
透湿度(g/m2)10000/24h
材質(メッシュ)ポリエステル100%
とにかく涼しく!パワーを求める方向け。赤色LEDを採用し、屋外での視認性が向上しました。JIS IPX5(完全防水)規格準拠。※ただし水没等の侵入による故障を保証するものではありません。落下防止ヒモ付き。
セット内容パワーファン対応バッテリーセット、ワンタッチパワーファン×2個、ケーブル
色ファン:ブラック×ブルー
アズワン品番65-3751-93
1個
¥13,900
税込¥15,290
13日以内出荷
心地よいタッチと耐久性を両立させたソフトツイル素材。
洗練されたデザインが防寒ウエアのイメージを変える。
衿吊りループ。背裏三角吸汗速乾メッシュ。ワンポイントネーム。携帯電話収納ポケット。左胸ポケット(ペン差し付)。二重前立て内側マジックテープ止め。左袖ポケット(ペン差し付)。フード取り外し可衿アクリルジャージ二重衿仕様。内ポケット。フードドローコード。フードアジャスター。肘タック。袖口アジャスター(マジックテープ)。サイドスルーポケット(ファスナー付)。脇シャーリング。バイピング。オリジナルキャップボタン。
混率(%)(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100
種別スラックス
生地(表)制電ツイル(撥水)、(裏)[上半分]トリコット起毛キルト・[下半分]キルト
心地よいタッチと耐久性を両立させたソフトツイル素材。
洗練されたデザインが防寒ウエアのイメージを変える。
衿吊りループ。背裏三角吸汗速乾メッシュ。ワンポイントネーム。携帯電話収納ポケット。左胸ポケット(ペン差し付)。二重前立て内側マジックテープ止め。左袖ポケット(ペン差し付)。フード取り外し可衿アクリルジャージ二重衿仕様。内ポケット。フードドローコード。フードアジャスター。肘タック。袖口アジャスター(マジックテープ)。サイドスルーポケット(ファスナー付)。脇シャーリング。バイピング。オリジナルキャップボタン。
混率(%)(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100
種別ブルゾン
素材(表)制電ツイル(撥水)、(裏)トリコット起毛キルト(中綿)
材質(ファスナー)樹脂(引手金属)
胸ポケット左(幅×深さ)(cm)16×18
胸ポケット右(幅×深さ)(cm)14×16
心地よいタッチと耐久性を両立させたソフトツイル素材。
洗練されたデザインが防寒ウエアのイメージを変える。
衿吊りループ。背裏三角吸汗速乾メッシュ。ワンポイントネーム。携帯電話収納ポケット。左胸ポケット(ペン差し付)。二重前立て内側マジックテープ止め。左袖ポケット(ペン差し付)。フード取り外し可衿アクリルジャージ二重衿仕様。両脇ポケット(マチ付)(※A-2766のみ)。内ポケット。フードドローコード。フードアジャスター。肘タック。袖口アジャスター(マジックテープ)。サイドスルーポケット(ファスナー付)。脇シャーリング。バイピング。オリジナルキャップボタン。
混率(%)(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100
種別コート
素材(表)制電ツイル(撥水)、(裏)トリコット起毛キルト(中綿)
材質(ファスナー)樹脂(引手金属)
胸ポケット左(幅×深さ)(cm)16×18
胸ポケット右(幅×深さ)(cm)14×16
作業服 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。