作業服 :「伸縮カバー」の検索結果
作業服はつなぎや保護服、エプロンなどあらゆる作業現場で汚れを防止するために着用する服です。ポリプロピレン製の作業服つなぎなど使い捨てのものは、清掃作業や吹き付け作業時に利用されています。他にもポリエステル製やナイロン製などの撥水性の高い素材や通気性の良い綿のつなぎ、ブルゾンなどさまざまな種類が充実。キャップや腕カバーなどを併用することで、さらに防護性をアップさせることができます。厳寒期の屋外での作業はフード付きのものや裏地付きのものを選ぶと良いでしょう。また作業服の中でも容易に着用できるエプロンは現場作業だけでなく事務作業での利用もおすすめです。

作業服名入れ・裾上げ
- FAX注文書シート
- FAX注文ガイド
- WEBからの注文方法
- 別途、刺繍代が必要です。
- 別途、裾上げ代が必要です。
- パンツの名入れはお受けできません。
2025年8月1日以降は、WEBからの注文のみになります。
ご利用ガイド
関連キーワード
こんなお得な商品も!

腕カバー 冷感 ロングタイプ
モノタロウ
¥439
税込¥483
ひんやりきもちいい天然竹糸素材のアームカバーです。
熱伝導率が高く、吸水性・放湿性にすぐれ、汗の拡散・蒸発を促進し、気化熱を奪いやすいため、ひんやり感があります。
縦横に伸縮するから疲れにくい。
通常タイプに比べ、ロングタイプは10%幅広で長さ30cm。
用途工場内作業、土木・建築作業、荷役・ピッキング作業、農業・園芸作業、デスクワーク等オフィス作業、自動車・トラック等の運転に。
幅(mm)90
全長(mm)300
混率(%)レーヨン80 スパン糸20
紫外線カット98%以上
生地竹糸(レーヨン)
洗濯方法手洗いOK
『CooLFitty冷感アームカバー』は、超ロング丈サイズのひんやり接触冷感が魅力的な夏の暑さ対策として人気のアイテムです。接触冷感素材が体温を奪い、肌に触れた瞬間から涼しさを感じられます。風を通しやすく快適で、着け心地も抜群です。最大UVカット率は99.6%で、UVカット世界基準値はUPF50+となっています。そのため、シミやそばかす、皮膚がんの原因となる紫外線をカットし、日焼け止め効果もあるので、肌を紫外線から保護することができます。男女兼用タイプの商品なので、使用者を選びません。
用途外出時、運動時、自転車乗る時のUV、日焼け対策に。
全長(cm)約60
ひんやりきもちいい天然竹糸素材のアームカバーです。熱伝導率が高く、吸水性・放湿性にすぐれ、汗の拡散・蒸発を促進し、気化熱を奪いやすいため、ひんやり感があります。縦横に伸縮するから疲れにくい。
用途工場内作業、土木・建築作業、荷役・ピッキング作業、農業・園芸作業、デスクワーク等オフィス作業、自動車・トラック等の運転に。
特性涼感、吸水性、吸汗、放湿性
幅(mm)75
全長(mm)200
混率(%)レーヨン80、ゴム・スパン糸20
紫外線カット98%以上
生地竹糸(レーヨン)
洗濯方法手洗いOK
竹糸くんアームカバー40cmタイプです。サムホールが空いているため、手の甲の日焼けを防ぎます。ひんやりきもちいい天然竹糸素材のアームカバーです。熱伝導率が高く、吸水性・放湿性にすぐれ、汗の拡散・蒸発を促進し、気化熱を奪いやすいため、ひんやり感があります。縦横に伸縮するから疲れにくい。UVカット率98%。あらゆる作業で、腕をやさしく保護します。
材質カバー;レーヨン、ゴム、スパン糸サムホール部;ポリエステル、綿
質量(g)70
幅(cm)9
全長(cm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
特性涼感、吸水性、吸汗、放湿性、UVカット
伸縮性と接触冷感性に優れた耐切創レベルCの腕カバーです。
腕から手首にテーパーをかけることで、装着がしやすく腕全体になじみ、優れた可動性を実現。
組み立て作業、メンテナンス、板金、ガラスの取り扱いなどに。
切創事故対策と熱中症対策の両立に。
用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性がある作業、液体・油に触れる作業、産業廃棄物の回収・仕分け作業
材質ポリエチレン / ナイロン /ガラス繊維 / ポリエステル / ポリウレタン
色ライトグリーン
機能耐切創・接触冷感
全長(cm)35
ゲージ数13
耐切創性EN388:2016/3X41C
靴の上から気軽に履けるレインシューズカバー。
いつものスニーカーやビジネスシューズが装着するだけでレインシューズになります。
コンパクトに折りたたんでカバンに収納しておけば突然の雨でも安心です。
伸縮性の高いシリコン製ゴム素材を採用。着脱も簡単。
ゴム製なので汚れたときは水や石鹸で洗えてお手入れも簡単。
スタイリッシュなシームレスデザイン。
どんな服装にも合わせやすいスッキリとしたデザインです。
用途シューズカバーとして。レインシューズ、雨具、防水シューズ、防水ブーツ、防水パンプス、防水スリッポン、防水スニーカー、レインシューズ、レインブーツ、レインパンプス、レインスリッポン、レインスニーカー、メンズスリッポン、レディーススリッポン、ゴムスリッポン、コックシューズ、長靴、雨靴、通勤用、通学用、学校、雪対策、自転車、バイク、ランニング、アウトドア
材質シリコンゴム
特性防水・伸縮性
ひんやりきもちいい天然竹糸素材のアームカバーです。
熱伝導率が高く、吸水性・放湿性にすぐれ、汗の拡散・蒸発を促進し、気化熱を奪いやすいため、ひんやり感があります。
縦横に伸縮するから疲れにくい。
用途工場内作業
、土木・建築作業、荷役・ピッキング作業、農業・園芸作業、デスクワーク等オフィス作業、自動車・トラック等の運転に。
色赤
特性涼感、吸水性、吸汗、放湿性
材質レーヨン、ゴム、スパン糸
混率(%)レーヨン80、ゴム・スパン糸20
紫外線カット0.98
RoHS指令(10物質対応)対応
洗濯方法手洗い
溶接作業に便利な牛革腕カバーです。溶接時の火花や切傷などから腕を保護します。伸縮ゴムタイプで簡単着用。片腕のみの使用も可能です。
用途溶接作業におすすめです
仕様袖口伸縮性あり
材質牛革
厚さ(mm)約1.2~1.3
色グレー
サイズフリーサイズ
規格【EN ISO 11611】Class 2-A1+A2
幅(cm)約18
全長(cm)約41
1組
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
強力防水!。急な雨でも簡単装着。靴を水や泥からしっかり守ります。伸縮性が高くシームレスで風を通さず、防寒対策としても活用可能。<高伸縮>。高い伸縮性で様々な靴に対応。靴全体をカバーするのでシフトペダルへの靴紐の巻き込みも防げます。<アンチスリップソール>。アウトソールは滑りにくいパターンの耐摩耗性に優れたラバーソールを採用。濡れた路面でも滑りにくく安心です。<高い防水性>。シームレスで防水効果が高く、汚れた場合も簡単に水洗いできるので、お手入れも簡単です。<軽量コンパクト>。片足わずか約180gと軽量でコンパクトに折りたためるので、収納場所にも困りません。
材質TPE
色スモーク
適合サイズ25.0-27.5cm
特性高伸縮、アンチスリップソール、高い防水性、軽量コンパクト
1足
¥959
税込¥1,055
当日出荷
首元をレースで華やかに。伸縮性の良いストレッチレースで締め付けず、髪型・お化粧を崩さず着けられる。肩の内側にはズレ防止用ブラストラップ留めのスナップテープ付き。
襟の無いフォーマルウェアにも合わせられる。フォーマルスペシャリスト監修でマナーに沿って装える。冷房の効いた室内など、寒さ対策に一つあると便利。
用途首元の寒さを防ぎたい方、シワ・シミ・イボが気になる方などに。ネックカバー レース ストレッチ 伸縮性 正装 首 シワ隠し 冷房対策 冷え対策 冷房対策
材質ナイロン、ポリウレタン
質量(g)約17
頭囲(cm)約60まで
痩せた首、たるみ、シワ、シミ、イボなど、年齢が出やすい首元をおしゃれにカバー。伸縮性の良いストレッチ素材で髪型、お化粧を崩さず着けられます。保温生地+レースの2重構造で首も肩も暖かい。寒い季節の冷え対策に。裏微起毛素材なので肌触りの滑らか。着けた時にひやっとしない。装着するだけで普段の洋服がワンランクアップしたオシャレなイメージに。襟の無いフォーマルウェアの首元を隠しエレガントに装えます。「フォーマルスペシャリスト監修」
用途ネックカバー、つけ襟として。レースネック/つけえり/ハイネック襟/付け襟/着け襟/秋冬/ファッション/レディース/女性/エレガント/トップス/アクセサリー/プレゼント/ギフト/母の日/誕生日/敬老の日/ネック/首/首のイボ/首イボ/シワ/結婚式/葬式/喪服/礼服/襟/えり/ハイネック/タートルネック/首元/冷え対策/日焼け対策/首隠し/重ね着/簡単装着/レース/冠婚葬祭/フォーマル/おしゃれ
材質身生地:ポリエステル97%/ポリウレタン3%、レース部分:ナイロン/ポリウレタン
質量(g)41
適合頭囲(cm)60まで
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
鼻から首まですっぽり日よけしてくれるマスク&ネックカバー。
紫外線やお部屋でのエアコン対策に!
首にかけたまま下げると、ネックカバーに早変わりします。
耳かけ部分は、やわらかい伸縮ゴム入りで装着もラクラク。
フリル仕様でやさしくフィットします。
肌触りがサラッとした綿素材。
クルクルッとたたんでコンパクトに。
材質綿55%、レーヨン45%
寸法(幅W×長さL)(cm)約28×34
EN 1149-1適合品 EN 1149-5適合品。SMS不織布3層構造(50g/m2) 使い捨てタイプの防護服です。着脱が容易なフロントジッパー開閉です。ジッパーはフラップカバーで防護性能UP。腕と足首部分、ウエスト部、およびフード顔回りに伸縮ゴムでしっかり保護。
用途異物混入防止や感染対策などに。
色ホワイト
規格【ENISO13982-1】タイプ5、【EN13034】タイプ6
材質PP不織布
商品番号DT215
仕様フード付き、ポケット無し、フロントジッパー、使い捨てタイプ
微粒子、ミスト、静電気から防護します。ソフトで皮膚にやさしい素材を使っているので、着ていても気になりません。人間工学に基づく快適な着用感を実現しております。テーラーメイドのようなフィット感を重複し、ウエストバンドには伸縮素材を使用しております。ファスナーのカバーは接着可能で、より高い防護性能と安全性を確保しております。
用途各種メンテナンスや加工作業に。
色ホワイト
仕様帯電防止性能、EN14126、EN・ISO13982-1、EN13034、EN1149-5、EN1073-2規格品
種別つなぎ
材質微構造のスパンボンド、PEラミネート加工、ポリエチレン系スパンボンド不織布
規格EN規格
機能微粒子防護、ミスト防護、静電気防護
紫外線防御指数SPF50
2018年トラスコ掲載ページ6 0272
一歩先の異物混入対策!金検対応の現場備品
金属検出機/X線異物検出機対応商品
ご使用の検出機の設定や、食品の物性等により、検出できる破片の大きさにはばらつきがあります。ご使用に際しては、必ず貴社の責任において事前テストを行い、充分に評価し、安全性ならびに使用目的に適合するかご確認下さい。ご使用により直接及び間接的な人体損傷につきましては法的責任を、負いかねます。
金属検出機及びX線検査機に対応した、ポリウレタン製アームカバーです。
丈夫なポリマーと伸縮性のある両端部により、作業者の袖口から上腕部までを保護します。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:フリー(45cm)●カラー:青●耐熱温度:-65℃~+90℃●材質:ポリウレタン●コード番号:AG6365
アズワン品番67-8166-51
1枚
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
劣化しにくいノンポリウレタン素材なのにハイストレッチ。通気性抜群の脇メッシュ&背中ヨーク部ベンチレーション。タフなのに驚きの伸縮性。肩、袖、裾など汚れやすいポイントをブラック配色でカバー。左袖ペン差し織りネーム。右胸ファスナーポケット。脇消臭テープ。袖口調整ボタン。反射テープ。
種別長袖ブルゾン
混率(%)ストレッチサマーツイル(ポリエステル80、綿20)
機能ストレッチ、消臭
ゴアテックスファブリックを採用した全天候型ジャケットとパンツの上下セットフィールドウェア。高視認な再帰性反射板入射光の光路に沿う方向へ反射光が戻る再帰反射板を採用。夜間も視認性と安全性を確保します。反射板の形状はStretch Technology Garments素材(表面)の六角形を模したデザイン。着脱できる視界追従フード視界の追従性を調節するフード(着脱可能)フィット感を調節する後部にベルクロ機構を採用。口もとまで覆うフェイスガードもあるため埃、雨風や雪なども防ぎます。ファスナー付ポケット左胸部にはカバー付のファスナーポケットを採用。引き手は持ちやすい長さでロゴ入りのこだわり。スマホや鍵類など小物を手軽に収納できます。両肩と再度ボディに伸縮素材採用肩・腰まわりにゴア社が開発した伸縮素材を採用。そのポテンシャルを最大限に引き出す独自の縫製パターンも開発し、かつてない着心地を実現。水や埃を防ぐ二重袖袖口は手首にフィットする内側とベルクロで調節もかんたんな外側で覆われた二重袖。作業中も安全性を保ち、水や埃などの侵入を防ぎます。シームシーリング内側の肌面にはシームシーリング加工(縫い目の裏側に熱と圧力で溶融接着する技術)を施し、高い防水排湿を実現。常に快適な着心地を保ちます。ダブルラップ構造前身頃はファスナーガードのダブルラップ構造で雨や風を完全シャットアウト。金具やボタンが接触しないため軽作業においても安全です。3D立体裁断人体・ボディ(人体模型)に生地を沿わせて型紙を取る3D立体裁断を採用。平面裁断では表現しにくいフィット感や動きやすさを考慮したラインでスタイリッシュなシルエットを実現。腰部に大型伸縮パネル後腰部に伸縮素材=ストレッチパネルを搭載、前後や斜めの屈伸の動きにかかる負荷を大幅に軽減。従来に比べ腹部への圧迫や引きつれが発生しません
耐水圧(mm)35000以上
透湿性(g/m2・24hr以上)10800以上
CE、EN ISO20471クラス3、GO/RT 3279 Issue 8. RS Pro GO/RT Hi-Visカバーオール. RS Pro Hi-Visカバーオールは、重量のある生地で作られ、頑丈な設計によりこのカバーオールは長期にわたって使用できます。このカバーオールは、腕、脚、胸、肩にHi-visテープを備え、視認性が高くなっています。ウエストに伸縮性があり、快適なフィットを実現し、2ウェイ隠しジップによりすばやく簡単に出し入れできます。多数のポケットに収納でき、Texpel仕上げで汚れやシミをはじきます。カバーオールを洗浄するには、業務用洗浄が必要です。. 特長と利点:. Hi-visカバーオール 重量のある生地 高耐久設計 腕、脚、胸、肩にHi-visテープ 高い視認性 伸縮性のあるウエスト部 2ウェイ隠しジップ 伸縮性のあるウエスト部 ゆったりフィット Texpel仕上げで汚れやシミをはじく ポリエステル80% 綿20%の280 g 電話用ポケット サイドアクセスポケット 業務用洗浄が必要
仕様サイズ = XL生地特性 = 通気性, 耐久性, 防汚性色 = オレンジ種別 = カバーオール使い捨て/再利用可能な = 再利用可能材質 = 綿、ポリエステル認定規格 = CE, EN ISO20471 Class3, GO / RT3279 ISSUE 8長さ = Regular閉鎖型 = ファスナー
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
CE、EN ISO20471クラス3、GO/RT 3279 Issue 8. RS Pro GO/RT Hi-Visカバーオール. RS Pro Hi-Visカバーオールは、重量のある生地で作られ、頑丈な設計によりこのカバーオールは長期にわたって使用できます。このカバーオールは、腕、脚、胸、肩にHi-visテープを備え、視認性が高くなっています。ウエストに伸縮性があり、快適なフィットを実現し、2ウェイ隠しジップによりすばやく簡単に出し入れできます。多数のポケットに収納でき、Texpel仕上げで汚れやシミをはじきます。カバーオールを洗浄するには、業務用洗浄が必要です。. 特長と利点:. Hi-visカバーオール 重量のある生地 高耐久設計 腕、脚、胸、肩にHi-visテープ 高い視認性 伸縮性のあるウエスト部 2ウェイ隠しジップ 伸縮性のあるウエスト部 ゆったりフィット Texpel仕上げで汚れやシミをはじく ポリエステル80% 綿20%の280 g 電話用ポケット サイドアクセスポケット 業務用洗浄が必要
仕様サイズ = L生地特性 = 通気性, 耐久性, 防汚性色 = オレンジ種別 = カバーオール使い捨て/再利用可能な = 再利用可能材質 = 綿、ポリエステル認定規格 = CE, EN ISO20471 Class3, GO / RT3279 ISSUE 8長さ = Regular閉鎖型 = ファスナー
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
CE、EN ISO20471クラス3、GO/RT 3279 Issue 8. RS Pro GO/RT Hi-Visカバーオール. RS Pro Hi-Visカバーオールは、重量のある生地で作られ、頑丈な設計によりこのカバーオールは長期にわたって使用できます。このカバーオールは、腕、脚、胸、肩にHi-visテープを備え、視認性が高くなっています。ウエストに伸縮性があり、快適なフィットを実現し、2ウェイ隠しジップによりすばやく簡単に出し入れできます。多数のポケットに収納でき、Texpel仕上げで汚れやシミをはじきます。カバーオールを洗浄するには、業務用洗浄が必要です。. 特長と利点:. Hi-visカバーオール 重量のある生地 高耐久設計 腕、脚、胸、肩にHi-visテープ 高い視認性 伸縮性のあるウエスト部 2ウェイ隠しジップ 伸縮性のあるウエスト部 ゆったりフィット Texpel仕上げで汚れやシミをはじく ポリエステル80% 綿20%の280 g 電話用ポケット サイドアクセスポケット 業務用洗浄が必要
仕様サイズ = M生地特性 = 通気性, 耐久性, 防汚性色 = オレンジ種別 = カバーオール使い捨て/再利用可能な = 再利用可能材質 = 綿、ポリエステル認定規格 = CE, EN ISO20471 Class3, GO / RT3279 ISSUE 8長さ = Regular閉鎖型 = ファスナー
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
よりタフなストレッチツイル。ポリウレタン不使用でより堅牢な強度を持ちながら驚きの伸縮性を発揮するハイクオリティなTC素材を採用。肩や袖口など汚れやすく劣化しやすい部分を黒の配色でカバー。帯電防止素材。右胸ファスナーポケット。左袖ペン差し。脇消臭テープ。袖口調整釦。ファスナー引き手。反射テープ加工。
種別長袖ブルゾン
機能ストレッチ、帯電防止、消臭
黒い雄豚革の溶接用腕カバー。雄豚革を使用することで、牛革よりも10~15%軽い仕上がり。その上耐切創性、耐摩耗性、耐熱性は牛革を上回る性能。さらに通気性、伸縮性に優れ、可動性も向上。手首は2個のスナップでフィット感を調節し、上向きの溶接作業にも対応。肩幅が自在に調節できるストラップと迅速に着脱できるプラスティックバックル仕様。袖丈23インチ。
用途溶接、DIY、腕を保護する必要のある作業
色ブラック
サイズフリー
特性耐熱・耐切創・通気性
仕様雄豚革ストラップによる肩幅調節、プラスティックバックルによる着脱
材質雄豚革
袖丈23インチ
1着
¥13,980
税込¥15,378
20日以内出荷
SMS不織布3層構造 使い捨てタイプの防護服です。フロントジッパー(上下両方向に開閉)で着脱が容易、ジッパーフラップ部に粘着テープ付きでジッパーをカバーし、防護性能UP。腕と足首部分、ウエスト部、およびフード顔回りに伸縮ゴム入り。EN規格【EN ISO13982-1:2004+A1:2010】タイプ5。EN規格【EN13034:2005+A1:2009】タイプ6。EN 1149-1:2006適合品。EN 1149-5:2008適合品
用途感染対策、点検作業、工場内清掃作業、工場見学者の汚れ防止等
種別つなぎ
材質中間層:PPメルトブロー不織布
色ホワイト
規格EN規格
材質(基布)SMS3層構造不織布
材質(内層)不織布
材質(外層)不織布
SMS不織布3層構造 使い捨てタイプの防護服です。フロントジッパー(上下両方向に開閉)で着脱が容易、ジッパーフラップ部に粘着テープ付きでジッパーをカバーし、防護性能UP。腕と足首部分、ウエスト部、およびフード顔回りに伸縮ゴム入り。EN適合品(タイプ5、タイプ6)
EN規格:【EN ISO13982-1:2004+A1:2010】タイプ5
EN規格:【EN13034:2005+A1:2009】タイプ6
EN 1149-1:2006適合品
EN 1149-5:2008適合品
用途感染対策、点検作業、工場内清掃作業、工場見学者の汚れ防止等
材質SMS3層構造不織布
色ホワイト
規格EN1149-5
材質(中面)PPメルトブロー不織布
材質(内層)不織布
材質(外層)不織布
EN 1149-1適合品。EN 1149-5適合品。SMS不織布3層構造(50g/m2)。使い捨てタイプの防護服です。PPメルトブローン不織布製のつなぎ服。着脱が容易なフロントジッパー開閉です。ジッパーはフラップカバーで防護性能UP。腕と足首部分、ウエスト部、およびフード顔回りに伸縮ゴムでしっかり保護。※本品は使い捨てタイプの防護服です。洗濯して繰り返しのご使用はできません。※感染や侵入を完全に防ぐものではございません。
サイズ = L。生地特性 = クリーンルーム。色 = 白。種別 = カバーオール。性別 = 男女兼用。。RS Pro 使い捨てカバーオール(白)RS Pro シリーズのこれらの白色使い捨てオーバーオールは、 ISO 5 クリーンルーム及びラボ環境での保護摩耗用に設計されています。 使い捨てカバーオールは、全身を保護する必要がある場所で使用します。グリース、火花、溶剤、酸、その他の危険物質から保護します。装着者が危険な粒子や繊維を吸い込まないようにするために、このカバーオールにはフェーガードも付属しています。 このカバーオールは、快適性と利便性を考慮して設計されています。通気性のあるポリエチレン製で、各スーツの前面に全長ジッパーが付いており、出し入れが簡単です。フードの伸縮性のある袖口によりぴったりフィットします。 このカバーオールは、さまざまな環境で使用することができ、製薬、マイクロエレクトロニクス、航空宇宙、食品加工業界の作業者に使用できます。特長と利点.大型カバーオール(白) .ポリエチレン生地 .使い捨て(再利用不可) . IOS 5 クリーンルームおよびラボ用に設計されている 使用できます .静電気防止ではない . 非導電性 .ユニセックスのデザイン .ジッパーの閉鎖 . EN 61340-5-1 に適合していないRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
腕を紫外線から守り日焼けを防止。
釣りに最適なロングタイプ高機能アームカバー。
紫外線カット紫外線保護指数UPF50+の高い日焼け防止効果。
吸汗速乾で真夏でも快適な使用感。
伸縮全方向ストレッチ性能で動作を妨げない。
消臭効果繊維配合でニオイをブロック。
紫外線をカットするだけでなく、釣りに最適な機能性&快適性を追求したアームカバー。
バスフィッシングなど、1日に何百投ものキャスティングを繰り返すシーンでもズレ下がりにくいロング丈タイプ。
さらに、全方向への高いストレッチ性能により、釣りの動作を妨げません。
ストレッチ性消臭効果繊維「ロイカCF」を配合した速乾・UVケアファブリック「ツインコットUV」(紫外線保護指数UPF50+)を採用。
上腕部を超えるロング丈タイプでズレ下がりを軽減し、Tシャツの袖から二の腕がはみ出るのを防ぎます。
両腕2枚組です。
長さ(cm)50
特性UVカット/吸汗速乾/ストレッチ/消臭
汗やムレに強い、快適な着心地のストレートパンツ。ヒップや太ももをゆったりストレートカバーするシルエット。素材は、汗をかいてもすぐにサラッと快適なルミエースタックリバーシブルを使用。「Z10」という特殊なポリエステル糸を使用しているため、長く着用しても伸縮性が失われません。汗やムレに強く、軽い着心地です。
汗やムレに強い、快適な着心地のストレートパンツ。ヒップや太ももをゆったりストレートカバーするシルエット。素材は、汗をかいてもすぐにサラッと快適なルミエースタックリバーシブルを使用。「Z10」という特殊なポリエステル糸を使用しているため、長く着用しても伸縮性が失われません。汗やムレに強く、軽い着心地です。
ゴアテックスファブリックを採用した全天候型ジャケットとパンツの上下セットフィールドウェア。高視認な再帰性反射板入射光の光路に沿う方向へ反射光が戻る再帰反射板を採用。夜間も視認性と安全性を確保します。反射板の形状はStretch Technology Garments素材(表面)の六角形を模したデザイン。着脱できる視界追従フード視界の追従性を調節するフード(着脱可能)フィット感を調節する後部にベルクロ機構を採用。口もとまで覆うフェイスガードもあるため埃、雨風や雪なども防ぎます。ファスナー付ポケット左胸部にはカバー付のファスナーポケットを採用。引き手は持ちやすい長さでロゴ入りのこだわり。スマホや鍵類など小物を手軽に収納できます。両肩と再度ボディに伸縮素材採用肩・腰まわりにゴア社が開発した伸縮素材を採用。そのポテンシャルを最大限に引き出す独自の縫製パターンも開発し、かつてない着心地を実現。水や埃を防ぐ二重袖袖口は手首にフィットする内側とベルクロで調節もかんたんな外側で覆われた二重袖。作業中も安全性を保ち、水や埃などの侵入を防ぎます。シームシーリング内側の肌面にはシームシーリング加工(縫い目の裏側に熱と圧力で溶融接着する技術)を施し、高い防水排湿を実現。常に快適な着心地を保ちます。ダブルラップ構造前身頃はファスナーガードのダブルラップ構造で雨や風を完全シャットアウト。金具やボタンが接触しないため軽作業においても安全です。3D立体裁断人体・ボディ(人体模型)に生地を沿わせて型紙を取る3D立体裁断を採用。平面裁断では表現しにくいフィット感や動きやすさを考慮したラインでスタイリッシュなシルエットを実現。腰部に大型伸縮パネル後腰部に伸縮素材=ストレッチパネルを搭載、前後や斜めの屈伸の動きにかかる負荷を大幅に軽減。従来に比べ腹部への圧迫や引きつれが発生しません。
色フラッシュオレンジ
サイズLL
胸囲(cm)84-94
身長(cm)170-180
股下(cm)72
胴囲(cm)82-92
耐水圧(mm)35000以上
透湿性(g/m2・24hr以上)10800以上
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
機能性とデザインを追求した全天候型フィールドジャケット。高視認な再帰性反射板入射光の光路に沿う方向へ反射光が戻る再帰反射板を採用。夜間も視認性と安全性を確保します。反射板の形状はStretch Technology Garments素材(表面)の六角形を模したデザイン。着脱できる視界追従フード視界の追従性を調節するフード(着脱可能)フィット感を調節する後部にベルクロ機構を採用。口もとまで覆うフェイスガードもあるため埃、雨風や雪なども防ぎます。ファスナー付ポケット左胸部にはカバー付のファスナーポケットを採用。引き手は持ちやすい長さでロゴ入りのこだわり。スマホや鍵類など小物を手軽に収納できます。両肩と再度ボディに伸縮素材採用肩・腰まわりにゴア社が開発した伸縮素材を採用。そのポテンシャルを最大限に引き出す独自の縫製パターンも開発し、かつてない着心地を実現。水や埃を防ぐ二重袖袖口は手首にフィットする内側とベルクロで調節もかんたんな外側で覆われた二重袖。作業中も安全性を保ち、水や埃などの侵入を防ぎます。シームシーリング内側の肌面にはシームシーリング加工(縫い目の裏側に熱と圧力で溶融接着する技術)を施し、高い防水排湿を実現。常に快適な着心地を保ちます。ダブルラップ構造前身頃はファスナーガードのダブルラップ構造で雨や風を完全シャットアウト。金具やボタンが接触しないため軽作業においても安全です。3D立体裁断人体・ボディ(人体模型)に生地を沿わせて型紙を取る3D立体裁断を採用。平面裁断では表現しにくいフィット感や動きやすさを考慮したラインでスタイリッシュなシルエットを実現。腰部に大型伸縮パネル後腰部に伸縮素材=ストレッチパネルを搭載、前後や斜めの屈伸の動きにかかる負荷を大幅に軽減。従来に比べ腹部への圧迫や引きつれが発生しません。
耐水圧(mm)35000以上
透湿性(g/m2・24hr以上)10800以上
作業服 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。