作業服 :「作業服 冷却」の検索結果

作業服はつなぎや保護服、エプロンなどあらゆる作業現場で汚れを防止するために着用する服です。ポリプロピレン製の作業服つなぎなど使い捨てのものは、清掃作業や吹き付け作業時に利用されています。他にもポリエステル製やナイロン製などの撥水性の高い素材や通気性の良い綿のつなぎ、ブルゾンなどさまざまな種類が充実。キャップや腕カバーなどを併用することで、さらに防護性をアップさせることができます。厳寒期の屋外での作業はフード付きのものや裏地付きのものを選ぶと良いでしょう。また作業服の中でも容易に着用できるエプロンは現場作業だけでなく事務作業での利用もおすすめです。


作業服名入れ・裾上げ
2025年8月1日以降は、WEBからの注文のみになります。
ご注文前にお読みください
  • お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
  • 同じブランドでもシリーズごとによって色合いは異なります。
  • 名入れ・裾上げ、プリント後の商品の返品は、お受けできません。
  • お問合せはこちら
  • お問合せフォーム
  • チャットサポート

ご利用ガイド
296件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TS DESIGN(Top Shaleton Sports/藤和)1606 冷却ビズ 長袖ブルゾン
冷却ビズワーキングで夏を乗り切る。 夏場のベースレイヤーに合わせやすいシャープなシルエットを実現。 凹凸感のある立体的な構造により、優れた通気性を実現させました。 混率や番手の異なる糸を経・緯に最適配置した織り組織により、さらりとした着用感。 ハリ・コシ感のあるドライでクールな風合いが長持ちします。
仕様帯電防止素材使用、形態安定性、吸汗・速乾 その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。 種別長袖ブルゾン シリーズ冷却ビズシリーズ160 混率(%)綿50、ポリエステル50 機能冷却 生地アゼック(帯電防止・吸汗速乾) 名入れ
1着
4,990 税込5,489
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

重松製作所冷却服CS-7
ベストタイプの冷却服です。 VT-7K2と組み合わせて使用します。 胴回りを130cmまで調節可能、体形に合わせて調節できます。 内側に多数の冷気孔があり、冷風を噴出させます。
用途鉄鋼・窯業などの温熱作業、熱中症予防 トラスコ品番816-7565 材質布地:エチレン酢酸ビニル 質量(g)350
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

従来品(VT-7K2T)よりも冷却力が向上しています。 調整テープで体型に合わせて使用できます。
用途製鉄工業などの熱作業。熱中症予防。 トラスコ品番449-3672 材質(チューブ)ナイロン 質量(g)650 温度(℃)(冷風)一次:3.4、二次:-1.5 風量(L/min)(冷)一次:160、二次:148 チューブ長さ(m)1.4 適合ホース径(Φmm)8
1個
48,900 税込53,790
当日出荷

チラーで冷却した冷水がベスト内をホースで循環します。外気温に影響を受けない冷水循環で効率よく体を冷却します。キャリー式のため持ち運びが容易で、着用時の作業性にも優れます。チラー式のため、ドレン排水が無くメンテナンスが容易です。 (結露による水滴は発生することがあります)ワンタッチでホース脱着が可能です。給水しやすい投入口になっています
仕様給水しやすい投入口 トラスコ品番206-5627 セット内容チラー1台 質量(kg)13 電源(V)単相100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)510×263×280 定格消費電力(W)125 設定方式水温:3段階 水槽容量(L)0.4 使用環境温度(℃)25~50 ハンドル寸法(mm)延長時:1010×263×280 冷媒R134a アズワン品番64-5224-82
1台
309,800 税込340,780
当日出荷

ユニット冷却下着
身体への負担を軽くし、より高い効果を目指したリュックタイプ。 保冷剤で冷却された水をベストに循環して身体を冷やします。 一度充填すればシーズン中の冷却水の交換は不要です。 気温33度湿度60%の環境下で約90分の冷却効果が持続します。 ※使用環境によって異なります。 リュック型のため、重さを感じにくい仕様です。 保冷剤750g×2個を-20℃で24時間以上冷凍してからご使用ください。
セット内容冷却下着ベスト本体、冷却ユニット収納リュック、ポンプユニット、保冷剤(2個)、水袋、エクステンションチューブ、単3形アルカリ電池×4本(動作確認用) 材質ベスト:ポリエステル、リュック:ナイロン 種別ベスト型リュックタイプ 質量(kg)4 電源単3形アルカリ電池×4 定格電圧(V)6 タンク容量(L)0.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×60×430 機能JAXA COSMODE・抗菌防臭・防汚 流量(mL/min)350 素材ベスト:ポリエステル、リュック:ナイロン 稼働時間(時間)【連続】7(アルカリ乾電池使用時)、【通常】3以内
1着
169,000 税込185,900
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3個のペルチェ素子でしっかり身体を冷やす。軽量かつ強度のある3Dメッシュ素材のベスト。【3つのペルチェデバイス】季節よって使い分け可能な冷却・加熱の2モード。・冷却モード:強 約3.5時間、中 約4.5時間、弱 約6時間、ゆらぎ(強⇔弱)約4.5時間。・加熱モード:強 約13時間、弱 約26時間。【3Dメッシュベスト】現場作業に対応した強度ある3Dメッシュ素材のベスト。取り付け穴が7個あるため、ペルチェ(オプション)を増量して装着可能。【性能】空調ウェアとの重ね着で環境温度から約-20℃の冷却効果。【フリーサイズ】着丈も身幅も調整できるフリーサイズ。メッシュタイプで軽量設計。
用途作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍する、冷却ベスト (ペルチェ搭載ベスト)。ペルチェ素子で冷却。建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣り 熱中症対策に。 サイズフリー 胸囲(cm)約83~108 使用温度(℃)(目安)5~40 混率(%)【表地】ポリエステル100 着丈(cm)約39~51 バッテリー容量(mAh)10000
1セット
33,980 税込37,378
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイッチを入れて約10秒で冷却!!ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベスト。お手持ちのモバイルバッテリー使用可能。3台のペルチェデバイスで環境温度より最大約22℃マイナスの冷却効果!3つのデバイスを背中上部、両脇の後ろに配置。効果的に身体を冷却します。ファン付きウェアと組み合わせることでさらに冷感がアップ。ストレッチ素材でらくらく身体にフィットしてひんやり!脇・背中にはストレッチ性能素材を採用。ペルチェが身体に密着し、冷却効果がアップします。今季モデルより【間欠モード】が搭載。よりクールな体感を実現!10分稼働後2分オフの繰り返しの間欠機能付き。体の冷感慣れを一旦リセットすることで冷たさが戻ってきます。
用途熱中症対策、現場作業、キャンプ、釣り、ゴルフ、レジャー、アウトドアなど セット内容ペスト×1、ペルチェデバイス×1、取扱い説明書×1 材質脇・背中部分:ナイロン75%、ポリウレタン25% 切替方式温度:4段階 使用温度(℃)(推奨)20~45 混率(%)ポリエステル100
1着
17,990 税込19,789
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

COOLINE[[RU]]SX[[の3乗]]は、独自開発された3D立体構造の特殊繊維で水を長時間留め、体温の上昇にあわせた自然な冷却効果を発揮します。体の表面温度を最大12℃まで冷却することができます。最大20時間の冷却効果が持続します。使用前に水を含ませるだけで簡単に使用できます。COOLMAX[[R上]]繊維を使用した極めて通気性の高いSX3メッシュ素材は、完璧なフィット感とさらなる冷却効果を提供します。特殊素材のため含ませた水分によって身体が濡れにくいです。自然な冷却感で体を冷ましすぎる心配がありません。 DEOXX[[R下]]fresh加工が施され、嫌な臭いの発生を抑えてくれます。ジッパー付きで着脱が容易です。
用途作業着の冷却インナーとして。酷暑など過酷な環境下での作業用に。 材質ポリエステル、エラスタン ブラック
1着
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スイッチを入れて約10秒で冷却!!ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベスト。お手持ちのモバイルバッテリー使用可能。3台のペルチェデバイスで環境温度より最大約22℃マイナスの冷却効果!3つのデバイスを背中上部、両脇の後ろに配置。効果的に身体を冷却します。ファン付きウェアと組み合わせることでさらに冷感がアップ。ストレッチ素材でらくらく身体にフィットしてひんやり!脇・背中にはストレッチ性能素材を採用。ペルチェが身体に密着し、冷却効果がアップします。今季モデルより【間欠モード】が搭載。よりクールな体感を実現!10分稼働後2分オフの繰り返しの間欠機能付き。体の冷感慣れを一旦リセットすることで冷たさが戻ってきます。
用途熱中症対策、現場作業、キャンプ、釣り、ゴルフ、レジャー、アウトドアなど セット内容ベスト×1、ペルチェデバイス×1、取扱い説明書×1 切替方式温度:4段階 使用温度(℃)(推奨)20~45 混率(%)本体:ポリエステル100、脇・背中部分:ナイロン75/ポリウレタン25
1着
17,990 税込19,789
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

後頭部の3Dネットからファンで空気を取り組み、ヘルメット内に風を送り込むことで、 これまでの作業時とは比べ物にならない快適さを実現します。
付属品ファン、電源、接続ケーブル、コードバンド、袋部本体、スイッチボックス、ベルトクリップ、取付け用マジック面テープ両面テープ
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

ベストを水に浸して絞るだけで身体が冷却されます。気化熱の原理と特殊冷感生地を使用したことで冷却する仕組みです。ファン式やペルチェベストと違って水だけで冷却効果を発揮できる製品です。ファン付きベストと併用すると更に効果を発揮できます!
用途熱中症対策、暑熱対策、冷却、アウトドア、スポーツ、オフィス、現場、工場、農業等の作業現場 使用方法1ベストが水を吸水するまで2~3分程度綺麗な水に浸してください。2ベスト本体から余分な水を絞り出してください。3ベスト本体を広げて使用してください。 ネイビー×ブラック 質量(g)【着用時】500 本体質量(g)約200
1着
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ベスト:ナイロン、綿、チューブ:ポリ塩化ビニール(PVC)、ナイロン トラスコ品番114-9033 質量(g)978 着丈(cm)55 素材ベスト:ナイロン、綿、チューブ:ポリ塩化ビニール(PVC)、ナイロン 胴回り(cm)90
1着
9,898 税込10,888
当日出荷

ユニット冷却下着
用途予備用 材質ポリエチレン 種別リュックタイプ専用保冷剤のみ 質量(g)970
1着
1,790 税込1,969
3日以内出荷

ピタッと冷却ベスト(375647・375664)用の保冷剤です。特殊断熱シート構造により長時間保冷効果があります。
用途ピタッと冷却ベストの保冷剤に。 トラスコ品番212-8914
1組(3個)
1,490 税込1,639
欠品中


クーレットで面体内又はフードを使用する場合に使用します。
1個
3,038 税込3,342
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メッシュ素材で保冷剤ポケットを4つ入れることで炎天下での作業でも涼しい。ファン付きジャケットが使えない現場でも快適に使用できますが、ファン付きジャケットと合わせると、より快適に過ごせます。
1着
3,490 税込3,839
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1本
4,738 税込5,212
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チラーで冷却した冷水がベスト内をホースで循環します。外気温に影響を受けない冷水循環で効率よく体を冷却します。3段階で水温設定可能。キャリー式のため持ち運びが容易で、着用時の作業性にも優れます。チラー式のため、ドレン排水が無くメンテナンスが容易です。 (結露による水滴は発生することがあります)ワンタッチホース脱着です。
用途高温作業場での熱中症対策に。 仕様給水しやすい投入口 トラスコ品番206-5628 セット内容チラー1台、接続ホース(3m)1本 質量(kg)13.8 サイズフリー 電源(V)単相100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)510×263×280 定格消費電力(W)125 水槽容量(L)0.4 使用環境温度(℃)25~50 ハンドル寸法(mm)延長時:1010×263×280 冷媒R134a アズワン品番64-5224-84 素材ポリエステル
1式
339,800 税込373,780
当日出荷

1個
6,638 税込7,302
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱中症対策に。クールスーツに冷気が流れ込みます。必要なのは圧縮空気だけ。クールスーツCS-7と組み合わせて使用します
1本
31,980 税込35,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

熱中症対策に。体に巻きつけて使用します。チューブにあけた細孔から冷風が出ます。必要なのは圧縮空気だけ。チューブタイプ。チューブを体に巻き付けて使用します
1本
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

COOLINE[[RU]]SX[[の3乗]]は、独自開発された3D立体構造の特殊繊維で水を長時間留め、体温の上昇にあわせた自然な冷却効果を発揮します。体の表面温度を最大12℃まで冷却することができます。最大20時間の冷却効果が持続します。使用前に水を含ませるだけで簡単に使用できます。COOLMAX[[R上]]繊維を使用した極めて通気性の高いSX3メッシュ素材は、完璧なフィット感とさらなる冷却効果を提供します。特殊素材のため含ませた水分によって身体が濡れにくいです。自然な冷却感で体を冷ましすぎる心配がありません。 DEOXX[[R下]]fresh加工が施され、嫌な臭いの発生を抑えてくれます。
用途作業着の冷却インナーとして。酷暑など過酷な環境下での作業用に。 材質ポリエステル、エラスタン ブラック
1着
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チラー・ホースセットに5M延長ケーブルがついたセット品です。チラーで冷却した冷却水がベスト内をホースで循環します。外気温に影響を受けない冷水循環で効率よく体を冷却します。3段階で冷却設定可能です。キャリー式のため持ち運びが容易です。ワンタッチでホース脱着が可能です。
用途高温作業場での熱中症対策に。 電源(V)単相100 電源単相100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)510×263×280/1010×263×280(ハンドル延長時) 設定温度範囲チラー:強・中・弱 環境温度範囲(℃)25~46 作業範囲(m)半径:5.3~10.3
1セット
369,800 税込406,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベストは ホールガーメント(縫い目がない製法)による優れたフィット性で、身体を効率良く冷却可能です。ベストはストレッチ性があり、ソフトな風合いで抗菌・防汚れ機能付き、手洗い洗濯も可能です。抗菌機能及び防汚機能があります。家庭洗濯が可能です。ホールガーメントによる優れたフィット性で身体を効率良く冷却します。
用途業種問わず酷暑作業現場の熱中症対策に。
1着
35,998 税込39,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両わき2個ずつ計4個の冷却デバイスを装着したペルチェベスト。伸縮性の高いメッシュ生地を使用している為、冷却部分が両わきに密着し、効果的に体内を冷やす事ができます。ウエア部分は限りなく生地部分を少なくしており、涼しく、軽く、着用できます。ファン付作業服と併用して使用する事で、より高い冷却効果を実現する事ができ、防暑対策に高い効果を発揮します。デバイス部への異物混入や電流値に異常を検知した際には自動的に電源をオフにし、その後、ペルチェ部に熱がこもらないよう1分間排熱ファンが稼働する安全機能付き。高所作業で使用するフルハーネス着用時には、ベルトに干渉することなく使用する事が可能となっています。3段階+揺らぎモードを搭載しており、作業環境・体調に合わせた調整が可能です。
用途防暑対策 現場作業 キャンプ 釣り ゴルフ レジャー アウトドア セット内容ベスト 種別ベスト サイズフリー 切替方式3段階 混率(%)(ニット部)ナイロン87/ポリウレタン13 使用環境温度(℃)20~45 バッテリー容量(mAh)電池:10000/出力3.0A以上のモバイルバッテリーで稼働 胴回り(cm)78~90 安全機能異常時電源オフ/電源オフ時排熱機能
1セット
18,900 税込20,790
当日出荷

熱中症対策に。従来品より冷却力20%UP!チューブにあけた細孔から冷風が出ます。必要なのは圧縮空気だけ。チューブタイプ。熱風吹き出し口は約180℃首振り可能。調整テープで体形に合わせられます
1本
38,598 税込42,458
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

冷水循環式:背面の氷袋から、冷水を特殊スーツ内に循環させ、冷却します。背負具は難燃性の生地で、高炉周辺等でも使用できます。冷却ベストは洗濯できるため、清潔です。フルハーネス型墜落制止用器具と併用できます。背負い具と冷却ベストを装着したまま氷や水の追加が可能です。装置一式を背負うことで、自由に活動が可能です。背負い具と冷却ベストを装着したまま、ドレンチューブのコックを開けるだけで排水できます。
用途熱中症予防に。製鉄工場等での暑熱作業に。 トラスコ品番334-9348 セット内容背負い具(氷袋内蔵)、冷却ベスト(チューブ内蔵)、ポンプユニット、バッテリー(BA-L2H-TC)、充電器(CH-L2HAA)、ボトル(注水用)(容量:500ml)、洗濯用ネット 材質【冷却ベスト】綿【背負い具】ポリエステル 【背負い具】オレンジ【冷却ベスト】黒 タイプ冷水循環式冷却服 電源専用リチウムイオン電池7.4V 着丈(cm)40 胴回り(cm)120
1セット
479,800 税込527,780
50日以内出荷

。注意:長時間皮膚に接触させると凍傷を起こす恐れがあります。 中身が漏れた場合は布などで拭き取り水洗いしてください。グーで殴って瞬間冷却する冷却パウチです。
仕様●重量:約250g●入数:15個●サイズ:140×200×20(H)mm●材質:塩化アンモニウム、尿素、水●保冷時間:60分●携帯しやすい長時間冷却タイプ アズワン品番65-9310-20
1箱(15個)
3,470 税込3,817
欠品中

仕様作業半径:3m トラスコ品番206-5629 質量(kg)0.8 ホース長さ(m)3×2本 アズワン品番64-5224-83
1式
32,980 税込36,278
当日出荷

ベストはホールガーメント(縫い目がない製法)による優れたフィット性で、身体を効率良く冷却可能です。ベストはストレッチ性があり、ソフトな風合いで抗菌・防汚機能付き、手洗い洗濯も可能です。抗菌機能及び防汚機能があります。家庭洗濯が可能です。ホールガーメントによる優れたフィット性で身体を効率良く冷却します。コールドキャリー専用商品です。
用途業種問わず酷暑作業現場の熱中症対策に。
1着
35,998 税込39,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

COOLINE[[R上]] SX[[の3乗]]は、独自開発された3D立体構造の特殊繊維で。水を長時間留め、体温の上昇にあわせた自然な冷却効果を発揮します。体の表面温度を最大12℃まで冷却することができます。最大10時間の冷却効果が持続します。使用前に水を含ませるだけで簡単に使用できます。特殊素材のため含ませた水分によって身体が濡れにくいです。自然な冷却感で体を冷ましすぎる心配がありません。DEOXX[[R下]]fresh加工が施され、嫌な臭いの発生を抑えてくれます。手首周りの冷却用として。
1双
10,798 税込11,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チューブを張り巡らせたベスト全体に、。氷で冷却された水を循環させ身体を冷却する冷却下着です。簡単装備が可能なタンク型で、コントローラーのつまみで調整することにより。冷却水の循環速度を変えられます。タンクの水を事前に凍らせて使用します。ベストはホールガーメント(縫い目がない製法)による優れたフィット性で身体を効率良く冷却可能です。ベストはストレッチ性がありソフトな風合いで抗菌・防汚機能付き手洗い洗濯も可能です。
用途業種問わず酷暑作業現場の熱中症対策に。
1セット(1着)
71,998 税込79,198
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チラーを使用して冷水をウェア内に循環させる、クールウェアです。酷暑作業現場に適したタイプで55℃の環境でもしっかり冷却できます。防塵タイプで粉塵が発生する現場にも最適です。防水性能があり湿度が高い工場でも使用可能です(プラグ:非防水)。温度調節が可能です。
用途粉塵・熱源がある超酷暑作業現場の熱中症対策に。
1セット
1,032,998 税込1,136,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーヴォ(サンペックスイスト)【冷却】[DC5220用]アイスパック
頭に違和感なくフィットするよう二つ折り形状にしたアイスパック。高温多湿、体感温度40℃以上の現場環境での作業を快適サポート。冷却効果は2時間程度続き、冷凍庫で凍らせれば繰り返し使用可能。頭部への負担を軽減するためクッションが入っており、快適に使用することができ、低温火傷を防ぐ役目も兼ねています。
用途厨房・食品工場・給食事業向け シルバー サイズF トラスコ品番761-7640 質量(g)108 高さ(cm)10 横(cm)21 性別男女兼用
1個
779 税込857
5日以内出荷

チラーで冷却した冷却水がベスト内をホースで循環します。外気温に影響を受けない冷水循環で効率よく体を冷却します。3段階で冷却設定可能です。キャリー式のため持ち運びが容易です。ワンタッチでホース脱着が可能です。
用途高温作業場での熱中症対策に。 電源(V)単相100 電源単相100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)510×263×280/ハンドル延長時:1010×263×280 設定温度範囲チラー:強・中・弱 環境温度範囲(℃)25~46 作業範囲(m)半径:5.3
1セット
369,800 税込406,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷たい水がベスト回部を循環します。全身に冷却感が得られるように内部はハニカム構造となっており冷却水がベスト全体を循環します。特に酷暑下での建設・工業作業・運送業務、炎天下でのスポーツ時の熱中症対策に最適です。冷却(流水)スピードは三段階となっております。赤(強)青(中)緑(弱)。本製品はフリーサイズとなっておりサイドとフロントのバックルでサイズ調整が可能です。ドライ・通気性・吸汗速乾性のある素材を使用した設計となっているので各作業現場で対応可能。10000mAhのモバイルバッテリー使用時の持続時間:赤(強)約33時間・青(中)約40時間・緑(弱)約50時間
付属品本体、保冷パックケース×2、取扱説明書 材質(表)ナイロン生地、(裏)4層素材ナイロン生地、TPUフィルム、アイスシルク生地 幅(mm)モバイルバッテリーポケット:170 ブルー サイズフリー
1着
19,890 税込21,879
翌々日出荷

FREEZE TECHは水との化学反応で熱を奪う特性がある「キシリトール・エリスリトール」を特殊な加工によって生地にプリントをしています。 人の皮膚から発生する水分(汗)と反応することで、プリントされている生地の温度が下がり冷感を発生させます。 鹿の子素材に冷感機能をプラスした夏を快適にするポロシャツ。普段着として、お仕事用のクールビズとして、1枚あると重宝するアイテムです。
材質ポリエステル92% / ポリウレタン8%
1枚
7,790 税込8,569
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります