作業服 :「前垣 ゴアテックス」の検索結果
作業服はつなぎや保護服、エプロンなどあらゆる作業現場で汚れを防止するために着用する服です。ポリプロピレン製の作業服つなぎなど使い捨てのものは、清掃作業や吹き付け作業時に利用されています。他にもポリエステル製やナイロン製などの撥水性の高い素材や通気性の良い綿のつなぎ、ブルゾンなどさまざまな種類が充実。キャップや腕カバーなどを併用することで、さらに防護性をアップさせることができます。厳寒期の屋外での作業はフード付きのものや裏地付きのものを選ぶと良いでしょう。また作業服の中でも容易に着用できるエプロンは現場作業だけでなく事務作業での利用もおすすめです。

作業服名入れ・裾上げ
- FAX注文書シート
- FAX注文ガイド
- WEBからの注文方法
- 別途、刺繍代が必要です。
- 別途、裾上げ代が必要です。
- パンツの名入れはお受けできません。
2025年8月1日以降は、WEBからの注文のみになります。
ご利用ガイド
最高度の防水耐久性、透湿性、防風性を高次元で兼ね備えた最高級のゴアテックス(R)ワークウェアです。
業界初のヘルメット専用インナーフード(標準装備)の採用により、ヘルメット着用時に後頭部分と側面部分の雨の侵入を抑え、視界の確保と音の確保を考えた仕様により、現場での雨天作業時の安全性に配慮した仕様です。
メットインフードは襟ぐりに収納可。通常フード付き。
袖口は水抜き付きの深い二重袖を採用。内袖はネオプレーンで手首に負担をかけません。
防水のダブルフラップで雨の吹込みをシャットアウト。
ゴムシャーリングとマジックテープで調節可能水抜き付。
用途軽作業、デリバリー
耐水性(mm)30000以上
セット内容上下
質量(g)740 (Lサイズ基準)
混率(%)表:ナイロン100(ゴアテックス(R)ラミネート)/裏:ナイロントリコット
機能防水、透湿、防風、3層構造、メットインフード、ダブルフラップ、シームレスヒップ、二重袖、ドット反射、広口収納袋、洗濯機OK
透湿性(g/m2・24hr以上)13500以上
ゴアテックス(R)ファブリックス3レイヤーの採用により最高度の透湿性・防水性・撥水性・防風性・洗濯耐久性を実現し軽量コンパクト。
左右ダブルの防水フラップで雨の吹込みをガードします。
パンツ裾アジャスターにより靴を履いた状態での脱着が簡単。
シームシーリングの加工により縫い目からの水の侵入を防止。
洗濯性が高く家庭用洗濯機でも洗うことができ、衛生的にご使用頂けます。
用途軽作業、デリバリー
耐水圧(mmH2O)30000以上
仕様防水・透湿・防風・三層構造・ダブルフラップ・アジャスター・袖マジックテープ・裾アジャスター・収納袋・洗濯機・ドライ石油系
セット内容上下セット
質量(g)約700/Lサイズ
混率(%)【表】ポリエステル100(ゴアテックス(R))ラミネート)、【裏】ナイロントリコット
透湿性(g/m2・24hr以上)13500以上
ゴアテックス(R)三層構造生地の採用により、最高度の透湿性・防水性・防風性を実現。
制電仕様の生地を採用することにより、JIS T8118適合品。(静電気帯電防止作業服)
業界初のヘルメット対応型の専用インナーフードを採用。
ヘルメット着用時の後頭部・側面からの水の侵入を抑え、視界の確保と音の確保(フードで耳を遮らない)により、高い安全性を実現。
グローブ着用時に袖からの水の侵入を防ぐ仕様になっており、外袖には水抜き穴はあり内袖と外袖の間にたまった水を速やかに排出します。
防雪長靴対応で裾幅を広めに設定。
マジックテープにより、しっかりと裾を固定できる仕様。
耐洗濯性に優れ家庭用洗濯機で洗濯が可能です。
洗濯をすることにより製品を清潔に保ち、衛生面にも配慮することができます。
用途軽作業、デリバリー
色ブルー
耐水圧(mmH2O)30000以上
材質(表)【表】ポリエステル100(ゴアテックス(R))ラミネート)、【裏】ナイロン
仕様防水・透湿・防風・三層構造・メットインフード・ダブルフラップ・シームレスヒップ・二重袖・アジャスター・袖面ファスナー・収納袋・洗濯機・ドライ石油系・制電
セット内容上下セット
質量(g)約740/Lサイズ
透湿性(g/m2・24hr以上)13500以上
(株)前垣との共同開発によるゴアテックスワークレインスーツです。防水透湿性と軽量性を兼ね備えたGORE-TEX PACLITE素材を採用しています。軽量で動きやすいため作業性に優れています。裾部分のベルクロを調整することで、下からの雨の侵入を防ぎます。立体裁断により動きやすさを実現しています。
用途屋外軽作業、運送業に。
材質/仕上表地:ポリエステル100%(PTFEラミネート加工)
最高度の防水耐久性、透湿性、防風性を高次元で兼ね備えた最高級のゴアテックスワークウェア。軽作業やデリバリーなどの仕事着としておすすめです。生地は2.5レイヤーを採用したことで、軽量かつコンパクトに持ち運びができます。前身頃には大きなポケットがついています(二重ポケット付き)。ロゴは蓄光反射になっており、夜間時に視認性を向上します。100年以上の歴史を持ちレインウェア・アウトドア用品の企画開発を行っている株式会社前垣が製造するレインウェアです。
用途軽作業、デリバリー
セット内容ジャケットのみ
質量(g)380(Lサイズ基準)
混率(%)表:ポリエステル 100(ePTFEラミネート)、裏:パックライト加工
機能防水、透湿、防風 、洗濯機OK
耐水圧(mmH2O)30000以上
透湿性(g/m2・24hr以上)15000以上
(株)前垣との共同開発によるゴアテックスワークレインスーツです。防水透湿性と軽量性を兼ね備えたGORE-TEX PACLITE素材を採用しています。軽量で動きやすいため作業性に優れています。後頭部にフードアジャスター(ベルクロ仕様)を採用し、フードの長さを調整可能です。袖口のベルクロを調整することで、手首からの雨風を防ぎます。フロントとポケットに止水ファスナーを採用しています。立体裁断により動きやすさを実現しています。
用途屋外軽作業、運送業に。
材質/仕上表地:ポリエステル100%(PTFEラミネート加工)
(株)前垣との共同開発によるゴアテックス高視認制電レインスーツです。高視認性安全服JIS T 8127規格適合 Class3のレインスーツです。最高クラスの視認性で夜間の作業中でも危険を回避します。制電素材の使用により、静電気を軽減させ、引火性の高い物品を扱う作業所に適しています。メットインフードでヘルメット装着時でも首元からの雨の進入を防ぎ、視界と音も妨げないため安全に作業が可能です。
用途道路工事、ガソリンスタンド、ガス・電気工事に。
材質/仕上表地:ポリエステル100%(PTFEラミネート加工)、裏地:ナイロン100%
規格静電気帯電防止作業服JIS T8118規格適合
世界最高水準の防水・透質・低結露素材です。本格的レインウエア仕様です。
混率(%)ナイロン100
耐水圧(mmH2O)25000
生地3層ミニリップ
透湿性(g/m2・24hr以上)16000
東レの防水透湿素材エントラントを使用し、各部には防水性を高める数々の機能を搭載したこだわりの高機能モデル。
用途軽作業からタウン用・アウトドアーまで幅広く。
耐水圧(mmH2O)15000
最高度の防水耐久性、透湿性、防風性を高次元で兼ね備えたゴアテックスワークウェア。
寸法は作業性を高める動きやすいゆったりサイズに設定しており、9サイズの広いサイズ展開で様々な体格の方にお選びいただけるのが特徴です。
高輝度の50mm反射帯で高い視認性を確保しました。両袖、両胸計4か所に便利なループ付きです。洗濯機で丸洗いOK。
用途軽作業・デリバリー
セット内容上下セット
色ブルー
質量(g)約850(Lサイズ)
混率(%)表:ポリエステル 100(ePTFEラミネート)/裏:ナイロントリコット
機能防水、透湿、防風、3層構造、ダブルフラップ、反射付、広口納袋 洗濯機OK
耐水圧(mmH2O)30000以上
透湿性(g/m2・24hr以上)13500以上
こんなお得な商品も!

レインスーツ 高機能
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
ワイドフード
視界良好クリアガード
ワイドポケット
ダブルフラップ
袖口マジック調節
腕まくり調節
ジャケット裾、パンツウエストにスピンドル調節
袖裏地には肌触りの良いマイクロメッシュ
パンツ裾マジック調節
軽量
透湿
セット内容上下
混率(%)表:ナイロン100/ウレタン透湿コーティング、裏:ポリエステル100/メッシュ
耐水圧(mmH2O)10000
透湿度(g/m2)2000
作業中の汗の蒸気を外へ放出し、ベタつきやムレを軽減し、身体をドライな状態に保ち、着心地の良いワークスーツを実現しました。フードにレインガーター加工、雨水が横に流れるよう配慮し、襟部分の快適性を求めたメッシュ生地を使用。寒風や冷気等を通しにくい防風性が、着用者に快適さを提供し、肌寒さの中でもワークスーツ内を温かく保ってくれ保温性が作業能率を高めます。吹きつける雨の浸入を防ぐため、フロントはダブルラップ構造となっております。袖口は二重袖で、さらにマジックテープが付いているため調節も簡単で、雨や風の侵入を防ぎます。パンツ裾をマジックテープにて調整可能。縫い目防水加工により雨の侵入を防止。反射材を胸と背中に配置、視認性と安全性を確保。繰り返しの洗濯にも、機能性を保持する洗濯耐久性。
用途ゴアテックスワークスーツ(レインスーツ上下、雨合羽)。
質量(kg)0.75
(株)前垣との共同開発によるゴアテックス高視認制電レインスーツです。高視認性安全服JIS T 8127規格適合 Class3のレインスーツです。最高クラスの視認性で夜間の作業中でも危険を回避します。制電素材の使用により、静電気を軽減させ、引火性の高い物品を扱う作業所に適しています。体のラインに沿った立体裁断のため、動きやすくなっています。
用途道路工事、ガソリンスタンド、ガス・電気工事に。
材質/仕上表地:ポリエステル100%(PTFEラミネート加工)、裏地:ナイロン100%
規格静電気帯電防止作業服JIS T8118規格適合
業界初のヘルメット専用インナーフード(標準装備)の採用により、ヘルメット着用時に後頭部分と側面部分の雨の侵入を抑え、視界の確保と音の確保を考えた仕様により、現場での雨天作業時の安全性に配慮した仕様です。 メットインフードは襟ぐりに収納可。通常フード付き。
袖口は二重袖構造になり、防水手袋対応、袖口からの水の侵入を防ぎやすくなっています。
ドット反射を胸廻り、背中、両腕外側、両足腿外側に付けており夜間での作業時に配慮しております。
ゴムシャーリングとマジックテープで調節可能。水抜き付。
用途軽作業、バイク、アウトドア
耐水性(mm)20000
セット内容上下
質量(g)690(Lサイズ基準)
混率(%)表:ナイロン100(PUコーティング)/裏:ナイロントリコット
機能防水、透湿、3層構造、メットインフード、ダブルフラップ、シームレスヒップ、二重袖、ドット反射、広口収納袋、エコブレス、裾アジャスター
透湿性(g/m2・24hr以上)10000
最高度の防水耐久性、透湿性、防風性を高次元で兼ね備えた最高級のゴアテックスワークウェア。家庭用洗濯機で洗えるのでお手入れが簡単です。軽作業やデリバリーなどの仕事着としておすすめです。サイドにフックを設けることでタオル等を引っかけることが可能です(フック上部がマジックテープで着脱可能)。内股は内はぎ線を後ろにもってきていることにより生地摩耗を軽減する仕様になっています。フロントはファスナー式で脱ぎ着も容易です。100年以上の歴史を持ちレインウェア・アウトドア用品の企画開発を行っている株式会社前垣が製造するレインウェアです。
用途軽作業、デリバリー
セット内容パンツのみ
色ストロングブラック
質量(g)265(Lサイズ基準)
機能防水、透湿、防風 、洗濯機OK
材質(表面/裏面)ナイロン 100(ePTFEラミネート)/ナイロントリコット
耐水圧(mmH2O)30000以上
透湿性(g/m2・24hr以上)13500以上
最高度の防水耐久性、透湿性、防風性を高次元で兼ね備えた最高級のゴアテックスワークウェア。軽作業やデリバリーなどの仕事着としておすすめです。ゴアテックス パックライト2.5レイヤー生地にすることで着心地も軽やかです。左右に大きなポケットを装備、フロント・ポケット部分には止水ファスナー(YKK)を使用しています。カジュアルなデザインにより天候に関係なくアウターウェアとして着用可能です。100年以上の歴史を持ちレインウェア・アウトドア用品の企画開発を行っている株式会社前垣が製造するレインウェアです。
用途軽作業、デリバリー
セット内容ジャケットのみ
質量(g)415(Lサイズ基準)
機能防水、透湿、防風 、洗濯機OK
材質(表面/裏面)ポリエステル 100(ePTFEラミネート)/パックライト加工
耐水圧(mmH2O)30000以上
透湿性(g/m2・24hr以上)13500以上
最高度の防水耐久性、透湿性、防風性を高次元で兼ね備えた最高級のゴアテックスワークウェア。軽作業やデリバリーなどの仕事着としておすすめです。前ファスナー付きで脱ぎ着が容易です。裾のマジックテープを絞ることによって引きずりを防止します。100年以上の歴史を持ちレインウェア・アウトドア用品の企画開発を行っている株式会社前垣が製造するレインウェアです。
用途軽作業、デリバリー
セット内容パンツのみ
色チャコール
質量(g)300(Lサイズ基準)
機能防水、透湿、防風 、洗濯機OK
材質(表面/裏面)ポリエステル100%(ePTFEラミネート)/ポリエステルメッシ
耐水圧(mmH2O)30000以上
透湿性(g/m2・24hr以上)13500以上
最高度の防水耐久性、透湿性、防風性を高次元で兼ね備えた最高級のゴアテックスワークウェア。軽作業やデリバリーなどの仕事着としておすすめです。生地は2.5レイヤーを採用したことで、軽量かつコンパクトに持ち運びができます。ウエストはベルト付きで簡単に調整が可能です。フロントにはファスナーがあり、脱ぎ着が容易になっています。裾のドローコードを絞ることによって引きずりを防止します。ロゴは蓄光反射になっており、夜間時に視認性を向上します。100年以上の歴史を持ちレインウェア・アウトドア用品の企画開発を行っている株式会社前垣が製造するレインウェアです。
用途軽作業、デリバリー
セット内容パンツのみ
色ブラック
質量(g)260(Lサイズ基準)
混率(%)表:ポリエステル 100(ePTFEラミネート)、裏:パックライト加工
機能防水、透湿、防風 、洗濯機OK
耐水圧(mmH2O)30000以上
透湿性(g/m2・24hr以上)15000以上
(株)前垣との共同開発によるゴアテックスフルジップレインパンツです。防水透湿性と軽量性を兼ね備えたGORE-TEX PACLITE素材を採用しています。軽量で動きやすいため作業性に優れています。サイドのジッパーが全開に開くので靴を履いたまま着脱が可能です。立体裁断により動きやすさを実現しています。
用途屋外軽作業、運送業に。
GORE-TEX 高耐水性・高透湿性 撥水加工
用途ゴアテックス採用の軽量レインウエア
耐水圧(mmH2O)35000
材質PE(ポリエステル)
材質(ボタン)樹脂
材質(ファスナー)樹脂(引手:金属)
グリーン購入法適合
透湿性(g/m2・24hr以上)10800
強力防水&透湿性高くムレにくいので雨の日も快適!
上下同色が多い合羽ですが、パンツがブラックで、上を脱いだときにも下の服との組み合わせがしやすい!
調整式立体型フード、前立て二重仕立て、背中のベンチレーション(空気抜き)でムレ解消、背中の反射ラインで夜の視認性アップ、裾調整スナップボタンつき、と機能性も充実。
収納バッグもついていますので持ち運びもらくらくです。
セット内容上下
混率(%)表:ナイロン100/裏:ポリエステル100
機能透湿、防水、上下総メッシュ、収納フード式、背中ベンチレーション機能、袖口マジックテープ仕様、反射ワッペン
耐水圧(mmH2O)5000
RoHS指令(10物質対応)対応
透湿度(g/m2)2000
透湿性(g/m2・24hr以上)2000以上
世界最高基準の「防水・透湿・低結露素材」。モイスチャーバッファリング機能により、水蒸気が水滴化する結露を防ぎ、常に衣服内をドライに保ちます。
更にディアプレックスは、最前線で起こりうる、飛沫・体液・血液・ウイルスなどの浸透を高いレベルで防御するバリア性も保持しています。
レフレクター(反射材)は、表面が濡れても輝度が変わることが少ない超高輝度マイクロプリズム反射素材(EN471認証品)を使用することにより、最前線で働く人の安全性を高めます。
フードは立体設計でフィット感が高く、良好な視界が確保できます。
用途工事現場、整備現場、宅配業務、施設管理、倉庫作業、清掃作業、産業廃棄物業など
材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)
耐水圧(mmH2O)30000以上
混率(%)ナイロン100
機能防水、透湿、低結露、撥水、収納式フード付、左右胸ポケット、スルーポケット、袖口/ゴム、マジックテープ、裾/ドローコード付
JIS規格JIS T 8060D(人工血液バリア性):クラス6、JIS T 8061D(ウイルスバリア性):クラス6
生地ディアプレックス(3層ミニリップ)
透湿性(g/m2・24hr以上)16000
業界初のヘルメット専用インナーフード(標準装備)の採用により、ヘルメット着用時に後頭部分と側面部分の雨の侵入を抑え、視界の確保と音の確保を考えた仕様により、現場での雨天作業時の安全性に配慮した仕様です。
メットインフードは襟ぐりに収納可。通常フード付き。
袖、胸、裾、膝下に高輝度反射帯を採用し、あらゆる角度からの視認性を高め、作業時での安全性に配慮した仕様となっております。
パンツ裾はファスナー採用により、脱ぎ着がし易い仕様になります。
用途軽作業、バイク、保安作業
セット内容上下
質量(g)620(Lサイズ基準)
混率(%)表:ナイロン100(PUコーティング)/裏:ポリエステルメッシュ
耐水性(mm)10000
透湿性(g/m2・24hr以上)10000
表生地には汚れに強く、高い強度に加えコストパフォーマンスに優れたPVC素材を採用しています。
裏面はポリエステルメッシュ加工により、ベタ付を軽減する仕様となっております。
低価格商品ながら深めのグローブ対応二重袖、ダブルフラップ、幅広の見返し(吸上げ防止生地)を装備し、防水性、作業性の高い商品です。更に視界を遮らない透明ひさし付きフード、ベルトループ、胸ポケットなど安全性、利便性も兼ね備えています。
8カラー7サイズ展開、ゆったりのサイズ設定で体格を問わずお選び戴けるのが特徴です。
材質(表)ポリエステル100%(PVCラミネート)
耐水性(mm)20,000以上
仕様防水、防風、2層構造、ダブルフラップ、二重袖、ベルトループ付、総メッシュ裏付、裾アジャスター
セット内容上下
質量(g)820(Lサイズ基準)
材質(裏)ポリエステルメッシュ
高い耐水圧基準を誇るゴアテックスワークスーツのパンツのみ。カラーはダークグレーとなります。作業中の汗の蒸気を外へ放出し、ベタつきやムレを軽減し、身体をドライな状態に保ち、着心地の良いワークスーツを実現しました。寒風や冷気等を通しにくい防風性が、着用者に快適さを提供し、肌寒さの中でもワークスーツ内を温かく保ってくれ保温性が作業能率を高めます。パンツ裾をマジックテープにて調整可能。縫い目防水加工により雨の侵入を防止。繰り返しの洗濯にも、機能性を保持する洗濯耐久性。
用途ゴアテックスワークスーツ(パンツのみ、雨合羽パンツのみ)。
質量(kg)0.25
作業服 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。