作業服 :「回転」の検索結果
作業服はつなぎや保護服、エプロンなどあらゆる作業現場で汚れを防止するために着用する服です。ポリプロピレン製の作業服つなぎなど使い捨てのものは、清掃作業や吹き付け作業時に利用されています。他にもポリエステル製やナイロン製などの撥水性の高い素材や通気性の良い綿のつなぎ、ブルゾンなどさまざまな種類が充実。キャップや腕カバーなどを併用することで、さらに防護性をアップさせることができます。厳寒期の屋外での作業はフード付きのものや裏地付きのものを選ぶと良いでしょう。また作業服の中でも容易に着用できるエプロンは現場作業だけでなく事務作業での利用もおすすめです。
ご利用ガイド
関連キーワード
空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。
はじめてご使用される方におすすめです。
薄型・軽量・長寿命を求める方におすすめです。
最大風量76リットル/秒!ターボモード対応ファン
総合モーターメーカーである日本電産株式会社と共同開発した、ブラシレスモーターを採用。
薄型・軽量でありながら、大風量・高効率・長寿命を実現!
流体解析に基づき、最良な形状のプロペラを開発。径を約4%アップし、大風量、高効率を実現しました。
フィンガーガードは、本製品の特性である高回転・大風量を表現し、有機的な美しいフォルムで、スタイリッシュに仕上げました。
ブラシレスモーターの採用により、41mmの薄さを実現しました。
ウェアへの取り付け時に、はめ込む位置がわかりやすいガイド付き。
楕円型のプラグ差込口のため、着用時にケーブルが回転せず、不用意にプラグが抜けることを防ぎます。
最大電圧14.4Vの大容量バッテリー
瞬間冷却を可能にする、ターボモードを搭載。
14.4Vターボモードの他、11.0V連続モード、11.0Vゆらぎモード、8.2V、6.0Vなど5段階切替が可能。
防水防塵で屋外での使用も安心です。
赤色LEDで屋外での視認性良好。
防水・防塵(JISIP55規格適合)
適合(ファン)FA01012シリーズ
セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA01012)、空調服(R)バッテリー(BT23231)、空調服ケーブル(CB23321)、バッテリーケース(CA23530)、急速AC充電アダプタ-(CG23421)
厚さ(mm)(ファン)41
質量(g)(バッテリー)287、(ファン/個)80
出力(バッテリー)ターボモード:11.0V、連続モード:11.0V、ゆらぎモード:8.2V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(バッテリー)102×85×27
連続使用時間(時間)(バッテリー)FA01012シリーズ使用時4.9(最大風量時)・17(最小風量時)
風量ターボモード:76、連続モード:62、ゆらぎモード:48.8~62
充電時間(時間)約3(CG23421のみ対応)
バッテリー容量(mAh)3250
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー容量(Wh)46.8
表面に細かな凹凸があり、キズ汚れが目立たないエンボス加工ボディ。安心のTSAロック、360度回転、自由自在に方向転換が出来る四輪キャスター付き。
材質ABS樹脂、ポリカーボネート(エンボス加工)
最大風量76リットル/秒(※1)!ターボモード(※2) 対応ファン
総合モーターメーカーである日本電産株式会社と共同開発した、ブラシレスモーターを採用。
薄型・軽量でありながら、大風量・高効率・長寿命を実現!
【新型プロペラ】流体解析に基づき、最良な形状のプロペラを開発。径を約4%アップし、大風量、高効率を実現しました。
【有機的なフォルムのフィンガーガード】フィンガーガードは、本製品の特性である高回転・大風量を表現し、有機的な美しいフォルムで、スタイリッシュに仕上げました。
【薄型・軽量】ブラシレスモーターの採用により、41mmの薄さと、メーカーファンの中で最も軽い(※3)80gを実現しました。
【取り付け簡単】ウェアへの取り付け時に、はめ込む位置がわかりやすいガイド付き。
【プラグ抜け軽減】楕円型のプラグ差込口のため、着用時にケーブルが回転せず、不用意にプラグが抜けることを防ぎます。
※1 14.4V使用時、ファン2個の値。
※2 ターボモードとは、14.4Vで5分間動作し、その後10.5Vへ自動移行するモードです。
再度、ターボモードをご使用になる際には30分間のインターバルが必要です。
バッテリー残量”6”以上の時のみ使用可能です。
※3 小型ファンを除く。
適合バッテリーBT01411のみ
厚さ(mm)41
質量(g)80※ファン1個の値
風量(L/sec)14.4V(ターボモード)時:72、11V(連続モード)時:62、11V(ゆらぎモード)時:48.8~62、8.2V時:48.8、6.0V時:36(※ファン2個の値)
動作時間14.4V(ターボモード)時:4.9時間※ターボモード1回使用した場合の目安、11V(連続モード)時:4.4時間、11V(ゆらぎモード)時:6.8時間、8.2V時:8.5時間、6.0V時:17(※ファン2個の値)
電池寿命(時間)3000
首の動きに合わせて回る回転フードが見にくい雨の日の視界を幅広く確保します。バイザーシステムでメガネ&顔が濡れにくく、ヘルメットもフードの上から着用可能です。袖口ベルクロ調節可、背中裾に反射プリント、上下総裏メッシュ仕様の透湿レインスーツです。
耐水圧(mm)10000
透湿度(g/m2)5000
材質(表地)PE(ポリエステル)
混率(%)表地/ポリエステル100(裏面:TPUラミネート)・裏地/ポリエステル100(メッシュ)
使いやすい新設計で快適な作業性。
ウエスト部分に滑り止め加工を施しており、膝部はゆとりのあるツータックで楽に屈伸ができます。
防護衣の内部には特殊繊維が織り込まれています。
ソーチェン(刃)が布地を切り裂くと特殊繊維が引き出され、ソーチェンに絡み付き、ソーチェンの回転を瞬時に停止させます。
材質防護材:ポリエステル・アラミド繊維
材質(裏地)ナイロン
材質(表地)ナイロン
首の動きに合わせてフードが回る回転フードを搭載しており、視界良好、安心安全な防水防寒レインスーツです。軽量なポリエステル中綿とストレッチ素材を使用しストレスを感じさせない着やすさです。前開きファスナー、ウエスト調整タブ、二重裾等役立つ機能が満載です。
用途雨、雪の日の防水・防寒対策用に。
材質表地:ポリエステル100%(裏面:TPUラミネート)裏地:ポリエステル100% 中わた:ポリエステル100%
色ジャケット:ネイビー、パンツ:ブラック
耐水圧(mm)10000以上
特許新開発のローリングレールを搭載した回転式フードが首の動きに合わせてスムーズに回り、今までには無かった視界の広さを実現しました。さらに、付属の着脱式バイザートップが正面から来る雨粒から、顔、眼鏡が濡れるのを防ぎ良好な視界を確保してくれます。背中のボタンを開けるとマチが広がり、リュックを背負ったまま濡らさず着用出来ます。袖口はベルクロで調整することで雨や冷気の浸入を防ぐことができます。ムレを逃がしてしっかり防水する素材を使用しています
混率(%)ポリエステル100(TPUラミネート)
耐水圧(mm)10000
透湿度(g/m2)5000
バックパック・キャリーバックの2ウェイでお使いいただけます。格納式のアルミニウム合金ハンドル(キャリーバックで使用時)。パッド入りのラップトップスリーブを備えた広々としたメイン収納。フロントのジッパー付き収納には内ポケットが付いています。両サイドにはボトル収納用のポケット付きで、手軽に水分補給を。パッド入りのバックパネルとショルダーストラップで快適な背負い心地を提供します。360度回転する4つの自在キャスターが方向転換を華麗にアシストします。
材質ポリウレタン(1680デニール)
質量(kg)2.9
容量(L)28
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×229×584
1個(1個)
¥17,200
税込¥18,920
翌日出荷
チェンソ―使用時の必需品!。回転したソーチェンが接触すると内部の繊維が引き裂かれ、ソーチェンとスプロケットに絡みつくことでソーチェンの回転を停止させ。作業者のけがを防いだり、けがの程度を軽減させます。バックル方式で装着が簡単です。ふくらはぎを守るバックパット付。足の曲げ伸ばしが楽。ウエストは117cmまで対応。ASTM F1897-2008 米国規格準拠。※着用義務化対応商品 JIS T8125-2同等性能
材質表地:ポリエステル/裏地:ポリエステル/防護材:ポリエステル60%・ポリプロピレン40%
質量(kg)1.47
色オレンジ
長さ(cm)84
ウエスト(cm)81~117
関連資料メーカーカタログ(0.39MB)
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
ローリングレールを搭載した回転式フードにより首の動きに合わせてフードが回るため、従来のフード着用による左右確認時の視界不良を解消し、安全性を高めています。透湿防水ストレッチ素材に3D-CUT(立体裁断)を施していることで、作業時の腕や膝の曲げ伸ばしがストレスなく行え、運動性に大変優れています。付属の透明ツバをフードに装着すれば上部の視界も良好で、かつ風雨から顔やメガネが濡れるのを防ぎます。襟の内側にはファスナーがあたって冷たくならないようにガードがついています。ジャケット右後裾とパンツの後裾に夜間でも安心な反射材付です。ジャケット袖口、パンツ裾は面ファスナー付なので調整が可能です。
用途雨天時の野外作業。
ローリングレールを搭載した回転式フードにより首の動きに合わせてフードが回るため、従来のフード着用による左右確認時の視界不良を解消し、安全性を高めています。透湿防水ストレッチ素材に3D-CUT(立体裁断)を施していることで、作業時の腕や膝の曲げ伸ばしがストレスなく行え、運動性に大変優れています。付属の透明ツバをフードに装着すれば上部の視界も良好で、かつ風雨から顔やメガネが濡れるのを防ぎます。襟の内側にはファスナーがあたって冷たくならないようにガードがついています。ジャケット右後裾とパンツの後裾に夜間でも安心な反射材付です。ジャケット袖口、パンツ裾は面ファスナー付なので調整が可能です。
用途雨天時の野外作業。
流体解析に基づき、最良な形状のプロペラを開発
径を約4%アップし、大風量、高効率を実現しました
フィンガーガードは、本製品の最大の特徴である高回転・大風量を実現し、有機的な美しいフォルムで、スタイリッシュに仕上げました
ブラシレスモーターの採用により、41mmの薄さと、メーカーファンの中で最も軽い80gを実現しました
ウェアの取付時に、はめ込む位置が分かりやすいガイド付
楕円型のプラグ差込口の為、着用時にケーブルが回転せず、不用意にプラグが抜けることを防ぎます
厚さ(mm)41
寿命3000時間(公称値)
最大風量(L/sec)14.4V時:76.0、11.0V時:62.0、8.2V時:48.8、6.0V時:36.0
バッテリーBT01411のみ
セット内容ファン
ローリングレールを搭載した回転式フードにより首の動きに合わせてフードが回るため、従来のフード着用による左右確認時の視界不良を解消し、安全性を高めています。透湿防水ストレッチ素材に3D-CUT(立体裁断)を施していることで、作業時の腕や膝の曲げ伸ばしがストレスなく行え、運動性に大変優れています。付属の透明ツバをフードに装着すれば上部の視界も良好で、かつ風雨から顔やメガネが濡れるのを防ぎます。襟の内側にはファスナーがあたって冷たくならないようにガードがついています。ジャケット右後裾とパンツの後裾に夜間でも安心な反射材付です。ジャケット袖口、パンツ裾は面ファスナー付なので調整が可能です。
用途雨天時の野外作業。
SWISS MILITARY GENESIS〔ジェネシス〕は、タテ・ヨコの直線パターンでスタイリッシュで洗練されたボディが特徴です。ドイツ コベストロ社ポリカーボネート採用。優れた弾力性と復元力、軽くて堅牢性まで備えたキャリーケースです。プレミアムなTSAロック。多くの有名ブランドが採用するYi FENG社製を採用、故障が少なく耐久性に優れています。5cm拡張機能。ファスナーを開閉するだけで約5cmの拡張が可能です。旅行先で荷物が増えた場合でも心配がなく、便利にお使いいただけます。
付属品ネームタグ、スーツケースカバー
材質PC+ABS
質量(kg)3.9
色ダークグレー
容量(L)74/88
寸法(cm)65.5×43.5×28.5/33.5
保証期間2年
内装ポリエステル素材の総裏地、左右を分離するファスナーポケット付き中仕切り、収納に便利なポケット付き上下保護カバー、2つの固定クリップ
外装ドイツ コベストロ社ポリカーボネート、高さ調節が簡単なアルミ製トロリーハンドル、優れた品質のTSAロック、360°回転とスムーズな走行のダブルホイール、ボディ密着型トップハンドルとサイドハンドル、サイドに底足が装着されいるので横向きに収納可能、荷物が増えた時に便利な5cm拡張
収納の目安泊数:4~6泊
3辺合計(cm)138/143
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
表面に細かなラインがあり、キズ・汚れが目立ちません。安心のTSAロック、360度回転、自由自在に方向転換が出来る四輪キャスター付き。
内寸(cm)30×45×20
外寸(cm)31.5×52.5×21
質量(g)2.23
容量(L)24
材質ABS樹脂、ポリカーボネート
仕様右サイドに取っ手、左サイドに底鋲を装備。
オーダー仕立てのような上質のフィット感
上質な質感の新素材をウエストを絞った女性らしいシルエットのオフィススタイルに仕上げています。スカートとパンツの2スタイルで展開。
ウエスト裏には回転を防止するすべり止めテープが付き、着くずれを防止。
軽量素材
伸縮素材
色チャコールグレー
素材ポリエステル97%・ナイロン3%
生地トリクシオンチョークストライプ
色番25
性別女性用
バックルを180度回転させるだけでリバーシブルとして使用が可能です。ワーク、カジュアル使用シーンに合わせて使い分け下さい。
仕様テープカット不可
材質ポリエステル、PU
色ブラック
サイズフリー
幅(cm)3.8
ウエスト(cm)92まで
1本
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
肩部分はクッション付きで、作業時の肩への負担を軽減。また、肩部分と背当て部分は通気性のよいメッシュ素材。ショルダーベルトが捩じれないようにサポートベルトと接合する金具はあえて回転しないタイプを採用。質感と実用性を追求し、最高の使い心地を実現するLight PU Leatherを採用。プロフェッショナルの現場での使用に耐える一方で、他にはない質感を備えた腰回り収納シリーズ。
用途作業用ベルトのサポーターとしてお使い頂けます。
材質人工皮革・ポリメッシュ・ポリエステル・スチール
色ブラック
サイズM
長さ(cm)肩ベルト:105-115(胴ベルトの腹部中心から背中側の胴ベルト中心までの長さ)
身長(cm)165-175(目安)
対応サポートベルト:ASB-01MBG・ASB-02LBG
全長(cm)85-100
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
2つのスタイルで着まわせるクロのビジネススーツ
ウエストを絞ったスマートシルエットでシックに着こなすクロのスーツスタイル。スカートスタイル・パンツスタイルのほか、ベストの有無でも印象が異なる着回し力も魅了です。
生地表面には水や汚れに強い撥水撥油加工が施されて、スーツをガードします。
ウエスト裏には回転を防止するすべり止めテープが付き、着くずれを防止。
高耐光加工
難溶融加工
撥水撥油加工
伸縮素材
帯電防止素材
色クロ
素材ポリエステル100%
生地ポリエステルサージ
色番90
性別女性用
ワンタッチダブルバックルツールです。カラビナ連結部分は360度回転。ヒートカットを使用し美しく仕上げた簡易カラビナ&バックル付きのキーホルダー。高強度テープを使用しているため、引手としての利用やポーチやバックパックの目印としてなど、さまざまな用途に活用できます。
用途キーホルダー、ワンタッチで着脱可能なバックルとして
質量(g)36
リング幅(mm)25
バックルを180度回転させるだけでリバーシブルとして使用が可能です。
ワーク、カジュアル使用シーンに合わせて使い分け下さい。
用途一般作業全般。
サイズF
仕様テープカット不可
材質ポリエステル、PU
幅(cm)3.8
長さ(cm)98
ウエスト(cm)92まで
バックルを180度回転させるだけでリバーシブルとして使用が可能です。
ワーク、カジュアル使用シーンに合わせて使い分け下さい。
用途一般作業全般。
仕様テープカット可能
サイズF
ウエスト(cm)102まで
安心のTSAロック付きで、光沢があり、光の反射によって高級感が出ます。本体表側中央に"LEGEND"のエンブレム。四輪キャスターは360°回転、自由自在に方向転換ができる四輪タイプなので、改札口などの狭い場所もスムーズに移動が可能です。メインルーム内装はファスナー付きの収納スペースと、衣類などが固定できるバンド付きです。
用途旅行・出張・ビジネス・里帰り・冠婚葬祭になどに。
材質ABS樹脂、ポリカーボネート
質量(g)約3080
内装固定バンド・ファスナー仕切り×各1
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)約41×23.5×57
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約36×23×50
旅行などで活躍するキャリーケース。360 度回転、自由自在に方向転換が出来る四輪タイプ。改札口などの狭い場所もスムーズに移動が可能です。側面のファスナーを開くとマチ幅が広がり収納力がアップするエクスパンダブル機能付きです。TSAロック付きなので、アメリカ合衆国等への渡航も安心です。
用途旅行・出張などに。
材質ABS樹脂、ポリカーボネート
質量(g)約2800
容量(L)約25(28)
内装固定バンド・ファスナー仕切り×各1
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)約32×24(27)×50
表生地はナイロンPUコーティング素材を採用しムレを抑えた、軽量商品となっております。
ベストビジョンフードシステム(ジャケット襟元に樹脂製のガイドレールが付いており、フードを付けるとレールに沿ってフードが左右に回転) を採用する事により、広く良好な視界を確保する仕様となっております。
裏面にはポリエステルメッシュ加工により、ベタ付を軽減する仕様となっております。
商品を燃やしても、ダイオキシンや有害物質等が発生しにくく、地球に優しいレインウェアです。
ゴムシャーリングとマジックテープで調節可能。
用途軽作業、通勤通学、アウトドア
耐水性(mm)10000
セット内容上下
質量(g)600(Lサイズ基準)
混率(%)表:ナイロン100(PUコーティング)/裏:ポリエステルメッシュ
機能防水、透湿、2層構造、まわるフード、ダブルフラップ、総メッシュ裏付、袖マジックテープ、アジャスター、裾アジャスター、収納袋、エコブレス
透湿性(g/m2・24hr以上)2000
肩部分はクッション付きで、作業時の肩への負担を軽減。また、肩部分と背当て部分は通気性のよいメッシュ素材。ショルダーベルトが捩じれないようにサポートベルトと接合する金具はあえて回転しないタイプを採用。質感と実用性を追求し、最高の使い心地を実現するLight PU Leatherを採用。プロフェッショナルの現場での使用に耐える一方で、他にはない質感を備えた腰回り収納シリーズ。
用途作業用ベルトのサポーターとしてお使い頂けます。
材質人工皮革・ポリメッシュ・ポリエステル・スチール
色ブラック
サイズL
長さ(cm)肩ベルト:115-125(胴ベルトの腹部中心から背中側の胴ベルト中心までの長さ)
身長(cm)175-185(目安)
対応サポートベルト:ASB-01MBG・ASB-02LBG
全長(cm)102-123
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
あなたの旅をカジュアルにサポートする心強いパートナー スイスミリタリー MOTIVAN(モティバン)。・衝撃や傷の心配なく耐久性の強い100% ポリカーボネート。ボディに100%ポリカーボネートを採用しているので、軽量で衝撃に強く、耐久性がアップ。アンチスクラッチ処理でキズがつきにくくなっています。・実用的な左右分離型収納。広々とした収納スペース。左右分離型の収納スペースで荷物が混ざりあうことなく収納可能。密度の高い内部生地はシワが少なく丈夫です。ファスナー付きメッシュポケットは、パスポートや充電器などよく使うものを一目で見やすく収納できます。・丈夫で耐久性に優れたトロリーハンドル。約1mm厚の100%アルミニウムのシャフトを採用したトロリーハンドルは、より頑丈で変形が起こりにくい仕様です。・360°回転ダブルホイールで自由自在に回転、スムーズな走行。安定した荷重分散で、揺れのないスムーズな走行が可能。また、TPE低騒音ホイールを使用し、騒音を少なく抑えることができます。ボールベアリング搭載で転がり性能がアップ。破損にも強く、長時間の使用が可能です。・優れたTSAロック。埋込み型で衝撃に強いTSAロック搭載。移動や積載時の故障や破損率が少なく、お好みの解除番号を簡単にセットできるので、鍵紛失の心配もありません。
仕様左右分離ファスナーポケット付き中仕切り、メッシュポケット付き上下保護カバー、固定クリップ×2、トロリーハンドル(高さ調整可能)、TSAロック、ホイール:360°回転・ボールペアリング搭載・TPE低騒音・ダブルホイール、5cm拡張、機内持ち込み不可、泊数目安:1週間以上
付属品スーツケースカバー、ネームタグ
材質(内装)総裏地:ポリエステル、(外装)ポリカーボネート100%、ハンドル:アルミ
質量(kg)4.6
色カーボングレー
容量(L)99(5cm拡張時:113)
保証期間2年
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)74.5×47.5×30.5/35.5(3辺合計153/158)
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
旅行などで活躍するキャリーケース。360 度回転、自由自在に方向転換が出来る四輪タイプ。改札口などの狭い場所もスムーズに移動が可能です。TSAロック付きなので、アメリカ合衆国等への渡航も安心です。
用途旅行・出張などに。
材質ABS樹脂、ポリカーボネート
質量(g)約3400
容量(L)約40
内装固定バンド・ファスナー仕切り×各1
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)約42×24×62
あなたの旅をカジュアルにサポートする心強いパートナー スイスミリタリー MOTIVAN(モティバン)。・衝撃や傷の心配なく耐久性の強い100% ポリカーボネート。ボディに100%ポリカーボネートを採用しているので、軽量で衝撃に強く、耐久性がアップ。アンチスクラッチ処理でキズがつきにくくなっています。・実用的な左右分離型収納。広々とした収納スペース。左右分離型の収納スペースで荷物が混ざりあうことなく収納可能。密度の高い内部生地はシワが少なく丈夫です。ファスナー付きメッシュポケットは、パスポートや充電器などよく使うものを一目で見やすく収納できます。・丈夫で耐久性に優れたトロリーハンドル。約1mm厚の100%アルミニウムのシャフトを採用したトロリーハンドルは、より頑丈で変形が起こりにくい仕様です。・360°回転ダブルホイールで自由自在に回転、スムーズな走行。安定した荷重分散で、揺れのないスムーズな走行が可能。また、TPE低騒音ホイールを使用し、騒音を少なく抑えることができます。ボールベアリング搭載で転がり性能がアップ。破損にも強く、長時間の使用が可能です。・優れたTSAロック。埋込み型で衝撃に強いTSAロック搭載。移動や積載時の故障や破損率が少なく、お好みの解除番号を簡単にセットできるので、鍵紛失の心配もありません。
仕様左右分離ファスナーポケット付き中仕切り、メッシュポケット付き上下保護カバー、固定クリップ×2、トロリーハンドル(高さ調整可能)、TSAロック、ホイール:360°回転・ボールペアリング搭載・TPE低騒音・ダブルホイール、5cm拡張(※5cm拡張時、機内持ち込み不可)、機内持ち込み可能、泊数目安:1~3泊
付属品スーツケースカバー、ネームタグ
材質(内装)総裏地:ポリエステル、(外装)ポリカーボネート100%、ハンドル:アルミ
質量(kg)3.4
色カーボングレー
容量(L)43(5cm拡張時:49)
保証期間2年
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)55×36×24/29(3辺合計115/120)
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
雨の日の自転車乗車時、前カゴまで覆うことにより風通し良くムレずに快適なサイクルポンチョです。新開発のローリングレールを搭載した回転式フード(取り外し可能)が、首の動きに合わせてスムーズに回り、今までには無かった視界の広さを実現しました。フード内側のカバーがヘルメット着用時にしっかりフィットします(ヘルメット対応フード)。走行中のバタツキを抑え、いざという時に外れる前カゴクリップが付いています。雨が染み込まない様に防水生地を使用し、縫い目裏面には防水テープを貼り付けています。夜間の視認性を確保する反射パイピングや収納袋が付いています。
サイズF
混率(%)ポリエステル100(TPUラミネート)
着丈(cm)前:120、後:90
横(cm)130
特許新開発のローリングレールを搭載した回転式フードが首の動きに合わせてスムーズに回り、今までには無かった視界の広さを実現しました。さらに、付属の着脱式バイザートップが正面から来る雨粒から、顔、眼鏡が濡れるのを防ぎ良好な視界を確保してくれます。暗いところでも安心のリフレクターは、背中右側と両足首調整部分に配置されています。ジャケット袖口、ズボン裾はベルクロで調整することで雨や冷気の浸入を防ぐことができます。ムレを逃がしてしっかり防水する素材を使用しています
耐水圧(mm)10000
透湿度(g/m2)5000
混率(%)表地/ポリエステル100(TPUラミネート)/裏地/ポリエステル100(メッシュ)
あなたの旅をカジュアルにサポートする心強いパートナー スイスミリタリー MOTIVAN(モティバン)。・衝撃や傷の心配なく耐久性の強い100% ポリカーボネート。ボディに100%ポリカーボネートを採用しているので、軽量で衝撃に強く、耐久性がアップ。アンチスクラッチ処理でキズがつきにくくなっています。・実用的な左右分離型収納。広々とした収納スペース。左右分離型の収納スペースで荷物が混ざりあうことなく収納可能。密度の高い内部生地はシワが少なく丈夫です。ファスナー付きメッシュポケットは、パスポートや充電器などよく使うものを一目で見やすく収納できます。・丈夫で耐久性に優れたトロリーハンドル。約1mm厚の100%アルミニウムのシャフトを採用したトロリーハンドルは、より頑丈で変形が起こりにくい仕様です。・360°回転ダブルホイールで自由自在に回転、スムーズな走行。安定した荷重分散で、揺れのないスムーズな走行が可能。また、TPE低騒音ホイールを使用し、騒音を少なく抑えることができます。ボールベアリング搭載で転がり性能がアップ。破損にも強く、長時間の使用が可能です。・優れたTSAロック。埋込み型で衝撃に強いTSAロック搭載。移動や積載時の故障や破損率が少なく、お好みの解除番号を簡単にセットできるので、鍵紛失の心配もありません。
仕様左右分離ファスナーポケット付き中仕切り、メッシュポケット付き上下保護カバー、固定クリップ×2、トロリーハンドル(高さ調整可能)、TSAロック、ホイール:360°回転・ボールペアリング搭載・TPE低騒音・ダブルホイール、5cm拡張(※5cm拡張時、機内持ち込み不可)、機内持ち込み可能、泊数目安:1~3泊
付属品スーツケースカバー、ネームタグ
材質(内装)総裏地:ポリエステル、(外装)ポリカーボネート100%、ハンドル:アルミ
質量(kg)3.4
色グリーン
容量(L)43(5cm拡張時:49)
保証期間2年
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)55×36×24/29(3辺合計115/120)
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
男女で使えるシックなモノトーンカラーの鏡面素材。3泊以上の荷物を収納。右側は荷崩れを防ぐゴムベルト、左側は開けた時の目隠しになるファスナーフラップ付き。出し入れし易くたっぷりの荷物を収納します。マチを広げさせるファスナーが付いたエキスパンダブル機能。ファスナーを全開させると全体の容量がアップするので、旅先で荷物が増えた時に大変便利です。キャリーバーの高さは3段階に調節できます。360度回転する4輪キャスターを採用。安定した走行とスムーズな動きで、重たい荷物もノンストレスで運びます。傷みやすい角部分を衝撃から守るプロテクト。大切な荷物を守り、デザイン性も兼ねています。
用途旅行・出張・ビジネス・里帰り・冠婚葬祭になどに。
材質ABS樹脂、ポリカーボネート(鏡面加工)
質量(g)約3020
容量(L)約30
内装ゴムバンド・ファスナー仕切り×各1
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)約34×23(26)×53
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約28×20(23)×43
専用バッテリーとファンがセットになった空調風神服「Dickies VOLTCOOL」。【ウェア(D-969)】生地裏のチタンコーティング加工は赤外線や紫外線をカットするので衣服内温度の上昇を抑える効果があり、光を透過させにくいため透け防止にもなります。また練りこみ式なので継続使用しても効果が持続します。肩ヨーク部分に「引き裂き」「擦り切れ」など耐久性に優れたコーデュラ素材を使用。コーデュラ(CORDURA)はインビスタ社の登録商標です。アノラック風フロントポケット。右胸縦型マルチポケット。内気を外へ排出する両サイド脇下メッシュ。バッテリーを収納可能な両脇マルチポケット。外側からバッテリー操作を可能にする両脇コードホール付き。内気を背中から首後を通って外へ排出する背中風気路。衿裏メッシュ。ドットボタンで着脱可能な裾ずり上がり防止ループ。背中保冷剤ポケット付き。アームホール部ストレッチテープ。【ファン(RD9230H)】。使用可能時間は、強:約2.5時間・中:約5時間・弱:約12時間(気候や着用状況、充電回数などで変動します)。回転するプロペラはアウターカバーを取り外して清掃可能(アウターカバーを取り外した状態で動作させないで下さい)。ファンがフラットなのでウェア内に収まり作業中に邪魔になりません。風量は最大約81L/s(気候や着用状況、充電回数などで変動します)。バッテリーを接続するケーブル付き。【モバイルバッテリー(RD9290JN)】。電圧は最大12V(強:12V・中:9V・弱:6V)。Bluetooth対応。アプリを使用してスマートフォンからの操作と電池残量の確認が可能。USB端子内蔵なので、スマートフォンの充電が可能(出力:5V)
用途現場作業全般
混率(%)表地:ポリエステル100、肩部分:ナイロン100
旅行などで活躍するキャリーケース。360 度回転、自由自在に方向転換が出来る四輪タイプ。改札口などの狭い場所もスムーズに移動が可能です。安心のTSAロック付き。メインルーム内は、ファスナー開閉式の仕切りと、荷物固定バンド付き。表面に細かなラインがあり、キズ・汚れが目立ちにくい。
用途旅行・出張などに。
材質ABS樹脂、ポリカーボネート
質量(g)約2720
容量(L)約36L
内装固定バンド・ファスナー仕切り×各1
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)約39×23.5×57.5
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約35×23×50
簡潔な美しさと実用性を両立。フロントオープン構造が魅力の旅行者に最適な機能性に優れたスーツケース。ビジネス用にも便利なフロントオープンタイプ。移動中に出し入れが必要なノートPCやパスポートなどが、安全。に効率よく収納できるフロントドアを装着しています。衝撃や傷の心配なく耐久性の強い100% ポリカーボネート。ボディに100%ポリカーボネートを採用しているので、軽量で衝撃に強く、アンチスクラッチ処理でキズがつきにくくなっています。丈夫で耐久性に優れたトロリーハンドル。約1mm厚の100%アルミニウムのシャフトを採用したトロリーハンドルは、より頑丈で変形が起こりにくいです。自在に回転するので、スムーズな走行360°回転ストッパー付きダブルホイール。安定した荷重分散で、揺れのないスムーズな走行と騒音が少なく、破損に強く、長時間の使用が可能です。TPE低騒音ホイール。ボールベアリング搭載で転がり性能がアップしています。不意な動きを防止するストッパー付きです。スーツケースから充電可能になるUSB充電ポート。TSAロックにType-AとCのUSB充電ポートを装備。スーツケース内部にモバイルバッテリーを接続しておけば、スーツケースからモバイル機器を手軽に充電できます。※モバイルバッテリーは付属していません。
用途泊数目安1~3泊
仕様1~3泊(機内持ち込み可)
付属品ネームタグ、スーツケースカバー
質量(kg)3.6
色シルバー
サイズ(cm)55×36×23 (3辺 合計114)
容量(L)33
機能フロントオープン、USB充電ポート付、TSAロック
保証期間2年
材質(ボディ)ポリカーボネート 100%
1個
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
男女で使えるシックなモノトーンカラーの鏡面素材。3泊以上の荷物を収納。右側は荷崩れを防ぐゴムベルト、左側は開けた時の目隠しになるファスナーフラップ付き。出し入れし易くたっぷりの荷物を収納します。キャリーバーの高さは3段階に調節できます。360度回転する4輪キャスターを採用。安定した走行とスムーズな動きで、重たい荷物もノンストレスで運びます。傷みやすい角部分を衝撃から守るプロテクト。大切な荷物を守り、デザイン性も兼ねています。
用途旅行・出張・ビジネス・里帰り・冠婚葬祭になどに。
材質ABS樹脂、ポリカーボネート(鏡面加工)
質量(g)約3050
容量(L)約33
内装ゴムバンド・ファスナー仕切り×各1
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)約38×23×53
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約32×18×42
簡潔な美しさと実用性を両立。フロントオープン構造が魅力の旅行者に最適な機能性に優れたスーツケース。ビジネス用にも便利なフロントオープンタイプ。移動中に出し入れが必要なノートPCやパスポートなどが、安全。に効率よく収納できるフロントドアを装着しています。衝撃や傷の心配なく耐久性の強い100% ポリカーボネート。ボディに100%ポリカーボネートを採用しているので、軽量で衝撃に強く、アンチスクラッチ処理でキズがつきにくくなっています。丈夫で耐久性に優れたトロリーハンドル。約1mm厚の100%アルミニウムのシャフトを採用したトロリーハンドルは、より頑丈で変形が起こりにくいです。自在に回転するので、スムーズな走行360°回転ストッパー付きダブルホイール。安定した荷重分散で、揺れのないスムーズな走行と騒音が少なく、破損に強く、長時間の使用が可能です。TPE低騒音ホイール。ボールベアリング搭載で転がり性能がアップしています。不意な動きを防止するストッパー付きです。スーツケースから充電可能になるUSB充電ポート。TSAロックにType-AとCのUSB充電ポートを装備。スーツケース内部にモバイルバッテリーを接続しておけば、スーツケースからモバイル機器を手軽に充電できます。※モバイルバッテリーは付属していません。
用途泊数目安1~3泊
仕様1~3泊(機内持ち込み可)
付属品ネームタグ、スーツケースカバー
質量(kg)3.6
色ペールミント
サイズ(cm)55×36×23 (3辺 合計114)
容量(L)33
機能フロントオープン、USB充電ポート付、TSAロック
保証期間2年
材質(ボディ)ポリカーボネート 100%
1個
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
男女で使えるシックなモノトーンカラーの鏡面素材。2~3泊の荷物を収納。右側は荷崩れを防ぐゴムベルト、左側は開けた時の目隠しになるファスナーフラップ付き。出し入れし易くたっぷりの荷物を収納します。キャリーバーの高さは3段階に調節できます。TSAロック搭載、外寸合計が約108cmなので国内線機内持ち込みが可能です(100席以上)。360度回転する4輪キャスターを採用。安定した走行とスムーズな動きで、重たい荷物もノンストレスで運びます。傷みやすい角部分を衝撃から守るプロテクト。大切な荷物を守り、デザイン性も兼ねています。
用途旅行・出張・ビジネス・里帰り・冠婚葬祭になどに。
材質ABS樹脂、ポリカーボネート(鏡面加工)
質量(g)約2860
容量(L)約25
内装ゴムバンド・ファスナー仕切り×各1
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)約34×21×53
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約28×18×43
あなたの旅をカジュアルにサポートする心強いパートナー スイスミリタリー MOTIVAN(モティバン)。・衝撃や傷の心配なく耐久性の強い100% ポリカーボネート。ボディに100%ポリカーボネートを採用しているので、軽量で衝撃に強く、耐久性がアップ。アンチスクラッチ処理でキズがつきにくくなっています。・実用的な左右分離型収納。広々とした収納スペース。左右分離型の収納スペースで荷物が混ざりあうことなく収納可能。密度の高い内部生地はシワが少なく丈夫です。ファスナー付きメッシュポケットは、パスポートや充電器などよく使うものを一目で見やすく収納できます。・丈夫で耐久性に優れたトロリーハンドル。約1mm厚の100%アルミニウムのシャフトを採用したトロリーハンドルは、より頑丈で変形が起こりにくい仕様です。・360°回転ダブルホイールで自由自在に回転、スムーズな走行。安定した荷重分散で、揺れのないスムーズな走行が可能。また、TPE低騒音ホイールを使用し、騒音を少なく抑えることができます。ボールベアリング搭載で転がり性能がアップ。破損にも強く、長時間の使用が可能です。・優れたTSAロック。埋込み型で衝撃に強いTSAロック搭載。移動や積載時の故障や破損率が少なく、お好みの解除番号を簡単にセットできるので、鍵紛失の心配もありません。
仕様左右分離ファスナーポケット付き中仕切り、メッシュポケット付き上下保護カバー、固定クリップ×2、トロリーハンドル(高さ調整可能)、TSAロック、ホイール:360°回転・ボールペアリング搭載・TPE低騒音・ダブルホイール、5cm拡張、機内持ち込み不可、泊数目安:1週間以上
付属品スーツケースカバー、ネームタグ
材質(内装)総裏地:ポリエステル、(外装)ポリカーボネート100%、ハンドル:アルミ
質量(kg)4.4
色カーボングレー
容量(L)78(5cm拡張時:92)
保証期間2年
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)67.5×45.5×28/33(3辺合計141/146)
1台
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
1
2
次へ
作業服 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。