作業服 :「工場 エアコン」の検索結果
作業服はつなぎや保護服、エプロンなどあらゆる作業現場で汚れを防止するために着用する服です。ポリプロピレン製の作業服つなぎなど使い捨てのものは、清掃作業や吹き付け作業時に利用されています。他にもポリエステル製やナイロン製などの撥水性の高い素材や通気性の良い綿のつなぎ、ブルゾンなどさまざまな種類が充実。キャップや腕カバーなどを併用することで、さらに防護性をアップさせることができます。厳寒期の屋外での作業はフード付きのものや裏地付きのものを選ぶと良いでしょう。また作業服の中でも容易に着用できるエプロンは現場作業だけでなく事務作業での利用もおすすめです。

作業服名入れ・裾上げ
- FAX注文書シート
- FAX注文ガイド
- WEBからの注文方法
- 別途、刺繍代が必要です。
- 別途、裾上げ代が必要です。
- パンツの名入れはお受けできません。
2025年8月1日以降は、WEBからの注文のみになります。
ご利用ガイド
つなぎ服なので全身に風が流れる空調エアコン服
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
色ブルー
タイプつなぎ
生地綿100%
装着簡単!腰に巻くだけでシャツ内へ送風でき涼しい!ポシェットの口を開け、シャツのスソをかぶせるだけ!スイッチひとつで服の中に風が駆け巡ります!風量3段階切替!ON-OFF、風量調節、操作はすべてスイッチひとつ。スイッチが光るので風量もすぐに分かります。ポシェットのフタを固定する為のホックで風の通り道を確保。開口部にはワイヤーが入っているので風の方向を調整できます。ファンは安心のネジ式。ファン外れを防ぎます。
用途暑熱環境下の熱中症対策、猛暑対策、土木・建築・工場、レジャー・アウトドア・イベントスタッフなど
適合ファンユニット:BR-283
セット内容ポシェット×1、ファン×2、バッテリー×1、充電器×1、ケーブル×1
材質(ポシェット)ポリエステル
質量(g)約1000
種類冷却機器
ウエスト(cm)80~100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×13×15
風量調整強/中/弱
つなぎ服なので全身に風が流れる空調エアコン服
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
色ブルー
タイプつなぎ
ファンA(強力タイプ)
生地綿100%
溶接、象全などの火気を扱うハードな現場でも耐える安心の新素材
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
生地綿100%(防炎素材)
JIS規格&ISO規格に適合
高輝度の蛍光生地、反射材を使用したデザインジャケット
フードは収納が可能
高視認性タイプ
夜間作業はもちろん、明るい場所(昼間の屋外)でも高い視認性を確保
メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
セット内容ウエア
タイプウエアのみ
混率(%)ポリエステル100
国内の厳しい基準、JIS T8127規格をクリアした高視認ベスト
空調エアコン服の上から着用できるよう、ファン部分がメッシュ素材になっております
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
サイズフリー
タイプベスト
素材ポリエステル
生地ポリエステル
ハーネス着用時に役立つフック&ファスナー
風を逃さないように比翼仕立てとなっています。マジックテープでしっかりと固定できます。ジッパーも隠れるので安心です。
袖口にも前面と同じようにマジックテープがあり、腕まで風を送ります。
手元もすっきり、作業も安心。
頭部まで送風が可能
全体を覆うタイプではないので、視界がふさがれることもなく安全です。
メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
混率(%)綿100
大容量バッテリー&大ファン搭載のプロユース用。買ってすぐに使えるベスト・ファン・バッテリーのフルセット。顔まで風が届くエアーベンチ構造。風量3段階で、お好みの風量に調節可能。
裏地には紫外線防止加工(ACグレーコーティング)を施し、UVカット90%以上を実現。日焼けが気になる方に最適。
保冷剤用メッシュポケットは2箇所あり、保冷剤をウエアに装着可能。取り込んだ空気を冷やすことで暑い夏場をより快適に過ごすことができます。
ウエアの内側にはバッテリーポケットも付いており、バッテリーを落とす心配もありません。ファンは取り外して掃除可能。
作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍します。
用途仕事着・作業着として。空調ウエア ファン付きウエア ファン付き作業服 ファン付きウェア エアコンジャケット クールビズ ウェア付き ウエア付き ウェアセット ウエアセット プロ ファンセット ファン付き バッテリーセット 袖なし バッテリー付き 仕事着 仕事服 涼しい作業服 作業服 作業着 作業衣 夜間業務 夜間作業 暑さ対策 ムレ防止 酷暑 猛暑 夏 建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー アウトドア ゴルフ スポーツ 釣り フィッシング キャンプ ソロキャンプ デイキャンプ 愛犬の散歩 屋外での作業 トレッキング 体温調整 熱中症対策 遮熱 紫外線対策 UV対策 空調作業服用 冷却 熱中症対策グッズ メンズ レディース ユニセックス 男性 女性 男女兼用
セット内容専用ウェア×1着、モバイルバッテリー(5000mAh)×1個、大ファン(5V/ブラック)×2個、充電用USBケーブル×1個、USBスイッチケーブル×1個
材質ベスト:ポリエステル100%、裏側:ACグレーコーティング
タイプベストタイプ
充電時間(時間)約4(別売2Aアダプタ使用時)
バッテリー容量(mAh)5000
電池使用時間(時間)(強)約3、(中)約4、(弱)約5.5
寸法(外径×厚さ)(mm)ファン:約100×38
お手持ちのウェアを空調エアコン服にできる!従来のキットに比べより仕上がりがキレイに!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
セット内容ワッペン×2枚、穴開け用型紙
直径(Φmm)穴部分:90
外径(Φmm)穴部分::141
1本
¥599
税込¥659
当日出荷
空調エアコン服等のファン専用バッテリー。胸スイッチ付きウェア用。
用途胸スイッチ付きウェア用。土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
寸法(mm)約72×92×22
質量(g)約220
電圧(V)7.4
定格容量5.2Ah
バッテリーリチウムイオンバッテリー
最大電力38.48Wh
稼働時間(時間)[強]約8 [中]約12 [弱]約15
1個
¥6,990
税込¥7,689
当日出荷
お手持ちのウェアを空調エアコン服にできる!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
セット内容アイロン接着ワッペン×2枚
空調エアコンシリーズの使い切り不織布ジャンパータイプ
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
セット内容服のみ
タイプ不織布ジャンパー
お手持ちのウェアを空調エアコン服にできる!従来のキットに比べより仕上がりがキレイに!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
セット内容ワッペン×2枚、穴開け用型紙、ポケット×1個、ループ×2本
直径(Φmm)穴部分:90
外径(Φmm)穴部分:145
お手持ちのウェアを空調エアコン服にできる!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
お手持ちのウェアを空調エアコン服にできる!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
セット内容アイロン接着ワッペン×2枚、アイロン接着ポケット×1枚、アイロン接着ループ×2本
ファンを使わない時期もエアコン服を使用可能に!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
セット内容アイロン接着式円形マジックテープ2枚・円形マジックカバー2枚
お手持ちのウェアを空調エアコン服にできる!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
空調エアコンシリーズの使い切り不織布ベストタイプ
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
サイズフリー
混率(%)不織布SF
セット内容服のみ
タイプ不織布ベスト
胸囲(cm)122
着丈(cm)65
1セット(10着)
¥9,290
税込¥10,219
4日以内出荷
お手持ちのウェアを空調エアコン服にできる!従来のキットに比べより仕上がりがキレイに!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
セット内容ワッペン×2枚、穴開け用型紙ファン×2個、リチウムイオンバッテリー、ケーブル、充電器
寸法(mm)ポケット:(約)125×155、ループ:(約)30×110
直径(Φmm)ワッペン穴部分:90
外径(Φmm)ワッペン:140
お手持ちのウェアを空調エアコン服にできる!従来のキットに比べより仕上がりがキレイに!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
セット内容ワッペン×2枚、穴開け用型紙ファン×2個、リチウムイオンバッテリー、ケーブル、充電器
厚さ(mm)ファン:43
直径(Φmm)穴部分:90、ファン:103
外径(Φmm)穴部分:140
XYLI FRIEZE X(キシリフリーズクロス)は、冷感を感じる成分を加工した繊維で作った『着るだけで涼しい』『涼しさが長時間続く』新感覚テクノロジーインナーです。速乾繊維で汗がたまらず爽快感が長持ちするキシリフリーズクロスは空調ウェアのインナーにも最適です。”冷たさが持続する”ことに注力して従来品を改良。従来の汗に反応し冷たくなるキシリトール成分に加え、肌表面の冷感神経を刺激して冷たさを長持ちさせるメントール成分を繊維に加工しています。水分に触れると周囲の温度を奪う「吸熱反応」の性質があるキシリトールにより、汗をかくほど肌に冷感を与え、メントールが肌表面の冷たさを感じる神経を刺激することで、冷感を感じさせます。普段着・通常の作業着の他、空調エアコン服のインナーとして使用することで、循環する風により汗に反応するキシリトールのひんやり感を感じやすくし、汗を乾かすサポートにもなるため、気化冷却効果も底上げしてくれます。肌へのダメージになるUVをカット。日焼けを防ぐ他、日光の熱も遮ります。伸縮性の高い生地で体にぴったりフィット。どのような体系の方にもお使いいただきやすくなっています。
用途インナー、UV対策、土木、建築、工場、塗装、イベントスタッフ、レジャー、スポーツ、アウトドア、暑熱環境下の熱中症対策に
材質ポリエステル・ポリウレタン
色ブラック
作業服 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。