カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 安全保護具・作業服・安全靴
      • 作業服
        • ワーキングウェア(789)
        • 空調・水冷ウェア(235)
        • シャツ・インナー(29)
        • オフィスウェア(78)
        • 飲食・食品工業用ウェア(30)
        • エプロン(218)
        • クリーンルーム用ウェア(9)
        • 防護服・保護服・特殊服(132)
        • レインウェア・ヤッケ(189)
        • バッグ・キャップ(182)
        • 服飾小物(17)
絞り込み
サイズ
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

作業服 :「撥水」の検索結果

作業服はつなぎや保護服、エプロンなどあらゆる作業現場で汚れを防止するために着用する服です。ポリプロピレン製の作業服つなぎなど使い捨てのものは、清掃作業や吹き付け作業時に利用されています。他にもポリエステル製やナイロン製などの撥水性の高い素材や通気性の良い綿のつなぎ、ブルゾンなどさまざまな種類が充実。キャップや腕カバーなどを併用することで、さらに防護性をアップさせることができます。厳寒期の屋外での作業はフード付きのものや裏地付きのものを選ぶと良いでしょう。また作業服の中でも容易に着用できるエプロンは現場作業だけでなく事務作業での利用もおすすめです。

名入れ作業服 作業服に会社名・お名前を刺繍。 詳しくはこちら
ご利用ガイド
関連キーワード
  • 撥水コート
  • 撥水ヤッケ
  • 撥水 つなぎ
1,908件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レインスーツ 高機能 モノタロウレインスーツ 高機能モノタロウ(48件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
防水性、撥水性、透湿性に富んだ、耐水圧および透湿度共に高い機能を持ったレインスーツです。 上下共に裏メッシュ付きなので、脱ぎ履きしやすく快適な着心地です。 前立て下側には、水返しを付けていますので、雨の進入を防いでくれます。 ジャケットは両サイドにフタ付きの大き目ポケットを採用。ポケットフタには視認性を高める反射材を付けております。 ジャケット裾には、裾幅調整用のストッパー付コードを採用、パンツ裾は裾幅調節機能付き。 透明ツバ付の着脱可能なフード付き。
耐水圧(mmH2O)10000透湿度(g/m2)3000
ヤッケパンツ上下セット おたふく手袋ヤッケパンツ上下セットおたふく手袋(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
ブラック材質ポリエステル100%仕様撥水加工
ナイロンヤッケ モノタロウナイロンヤッケモノタロウ(43件のレビュー)
549税込604
1着
当日出荷
頭の上から被るヤッケタイプ。 ナイロン製の表面に撥水加工を施していますので、ちょっとした雨や風、泥除けとしてお使いいただけます。別売のナイロンパンツとセットで着用いただけます。 紐による調節可能なフードと胸の真ん中に便利なファスナー付きポケットが付いています。 袖口はゴム入りなので作業がし易くなっています。
材質ナイロン100%
PE使い捨てシューズカバー TRUSCOPE使い捨てシューズカバーTRUSCO(13件のレビュー)
2,398税込2,638
1袋(50足)
当日出荷
防水タイプのシューズカバーですので水の浸入を防ぎます。
用途作業現場などへの汚れの侵入防止。材質ポリエチレン(PE)仕様防水仕様高さ(mm)15区分使い捨て質量(g)400タイプショート長さ(cm)15適合サイズ(cm)22.5~27.5特性防水
ナイロンパンツ モノタロウナイロンパンツモノタロウ(63件のレビュー)
369税込406特価
1本
当日出荷
ナイロン製の表面に撥水加工を施したパンツになります。別売のナイロンヤッケとセットで着用いただけます。 風や泥除けとしてご使用いただけます。
材質ナイロン100%
ヤッケ上下セット 90 KITA(喜多)ヤッケ上下セット 90KITA(喜多)(15件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷から3日以内出荷
お得用のヤッケ上下セットです。防風撥水加工で冷たい風や寒さから体をガード! 肩や腕が動かしやすい、ラグラン袖を採用!ちょっとした小物入れに便利な、ファスナー付胸ポケット。 フード部分はファスナー&しぼりヒモ、裾部分はしぼりヒモで上と下からの風の侵入をブロック! 手首ゴム採用で、小さなゴミや風を防ぎます! ウエストゴムでゆったり履きやすい!後ろ右部分にポケット付。
クリアバッグ TRUSCOクリアバッグTRUSCO(3件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
中身が一目で確認できます。 水に濡れても丈夫なバッグです。 中のポケットにスマートフォンを入れて、外から操作可能です。
用途店内用バッグや工場見学などのバッグとして。水に濡れてしまいそうなシーンに最適です。社内用バッグとして。工場見学などのバックとして材質PVC厚さ(mm)0.32クリア機能耐水性縦(mm)275マチ(mm)95
やっぱこれヤッケポリエステル上下 FUKUTOKU(福徳産業)やっぱこれヤッケポリエステル上下FUKUTOKU(福徳産業)(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1着
当日出荷
高品質な上下セットの定番ヤッケ。右側には使いやすいチャック付サイドポケット。 薄手で軽量、防風、簡易防寒としてもお使いいただけます。撥水加工。
材質ポリエステル100% 撥水コーティング加工
エントラントレインコート カジメイクエントラントレインコートカジメイク(15件のレビュー)
6,598税込7,258
1着
当日出荷から6日以内出荷
スクーターや自転車に乗る人に最適な防水性と通気性を兼ね備えたエントラントレインコート。東レ・エントラントを素材に使用し、各部には防水性を高めるディテールを配しました。エントラントは、防水性・撥水性・透湿性に優れています。衣類内のムレを外へ逃がす高機能素材です。自転車やスクーターの運転時に必要な動きをスムーズにする高機能モデル。足の運動性を確保するため、内側に三角布を装備。脇三角マチにより自転車・スクーター乗車時の足の動きにゆとりを持たせます。後ろにはムレを緩和するベンチレーション、夜間の視認性を確保する反射テープを装備。上半身裏地はメッシュで、ベタツキ感を緩和。自転車、スクーター通勤に最適の1着です。
用途スクーターやバイク、自転車での雨の日の通勤や作業、配達などに耐水圧(mmH2O)10000透湿度(g/m2)10000セット内容レインコート混率(%)(表地)ナイロン100(PUコーティング)、(裏地)ポリエステル100(メッシュ)
AZ CLEAN 1803 防水シューズカバー アゼアスAZ CLEAN 1803 防水シューズカバーアゼアス(12件のレビュー)
1,988税込2,187
1箱(50足)
当日出荷
防水性に優れた短靴型のシューズカバーです。
用途衛生用品サイズフリー仕様短靴型/履き口ゴム入/靴底マチあり/靴底寸法:約34cmトラスコ品番819-8881種別シューズカバー材質塩化ポリエチレン区分使い捨て機能防水底面の全長(cm)約34RoHS指令(10物質対応)対応縫い目形式内縫い
防水腕カバー A-300 カジメイク防水腕カバー A-300カジメイク(10件のレビュー)
669税込736
1双
当日出荷
PVCラミネート+シームテープ処理 はっ水加工 防水加工
用途雨の日に。雪の日に。洗車などの水仕事に。ガーデニングや農作業に。アウトドアやレジャーに。サイズフリー特性はっ水加工・防水加工
ポリエステルパンツ カジメイクポリエステルパンツカジメイク(29件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷から5日以内出荷
ポリエステルヤッケとセットで着用できるパンツ。素材は汚れが付きにくいポリエステル100%に撥水加工。
混率(%)ポリエステル100
カーゴパンツ バートルカーゴパンツバートル
3,998税込4,398
1枚
5日以内出荷から11日以内出荷
上下左右の4方向に自在に伸縮する4WAYストレッチダブルクロスを用い、ストレスフリーな着用感を追求撥水性と保温性を兼備しつつ、軽量なので軽やかな着用感を約束スポーティなルックスを印象付ける細身なテーパードシルエット仕様優れた帯電防止性を備えるJIS T8118適合プロダクトオールシーズンでの着用に対応可能なマットな質感と適度な肉厚感男女ユニセックスの着用に対応する汎用性のあるサイズ&シルエット
種別カーゴパンツ混率(%)複合繊維(ポリエステル)80、ポリエステル20股下(cm)80機能制電ケア、ストレッチ、形態安定、撥水/防汚素材ウルトラライト4WAYストレッチクロス(伸長率20%)、制電ケア設計、耐久撥水防汚加工グリーンマーク認定
拡張式 キャリーケース TSAロック 軽量 車輪ロック YAMAZEN(山善)拡張式 キャリーケース TSAロック 軽量 車輪ロックYAMAZEN(山善)
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
グリップハンドル4箇所付き。荷物の積み下ろしや移動に便利荷室が3cm拡張するので収納容量が最大14%アップジッパーは防爆式で刃物などが通りにくく防犯性が高いTSAロック機能キャスターは付属の工具で交換が可能。予備車輪1個付きキャスター2輪に車輪固定用ストッパー付き。電車内で揺れても安心ですハンドル高さ調節可能(Sサイズは3段階、Mサイズ・Lサイズは2段階)拡張部の布は撥水加工
用途スーツケース、キャリーケースとして。ビジネス 修学旅行 海外旅行 国内旅行 キャリーバッグ 軽量 ブラック 42L 74L 114L材質ABS、PC機能グリップハンドル4箇所付き。荷物の積み下ろしや移動に便利、荷室が3cm拡張するので収納容量が最大14%アップ、ジッパーは防爆式で刃物などが通りにくく防犯性が高い、TSAロック機能、キャスターは付属の工具で交換が可能。予備車輪1個付き、キャスター2輪に車輪固定用ストッパー付き。電車内で揺れても安心です、ハンドル高さ調節可能(Sサイズは3段階、Mサイズ・Lサイズは2段階)、拡張部の布は撥水加工
B-1400 ストレッチレインスーツ 弘進ゴムB-1400 ストレッチレインスーツ弘進ゴム
3,898税込4,288
1着
当日出荷から4日以内出荷
軽さ・肌触り+動きやすいストレッチの機能!耐水圧10,000mmH2O以上、縫い目には防水テープ加工で大雨に対応できる防水性。ストレッチ素材の伸縮性と、透湿度10,000/m2・24h以上で快適な着心地のレインウェアです。ヘルメット対応フードで現場作業から自転車のお供にも最適。釣りやキャンプ、フェスなどレジャーでもご使用できます。
用途アウトドア、釣り、自転車乗車時、配送業、キャンプ、農作業などセット内容上下材質ポリエステル100%/TPUラミネート(撥水)機能上着:ストレッチ伸縮素材、ヘルメット対応フード、フロント止水ファスナー、両サイドポケット パンツ:ウエストゴム仕様、左右裾調整ボタン付き耐水圧(mmH2O)10000透湿度(g/m2)10000
ナイロンパンツ カジメイクナイロンパンツカジメイク(30件のレビュー)
818税込900
1本
当日出荷から5日以内出荷
ナイロンヤッケとセットで着用できるパンツ。素材は汚れが付きにくいナイロン100%に撥水加工。 パンツのウエストは総ゴム。
混率(%)ナイロン100%(樹脂コーティング加工)生地タフタ
ヤッケズボン 20 KITA(喜多)ヤッケズボン 20KITA(喜多)(4件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷から3日以内出荷
ウエストゴムでゆったり履きやすい! 後ろ右部分にポケット付。 防風撥水加工で冷たい風や寒さから体をガード!
VILEA ブルゾン 7600 村上被服VILEA ブルゾン 7600村上被服
3,598税込3,958
1着
4日以内出荷から5日以内出荷
防風性に高く、軽量で柔らかい
種別長袖ブルゾン機能UVカット、高密度リップ、吸汗速乾、防風、撥水加工混率(%)ポリエステル100仕様左袖シリコンロゴ、脇ポケットロゴネーム、襟ジャージ、裾ゴム、背メッシュ
ハーフジップハイネックヤッケ(ヤッケプラス) フードなしタイプ KITA(喜多)ハーフジップハイネックヤッケ(ヤッケプラス) フードなしタイプKITA(喜多)(8件のレビュー)
999税込1,099
1着
当日出荷から3日以内出荷
「フードなし」のハーフジップヤッケ(ハイネック)です。 左手部分に小物収納に便利なファスナー付ポケットを配置しています。 肩や腕が動かしやすい、ラグラン袖を採用! 手首と腰部分にタイピングゴム採用で、小さなゴミや風の侵入をブロック! 防風・撥水加工で冷たい風や寒さから体をガード!
材質ポリエステル機能撥水加工
防水素材バッグZAT リュックタイプ モリト防水素材バッグZAT リュックタイプモリト(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
放水素材の無縫製バック 季節を問わず、ワークユースからタウンユースはもちろん、フィットネススポーツ用バックとしても最適。 放水素材だから水分や空気を通さないので濡らしたくない物、汗や汚れた衣類、スポーツギアを持ち歩く時にオススメです。
特性無縫製構造、防水質量(g)約850(内シャオルダーベルト200)容量(L)約24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×460×200(閉口時の測定値)機能無縫製構造、防水素材、丸洗いOK、着脱ショルダーベルト
防水・透湿腕カバー 勝星産業防水・透湿腕カバー勝星産業(2件のレビュー)
459税込505
1双
当日出荷
防水加工。 透湿生地なので着用中のムレを軽減。
用途農作業、土木作業、造園作業、水回りの作業 等サイズフリー混率(%)ナイロン(裏地:ポリウレタンコーティング)特性防水、透湿
アクティブバックパック TAIGASHOJI(大河商事)アクティブバックパックTAIGASHOJI(大河商事)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
通勤・通学からアウトドアまで、どんなシーンでも使いやすいアクティブリュック。軽量×撥水×収納力で、頼れる一品です。約850gの軽量設計。毎日の持ち運びがラクに。A4~15インチPC対応。書類もガジェットもすっきり収まる。9つの多彩な収納ポケットで、荷物の整理がしやすい。ターポリン素材+防水ファスナーで、雨や汚れに強い構造。チェストベルト・サイドベルト・背面メッシュで快適性◎。夜道でも安心の反射板付き。底面は持ち上げ仕様で、直置きでも傷みにくい。【どんなライフスタイルにもフィット】通勤・通学からアウトドアまで、幅広く対応できる万能バックパック。スーツにも制服にも馴染むシンプルデザインで、年齢・性別問わず使いやすい仕様です。容量はたっぷり30L。見た目はすっきり、毎日のコーデを邪魔しません。
用途通勤・通学、アウトドア、防災、スポーツブラック質量(g)約850容量(L)約30収納数9ポケット寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約32×20×48素材ターポリン/ポリエステル
裾ゴム入り ヤッケズボン 1003 KITA(喜多)裾ゴム入り ヤッケズボン 1003KITA(喜多)(16件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷
足首部分に裾ゴム採用で、風やほこりの侵入を防ぎます! 前開きファスナー(ボタン付) & ウエストゴムでゆったり履きやすい! 後ろ右部分にポケット付。 防風撥水加工で冷たい風や寒さから体をガード!
混率(%)ポリエステル100%
空調冷風服セット(ベストタイプウェア&36vバッテリーファン付き) COVELL(コベル)空調冷風服セット(ベストタイプウェア&36vバッテリーファン付き)COVELL(コベル)
14,980税込16,478
1セット
4日以内出荷
COVELL(コベル)空調冷風服、バッテリー、ファンセットです。【空調冷風服について】生地に航空用チタンシルバーコーティングを採用することで、有害な紫外線から保護(UPF50+日焼け止め)し、直射日光を防ぎ、爽快感が50%向上し、快適な感触をもたらし、圧倒的な涼しさを実現します。作業中の体温上昇を抑制し、屋外作業を快適に行うことができます。特許取得済みの風量調整口があり、ボタンで簡単に取り付けることができます。ボタンを留めることで新たに風の通り道ができ、空気流れる量が増え、涼しさ増大!!ベストは袖がないので体を自由に動かしやすく、脇から風が抜けにくいので首周りにダイレクトで風が当たりやすい構造です。腕部分は風による膨らみもない為、作業効率アップ。もちろん生地の破損率も減ります。【バッテリーについて】20000mahの大容量。1v調整はそのままに5%のサイズダウンを実現。バッテリーのサイズは小さく、120L/sと業界最大級の風量に。29段階の出力調整(12V/17V/24V/30V、8V-36V)。テスラ社の電気自動車で採用されているものと同型の21700バッテリーを使用し、耐久性の向上を可能に。約2.8時間の急速充電に対応しわずかな時間でチャージできます。取外し可能なクリップ付きでベルトにかけることもできバッテリーの重さも気になりません。バッテリーを覆うケースは難燃素材(UL94)を使用しております。PSE認証済み。【ファンについて】IP45耐水・防塵・高性能ダブルボールベアリングモーター。IP45耐水防塵国際認証を取得し、1mm以上の塵埃がモーター内に侵入するのを防ぎ、寿命が延びます。36V超高出力のバッテリーとの組み合わせで、爽快感が上昇し、高い作業効率!ファンにはICチップが組み込まれており、日本製純銅ブラシレスDCモーターを保護しています。ファンの風を遮らず、毎秒の外気を取りこむ高性能ファン。風量最大秒速120L。ダブルローラー追加、回転速度が速くて超高速運転を実現します。ターボブレード設計、大風量、低エネルギー消費、長寿命。風量はメーカー基準で測定した結果です。ご使用時の目安としてお使いください。8V~36Vまで1段階ずつの調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。ファンブレードは水道水で洗い流す事ができ、ファンの上の塵埃を簡単に清掃できます。粉塵の多い環境でも安心して使用できます。ファンの内径は9cmとなりサイズの合うものであれば他社のウェアでも取り付けが可能です。※すべての他社製品に適合する保証はございません。
用途COVELL(コベル)空調冷風服は熱中症対策にオススメの製品です。屋外での現場作業に加え、工場や倉庫の屋内作業での仕事着から、キャンプ・釣り・農作業(ガーデニング)、スポーツ観戦、ゴルフ等のレジャー、屋外イベント等、趣味にご利用する方にも重宝されています。付属品バッテリー:ACアダプター、ファン:ファンケーブルセット内容空調冷風服×1着、バッテリー×1個、ファン×2個、バッテリー充電用ACアダプター×1本、ファン接続ケーブル×1本、取扱説明書、保証書×1式材質ポリエステル100%(撥水加工、UVカット、チタンコーティング)寸法(mm)バッテリー本体:115×80×30、ファン本体:36×90×9質量(g)1010、バッテリー:420、ファン:125バッテリー73Wh 5000mah/14.6v〈20000mah/3.65V〉保証期間メーカー:お買い上げより1年間 ※お客様責任による破損や故障は対象外となります充電時間(時間)バッテリー:約2.8(付属充電器)最大風量(L/sec)バッテリー(36V):120取扱説明書(9.94MB)
MG005 ゴアテックス 2L レインジャケット MAEGAKI(前垣)MG005 ゴアテックス 2L レインジャケットMAEGAKI(前垣)
15,980税込17,578
1着
4日以内出荷
ゴアテックスファブリックスの採用により最高レベルの防水性・透湿性・撥水性・防風性・洗濯耐久性を実現。軽作業やデリバリーなどの仕事着としてもおすすめです。生地は2レイヤーを採用し、軽量かつ着心地も軽やかです。フロントファスナーにはYKKのQuickFree(R)を採用。左右に引っ張るだけでも簡単に開けることが出来ます。フード未使用時には丸めることによってスタンドカラー仕様になります。ロゴは蓄光反射になっており、夜間時に視認性を向上します。パンツは別売りのMG006 ゴアテックス 2L レインパンツと合わせることでセットアップになります。
用途軽作業、デリバリーセット内容ジャケットのみ質量(g)約510(Lサイズ基準)混率(%)表:ポリエステル 100(ePTFEラミネート)、裏:ポリエステルメッシュ機能防水、透湿、防風 、洗濯機OK耐水圧(mmH2O)30000以上透湿性(g/m2・24hr以上)15000以上
ゆったり防水レインコート カーキ アイメディアゆったり防水レインコート カーキアイメディア(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
「ゆったり防水レインコート」に、大きめサイズが登場。 大柄な方がリュックを背負ってもゆったり着られる! 雨がしみにくい防水加工&水をはじきやすい撥水加工。 透明ツバ付きだから顔が濡れにくく視界が広く保てます。 急な雨でも、サッと着ておしゃれに快適!収納ポーチ付き。
材質本体・収納ポーチ:ポリエステル100%、透明部分:EVA樹脂カーキサイズビッグサイズ質量(g)約345身長(cm)165~175着丈(cm)約110機能撥水(水をはじきやすい)バスト(cm)93~122裄丈(cm)約88
前開きヤッケ カジメイク前開きヤッケカジメイク(32件のレビュー)
1,398税込1,538
1着
当日出荷から5日以内出荷
作業中の泥・風・汚れから体をガード。 素材は汚れが付きにくいナイロン100%に撥水加工。 前ファスナー開きのデザインなので着脱が容易。
混率(%)ナイロン100%(樹脂コーティング加工)生地タフタ
防水レインハット(半透明タイプ) ヤマショウ防水レインハット(半透明タイプ)ヤマショウ(3件のレビュー)
899税込989
1個
5日以内出荷
急な雨にも携帯しやすい防水レインハット。半透明タイプなので視界も良好。
用途農作業、園芸、ガーデニングなどに。仕様男女兼用材質ナイロン100%寸法(mm)310×310×140ネイビー機能防水
マイクロリップストップ スタッフ ジャケット(一重) ユナイテッドアスレマイクロリップストップ スタッフ ジャケット(一重)ユナイテッドアスレ
2,698税込2,968
1枚
5日以内出荷から7日以内出荷
豊富なカラバリとコスパが魅力のソフトシェル スタンドジャケットオールマイティーに使える万能ジャケット。シャカシャカとこすれる音が少ないソフトな風合いで、静かなセミナーやイベントのスタッフジャケットとしても最適です。適度な通気性と撥水性があり、豊富なカラーバリエーションと高いコストパフォーマンスが魅力。
種別ジャケット混率(%)ポリエステル100機能撥水、防風
前開きヤッケ 80 KITA(喜多)前開きヤッケ 80KITA(喜多)(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1着
当日出荷
前開きファスナータイプのヤッケです。 肩や腕が動かしやすい、ラグラン袖を採用! 両サイド左右に、ホコリを防ぐフラップ付のポケット。 フードと裾部分のしぼりヒモで風の侵入をブロック! 手首ゴム採用で、小さなゴミや風を防ぎます! 防風撥水加工で冷たい風や寒さから体をガード!
ネイビー材質ポリエステル混率(%)ポリエステル100%
前開き上下組ヤッケ ケイワーク前開き上下組ヤッケケイワーク(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1組
当日出荷
フルジップタイプの上下組ヤッケです。 作業に最適な大型サイドポケット付き。 撥水コーティング加工で急な小雨時も安心。 完全防水ではありません。
ブラック材質ポリエステル100%、撥水コーティング加工、裏アクリルコーティング加工
ディスポコート アズワンディスポコートアズワン(5件のレビュー)
525税込578
1枚
当日出荷
PP素材のため撥水性に優れ、汚れをシャットアウトします。 前面にファスナーがついていますので、着脱も容易に行えます。
材質PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布
センシア 透湿アームカバー WAKOセンシア 透湿アームカバーWAKO(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1双
当日出荷
透湿防水素材を採用しています。ムレにくく、かつ防水機能の優れたアームカバーです。
材質ポリエステルサイズフリー全長(cm)40特性透湿、防水
耐油ウレタン腕カバー TOWA(東和コーポレーション)耐油ウレタン腕カバーTOWA(東和コーポレーション)(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1双
当日出荷
しなやかなポリウレタンとナイロンの2重構造の腕カバーです。天然ゴム、塩化ビニールなどの腕カバーに比べて耐油性に優れ、鉱物油、油類などによる硬化、軟化が少ない腕カバーです。袖口がゴムバンド付きなので、作業中の脱げ落ち、ずり落ちを防ぎます。食品衛生法に基づく、食品・添加物などの規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合しています。
用途ブロイラー工場、食肉工場、食品加工などに。サイズフリー厚さ(mm)約0.6質量(g)50規格食品衛生法適合幅(cm)18.5機能耐油・防水性、伸縮性全長(cm)38材質(裏)ナイロン材質(表)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
防水防寒ブルゾン 桑和防水防寒ブルゾン桑和(20件のレビュー)
7,598税込8,358
1着
翌々日出荷から3日以内出荷
保温性に優れたアルミメッシュを裏地に使用した、防水防寒ブルゾンです。袖口はマジックテープで調整可能。取り外し可能なフードを装備。手帳もスッポリはいる、便利な内側ポケット。
種別長袖ブルゾン混率(%)表:ポリエステル100裏:ポリエステル100(アルミメッシュキルト)機能防水、防寒耐水圧(mm)3000
防水ビニール腕カバー A-100 カジメイク防水ビニール腕カバー A-100カジメイク(7件のレビュー)
288税込317
1双
当日出荷
手軽なビニール素材 防水加工
用途雨の日に。雪の日に。洗車などの水仕事に。ガーデニングや農作業に。サイズフリー特性防水加工材質ポリ塩化ビニル100全長(cm)約39
プロテクティブズボン C-Ⅱエントリー ハスクバーナプロテクティブズボン C-Ⅱエントリーハスクバーナ
11,980税込13,178
1着
4日以内出荷から8日以内出荷
厚生労働省ガイドライン適合品。時折行うアウトドア作業に理想的です。ユーザーに配慮して設計され、ユーザーがハスクバーナに求める品質と信頼性を提供します。高品質の素材とスマートなデザイン、信頼性の高い認可済みの防護性と快適性を特徴とし、作業を行うのに必要な信頼性を提供します。
仕様プロテクション(M/S)20機能補強部位:なし、動きやすさ:ふつう、フィット感:ストレート、通気性:○、撥水加工:撥水加工なし
マイクロホールキャップタレ付き 6570 FORECASTマイクロホールキャップタレ付き 6570FORECAST(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
レーザーカットした小さな穴により、通気性が良く、不快な頭の蒸れを軽減します。直射日光をカットする取り外し可能なタレ付き。首の日よけに最適です。ビン皮裏の消臭テープが、気になる臭いを軽減します。はっ水加工、UVカットの素材を使用しています。
サイズF(フリー)混率(%)ナイロン100機能通気性、消臭、撥水、UVカット頭囲(cm)57~60
ウインドブレーカー 32130 クロダルマウインドブレーカー 32130クロダルマ(3件のレビュー)
4,698税込5,168
1着
6日以内出荷
サラッと快適な着心地のドビー生地、胸の反射リフレクターや腕裏の反射パイピング採用で、夜間のイベント等での安全性にも配慮致しました。
機能両袖裏反射パイピング・ドローコード・裏地メッシュ(背プリント可)・袖口ストレッチテープ・背当総メッシュ&衿ファスナーガード付・右胸ポケット反射リフレクター付・左内ペン差し・撥水・反射素材・ラグランスリーブ素材表:ドビー、裏:総裏メッシュ混率(%)ポリエステル100種別ウインドブレーカー材質ファスナー:樹脂
空調冷風服セット(半袖タイプウェア&36vバッテリーファン付き) COVELL(コベル)空調冷風服セット(半袖タイプウェア&36vバッテリーファン付き)COVELL(コベル)
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷
COVELL(コベル)空調冷風服、バッテリー、ファンセットです。【空調冷風服について】生地に航空用チタンシルバーコーティングを採用することで、有害な紫外線から保護(UPF50+日焼け止め)し、直射日光を防ぎ、爽快感が50%向上し、快適な感触をもたらし、圧倒的な涼しさを実現します。作業中の体温上昇を抑制し、屋外作業を快適に行うことができます。特許取得済みの風量調整口があり、ボタンで簡単に取り付けることができます。ボタンを留めることで新たに風の通り道ができ、空気流れる量が増え、涼しさ増大!!半袖は脇の締め付けがないので腕周りの通気性が良く、特に脇の下や腕全体に風が行き渡りやすいです。袖があることで、屋外での作業時にも腕が直接日光に晒されることが少なくなり、軽作業の際に服が邪魔になりにくいです。【バッテリーについて】20000mahの大容量。1v調整はそのままに5%のサイズダウンを実現。バッテリーのサイズは小さく、120L/sと業界最大級の風量に。29段階の出力調整(12V/17V/24V/30V、8V-36V)。テスラ社の電気自動車で採用されているものと同型の21700バッテリーを使用し、耐久性の向上を可能に。約2.8時間の急速充電に対応しわずかな時間でチャージできます。取外し可能なクリップ付きでベルトにかけることもできバッテリーの重さも気になりません。バッテリーを覆うケースは難燃素材(UL94)を使用しております。PSE認証済み。【ファンについて】IP45耐水・防塵・高性能ダブルボールベアリングモーター。IP45耐水防塵国際認証を取得し、1mm以上の塵埃がモーター内に侵入するのを防ぎ、寿命が延びます。36V超高出力のバッテリーとの組み合わせで、爽快感が上昇し、高い作業効率!ファンにはICチップが組み込まれており、日本製純銅ブラシレスDCモーターを保護しています。ファンの風を遮らず、毎秒の外気を取りこむ高性能ファン。風量最大秒速120L。ダブルローラー追加、回転速度が速くて超高速運転を実現します。ターボブレード設計、大風量、低エネルギー消費、長寿命。風量はメーカー基準で測定した結果です。ご使用時の目安としてお使いください。8V~36Vまで1段階ずつの調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。ファンブレードは水道水で洗い流す事ができ、ファンの上の塵埃を簡単に清掃できます。粉塵の多い環境でも安心して使用できます。ファンの内径は9cmとなりサイズの合うものであれば他社のウェアでも取り付けが可能です。※すべての他社製品に適合する保証はございません。
用途COVELL(コベル)空調冷風服は熱中症対策にオススメの製品です。屋外での現場作業に加え、工場や倉庫の屋内作業での仕事着から、キャンプ・釣り・農作業(ガーデニング)、スポーツ観戦、ゴルフ等のレジャー、屋外イベント等、趣味にご利用する方にも重宝されています。付属品バッテリー:ACアダプター、ファン:ファンケーブルセット内容空調冷風服×1着、バッテリー×1個、ファン×2個、バッテリー充電用ACアダプター×1本、ファン接続ケーブル×1本、取扱説明書、保証書×1式材質ポリエステル100%(撥水加工、UVカット、チタンコーティング)寸法(mm)バッテリー本体:115×80×30、ファン本体:36×90×9質量(g)1020、バッテリー:420、ファン:125バッテリー73Wh 5000mah/14.6v〈20000mah/3.65V〉保証期間メーカー:お買い上げより1年間 ※お客様責任による破損や故障は対象外となります充電時間(時間)バッテリー:約2.8(付属充電器)最大風量(L/sec)バッテリー(36V):120取扱説明書(9.94MB)
...

安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります

作業服