作業服 :「油汚れ作業着」の検索結果

作業服はつなぎや保護服、エプロンなどあらゆる作業現場で汚れを防止するために着用する服です。ポリプロピレン製の作業服つなぎなど使い捨てのものは、清掃作業や吹き付け作業時に利用されています。他にもポリエステル製やナイロン製などの撥水性の高い素材や通気性の良い綿のつなぎ、ブルゾンなどさまざまな種類が充実。キャップや腕カバーなどを併用することで、さらに防護性をアップさせることができます。厳寒期の屋外での作業はフード付きのものや裏地付きのものを選ぶと良いでしょう。また作業服の中でも容易に着用できるエプロンは現場作業だけでなく事務作業での利用もおすすめです。


作業服名入れ・裾上げ
2025年8月1日以降は、WEBからの注文のみになります。
ご注文前にお読みください
  • お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
  • 同じブランドでもシリーズごとによって色合いは異なります。
  • 名入れ・裾上げ、プリント後の商品の返品は、お受けできません。
  • お問合せはこちら
  • お問合せフォーム
  • チャットサポート

ご利用ガイド
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジーベックブルゾン 2100
ストレッチ素材+撥水・形態安定加工 伸縮性に優れたストレッチサージを使用し、形態安定加工に撥水撥油加工を加えて、油や汚れに強いお手入れ簡単作業服。 汚れに強く伸縮性に優れるとともに、帯電防止作業服でもある、土木・建築や運送、工場と幅広い職場に対応します。 伸縮性に優れた丈夫な素材。 手帳などの小物を収納できる内ポケット付きで収納力アップ。 激しい動きにもスムーズに対応するプリーツロン付きです。 撥油加工を施しているので雨や汚れた水、油をはじきます。、
混率(%)ポリエステル65・綿35 種別ブルゾン 素材ストレッチサージ 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14.5×17.5
1着
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ストレッチ素材+撥水・形態安定加工 伸縮性に優れたストレッチサージを使用し、形態安定加工に撥水撥油加工を加えて、油や汚れに強いお手入れ簡単作業服。 汚れに強く伸縮性に優れるとともに、帯電防止作業服でもある、土木・建築や運送、工場と幅広い職場に対応します。 伸縮性に優れた丈夫な素材。 撥油加工を施しているので雨や汚れた水、油をはじきます。、
混率(%)ポリエステル65・綿35 種別ズボン 素材ストレッチサージ
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

動きやすい伸縮性のある素材を使用したワークブルゾン。 台衿裏には消臭テープが縫い込まれています。 右胸のファスナーポケットには、測量野帳が収納可能。 脇下にはムレを緩和するハトメ穴付き。脇下裏には消臭テープが縫い込まれています。
種別長袖ブルゾン 混率(%)綿70、ポリエステル28、ポリウレタン2 機能ストレッチ・消臭効果 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事 袖丈長袖
1着
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

(背ウエスト・袖口・フード・裾口)ゴム入です。 軽量で通気性に優れています。 簡単な汚れ防止に安価で便利です。
用途工場見学者汚れ防止、機械設置、点検作業、工場内清掃作業 仕様洗濯不可 種別つなぎ 材質ポリプロピレン不織布 構造1層 質量(g/m2)60 機能通気性 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1着ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

液体からの防護に最適! 高い強度性能とバリア性能に優れたカバーオールタイプ。ポリプロピレン スパンボンドに通気性ポリエチレンフィルムをラミネートしたことで、より高いバリア性を実現。 EU地域の基準をクリアした、CEマーキング認定。ヨーロッパでも認められた高い品質で、プロフェッショナルな現場を確実にサポートします。 携帯性に優れたコンパクトな圧縮パック! EU化学防護服規格(PPE指令)カテゴリー3、タイプ5、6に適合。
用途液体防護に。印刷、畜産、塗装関連一般廃棄物取扱いガラス繊維、粉塵粉体取扱い関連食品、清掃作業など 種別つなぎ 材質ポリプロピレンスパンボンド不織布通気性ポリエチレンフィルム 規格EN規格 製法FS製法 構造スパンボンド不織布+通気性ポリエチレンフィルム 保護機能PPE指令カテゴリー3レベル6「スプレー等の軽いしぶき(ミスト)」に限って保護レベル5「粒子」に限って保護
1着
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリプロピレン不織布の防護服で通気性に優れています。プラントメンテナンス向けのエントリーモデルです。
ホワイト 仕様EN規格タイプ5~6適合品(微粒子・ミスト防護用)、使い捨て用 種別つなぎ 材質/仕上ポリプロピレン(PP) 規格EN規格 機能通気性、粉体防護、ミスト防護
1着
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防護服 SMS製 JIS対応 モノタロウ 動画あり
JIS規格に準拠した機能性の高い生地を使用した防護服になります。 SMS製(スパンボンド+メルトブロー+スパンボンド)の防護服で、柔軟性に富み、優れた通気性と良好なバリア性を発揮します。 袖口ゴム入、背ウエストゴム入、フードゴム入、裾口ゴム入でしっかりフィットします。 便利な内ポケット付になります。 通気性が良く、ヒートストレスを緩和します。
用途軽度の粉じん取扱作業、軽い塗装・塗料噴霧作業 種別つなぎ 材質ポリプロピレン不織布(SMS) JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 質量(g/m2)50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1着
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

立体裁断(肩、腕の動きがスムーズなメーカー独自のバンザイカット)で作業性UP。高品質&低価格を実現。
股下(cm)80 種別ワンタックラットズボン シリーズ1480・1490シリーズ 混率(%)ポリエステル65、綿35 機能帯電防止素材 生地T/Cソフトツイル(帯電防止・撥水) 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

PVC素材にナイロン糸をサンド。 抗菌加工された強力防水タイプで水・油などの侵入を防ぎ、また汚れ・シミ等の付着をも軽減します。 紐タイプなので胴回りにあわせて調節できます。
用途水産加工業、食品加工業など油仕事、水仕事などに。 種別前掛 厚さ(mm)0.4 幅(cm)90 混率(%)ポリ塩化ビニール100(基布ナイロン100)
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリプロピレンスパンボンド不織布で簡単な汚れ作業・軽作業に利用できる、軽量で通気性に優れた作業服です。 清潔感のあるカラーバリエーションで作業工程やラインの色分けも可能です。
用途工場見学/機械メンテナンス/工場内の清掃/品質管理時の検査/簡易作業服 仕様フードヒモ入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/左胸・右尻ポケット付 種別つなぎ 材質PP(ポリプロピレン不織布) 区分使い捨て RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットあり 縫い目形式内縫い
1着
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フッ素加工とアクリルコーティングにより、はっ水・防汚性を高めています。 作業中の油・ほこりなどの汚れ、こすれから作業服を守ります。 ナイロン織布(ナイロン420d)で発泡ポリエチレンシートを挟み込んだ材料を使用しています。
用途磨き作業、バリ取り作業などに。 ブラック トラスコ品番352-4647 種別エプロン 材質(表面)ナイロン、(中綿)発泡ポリエチレン 厚さ(mm)1 質量(g)250 幅(cm)66 着丈(cm)85 ひも長(cm)63
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷

動きやすい伸縮性のある素材を使用したワークカーゴパンツ。 右脇ポケットにはコインポケットを装備。ループにはキーホルダーなどを留められるDカン付き。 ウエストを好みのフィット感に調節できる、面ファスナー付きアジャストタブ。 股下裏には消臭テープが縫い込まれています。
職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、農作業 混率(%)綿70、ポリエステル28、ポリウレタン2 種別カーゴパンツ 機能ストレッチ・消臭効果・ウエスト調節
1本
3,498 税込3,848
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

新型防汚加工により、油汚れを防ぎ、汚れがついても落ちやすくなりました。
種別長袖シャツ 混率(%)綿70、ポリエステル30(シーティング) 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)金属
1着
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

グリース油や埃などの汚れから作業着とハーネス安全帯を保護します。
用途ハーネス安全帯の汚れからの保護 仕様フードヒモ、袖口ゴム、裾口ゴム入、両胸・背中スリット付、右尻ポケット付
1着
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丈夫なジーンズ生地を使用しております。 油、ほこりなどの汚れ、また作業中のこすれから作業服を守ります。 袖口がゴム入で着脱が簡単です。
トラスコ品番258-4531 厚さ(mm)0.9 摘要腕貫き 質量(g)150 幅(cm)17 全長(cm)39
1双
2,998 税込3,298
当日出荷

ジーベックスラックス 2120
ストレッチ素材+撥水・形態安定加工 伸縮性に優れたストレッチサージを使用し、形態安定加工に撥水撥油加工を加えて、油や汚れに強いお手入れ簡単作業服。 汚れに強く伸縮性に優れるとともに、帯電防止作業服でもある、土木・建築や運送、工場と幅広い職場に対応します。 伸縮性に優れた丈夫な素材。 撥油加工を施しているので雨や汚れた水、油をはじきます。、
混率(%)ポリエステル65・綿35 種別スラックス 素材ストレッチサージ
1本
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

丈夫なジーンズ生地を使用しています。 油、ほこりなどの汚れ、また作業中のこすれから作業服を守ります。
用途磨き作業、バリ取り作業など 材質綿(ジーンズブルー綿) トラスコ品番258-4549 厚さ(mm)0.9 摘要足カバー 質量(g)230 幅(cm)20 全長(cm)32 耐熱温度(℃)(素材)300
1足
3,898 税込4,288
当日出荷

通常の使い捨て防護服は着火すると燃え広がりますが、同製品は着火しても火元から離れると自己消火するので、難燃作業服と併用頂くことで溶接作業を伴うメンテナンス作業等で効果を発揮します。また耐油性能を有しており、汚れ防止対策も実現します。
1箱(25枚)
56,900 税込62,590
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通常の使い捨て防護服は着火すると燃え広がりますが、同製品は着火しても火元から離れると自己消火するので、難燃作業服と併用頂くことで溶接作業を伴うメンテナンス作業等で効果を発揮します。また耐油性能を有しており、汚れ防止対策も実現します。
材質木材チップ ライトブルー JIS規格JIST8115 2015:タイプ5(浮遊個体粉じん防護用密封服) 目付(g/m2)75 EN規格EN13982-1タイプ5(微粒子保護用密封服)、EN13034 タイプ6(ミスト防護用密封服)、EN1149-5(静電気からの防護)、EN ISO 14116(火炎に対する防護)
1枚
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽い着心地で張りのあるナイロンタッサーを表地に使用しています。超撥水加工をプラスして、屋外作業や油汚れの多い職場でのメンテナンスに優れます。用途:冬のあらゆる作業に。
仕様軽い着心地、超撥水加工、静電気帯電防止作業服、JIS T8122適合商品 材質表:ナイロン100%(ナイロンタッサー)、裏:ナイロン100%、中綿:ポリエステル100% コン 番号コード:861-6428 胸囲(cm)132 肩幅(cm)56 袖丈(cm)65 着丈(cm)70 アズワン品番65-8485-52
1着
17,980 税込19,778
8日以内出荷

『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります