作業服 :「溶けない氷」の検索結果

作業服はつなぎや保護服、エプロンなどあらゆる作業現場で汚れを防止するために着用する服です。ポリプロピレン製の作業服つなぎなど使い捨てのものは、清掃作業や吹き付け作業時に利用されています。他にもポリエステル製やナイロン製などの撥水性の高い素材や通気性の良い綿のつなぎ、ブルゾンなどさまざまな種類が充実。キャップや腕カバーなどを併用することで、さらに防護性をアップさせることができます。厳寒期の屋外での作業はフード付きのものや裏地付きのものを選ぶと良いでしょう。また作業服の中でも容易に着用できるエプロンは現場作業だけでなく事務作業での利用もおすすめです。


作業服名入れ・裾上げ
2025年8月1日以降は、WEBからの注文のみになります。
ご注文前にお読みください
  • お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
  • 同じブランドでもシリーズごとによって色合いは異なります。
  • 名入れ・裾上げ、プリント後の商品の返品は、お受けできません。
  • お問合せはこちら
  • お問合せフォーム
  • チャットサポート

ご利用ガイド
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
酷暑環境でも積極冷却。作業動作を妨げないフィット性を備えたタンク一体型水冷服。真夏の炎天下での業務や、体温調節が効かない環境での作業に最適なワークウェアです。タンクに少量の水(約150mL)と保冷剤を入れバッテリーをONにすると、ベスト内側のホースに冷水が流れ、すぐに冷えを感じることができます。冷水が流れるホースは背中から胸部側面まで走行、広範囲に体を冷やします。バッテリーは1日使用可能。保冷剤を入れ替えるだけで、すぐに冷感が復活し、快適に使用できます。タンク内装は保冷バッグ仕様で保冷剤が長持ち!保冷剤は凍ったペットボトルでも氷でもOK!氷を入れると、凍らせたペットボトルよりも冷感アップ!溶けたペットボトルの中身は飲料としても活用いただけます。かさばらないため、上着や安全帯の下にも着用可能!ベストが体にフィットするため重さを感じにくく、普段の作業動作を妨げません。ファンが無く、動作音がきになりにくい静音設計。ワンサイズで幅広い体系にフィット!サイズ調整が簡単!胸側のアジャスターは高さ調整も可能です。バッテリーは操作しやすい前面収納!バッテリー、ポンプ、ケーブルを取り外してベストの手洗い可能!
用途水冷服。熱中症対策。ウォーキング、ガーデニング、ビーチでのアクティビティ、デリバリー業務、農業、建築現場や屋外での作業時に。 仕様ポンプ出力(V/mA):7.4/150(※最大) セット内容本体、バッテリー、バッテリー充電用ケーブル 材質【ベスト】●ウェア:ポリエステル●タンク:TPU●保冷使用部:アルミ・ポリウレタン●ホース:シリコーンゴム 寸法(mm)バッテリー:95×65×25 サイズフリー 質量(g)本体:約680 バッテリー:約88 電圧(V)バッテリー:3.6 胸囲(cm)約80~130 肩幅(cm)30 着丈(cm)43 バッテリーリチウムイオンバッテリー 流量(mL/min)ポンプ:320-370(※最大) タイマー設定3段階【冷感UPモード(連続作動)】【冷感モード(20秒作動-45秒停止)】【長時間使用モード(20秒作動-1分30秒停止)】 バッテリー容量(mAh)3350 使用時間(時間)【バッテリー(目安)】冷感UPモード:約7、冷感モード:約20、長時間使用モード:約25 前身丈(cm)36 後身丈(cm)47
1セット
27,980 税込30,778
4日以内出荷

『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります