作業服 :「空調服 ハーネス用」の検索結果
作業服はつなぎや保護服、エプロンなどあらゆる作業現場で汚れを防止するために着用する服です。ポリプロピレン製の作業服つなぎなど使い捨てのものは、清掃作業や吹き付け作業時に利用されています。他にもポリエステル製やナイロン製などの撥水性の高い素材や通気性の良い綿のつなぎ、ブルゾンなどさまざまな種類が充実。キャップや腕カバーなどを併用することで、さらに防護性をアップさせることができます。厳寒期の屋外での作業はフード付きのものや裏地付きのものを選ぶと良いでしょう。また作業服の中でも容易に着用できるエプロンは現場作業だけでなく事務作業での利用もおすすめです。

作業服名入れ・裾上げ
- FAX注文書シート
- FAX注文ガイド
- WEBからの注文方法
- 別途、刺繍代が必要です。
- 別途、裾上げ代が必要です。
- パンツの名入れはお受けできません。
2025年8月1日以降は、WEBからの注文のみになります。
ご利用ガイド
面ファスナー縦ポケット。
ファスナー縦ポケット。
フックかけDカン付き(収納可能)。
ドットボタン付きポケット。
ペン差し。
アジャストボタン。
フルハーネス対応(背中取り出し口)。
ファン落下防止メッシュ。
バッテリーポケット。
調整ヒモで空気の抜けを調節。
身頃の膨らみを抑えたシャープなシルエット。
背中からランヤードを出し、取り出し口を絞ります。
ランヤードを使用しない時はファスナー式で簡単に収納できます。
混率(%)ポリエステル100
生地遮熱エアコンテック
胸ポケット左(幅×深さ)(cm)13×18.5
胸ポケット右(幅×深さ)(cm)14.5×18.5
マイナス5度以上の遮熱効果
年々需要が高まっている遮熱効果の高い空調服にベストタイプ、ハーネス対応半袖タイプが登場。
炎天下で長時間作業をされる方にオススメ。
未加工品と比べ衣服内温度にマイナス5度以上の差があり、ヘルメット対応フードは直射日光を防ぎ、ファンからの風はフード内を駆け巡ります。
混率(%)遮熱加工高密度タフタ ポリエステル100
セット内容服のみ
肌触りのいい綿100%の墜落制止用器具(フルハーネス型)装着者対応モデルです。
背中部分からランヤードを取り出せ、胸部分はハーネスに取り付けたフルハーネス対応休止フックを表に出すことが可能です。
用途「暑い職場での作業効率UP」「オフィスでの省エネ」「汗臭・汗疹予防」「熱中症対策」など職場・ご家庭・アウトドアなど様々なシーンで活躍します。
色ダークブルー
セット内容ウェア、休止フックホルダー(2個)
混率(%)コットンブロード(綿100薄生地)、◎面ファスナー
フルハーネス対応の人気スタイリッシュデザイン
材質綿100%、ファスナー/フロント:プラスチック、胸ポケット:金属、ボタン/金属
仕様首調整ゴム、左袖ペン差し、袖口Wボタン、右内側電池ボックスポケット、左内側バッテリーポケット
生地コットンブロード
フルハーネス対応の空調服(R) に使用するフルハーネス休止フックです。
ハーネス部分に取り付けて空調服(R) の表側に出すことができます。
1個
¥409
税込¥450
5日以内出荷
遮断とUVカットで高所作業に最適
フルハーネス対応・上部ファンタイプで腰道具が邪魔にならず涼しさをより感じます。
仕様長袖、3Dエリ、着脱フード(別売)対応、上部ファン仕様、フルハーネス対応
付属品ファン(FAN2200G)、バッテリーケース(LISPCASE)、ケーブル(RD9261)、バッテリー(BTSP1)、充電アダプタ(LIACR)
セット内容セット品
出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
混率(%)ポリエステル100(スーパーチタン加工)
定格容量6500mAh(46.8wh)
連続使用時間(時間)7.2V:約8、6V:約12、5V:約18、3.3V:24以上(FAN2200使用時)
充電時間(時間)約8(LIACRの場合)
遮熱率47%のチタンコーティング生地を使用した、墜落制止用器具(フルハーネス型)に対応の空調服(R) です。直射日光にさらされる屋外でも生地の温度上昇を抑え、快適に作業を行うことができます。動きやすいベストタイプです。
混率(%)ポリエステル100
セット内容服のみ
機能遮熱/チタンコーティング/反射/撥水
腕が動かしやすいベストのフルハーネス対応上部ファンベストタイプ
クイックフリーファスナーを使用し安全に配慮
セット内容ファン(FAN2200G)、バッテリーケース(LISPCASE)、ケーブル(RD9261)、バッテリー(BTSP1)、充電アダプタ(LIACR)
形状ベスト/3Dエリ/脱着フード対応
出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
定格容量6500mAh(46.8wh)
連続使用時間(時間)7.2V:約8、6V:約12、5V:約18、3.3V:24以上(FAN2200使用時)
充電時間(時間)約8(LIACRの場合)
フルハーネス装着時にも空気の道を作る!スペーサーパッド。
種別スペーサーパッド
色ブラック
サイズF
混率(%)ポリエステル100
色番010
1式
¥2,790
税込¥3,069
3日以内出荷
フルハーネス対応(背中取り出し口)。
フックかけDカン付き。
ファン落下防止メッシュ。
背中からランヤードを出し、取り出し口を絞ります。
ランヤードを使用しない時はファスナー式で簡単に収納できます。
混率(%)ポリエステル65、綿35
生地TCペンタスロード
胸ポケット左右(幅×深さ)(cm)13×15
空調服(R) の下に着用すると服と身体の間にスペースができるので、空調服(R) の上からフルハーネス器具を取り付けることが可能です。身頃の前後にスーパースペーサーがあるので、フルハーネス器具の当たりを軽減しながら空気の流通量がキープされます。
色ブラック
サイズF
質量(g)200
胸囲(cm)80~125
混率(%)メッシュ/ポリエステル100、スペーサー/ポリエチレン
肩幅(cm)38
着丈(cm)32.5
1着
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
遮断とUVカットで高所作業に最適
フルハーネス対応・上部ファンタイプで腰道具が邪魔にならず涼しさをより感じます。
仕様長袖、3Dエリ、着脱フード(別売)対応、上部ファン仕様、フルハーネス対応
付属品ファン(FAN2400SPBB)、バッテリーケース(LISPCASE)、ケーブル(RD9261)、バッテリー(BTSP1)、充電アダプタ(LIACR)
セット内容セット品
出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
混率(%)ポリエステル100(スーパーチタン加工)
定格容量6500mAh(46.8Wh)
連続使用時間(時間)7.2V:約4.5、6V:約6、5V:約9、3.3V:約23(FAN2200使用時)
充電時間(時間)約8(LIACRの場合)
ハーネス着用時に役立つフック&ファスナー
風を逃さないように比翼仕立てとなっています。マジックテープでしっかりと固定できます。ジッパーも隠れるので安心です。
袖口にも前面と同じようにマジックテープがあり、腕まで風を送ります。
手元もすっきり、作業も安心。
頭部まで送風が可能
全体を覆うタイプではないので、視界がふさがれることもなく安全です。
メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
混率(%)綿100
混率(%)綿100
生地コットンブロード
材質(ファスナー)フロント:プラスチック、胸ポケット:コイル(引き手 金属)
遮熱率47%のチタンコーティング生地を使用した、墜落制止用器具(フルハーネス型)に対応の空調服(R) です。直射日光にさらされる屋外でも生地の温度上昇を抑え、快適に作業を行うことができます。バイカラーでかっこよく、アクティブなイメージにしました。
混率(%)ポリエステル100、◎面ファスナー
セット内容服のみ
機能遮熱/チタンコーティング/反射/撥水
遮断とUVカットで高所作業に最適
フルハーネス対応・上部ファンタイプで腰道具が邪魔にならず涼しさをより感じます。
仕様長袖、3Dエリ、着脱フード(別売)対応、上部ファン仕様、フルハーネス対応
付属品空調服(R)ワンタッチファン(レッド)(FA01012シリーズ)/空調服(R)バッテリー(BT23231)/空調服(R)バッテリーケース(CA23530)/空調服(R)ケーブル(CB23321)/空調服(R)急速ACアダプター(CG23421)
セット内容セット品
混率(%)ポリエステル100(スーパーチタン加工)
動作時間4.9時間[出力電圧14.4V/ターボモード]、4.4時間[出力電圧11.0V/連続モード]、6.8時間[出力電圧11.0V/ゆらぎモード]、8.5時間[出力電圧8.2V]、17時間[出力電圧6.0V]
モード【ターボモード】14.4Vで5分動作後10.5Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は30分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。【ゆらぎモード】出力電圧11.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え11.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。
最大風量(L/min)76.0[出力電圧14.4V/ターボモード]、62.0[出力電圧11.0V/連続モード]、48.8-62.0[出力電圧11.0V/ゆらぎモード]、48.8[出力電圧8.2V]、36.0[出力電圧6.0V]
透湿性、撥水性に優れたポリエステル製の墜落制止用器具(フルハーネス型)装着者対応モデルです。
背中部分からランヤードを取り出せ、胸部分はハーネスに取り付けたフルハーネス対応休止フックを表に出すことが可能です。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
セット内容服のみ
色シルバー
混率(%)エアコンテック(R) (ポリエステル100)、◎プラスチックドットボタン
機能透湿/撥水/紫外線カット
生地<エアコンテック(R)>空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。
肌触りのいい綿100%の墜落制止用器具(フルハーネス型)装着者対応モデルです。
背中部分からランヤードを取り出せ、胸部分はハーネスに取り付けたフルハーネス対応休止フックを表に出すことが可能です。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
色シルバー
セット内容ウェア、休止フックホルダー(2個)
混率(%)コットンブロード(綿100薄生地)、◎面ファスナー
透湿性、撥水性に優れたポリエステル製の墜落制止用器具(フルハーネス型)装着者対応モデルです。
背中部分からランヤードを取り出せ、胸部分はハーネスに取り付けたフルハーネス対応休止フックを表に出すことが可能です。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
色ダークブルー
セット内容ウェア、休止フックホルダー(2個)
混率(%)エアコンテック(R) (ポリエステル100)、◎プラスチックドットボタン
機能透湿/撥水/紫外線カット
生地<エアコンテック(R)>空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。
油汚れや塗装作業、清掃や機械メンテナンスなど、汚れが気になる現場に最適な不織布製の使い切りタイプ。
墜落制止用器具(フルハーネス型)対応です。
色ホワイト
混率(%)ポリエチレンフィルム、ポリプロピレンスパンボンド
仕様ランヤード用フックカバーが使用可能な両胸スリット
セット内容ウェアのみ
JIS T8118 帯電防止規格適合。
帯電防止素材でつくられた墜落制止用器具(フルハーネス型)装着者対応モデルです。背中部分からランヤードを取り出すことができます。胸部分はハーネスに取り付けたフルハーネス対応休止フックホルダーを表に出すことができます。
混率(%)高密度ブロードポリエステル75・綿 25、◎プラスチックドットボタン
セット内容ウェア、休止フック(2個)
機能帯電防止素材/消臭機能
炎天下の作業においても涼しい風が首筋を通る機能性とデザイン性を両立した半袖タイプ
セット内容ファン(FAN2200G)、バッテリーケース(LISPCASE)、ケーブル(RD9261)、バッテリー(BTSP1)、充電アダプタ(LIACR)
形状半袖/3Dエリ/脱着フード対応
出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
定格容量6500mAh(46.8wh)
連続使用時間(時間)7.2V:約8、6V:約12、5V:約18、3.3V:24以上(FAN2200使用時)
充電時間(時間)約8(LIACRの場合)
炎天下の作業においても涼しい風が首筋を通る機能性とデザイン性を両立した半袖タイプ
セット内容ファン(FAN2200B)、バッテリーケース(LISPCASE)、ケーブル(RD9261)、バッテリー(BTSP1)、充電アダプタ(LIACR)
形状半袖/3Dエリ/脱着フード対応
出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
定格容量6500mAh(46.8wh)
連続使用時間(時間)7.2V:約8、6V:約12、5V:約18、3.3V:24以上(FAN2200使用時)
充電時間(時間)約8(LIACRの場合)
空調服(R)の上からフルハーネス器具を装着できるアクティブなベストタイプが新登場。
フルハーネス器具に当たらないよう、ファンの位置を上部の脇側に配置。
フルハーネス器具を着用しても使いやすい前身ごろの縦向きポケット。
セット内容服のみ
混率(%)ポリエステル75綿25/高密度T/Cブロード表地:ポリエステル75・綿25メッシュ:ポリエステル100スーパースペーサー:ポリエチレン/プラスチックドットボタン
機能帯電防止素材
遮断とUVカットで高所作業に最適
フルハーネス対応・上部ファンタイプで腰道具が邪魔にならず涼しさをより感じます。
仕様長袖、3Dエリ、着脱フード(別売)対応、上部ファン仕様、フルハーネス対応
付属品ファン(FAN2200B)、バッテリーケース(LISPCASE)、ケーブル(RD9261)、バッテリー(BTSP1)、充電アダプタ(LIACR)
セット内容セット品
出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
混率(%)ポリエステル100(スーパーチタン加工)
定格容量6500mAh(46.8wh)
連続使用時間(時間)7.2V:約8、6V:約12、5V:約18、3.3V:24以上(FAN2200使用時)
充電時間(時間)約8(LIACRの場合)
高所作業時のフルハーネスに対応した空調服(TM)ベスト。
収納可能なフックハンガーや衿裏に反射パイピングを装備した空調服(TM)ベスト。
素材高密度タフタ(ポリエステル100%)
種別空調服(TM)ベスト
材質フロント:樹脂ファスナー、ポケット:樹脂ファスナー、ボタン:金属ボタン、ランヤード取付口:樹脂ファスナー
機能撥水加工、野帳対応
RoHS指令(10物質対応)対応
炎天下の作業においても涼しい風が首筋を通る機能性とデザイン性を両立した半袖タイプ
セット内容ファン(FAN2400SPBB)、バッテリーケース(LISPCASE)、ケーブル(RD9261)、バッテリー(BTSP1)、充電アダプタ(LIACR)
形状半袖/3Dエリ/脱着フード対応
出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
定格容量6500mAh(46.8Wh)
連続使用時間(時間)7.2V:約4.5、6V:約6、5V:約9、3.3V:約23(FAN2200使用時)
充電時間(時間)約8(LIACRの場合)
高所作業現場のニーズに最適化した、スペーサー付ウェア。
スーパースペーサーを一体化!
空調服Rの上から墜落制止用器具(フルハーネス型)が装着可能に。
空気の通り道を確保する立体メッシュのスーパースペーサーを内蔵しているので、上からフルハーネス器具をつけることができます。監督者や作業者も、きちんとフルハーネス器具を装着していることを目視確認でき、安全管理を行えます。
混率(%)ポリエステル75・綿25、◎プラスチックドットボタン、メッシュ/ポリエステル100、スペーサー/ポリエチレン
機能帯電防止素材
腕が動かしやすいベストのフルハーネス対応上部ファンベストタイプ
クイックフリーファスナーを使用し安全に配慮
セット内容ファン(FAN2200B)、バッテリーケース(LISPCASE)、ケーブル(RD9261)、バッテリー(BTSP1)、充電アダプタ(LIACR)
形状ベスト/3Dエリ/脱着フード対応
出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
定格容量6500mAh(46.8wh)
連続使用時間(時間)7.2V:約8、6V:約12、5V:約18、3.3V:24以上(FAN2200使用時)
充電時間(時間)約8(LIACRの場合)
遮熱コーティング フルハーネス対応
炎天下で長時間作業される方にオススメ‼
未加工品に比べ、マイナス5℃の遮熱効果を発揮します。
両脇ファスナーポケット。
調整ヒモで空気の抜けを調整。
サイドファン仕様。
左内側バッテリーポケット。
左右に引っぱると瞬時に外せるクイックファスナー。
ニットバインダー仕様で空気が逃げにくい。
ファン落下防止メッシュ。
両胸フックかけDカン付き。
背中からランヤードを出し、取り出し口を絞ります。
ランヤードを使用しない時はファスナー式で簡単に収納できます。
セット内容服のみ
混率(%)ポリエステル100
生地遮熱コーティングタフタ
材質(ファスナー)樹脂
墜落制止用器具(フルハーネス型)を装着しても空気が流通するように開発されたNO5732専用のインナースペーサーです。■背中や肩の空気流通路を確保するためのオプションです。■NO5732用の服にマジックテープで固定でき、一緒に着脱が可能となりました。■独自開発の3次元立体構造のスペーサーは、空気流通路を確保するための強度と、着用時に体にフィットさせるための柔軟性を兼ね備えています。■重量は約225gと軽量です。
用途BMK500U用インナースペーサー
仕様面ファスナーでウェアに固定し、一緒に脱着が可能です
1個
¥3,490
税込¥3,839
欠品中
腕が動かしやすいベストのフルハーネス対応上部ファンベストタイプ
クイックフリーファスナーを使用し安全に配慮
セット内容ファン(FAN2400SPBB)、バッテリーケース(LISPCASE)、ケーブル(RD9261)、バッテリー(BTSP1)、充電アダプタ(LIACR)
形状ベスト/3Dエリ/脱着フード対応
出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
定格容量6500mAh(46.8Wh)
連続使用時間(時間)7.2V:約4.5、6V:約6、5V:約9、3.3V:約23(FAN2200使用時)
充電時間(時間)約8(LIACRの場合)
ハーネス対応モデルにベストタイプが新登場!
過酷な炎天下作業に最適
空気の漏れにくい高密度タフタの裏面に特殊なコーティングを施し遮熱性を付与した機能素材です。
未加工品と比べマイナス5℃以上の遮熱効果があり、炎天下での作業で違いを発揮します。
フロント:左右に引っぱると瞬時に外せるクイックファスナー。
右胸:ファスナーポケット。
右胸(内側):ポケット内ペンループ付き。
両肩:補強当て布付き。前部のフックかけDカン付き。
両脇:ファスナーポケット。
ファン部分(表側):ファン落下防止メッシュ。
首元:調整ヒモで空気の抜けを調節。
左内側:バッテリーポケット。
背中からランヤードを出し、取り出し口を絞ります。
ランヤードを使用しない時はファスナー式で簡単に収納できます。
種別ベスト
機能遮熱加工、紫外線カット
生地遮熱コーティングタフタ
ポケット右胸ポケット
材質(ボタン)樹脂(ドットボタン)
材質(ファスナー)樹脂
胸ポケット右(幅×深さ)(cm)15.5×26
鮮やかなレッドが目を引くフルハーネス完全対応の本格ワークスペックシリーズ。サイドファンを採用し、様々なワークシーンにおいてパフォーマンスを向上させる。★撥水性とUVカット性に優れた高密度タフタ。★裏チタンコーティングを施し、-10℃の遮熱効果を確保(未加工布比較)。★フックハンガー、ランヤード取付口を配備しフルハーネスに完全対応。★ファンの脱落を防止するメッシュポケットを配備。★背中に保冷剤を収納出来るメッシュポケットを配備。★車・重機の運転や椅子に座った時にファンが邪魔になりにくいサイドファンタイプ
材質高密度タフタ(チタンコーティング)、ポリエステル100%
機能長袖ブルゾン,空調服(R)・ファン付作業服,ポリエステル100%,春夏,UVカット,遮熱,撥水加工,野帳対応
鮮やかなレッドが目を引くフルハーネス完全対応の本格ワークスペックシリーズ。サイドファンを採用し、様々なワークシーンにおいてパフォーマンスを向上させる。★撥水性とUVカット性に優れた高密度タフタ。★裏チタンコーティングを施し、-10℃の遮熱効果を確保(未加工布比較)。★フックハンガー、ランヤード取付口を配備しフルハーネスに完全対応。★ファンの脱落を防止するメッシュポケットを配備。★背中に保冷剤を収納出来るメッシュポケットを配備。★車・重機の運転や椅子に座った時にファンが邪魔になりにくいサイドファンタイプ
材質高密度タフタ(チタンコーティング)、ポリエステル100%
機能空調服(R)ベスト,空調服(R)・ファン付作業服,ポリエステル100%,春夏,UVカット,遮熱,撥水加工,野帳対応,
ミリタリーデザイン×こだわり抜かれた多彩なディテール。場作業やアウトドア、そして日常のスタイルにもマッチする、動ファン対応の半袖ブルゾンです。フルハーネスや安全帯に対応し、別売りのハンガーフックを位置調整しながら取り付ける事ができるナイロン素材の強固なテープを装備した、プロ仕様の設計です。
仕様左袖ファスナーポケット/左袖小パッチ/両胸ファスナーポケット(左胸内側コード穴)/両胸ランヤードフック用ナイロンテープ/両脇ポケット/両身頃内側バッテリーポケット/裾ゴム/チンガード/背中ファスナー付きランヤード出口/脱着可能フード/右袖・右肩後ろ・フード左反射プリント
セット内容服のみ
材質合成繊維
混率(%)ポリエステル100%
鮮やかなレッドが目を引くフルハーネス完全対応の本格ワークスペックシリーズ。サイドファンを採用し、様々なワークシーンにおいてパフォーマンスを向上させる。★撥水性とUVカット性に優れた高密度タフタ。★裏チタンコーティングを施し、-10℃の遮熱効果を確保(未加工布比較)。★フックハンガー、ランヤード取付口を配備しフルハーネスに完全対応。★ファンの脱落を防止するメッシュポケットを配備。★背中に保冷剤を収納出来るメッシュポケットを配備。★車・重機の運転や椅子に座った時にファンが邪魔になりにくいサイドファンタイプ
材質高密度タフタ(チタンコーティング)、ポリエステル100%
機能半袖ブルゾン,空調服(R)半袖,空調服(R)・ファン付作業服,ポリエステル100%,春夏,UVカット,遮熱,撥水加工,野帳対応
フルハーネス仕様のベストがクイックフリーファスナーで新登場。
セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210HN ハイパワーファンセット(2023)
素材ドビー(ポリエステル100%)
フルハーネス対応(背中取り出し口)。
フックかけDカン付き。
ファン落下防止メッシュ。
肩切り替え刺し子肩当て付き。
背中からランヤードを出し、取り出し口を絞ります。
ランヤードを使用しない時はファスナー式で簡単に収納できます。
混率(%)綿100
生地高密度ヘリンボーン
胸ポケット左(幅×深さ)(cm)ファスナー:12.5×18
胸ポケット右(幅×深さ)(cm)13.5×16.5
混率(%)ポリエステル74・綿25・複合繊維(ポリエステル)1
生地交繊トロピカル
材質(ファスナー)フロント:プラスチック、胸ポケット:コイル(引き手 金属)
1
2
3
4
5
6
次へ
作業服 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。