作業服 :「自転車 タイヤ 26 1.50」の検索結果

作業服はつなぎや保護服、エプロンなどあらゆる作業現場で汚れを防止するために着用する服です。ポリプロピレン製の作業服つなぎなど使い捨てのものは、清掃作業や吹き付け作業時に利用されています。他にもポリエステル製やナイロン製などの撥水性の高い素材や通気性の良い綿のつなぎ、ブルゾンなどさまざまな種類が充実。キャップや腕カバーなどを併用することで、さらに防護性をアップさせることができます。厳寒期の屋外での作業はフード付きのものや裏地付きのものを選ぶと良いでしょう。また作業服の中でも容易に着用できるエプロンは現場作業だけでなく事務作業での利用もおすすめです。


作業服名入れ・裾上げ
2025年8月1日以降は、WEBからの注文のみになります。
ご注文前にお読みください
  • お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
  • 同じブランドでもシリーズごとによって色合いは異なります。
  • 名入れ・裾上げ、プリント後の商品の返品は、お受けできません。
  • お問合せはこちら
  • お問合せフォーム
  • チャットサポート

ご利用ガイド
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイエルインターナショナル"乗れる"スーツケース
スーツケースに乗って移動できる!最高時速約8km/hの本格ライド型スーツケースです。大人が乗って耐えられるアルミニウム合金を使用した設計で耐荷重110kgまで対応。容量26L、2-3泊旅行にもピッタリ。さらに機内持ち込みサイズだから手間なく楽々。PSE認証の92.5Whリチウムバッテリーは航空会社の搭乗規定にあった取り外し可能なバッテリーを搭載。スマホ等への充電も可能です。電動自転車感覚でスーツケースを運転できます。ハンドキャリーせずに、乗って移動できます。防水・傷つきにくい、変形しにくいPC+ABS合成材質
セット内容本体、バッテリー、ACアダプター、防振マット、取扱説明書 質量(kg)9.5 容量(L)26 耐荷重(kg)110 入力DC 37V 1.5A モーター(W)100 対応勾配最大角度:4° 寸法(cm)38.5×25×57.5 バッテリーリチウムバッテリー 92.5Wh、37V、2500mAh タイヤサイズ4インチ ロックスーツケースロック:米国連邦航空省運輸保安局公認のTSAロック 最高速度(km/h)8 走行距離(km)フル充電時:約8km迄(70kg, 平坦路)
1台
89,980 税込98,978
6日以内出荷

『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります