作業服 :「通気フィルム」の検索結果
作業服はつなぎや保護服、エプロンなどあらゆる作業現場で汚れを防止するために着用する服です。ポリプロピレン製の作業服つなぎなど使い捨てのものは、清掃作業や吹き付け作業時に利用されています。他にもポリエステル製やナイロン製などの撥水性の高い素材や通気性の良い綿のつなぎ、ブルゾンなどさまざまな種類が充実。キャップや腕カバーなどを併用することで、さらに防護性をアップさせることができます。厳寒期の屋外での作業はフード付きのものや裏地付きのものを選ぶと良いでしょう。また作業服の中でも容易に着用できるエプロンは現場作業だけでなく事務作業での利用もおすすめです。

作業服名入れ・裾上げ
- FAX注文書シート
- FAX注文ガイド
- WEBからの注文方法
- 別途、刺繍代が必要です。
- 別途、裾上げ代が必要です。
- パンツの名入れはお受けできません。
2025年8月1日以降は、WEBからの注文のみになります。
ご利用ガイド
液体からの防護に最適!
高い強度性能とバリア性能に優れたカバーオールタイプ。ポリプロピレン スパンボンドに通気性ポリエチレンフィルムをラミネートしたことで、より高いバリア性を実現。
EU地域の基準をクリアした、CEマーキング認定。ヨーロッパでも認められた高い品質で、プロフェッショナルな現場を確実にサポートします。
携帯性に優れたコンパクトな圧縮パック!
EU化学防護服規格(PPE指令)カテゴリー3、タイプ5、6に適合。
用途液体防護に。印刷、畜産、塗装関連一般廃棄物取扱いガラス繊維、粉塵粉体取扱い関連食品、清掃作業など
色白
種別つなぎ
材質ポリプロピレンスパンボンド不織布通気性ポリエチレンフィルム
規格EN規格
製法FS製法
構造スパンボンド不織布+通気性ポリエチレンフィルム
保護機能PPE指令カテゴリー3レベル6「スプレー等の軽いしぶき(ミスト)」に限って保護レベル5「粒子」に限って保護
ヘルメットを被ったままでも大丈夫な大型フードを採用しました。
スパンボンド不織布の間に通気性フィルムを挟んだ3層タイプです。
通気性フィルムをスパンボンド不織布で特殊ラミネートすることで粉じん・液体等の浸透を防ぎやすくします。
用途クリーンルーム内での作業などに。
色シロ
混率(%)外層:ポリプロピレン100 (スパンボンド不織布)、中間:ポリエチレン100 (通気性フィルム)、内層:ポリプロピレン100 (スパンボンド不織布)
仕様大きなサイズのフード付
ポリプロピレンスパンボンドに通気性フィルムをラミネートしたことで高いバリア性を実現しています。粉塵、有害物質に対して高いバリア性を発揮します。高い耐水性能を持ちながら、透湿性に優れたカバーオールタイプの防護服です。フード、袖口、裾口はゴム入りです。
用途アスベスト取扱い時(レベル3、発塵性の低い場合)。ダイオキシン対応(作業レベル1、通常作業、粉塵の付きにくい作業着)など。工場内での定期点検および保守作業。塗装噴霧。廃棄物取扱い作業。グリース作業。
色ホワイト
種別つなぎ
機能ダイオキシンレベル1、耐水性
液体バリア性能に優れた※FS製法です。※フィルム+スパンボンドの2層構造。帯電防止加工です。通気性フィルムを採用しています。JIS T 8115タイプPB(6)適合品です。
用途石油化学プラントや一般工場内の清掃、メンテナンスに。塗装、アスベスト除去作業※に。※アスベスト除去作業時はブーツカバーと保護服の接合部分を養生テープ等で密閉してください。畜産関連作業に。廃棄物の取り扱時に。
トラスコ品番431-8555
材質ポリプロピレン+通気性ポリエチレンフィルム
色ホワイト
適合サイズ(cm)靴:フリー
1パック(10足)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
「水・油」からのガードに適した、軽くて柔らかい使い捨て防護服。
液体バリア性(耐水圧1.850mm)
粉体バリア性に優れる(0.3ミクロン以上の粒子を99%バリア)
高い耐水性
通気性フィルム
帯電防止加工
フード・ウエスト・ソデ・スソ部分は埃が入りにくいゴムタイプ
用途工場内の保守・点検/機械のメンテナンス/塗装作業/粉じん・粉体取扱い作業/畜産関連作業/廃棄物の取扱い/アスベスト除去
種別つなぎ
材質ポリプロピレン・通気性ポリエチレンフィルム・縫い目テープ
ウエスト(cm)約68
機能耐水性、通気性
裾幅(cm)約11
袖口幅(cm)約9
水だけで心地よい涼しさを生む。独自の気化熱システム。水の交換・バッテリー不要。アジャスター+伸縮テープで楽々サイズ調節。水を入れるだけで軽くて快適。ファン付きウェアとの併用で、さらに冷感アップ。表面アルミコーティングによる遮熱効果で内側の温度上昇を抑制。使い方:1、水道水300ccを背面の注水口より注水する。2、製品を2~3分平置きし、水を全体になじませる。3、詰物に保水されている水分が蒸発4、気化熱フィルムを通し、水蒸気が体に付着5、通気性◎のダブルラッセル生地+蛇腹仕様により、衣類内を空気が循環し、気化・吸熱を促進※1度の注入で3~5時間効果が持続
用途暑さ対策に。ファン付ウェアとの併用に効果的
セット内容ハイドロギアベスト×1、注水用ボトル×1
材質【気化熱フィルム】多岐孔フィルム:ナイロン100%、【詰物】詰物1:レーヨン100%・詰物2:ポリエステル100%
サイズフリーサイズ(アジャスター+伸縮テープでらくらくサイズ調整可能)
質量(g)280
胸囲(cm)98~120
肩幅(cm)37
着丈(cm)55
材質(裏)ダブルラッセル:ポリエステル100%
材質(表)アルミコーティング:ポリエステル100%・ストレッチメッシュ:ポリエステル82%・ポリウレタン18%
1セット
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
油やペンキ、薬液が浸透しないバリア性のある不織布製ツナギ服です。強度があり、耐薬品性に優れたポリプロピレン不織布と通気性があり、バリア性が高いポリエチレンフィルムの2層構造です。
用途ボイラー室や機械室など、汚れやすい場所の点検。塗料など洗っても落ちない汚れの防止に。
色ホワイト
構造FS(フィルムスパンド)2層
仕様使い捨て用
種別つなぎ
材質ポリプロピレン(PP)不織布/通気性ポリエチレン(PE)フィルム
規格JIS規格、EN規格
適合規格CEマーキング(CE0120)認定
機能ミスト防護、粉体防護
JIS規格EU化学防護服規格(PPE指令)タイプ6(「スプレーなどの軽いしぶき(ミスト)」に限って保護)タイプ5(「粒子」に限って保護)適合品
EN規格帯電防止加工 EU規格 EN1149‐1適合品
クリーンルーム対応の使い捨てつなぎ服です。高いフィルター性能と蒸れにくさを持った不織布性です。ウェア表面は帯電防止加工をしてあります。フード一体型です。フィルムラミネートした前面パネルと通気性のある背面パネルです。サムループによりグローブと衣服の隙間ができるリスクを軽減します。床に着衣がつかないように足の部分が折りたたまれ、スナップ留めされています。
用途原薬含めグレードB、C、Dの製薬企業様に。クリーンルームの視察、メンテナンス用に。有害な粒子から作業者自身と作業環境を守ります。原子力発電所や焼却施設にも。紛体作業に。静電気対策や異物対策に。伝染病などの拡散予防に。
種別つなぎ
規格EN規格
機能粉体防護、ミスト防護、静電気防護
2018年トラスコ掲載ページ6 0255
液体からの保護・軽く柔らかい着心地・帯電防止加工。
用途一般工場・メンテナンス・印刷工場・製薬工場・化粧品工場・食品工場・倉庫・建築など
色ホワイト
耐水圧(mm)1850
1着
¥980
税込¥1,078
当日出荷
液体バリアと通気性に優れています。
仕様●サイズ:XL●身長(cm):182~188●材質:PPスパンボンド+PE通気性フィルム●テープ加工あり●フード、裾、腰にゴム入●縫い目テープ加工●高い耐水性能●帯電防止加工
アズワン品番65-9341-50
1個
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
1着
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
テープ加工あり
フード、裾、腰にゴム入
縫い目テープ加工
高い耐水性能
帯電防止加工
液体バリアと通気性に優れています。
仕様●サイズ:3L●身長(cm):188~194●材質:PPスパンボンド+PE通気性フィルム
アズワン品番65-2317-14
1着
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
フード、裾、腰にゴム入。高い耐水性能。帯電防止加工。液体バリアと通気性に優れています。JIST8115適合品
仕様●サイズ:XXL●材質:PPスパンボンド+PE通気性フィルム●仕様:テープ加工なし●身長(cm):188~194●耐水圧:1850mm
アズワン品番65-3904-09
1枚
¥980
税込¥1,078
翌日出荷
材質外層、内層:ポリプロピレン(スパンボンド不織布)、中間:ポリエチレン(通気性フィルム)
サイズL
適応胴囲(cm)100~130
アズワン品番64-7991-61
1着
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
材質外層、内層:ポリプロピレン(スパンボンド不織布)、中間:ポリエチレン(通気性フィルム)
サイズ3L
適応胴囲(cm)110~140
アズワン品番64-7991-63
1着
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
「液体」からのガードに最適。油にも有効です。CEマーキング(CE0120)認定。EU化学防護服規格(PPE指令)カテゴリー3タイプ6・タイプ5適合。帯電防止加工(EN1149-1適合)。フード、袖、裾、ウエスト:ゴム入り。フラップ付前身ごろファスナー開閉式。高い強度と液体バリア性能のカバーオールタイプ
仕様●サイズ:XXL●適応身長:188~194cm●適応胸囲:128~136cm●耐水圧:1840mm●材質:ポリプロピレン、スパンボンド不織布+通気性ポリエチレンフィルム●カラー:ホワイト
アズワン品番65-3904-08
1枚
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
特殊構造でミクロのホコリの侵入を防ぐ(3層構造)、水をはじく、静電気防止加工、フード調整ひも付き、ファスナーからホコリなどの侵入を防ぐファスナーカバー付き
作業服 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。