作業服 :「防塵 マスク 使い捨て」の検索結果

作業服はつなぎや保護服、エプロンなどあらゆる作業現場で汚れを防止するために着用する服です。ポリプロピレン製の作業服つなぎなど使い捨てのものは、清掃作業や吹き付け作業時に利用されています。他にもポリエステル製やナイロン製などの撥水性の高い素材や通気性の良い綿のつなぎ、ブルゾンなどさまざまな種類が充実。キャップや腕カバーなどを併用することで、さらに防護性をアップさせることができます。厳寒期の屋外での作業はフード付きのものや裏地付きのものを選ぶと良いでしょう。また作業服の中でも容易に着用できるエプロンは現場作業だけでなく事務作業での利用もおすすめです。
ご利用ガイド
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使いきりの不織布白衣、マスク、ヘアキャップの3点セットです。
用途工場見学、食品工場。 材質白衣:不織布/ポリプロピレン(PP)・ゴム/天然ゴム・ファスナー/ポリエチレン(PE)、マスク:不織布/ポリプロピレン(PP)・ゴム/ポリウレタン・ノーズピース/ポリエチレン(PE)、ヘアキャップ:不織布/ポリプロピレン(PP)・ゴム/天然ゴム
1袋
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特長/ ・不織布は0.5ミクロン以上の粉塵に対し99.2%の高い防護性を有しています。 ・全ての縫い目とジッパー部をテープシームし、あごカバーをつけることにより、防塵マスクとの間に隙間を作らない機密構造になっています。 ・火気に近づかないでください。75℃で収縮が始まります。 ・耐切創性ではありません。鋭利なものは素材を貫通する恐れがあります。 ・洗濯不可。洗濯は防護性能に影響を与えます。
材質タイベック素材使用 品名タイベック ソフトウエアⅢ型 耐水圧(mm)1300
1着
2,460 税込2,706
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特長/ ・不織布は0.5ミクロン以上の粉塵に対し99.2%の高い防護性を有しています。 ・全ての縫い目とジッパー部をテープシームし、あごカバーをつけることにより、防塵マスクとの間に隙間を作らない機密構造になっています。 ・耐水圧/1300mm ・化学薬品に対する防護服、静電防止加工についての防護服のJIS T8115に適合しています。 ・火気に近づかないでください。75℃で収縮が始まります。 ・耐切創性ではありません。鋭利なものは素材を貫通する恐れがあります。 ・洗濯不可。洗濯は防護性能に影響を与えます。
材質タイベック素材使用(ポリエチレン繊維を結合したスパンボンド不織布) 品名タイベック ソフトウエアⅠ型
1着
1,960 税込2,156
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使いきりの不織布白衣にヘアキャップと3層式簡易マスクがセットされた便利な商品です。白衣前面はファスナー式になっていますので、着脱しやすくなっています。白衣の袖口にはゴムが入っています。服の上からの着用を見越してゆったりしたサイズで作っています。
用途工場内の作業者および見学者用として。 トラスコ品番556-3442 材質白衣:不織布/ポリプロピレン(PP)、ゴム/天然ゴム、ファスナー/ポリエチレン(PE)、マスク:不織布/ポリプロピレン(PP)、ゴム/ポリウレタン、ノーズピース/ポリエチレン(PE)、ヘアキャップ:不織布/ポリプロピレン(PP)、ゴム/天然ゴム ホワイト サイズフリーサイズ 着丈(cm)117 適応身長(cm)175~185 適応胸囲(cm)96~104
1セット
429 税込472
当日出荷

ウイルス、バクテリアなどの微細病原体の感染から人体を保護するためにデュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェアⅢ型、N95マスク、ゴーグル、インナー、アウターグローブ、シューズカバーをひとつのセットにして非常時などに利用しやすい商品です。
用途感染症防護対策/家畜感染症対策 種別つなぎ 仕様防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア Ⅲ型(JIS T 8115 タイプ4・5・6適合)ゴーグル:粉じん防護用ゴーグル(JIS T 8147、EN166、またはANSI Z87.1規格適合品)マスク:N95規格適合品(排気弁有無、折りたたみ式/カップ式、個包装有無問わず)アウターグローブ: ニトリル手袋(JIS T 8116適合品)インナーグローブ:ニトリル薄手手袋シューズカバー:タイベック(R)製シューズカバー セット内容防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア Ⅲ型(JIS T 8115 タイプ4・5・6適合)ゴーグル:粉じん防護用ゴーグル(JIS T 8147、EN166、またはANSI Z87.1規格適合品)マスク:N95規格適合品(排気弁有無、折りたたみ式/カップ式、個包装有無問わず)アウターグローブ: ニトリル手袋(JIS T 8116適合品)インナーグローブ:ニトリル薄手手袋シューズカバー:タイベック(R)製シューズカバー 材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 他 区分使い捨て 機能スプレー防護、粉体防護、ミスト防護 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 適合JIS規格JIS T8115:タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アスベスト除去作業、工場の清掃・メンテナンスにお勧めです。塗装作業、製薬製造、農薬散布作業等 裾口はニット収縮により密着性を向上しました。腰、足首にゴムを配置で快適性、動きの自由度を向上しました。フィルム生地のハイエンド製品で、耐水、耐油性があります。アスベスト除去作業、工場の清掃・メンテナンスに。
1着
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施設や病院内の交差感染防止に使いいただける防護用セットです。チャック付きポリ袋に1人分ずつセットされおり、急な対応が可能です。セット内容は、シールド付きマスク1枚キャップ1枚長袖エプロン1枚プラスチック手袋2枚靴カバ-2枚です。サイズ/フリーサイズです。
用途施設や病院内の交差感染防止に使いいただける防護用セットです。 サイズフリー 種別エプロン セット内容ギャザーキャップ、マスク、長袖エプロン×各1枚、プラスチック手袋、シューズカバー×各2枚
1箱(10セット)
2,298 税込2,528
8日以内出荷

『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります