作業服 :「防風タイツ」の検索結果
作業服はつなぎや保護服、エプロンなどあらゆる作業現場で汚れを防止するために着用する服です。ポリプロピレン製の作業服つなぎなど使い捨てのものは、清掃作業や吹き付け作業時に利用されています。他にもポリエステル製やナイロン製などの撥水性の高い素材や通気性の良い綿のつなぎ、ブルゾンなどさまざまな種類が充実。キャップや腕カバーなどを併用することで、さらに防護性をアップさせることができます。厳寒期の屋外での作業はフード付きのものや裏地付きのものを選ぶと良いでしょう。また作業服の中でも容易に着用できるエプロンは現場作業だけでなく事務作業での利用もおすすめです。

作業服名入れ・裾上げ
- FAX注文書シート
- FAX注文ガイド
- WEBからの注文方法
- 別途、刺繍代が必要です。
- 別途、裾上げ代が必要です。
- パンツの名入れはお受けできません。
2025年8月1日以降は、WEBからの注文のみになります。
ご利用ガイド
冷たい風を通さず湿気を体外に放出し、蒸れずに保温性のあるタイツです。寒さを感じやすい前身に防風フィルムを採用。冷たい風が吹く寒い日の自転車やバイクでの移動や、屋外のスポーツ観戦、ウォーキング、犬の散歩など幅広いシーンに最適です。フィルムを改良し、さらに薄くしたにもかかわらず、従来のBREEZE/TEXと比較して衣服内温度+3℃は維持し、保温性は抜群。フィルムのない製品と比較して防風性能は450倍です。肌に触れる部分には暖かく快適な裏起毛の素材を貼付けました。機能性だけではなくファッション性も兼ね備えて、アウトドアやスポーツに着回しできるタウンユースな的なデザイン。肌触りの良いソフトなアウトゴム。男性に人気のあるモノトーンカラー
材質身生地:ポリエステル90%、ポリウレタン10%、当て布部:ポリエステル100%、フィルム:ポリエステル100%、ウェストゴム:ポリエステル70%、ナイロン20%、ポリウレタン10%
色黒
材質本体 防風部分:表生地/ポリエステル100% 裏生地:ポリプロピレン60%・ポリエステル40% ポリウレタンフィルム入り その他部分:ポリエステル90%・ポリウレタン10% ウエスト部分:ポリエステル60%・ナイロン30%・ポリウレタン10%
色ブラック
機能防風
発熱性、保温性、調湿機能がありしなやかな柔らかさ。
バイロフトレーヨンの優れた吸湿機能により水分を吸収し、発熱します。体からでる湿気や汗を熱に変え、暖かさが実感できます。
扁平断面によって作り出された空気のポケットが、生地の中の湿度を保ちます。
バイロフトレーヨンの毛管現象により、水分が肌から生地を通って移動します。余分な湿気を逃がすため、ムレにくくいつまでも身体はサラッとした状態を保ちます。
柔らかく、心地よい手触り感です。
用途寒い日のインナーに。
色モスグレー
組み合わせ自由な、ストレッチ×防風×軽量のあったか中綿シリーズ
シリーズ385シリーズ
混率(%)ポリエステル100、中綿
仕様Wベルト通し、右ファスナー付ポケット、ストレッチ、防風、反射プリント
種別ストレッチパンツ
肌触りがよく保温効果の高いレイズドファブリックを使用しています。ダブつきがなく肌に密着するので適度な圧力が身体をサポートします。
用途一般作業全般に
色ブラック
機能遠赤外線加工、微細裏起毛、吸汗速乾、BTパワーストレッチ
材質ポリエステル90%・ポリウレタン10%
ブロックフリースで保温性が高いです。軽くてストレッチ性も有りストレスなく着用出来ます。ブロックフリースにより保温性が高く、軽量です。
用途ワークウェア。
混率(%)(本体)ポリエステル95ポリウレタン5、(ウエストゴム)ポリエステル100
機能保温
カラビナループ。マルチポケット。ひざパッド付。
色スミクロ
混率(%)ポリエステル100
股下(cm)83
種別パンツ
素材3層防風ボンディング(裏フリース)
材質(ファスナー)樹脂(引手金属)
光沢を抑えた素材に生まれ変わったバイオギア(コンプレッション)シリーズ
混率(%)ポリエステル84、ポリウレタン
特性汗処理機能、ストレッチ、紫外線をカット
3層ボンディング加工によるストレッチ防風。防風素材を使用することにより外気の寒さを跳ね返し内側は熱を保つハードワーク向き性能を実現
用途作業 アウトドア
種別ジョガーパンツ
混率(%)ポリエステル95/ポリウレタン5
機能ストレッチ/防風
耐水圧(mm)10000
初期透湿性(g/m2・24hr)3000
8425・8422・84222をリニューアルしたベーシックインナー。
極寒地での着用を前提に保温性を重視。
冬場のイヤなパチパチ感を抑える制電機能を備える。
色ブラック
混率(%)ポリエステル90、ポリウレタン10
機能ストレッチ、適圧サポート、保温性、反射機能、制電加工
仕様股部分消臭テープ
生地マイクロフリース
吸汗速乾性に優れているのはもちろんのこと、保温効果の高い遠赤外線加工や肌触りがよい裏起毛素材のレイズドファブリックを使用することで寒い冬を内側からサポートします。
色ブラック
混率(%)ポリエステル90、ポリウレタン10
機能遠赤加工、微細裏起毛、吸汗速乾、パワーストレッチ
高い防風性と防寒性能、さらにボリューム感のあるボンディング素材が高級感を演出。
仕様両脇ゴムシャーリング、裾/マジックテープ付
材質ドットボタン/金属、ファスナー/コイル(スライダー/金属)
混率(%)ポリエステル100
生地240Tマイクロボンディング
中綿(g/m2)(身頃)60
防風性と快適性を同時に実現したハイブリッドコンプレッション。
防風ストレッチ素材。外気をシャットアウト。
機能DynamotionFit、消臭テープ
混率(%)ポリエステル91%、ポリウレタン9%、前見頃:ポリエステル100%
接触冷感+吸汗速乾 高い接触冷感と吸汗速乾機能を発揮する異形断面ポリエステル糸を使用。繊維の形状による効果のため、洗濯を繰り返しても性能が大きく落ちることがなくひんやりさわやかな着心地が持続します。
用途作業、スポーツ、アウトドア、ビジネス
混率(%)本体:ポリエステル85・ポリウレタン15、ウエスト部分:ポリエステル70・ナイロン30
8425・8422・84222をリニューアルしたベーシックインナー。
極寒地での着用を前提に保温性を重視。
冬場のイヤなパチパチ感を抑える制電機能を備える。
混率(%)ポリエステル90、ポリウレタン10
機能ストレッチ、適圧サポート、保温性、反射機能、制電加工、マルチスリーブポケット
仕様マルチスリーブポケット、脇部分消臭テープ、左裾プリント
生地マイクロフリース
更に消臭機能をプラス!
暑さに負けない!ハイパフォーマンスコンプレションウェアー。
接触冷感で夏も涼しく。
高い冷感機能を誇る「X-COOL」の素材によりひんやり涼しい着心地。
吸汗速乾により、汗によるべた付きを押さえ、さわやかな着心地をキープ。
ストレッチと着圧効果により、肌に密着。身体の動きをサポート。
首回り前方は動きやすいクルーネック、後方は暑さや紫外線によるダメージを受けやすい襟足部分のみハイネックデザイン。
脇下はメッシュ切替でムレを軽減。
UV CUT仕様。
仕様脇部分メッシュ
生地特殊ポリエステル繊維CROSSCOOL
ポケット無し
発熱性、保温性、調湿機能がありしなやかな柔らかさ。
バイロフトレーヨンの優れた吸湿機能により水分を吸収し、発熱します。体からでる湿気や汗を熱に変え、暖かさが実感できます。
扁平断面によって作り出された空気のポケットが、生地の中の湿度を保ちます。
バイロフトレーヨンの毛管現象により、水分が肌から生地を通って移動します。余分な湿気を逃がすため、ムレにくくいつまでも身体はサラッとした状態を保ちます。
柔らかく、心地よい手触り感です。
用途寒い日のインナーに。
色ブラック
混率(%)アクリル50%・レーヨン30%・ポリエステル15%・ポリウレタン5%
機能発熱性、保温性、調温機能
身体にフィットするコンプレッション機能が保温性と機動性を高める。吸汗速乾加工とレイズドファブリックにより快適な着心地をキープ。
用途作業・スポーツ・アウトドアなど一般作業全般に
混率(%)ポリエステル90/ポリウレタン10
厚さ(mm)0.1
作業服 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。