作業服 :「ACアダプター 7.2V」の検索結果
作業服はつなぎや保護服、エプロンなどあらゆる作業現場で汚れを防止するために着用する服です。ポリプロピレン製の作業服つなぎなど使い捨てのものは、清掃作業や吹き付け作業時に利用されています。他にもポリエステル製やナイロン製などの撥水性の高い素材や通気性の良い綿のつなぎ、ブルゾンなどさまざまな種類が充実。キャップや腕カバーなどを併用することで、さらに防護性をアップさせることができます。厳寒期の屋外での作業はフード付きのものや裏地付きのものを選ぶと良いでしょう。また作業服の中でも容易に着用できるエプロンは現場作業だけでなく事務作業での利用もおすすめです。

作業服名入れ・裾上げ
- FAX注文書シート
- FAX注文ガイド
- WEBからの注文方法
- 別途、刺繍代が必要です。
- 別途、裾上げ代が必要です。
- パンツの名入れはお受けできません。
2025年8月1日以降は、WEBからの注文のみになります。
ご利用ガイド
関連キーワード
猛暑を耐え抜くために開発したファン付きチェンソー用防護パンツの専用バッテリー&ACアダプタ。こちらの商品は、専用バッテリー1個と専用ACアダプタ1個のセット売りです。※専用ファンは別売りになります。
セット内容バッテリー 1個 充電器 1個
出力電圧DC7.2V/6.0V/4.5V/3.0V(20W max)
入力電圧(V)DC8.4/1.2A
バッテリー容量(mAh)4400
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
空調服(R) バッテリーの急速AC充電アダプターです。
充電時間(時間)(LIUltra1)約8以内、(Lipro1)約4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,290
税込¥2,519
当日出荷
Bluetoothで屋外での使用も安心。
スマートフォンでの風量切り替え・バッテリー残量の確認が可能に!
専用アプリをダウンロードすることで、スマートフォンでの遠隔操作が可能になりました。
適合(ファン)FAN2200シリーズ,FAN2300B,FAN2400SPBB,MINIFAN210B
セット内容空調服(R)バッテリー(BT23221)、空調服(R)バッテリーケース(CA00011)、空調服(R)急速AC充電アダプター(LIACR)
幅(mm)83
質量(g)280
高さH(mm)94
機能防水・防塵(JISIP55規格適合)
充電時間(時間)約8(LIACR使用)
バッテリー容量(mAh)6500
厚さD(mm)25
出力切替7.2V、6.0V、5.0V、3.3V、
RoHS指令(10物質対応)対応
適合コントローラ機種CT23520専用※その他のコントローラーとの互換性はありません。
バッテリー容量(Wh)46.8
1セット
¥10,500
税込¥11,550
当日出荷
作業服 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。