作業服 :「USB 昇圧」の検索結果
作業服はつなぎや保護服、エプロンなどあらゆる作業現場で汚れを防止するために着用する服です。ポリプロピレン製の作業服つなぎなど使い捨てのものは、清掃作業や吹き付け作業時に利用されています。他にもポリエステル製やナイロン製などの撥水性の高い素材や通気性の良い綿のつなぎ、ブルゾンなどさまざまな種類が充実。キャップや腕カバーなどを併用することで、さらに防護性をアップさせることができます。厳寒期の屋外での作業はフード付きのものや裏地付きのものを選ぶと良いでしょう。また作業服の中でも容易に着用できるエプロンは現場作業だけでなく事務作業での利用もおすすめです。
ご利用ガイド
USB昇圧ケーブル付きで5Vのモバイルバッテリーが9Vにパワーアップ!。モバイルバッテリーは市販のものでOK!電池切れに備えてストックしやすい!導入しやすく、屋内作業・軽作業にもおすすめ!。ブラシレスモーター採用で「薄くて軽い」を実現
セット内容ファン×2、モバイルバッテリー専用ケーブル
風量高:約60L/S、中:約56L/S、小:約45L/S
稼働時間(時間)(連続)高:約4、中:約6、低:約9.5
出力表示高:9V、中:7.5V、小:6V
1セット
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
作業服 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。