作業服 :「WBGT 指数計」の検索結果
作業服はつなぎや保護服、エプロンなどあらゆる作業現場で汚れを防止するために着用する服です。ポリプロピレン製の作業服つなぎなど使い捨てのものは、清掃作業や吹き付け作業時に利用されています。他にもポリエステル製やナイロン製などの撥水性の高い素材や通気性の良い綿のつなぎ、ブルゾンなどさまざまな種類が充実。キャップや腕カバーなどを併用することで、さらに防護性をアップさせることができます。厳寒期の屋外での作業はフード付きのものや裏地付きのものを選ぶと良いでしょう。また作業服の中でも容易に着用できるエプロンは現場作業だけでなく事務作業での利用もおすすめです。

作業服名入れ・裾上げ
- FAX注文書シート
- FAX注文ガイド
- WEBからの注文方法
- 別途、刺繍代が必要です。
- 別途、裾上げ代が必要です。
- パンツの名入れはお受けできません。
2025年8月1日以降は、WEBからの注文のみになります。
ご利用ガイド
関連キーワード
幅広い携帯型熱中症計の取付けが可能、集合場所、人通りの多い場所での注意喚起に適しています。別売の熱中症計が取付可能です。日・英・中・韓の4ヵ国語表示、訪日外国人・労働者へも熱中症の注意喚起をしっかり伝えます。熱中症指数の測定に。材質/仕上:標識部:アルミ、ポール部:鉄、取付パーツ部:PP、3WAYベース:HDPE
仕様奥行(mm):500 高さ(mm):1580 幅(mm):500 ポール寸法(mm):50.8Φ×1450H 標識部寸法(mm):680×400 WBGT対応品、4ヵ国語表示、携帯型熱中症計対応、自立タイプ、4段階標識 熱中症計は別売です コード番号:258-9070
アズワン品番65-3362-57
1セット
¥32,900
税込¥36,190
4日以内出荷
作業服 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。