絞り込み
ブランド
  • アンセル(6)
  • JUTEC(4)
  • 重松製作所(2)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(2)
  • アタックベース(2)
  • アズワン(1)
  • エスコ(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • ミドリ安全(1)
  • ホーケン(1)
  • ダンロップ ホームプロダクツ(1)
  • ジェイワークスプランニング(1)
  • MAPA(1)
機能
  • 機能耐切創・耐突刺(2)
  • 機能耐油(5)
  • 機能耐溶剤(2)
  • 機能耐熱(1)
  • 機能耐薬品(7)
  • 機能防寒・保温(1)
  • 機能静電気防止(1)
材質
  • ニトリルゴム(6)
  • ネオプレンゴム(1)
  • ポリエステル(1)
  • 合成繊維(1)
  • 塩化ビニール(1)
  • 天然ゴム(1)
  • 豚革(1)
サイズ
  • 3L(1)
  • L(17)
  • LL(15)
  • M(12)
  • S(8)
  • SS(1)
  • 色グリーン(5)
  • 色グレー(2)
  • 色パープル(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(4)
  • 色ベージュ(3)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
入数
  • 1(9)
  • 12(1)
1・12
全長(cm)
  • 38
  • 20(184)
  • 20.5(175)
  • 21(522)
  • 21.5(391)
  • 22(1,019)
  • 22.5(632)
  • 23(1,393)
  • 23.5(627)
  • 24(1,308)
  • 24.5(356)
  • 25(656)
  • 25.5(153)
  • 26(395)
  • 27(271)
  • 27.5(106)
  • 28(224)
  • 29(168)
  • 30(322)
  • 33(121)
  • 35(121)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
手袋とは、防寒や作業時に手の保護をするためのものです。数量の単位は双(ソウ)で数えます。材質や形状は多種多様で、それぞれの作業・目的に合うように作られています。綿、ウール、ポリエステル、ナイロン、アクリル、毛糸、フェルト、牛革や豚革などの天然皮革、人工・合成皮革、ゴム、ラテックス、金属、耐熱手袋としてはアラミド繊維やシリコン樹脂などが使われます。手袋には、5本の指がそれぞれ分かれた「グラブ」、親指のみが分かれ他の4本が一つになった「ミトン」と2種類あります。
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
化学防護手袋 02-100 重松製作所化学防護手袋 02-100重松製作所
1,998税込2,198
1双
当日出荷から4日以内出荷
5層のラミネート・フィルムで、幅広い化学物質に対して、優れた耐透過性を示します。 独自の3次元構造によって、親指が動かしやすく、長時間の作業にも適しています。 薄手でインナー手袋として使用可能
用途化学品取扱い作業 多様な化学物質に オルト―トルイジン対策 CBRN災害対策 ダイオキシン類対策用 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 溶剤取扱作業入数(双)1
耐薬品ニトリルゴム手袋 アルファテックソルベックス 37-165(旧名ソルベックス厚手No.165) アンセル耐薬品ニトリルゴム手袋 アルファテックソルベックス 37-165(旧名ソルベックス厚手No.165)アンセル(8件のレビュー)
979税込1,077
1双
当日出荷
摩擦、カット、引っ掻きおよび突き刺し等に対しての強度が他素材より優れています。 石油系の溶剤、酸・アルカリ、アルコール、油脂等の耐性に優れています。 裏植毛のない厚手タイプ
用途石油・石油化学、自動車等の脱脂工程、金属切削業、塗装作業、農業における殺虫剤のハンドリング材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.56グリーン入数(双)1機能耐油・耐薬品・耐溶剤・耐突刺全長(cm)38RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性石油系溶剤
化学防護手袋 58-435シリーズ 重松製作所化学防護手袋 58-435シリーズ重松製作所
1,198税込1,318
1双ほか
当日出荷から9日以内出荷
薬品取扱い作業に ニトリル二重構造の手袋。 水や油に対するグリップ力に優れ、滑りやすい物の取扱いに適しています。 全長380 mmで、広範囲を保護します。 裏地がコットンなので、長時間装着しても快適です。 滑り止めコート、シリコーンフリー、帯電防止
用途化学品取扱い作業 石綿(アスベスト)関連作業 ダイオキシン類対策用 酸取扱作業 アルカリ取扱作業全長(cm)38種類シリコーンフリー、滑り止め加工機能帯電防止JIS規格JIS T8116適合品
耐薬品手袋 アルファテック 02-100 アンセル耐薬品手袋 アルファテック 02-100アンセル
2,498税込2,748
1双
当日出荷
独自の5層ラミネート構造により、幅広い薬品に対して480分以上の耐透過時間を実現しています。 独自の3次元構造により、フラットフィルム特有の親指への圧迫感を解消します。 薄手で下履き手袋として使用が可能です。
用途化学薬品の取扱い機能耐溶剤、耐薬品、耐透過ホワイト仕様【ASTM F739(JIS T8116互換)】対応、【EN374-1(2016規格)】ABCEFGHIMS(TypeA)、【AQL】0.065材質ポリエチレン(5層ラミネートフィルム)厚さ(mm)0.062RoHS指令(10物質対応)対応
耐油・耐薬品ニトリル厚手手袋アルファテック ソルベックス 37-165 アンセル耐油・耐薬品ニトリル厚手手袋アルファテック ソルベックス 37-165アンセル(2件のレビュー)
889税込978
1双
当日出荷
高性能ニトリル化合物は、耐化学薬品性と強度の絶妙なバランスを実現します。外部からの不純物の混入の影響を受けやすい生産環境に理想的です。膨張・性能低下・劣化がなく、接触性皮膚炎を引き起こすこともありません。高水準の柔軟性、快適な装着感、優れた指先の感覚を提供します。内側に吹付け加工のコットンが使用されていないため、糸くずによる汚染のリスクが軽減されます。手袋の表面をなめらかにするサンドパッチ仕上げにより、壊れやすい部品が不合格になる確率が軽減され、間接コストの削減につながります。
用途自動車関連。機械および機器。化学薬品の取り扱い。重作業の清掃。工具またはロボットの塗装または洗浄。工具と金型の変更。原料の充填、混合、充電。ポンプのバルブとラインの開口および排水。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動。出荷品の取り扱い。(缶、容器、バルク包装品、段ボール箱)
デイリープリーツ ダンロップ ホームプロダクツデイリープリーツダンロップ ホームプロダクツ
399税込439
1双
当日出荷
手首、袖口に絞り加工を施しズレにくいです。
用途食品加工、清掃、軽作業、園芸。材質表:天然ゴム、クロロプレンゴム 裏:綿厚さ(mm)0.35レッド加工すべり止めあり全長(cm)38RoHS指令(10物質対応)対応食品衛生法適合品
耐薬品手袋 アルファテック 58-335 アンセル耐薬品手袋 アルファテック 58-335アンセル
1,098税込1,208
1双
当日出荷
AquaDri(アクアドライ)テクノロジーにより、湿気を吸収し、手を長時間ドライで快適な状態に保ちます。耐摩耗性に優れています。化学薬品、油、溶剤、動物性脂肪などへの偶発的な接触に高い耐性を発揮します。
用途研究施設での検査、化学薬品取り扱い、塗装作業など。グリーン全長(cm)38.0耐溶剤性ヘキサン・水酸化ナトリウム材質ニトリルゴム(NBR)規格EN388/EN374:n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)入数(双)1耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性02018年トラスコ掲載ページ6 0643
ニトリルゴム製化学防護手袋 ロングタイプ SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルゴム製化学防護手袋 ロングタイプSHOWA(ショーワグローブ)
699税込769
1双
当日出荷
JIST8116に準拠した化学防護手袋です。 ニトリルゴム製化学防護手袋よりも6cm長いロングタイプです。 油・酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 食品衛生法に基づく、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合。 波型のスベリ止めパターンにより、スベリ止め効果を発揮します。 独自の内面加工により、汗をかいてもベタつきにくくなっています。 ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があり、丈夫です。
材質合成ゴム(ニトリルゴム)ブルー入数(双)1機能耐薬品、耐油性、全長(cm)38材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)厚さ(cm)0.38耐透過性n-ヘキサン:クラス6、水酸化ナトリウム40%:クラス6、硝酸:クラス3
ニトリルゴム製化学防護手袋 厚手ロングタイプ SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルゴム製化学防護手袋 厚手ロングタイプSHOWA(ショーワグローブ)
799税込879
1双
当日出荷
JIST8116に準拠した化学防護手袋です。 ニトリルゴム製化学防護手袋よりも厚手で6cm長い、厚手ロングタイプです。 油・酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 食品衛生法に基づく、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合。 波型のスベリ止めパターンにより、スベリ止め効果を発揮します。 独自の内面加工により、汗をかいてもベタつきにくくなっています。 ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があり、丈夫です。
材質合成ゴム(ニトリルゴム)ブルー入数(双)1機能耐薬品、耐油性、全長(cm)38材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)厚さ(cm)0.45耐透過性n-ヘキサン:クラス6、水酸化ナトリウム40%:クラス6、硝酸:クラス3
ヒートグローブ バッテリーセット アタックベースヒートグローブ バッテリーセットアタックベース
8,298税込9,128
1枚
4日以内出荷
用途作業 アウトドア材質ポリエステル100%入数(枚)1機能発熱
手袋(ニトリルゴム) エスコ手袋(ニトリルゴム)エスコ
1,680税込1,848
1双
当日出荷から翌日出荷
耐薬品、耐油性 不浸透性
材質(表)ニトリルゴム
耐薬品手袋 アルファテック 04-005 アンセル耐薬品手袋 アルファテック 04-005アンセル
1,398税込1,538
1双
当日出荷
ニトリルと PVC の特殊ブレンド化合物により、より広範な化学物質保護を提供します。低温でも優れた耐久性、保護、柔軟性を提供します。FDA および EU の食品コンプライアンス取得済です。18 EN ISO 374:2016 のうち 6 つの化学物質 (JKLMPT) を認証済みです。湿潤、油性環境における優れたグリップ性能に加え、耐油性を提供する特殊フォームグリップデザインです。全長38cmのロングタイプです。快適さと保護を向上させる13ゲージのシームレスコットンデザインです。
用途化学薬品取り扱い。食品加工作業。インフラ整備。メンテナンス作業。掃除用具の取り扱い。材質表:塩化ビニール(PVC)、ニトリルゴム、裏:綿厚さ(mm)1.8ブルー規格EN ISO 374-1:2016:Type A - JKLMPT全長(cm)38滑り止め効果PVC、ニトリルゴム
耐薬品手袋アルファテック 58-435 アンセル耐薬品手袋アルファテック 58-435アンセル
1,698税込1,868
1双
当日出荷
ANSELL GRIP Technologyにより、オイルが付着した物や濡れている物を取り扱う際に最適なコントロールを可能にし、少ない力で滑りやすい物を安全に取り扱うことができ、手や腕の疲労を軽減します。手袋のコーティングに作られる小さい溝を通して液体を逃がすことで、工具や部品の表面と手袋との安全かつ確実な接触を可能にします。炭化水素の誘導体、アルコール基剤、多くの溶剤、エステルに対して効果的な保護性能を発揮します。ニトリルコーティングは、長時間の使用向けに優れた耐引裂性・耐突刺性・耐摩耗性を提供します。折り返し可能なガーターカフは前腕に液体が垂れることを防ぎ、ロングカフは前腕の上半分もしっかり保護します。
用途化学薬品取り扱い。自動車関連。塗装作業。機械および機器。金属加工および組み立て作業。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動。塗布および掃除用具の取り扱い。仕様AQL(合格品質水準):0.65滑り止め効果ニトリルゴムEN374規格AJKLEN規格(ISO 374-1:2016規格)Type A、AJKLOPT
ウレタン背抜き手袋 ロング ジェイワークスプランニングウレタン背抜き手袋 ロングジェイワークスプランニング
298税込328
1双
7日以内出荷
農作業やガーデニングに最適!袖口が長いので、UVカット、日焼け防止にピッタリフィットして、作業しやすい!背抜きタイプでムレにくい!
用途ガーデニング、畑仕事、野菜や果物の収穫・選別作業に材質手のひら:ポリウレタン材質(本体)ナイロン全長(cm)(約)38
耐熱手袋アルミナイズドシリコン JUTEC耐熱手袋アルミナイズドシリコンJUTEC
23,980税込26,378
1双
当日出荷
ドイツで製造された高品質な耐熱手袋です。
全長(cm)38材質(裏)コットン材質(表)アルミナイズドプレオックスアラミドEN388規格4X4X(2003)、433444(2016)
耐熱手袋アルミナイズドプレオックス JUTEC耐熱手袋アルミナイズドプレオックスJUTEC
19,980税込21,978
1双
当日出荷
ドイツで製造された高品質な耐熱手袋です。
全長(cm)38材質(裏)コットン材質(表)アルミナイズドプレオックスアラミドEN388規格3433(2003)、423444(2016)
ヒートグローブ ミトンタイプ アタックベースヒートグローブ ミトンタイプアタックベース
11,980税込13,178
1セット
4日以内出荷
カーボンファイバー仕様のヒートミトン 防水、防風加工
用途作業 カジュアル混率(%)ポリエステル100
耐熱手袋 EN407接触熱クラス3 アズワン耐熱手袋 EN407接触熱クラス3アズワン
12,300税込13,530
1双
翌々日出荷
EN規格適合の耐熱・耐切創手袋です。 掌と指の部分はアラミド製のフェルトで補強されています。
材質表地/アラミド、裏地/コットン全長(mm)380規格機械的物性強度:4X44E(EN388・2016)、耐熱:434X4X(EN407・2004)入数(双)1機能耐熱・耐切創耐熱温度(℃)350(EN407接触温度)アズワン品番4-1946-01耐切創性XE(EN388・2016)
耐熱手袋アルミナイズドレザー JUTEC耐熱手袋アルミナイズドレザーJUTEC
17,980税込19,778
1双
当日出荷
ドイツで製造された高品質な耐熱手袋です。
全長(cm)38EN388規格4244(2003)、423444(2016)材質Kozane[[R上]]材質(裏)G-Tech[[R上]](ポリエステル+コットン)材質(インナー)Protex[[TM上]](ポリウレタン)
耐薬品手袋 トリオニック514 MAPA耐薬品手袋 トリオニック514MAPA
779税込857
1双
当日出荷
天然ゴム、ネオプレン、ニトリルの3種配合特殊素材により機械的耐性、耐薬品性と快適性を高レベルに発揮します。幅広い薬品に対して高い耐久性を発揮します。ISOクラス5環境でパッキングされています。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。裾が長めで手首をしっかり保護します。
適合EN ISO 374-5規格適合材質特殊配合素材(天然ゴム、ネオプレンゴム、ニトリルゴム)厚さ(mm)0.5ベージュ規格【EN ISO 374-1:2016】タイプB - KST全長(cm)38滑り止め効果エンボス加工EN388規格1110X
耐熱用手袋 ミドリ安全耐熱用手袋ミドリ安全
11,980税込13,178
1双
翌々日出荷から5日以内出荷
グーデン(R)繊維を表面に使用し、同一素材を混用したフェルトを施したものを中綿断熱材とし、内面に綿織物を使用した4層構造で、熱を伝わりにくくした手袋です。
耐熱手袋アルミナイズドアラミド JUTEC耐熱手袋アルミナイズドアラミドJUTEC
18,980税込20,878
1双
当日出荷
ドイツで製造された高品質な耐熱手袋です。
質量(g)260全長(cm)38材質(裏)SEBATAN[[R上]]レザー材質(表)アルミナイズドプレオックスアラミドEN388規格1542(2003)、423444(2016)
豚クレストオイル袖長女性用 ホーケン豚クレストオイル袖長女性用ホーケン
1,298税込1,428
1双
4日以内出荷
豚表皮のオイル加工。袖長タイプで園芸、ガーデニングにお勧めです。
用途ガーデニング、トゲのある植物の収穫、建築・土木、レジャー、DIY等。性別女性用
耐寒用手袋完全防水ミッドアームタイプ TGK(東京硝子器械)耐寒用手袋完全防水ミッドアームタイプTGK(東京硝子器械)
54,900税込60,390
1双
4日以内出荷から5日以内出荷
クライオグローブ完全防水タイプの手の平側に滑り止めグリップが付いた完全防水タイプです。 軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋で、グリップにより滑りやすい凍結物もしっかりと掴めるために冷凍庫内でも容易に作業できます。 超低温フリーザやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから手や腕を凍傷・火傷から守ります。 100%完全防水設計のため、液体が手まで染み込みません。 使用温度-196~+148℃で、洗濯機での水洗いやオートクレープにも対応します(場合によって多少縮むことがあります)。 冷凍設備内での作業バイオメディカル、臨床試験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。
タイプグリップ完全防水ミッドアームタイプ

安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります

手袋