手袋とは、防寒や作業時に手の保護をするためのものです。数量の単位は双(ソウ)で数えます。材質や形状は多種多様で、それぞれの作業・目的に合うように作られています。綿、ウール、ポリエステル、ナイロン、アクリル、毛糸、フェルト、牛革や豚革などの天然皮革、人工・合成皮革、ゴム、ラテックス、金属、耐熱手袋としてはアラミド繊維やシリコン樹脂などが使われます。手袋には、5本の指がそれぞれ分かれた「グラブ」、親指のみが分かれ他の4本が一つになった「ミトン」と2種類あります。
商品豆知識
種別厚手
材質表:天然ゴム、裏:綿
厚さ(mm)0.45
規格食品衛生法適合品
入数(双)1
全長(cm)35.0
発泡層により、熱を伝えにくい。厚めタイプなのに軽量で疲れにくい。外面・内面とも塩ビ材質の為、水分を吸収しづらく乾き易い。外面・内面とも抗菌加工により、カビの発生が低減され臭くなりにくい。クッション性があり衝撃をやわらげる。独特の構造により、袖部分がズリ落ちにくい。人間工学に基づいた手型の採用により、フィットした装着性。
用途食器洗い、洗濯、掃除、園芸、洗車など。
全長(cm)33
材質塩化ビニル樹脂(非フタル酸エステル系可塑剤)
厚さ(mm)0.6
色ブルー
入数(双)1
機能速乾・抗菌・軽量
RoHS指令(10物質対応)対応
独自開発の強化すべり止め加工により、グリップ性に優れています。引き裂き、摩耗、傷に強く、低温でも柔らかさを保ちます。
用途一般漁業。
材質天然ゴム
色イエロー
材質(裏地)綿100%
厚さ(mm)2.2
入数(双)1
耐切創性:手のひら/耐切創レベルF(EN388:2016基準)原手/レベルC(EN388:2016基準)
耐摩耗性:耐摩耗レベル4(EN388:2016基準)。
カットレベルFの耐切創手袋です。
また、耐摩耗性も高く、優れた耐久性、保護能力があります。
ワイヤー、ガラスの破片、クギ、薔薇のトゲなど鋭利なものから手を守ります。
用途産業廃棄物の取り扱い、ゴミ収集、仕分け作業、リサイクルの仕分け作業、解体業等
色シルバー
耐熱温度(℃)200
材質表:メタ系アラミド繊維(アルミコーティング加工)、中:アラミド繊維、パイロメックス[[R上]]繊維断熱材、裏:綿、手のひら:牛床革
厚さ(mm)3.3
入数(双)1
中指長(cm)10
手のひらまわり(cm)29
加熱した軸受の取扱い用に特別設計された耐熱グローブです。耐熱性と耐切創性を備えた特殊な生地で作られています。
入数(双)1
機能耐熱・耐切創
RoHS指令(10物質対応)対応
主素材は高強で耐熱性にすぐれたパラ系アラミド繊維「テクノーラ」です。軽くて作業に富み、切創・火傷事故から身を守ります。高い切創、抵抗力を有する。耐熱性にすぐれています。洗濯してもOKです。
耐切創性:手のひら/耐切創最高レベルF(EN388:2016基準)原手/レベルC(EN388:2016基準)
耐摩耗性:耐摩耗レベル3(EN388:2016基準)カットレベルFの耐切創手袋。
高い耐摩耗性と防寒性能により、寒冷地などでの切創リスクがあるハードな作業に適しています。
用途産業廃棄物の取り扱い、ゴミ収集、仕分け作業、リサイクルの仕分け作業、解体業、寒冷地での作業
親指部分、手のひら部分に耐振動パッドが、親指部分に衝撃吸収パッドが入っています。
色ブラック
材質ポリウレタン(PU)
入数(双)1
袖口幅(cm)マジック式
断熱材を中間層全体に入れたことにより、優れた耐熱性があります。
革手・軍手等との重ね履き使用を考慮したゆったりサイズです。
難燃性機能を持ったメタ系アラミド繊維にアルミコーティング加工を施しています。
用途炉前、ボイラー回りなどの遮熱性・耐熱性が必要な作業用
材質表:メタ系アラミド繊維(アルミコーティング加工)、中:アラミド繊維・パイロメックス(R)繊維断熱材、裏:綿
厚さ(mm)3.3
色シルバー
入数(双)1
中指長(cm)-
耐熱温度(℃)200/11秒
手のひらまわり(cm)33
普段使いできるデニム柄グローブ。防風、防水効果
材質表生地:綿・ポリエステル・レーヨン、裏生地:ポリエステル、インナー:ポリエステル、手のひら:合成皮革、防水フィルム:ポリエチレン
入数(双)1
機能防風、防水
内面は梨地加工で、外面には滑り止めが付いています。
強力耐溶剤手袋。
材質表面/PU(ポリウレタン)、内側/NBR(ニトリルゴム)
入数(双)1
グローブボックス用ロンググローブ。
腕部の厚みはそのままに、手先だけを薄く。
用途製薬、化学実験設備、グローブボックス内での細かな作業。
サイズカフ部8インチ、ハンド9.0インチ
形状平手
厚さ(mm)(腕部)0.6、(手先)0.3
全長(mm)800
入数(双)1
サイズ長
トラスコ品番835-4138
厚さ(mm)1
色ホワイト
質量(g)103
入数(双)1
機能耐溶剤
全長(cm)33
中指長(cm)7.9
材質(裏)綿
材質(表)ポリウレタン
手のひらまわり(cm)23.4
耐溶剤性有機溶剤全般
1双
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
厚さ(mm)1.1
色ホワイト
入数(双)1
材質(裏)綿
材質(表)ポリウレタン
高気密性、ガス・蒸気を通しません。
低温でも手袋の柔軟性はそのままです。
濡れたものでも確実に取扱えるラフ仕上げ。
サイズ10インチ
厚さ(mm)0.33
全長(mm)280
入数(双)1
1双
¥9,050
税込¥9,955
3日以内出荷
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。