手袋 :「ちょうこう」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ポリエチレン繊維と鉱物の配合で、21ゲージという極薄手ながらカットレベルCを実現しました。親指と人差し指の指股部分をニトリルで補強しています。装着したままタッチパネルが操作できます。通気性のあるコーティング「エアーフィニッシュ」を搭載しました。
用途自動車関連/設備メンテナンス/ガラス関連/精密機械等/保護具、作業手袋、耐切創手袋として
仕様すべり止め:あり
材質繊維部:ポリエチレン(MetalQTM)、ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン、天然ゴム、すべり止め部:ニトリルゴム
厚さ(mm)1.1
色ブラック
規格EN388 2016
入数(双)1
機能耐切創、薄手、通気性、タッチパネル対応
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエチレン(METALQ(R))、ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン、天然ゴム
ゲージ数21
耐切創性X/C
裾部分にはオーバーロック加工を施しているためほつれにくく、長繊維を使用しているため低発じんです。
ガラス繊維を使用することで耐切創強度が向上しました。
用途自動車関連、設備メンテナンス
仕様【すべり止め】あり、EN388規格、耐摩耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3
厚さ(mm)1.0
規格EN388 2016
機能耐切創、低発塵性、通気性、耐摩耗性、耐引裂、耐突刺
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ポリエステル、ガラス繊維、ナイロン、その他
ガラス繊維を使用することで耐切創強度が向上しました。
裾部分にはオーバーロック加工を施しているためほつれにくく、長繊維を使用しているため低発じんです。
用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械などに
厚さ(mm)1.3
規格EN388 2016
機能耐切創、伸縮性、低発塵性
材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、ガラス繊維他
耐切創性・低発塵・通気性のあるタッチパネル対応手袋です。
用途自動車関連、ガラス関連、設備メンテナンス、廃棄物処理などに
仕様すべり止め:有り
厚さ(mm)1
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエチレン(高強度ポリエチレン)、バサルト繊維(玄武岩繊維)、カーボン、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ゴム
滑り止め効果あり
EN388規格EN388 2003規格:カットレベル:5(参考値)、EN388 2016規格:カットレベル:X・B
最高レベルの耐切創性能です。(EN388:2016)。手のひらはニトリルコーティング加工、グリップ性に優れます。高強度かつしなやか、作業性も良好です。
用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械などに。保護具、作業手袋、耐切創手袋
仕様すべり止め:あり
材質手袋:ポリエチレン(高強度ポリエチレン)・ポリエステル・ステンレス繊維・ポリウレタン・ゴム、滑り止め部:ニトリルゴム
厚さ(mm)1.5
色グレー/ブラック
規格EN388 2016
入数(双)1
機能耐切創
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエチレン(高強度ポリエチレン)、ポリエステル、金属繊維、ポリウレタン、ゴム
ゲージ数13
耐切創性X/F
高い耐切創生徒低発塵及びグリップ力を兼ね備えた手袋です。ノンコートですが、ナノフロント(R)を使用した生地なのでグリップ力があります。ズレにくいので、ニトリル手袋等のインナーとしても最適です。ステンレス繊維を使用しているので耐久性に優れています。次亜塩素酸による洗濯が可能です。
用途自動車関連、ガラス関連、設備メンテナンス、廃棄物処理などに
仕様すべり止め:無し
厚さ(mm)1.2
規格EN388 2003、EN388 2016
適合規格EN388 2003規格:カットレベル:5(参考値)、EN388 2016規格:カットレベル:X・F
機能耐切創、低発塵性、伸縮性、耐久性
材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ポリエステル(ナノフロント(R))、金属繊維、ポリウレタン他
耐切創性5、X/F
特性耐切創
最高レベルの耐切創性能です。
用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械などに
仕様すべり止めなし
厚さ(mm)1.5
機能耐切創、通気性
材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、金属繊維、ポリウレタン他
滑り止め効果なし
ステンレス繊維と摩耗に強い高強力ポリエチレン(ツヌーガ(R))を使用しているので耐久性が高いです。
用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械などに
厚さ(mm)1.3
材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、金属繊維他
ステンレス繊維と摩耗に強い高強力ポリエチレン(ツヌーガ®)を使用しているので耐久性が高いです。
厚さ(mm)1.3
材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、金属繊維他
ステンレス繊維を使用して、耐切創強度をアップさせました。
仕様10ゲージシームレス編
厚さ(mm)1.2
材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、金属繊維、ポリウレタン他
滑り止め効果無し
EN388規格2003/カットレベル:5(参考値)、2016/カットレベル:X・F
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。