手袋 :「ネオプレンゴム 厚さ」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネオプレンゴムのしなやかさとフロック加工された内側ライニングにより非常に快適な装着感です。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。
材質ネオプレンゴム、天然ゴム 厚さ(mm)0.75 ブラック 規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - ALMNSTEN ISO 374-5適合 全長(cm)31.5 滑り止め効果エンボス加工 EN388規格2121X
1双
579 税込637
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コットンニットの裏地により、快適性と保温性に優れています。独自のMapaマルチレイヤー加工により、非常にしなやかな装着感です。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。
材質ネオプレンゴム 厚さ(mm)0.95 ブルー 規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - ALMNSTEN ISO 374-5適合 全長(cm)36 滑り止め効果エンボス加工 EN388規格2121X
1袋(12双)
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネオプレンゴムのしなやかさとフロック加工された内側ライニングにより非常に快適な装着感です。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。
材質ネオプレンゴム、天然ゴム 厚さ(mm)0.75 ブラック 規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - ALMNSTEN ISO 374-5適合 全長(cm)41 滑り止め効果エンボス加工 EN388規格2121X
1双
719 税込791
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

裏地に綿を使用しているため着け心地が良好で、柔軟性があり、扱いやすい手袋です。 表面にエンボス加工が施されているため滑りにくく、濡れたものを取り扱う際に便利です。
材質ネオプレン・ラテックス、綿(裏地) 厚さ(mm)約0.75 ブラック 入数(双)1 機能柔軟性 全長(cm)約41 エンボス加工表面エンボス
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然ゴム、ネオプレン、ニトリルの3種配合特殊素材により機械的耐性、耐薬品性と快適性を高レベルに発揮します。幅広い薬品に対して高い耐久性を発揮します。ISOクラス5環境でパッキングされています。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。ロングスリーブが広範囲に腕を保護します。
適合EN ISO 374-5規格適合 材質特殊配合素材(天然ゴム、ネオプレンゴム、ニトリルゴム) 厚さ(mm)0.5 ベージュ 規格【EN ISO 374-1:2016】タイプB - KST 全長(cm)62.5 滑り止め効果エンボス加工 EN388規格1110X
1双
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天然ゴム、ネオプレン、ニトリルの3種配合特殊素材により機械的耐性、耐薬品性と快適性を高レベルに発揮します。幅広い薬品に対して高い耐久性を発揮します。ISOクラス5環境でパッキングされています。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。裾が長めで手首をしっかり保護します。
適合EN ISO 374-5規格適合 材質特殊配合素材(天然ゴム、ネオプレンゴム、ニトリルゴム) 厚さ(mm)0.5 ベージュ 規格【EN ISO 374-1:2016】タイプB - KST 全長(cm)38 滑り止め効果エンボス加工 EN388規格1110X
1双
879 税込967
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天然ゴム、ネオプレン、ニトリルの3種配合特殊素材により機械的耐性、耐薬品性と快適性を高レベルに発揮します。幅広い薬品に対して高い耐久性を発揮します。ISOクラス5環境でパッキングされています。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。裾が開いており重ね履きがしやすいです。
適合EN ISO 374-5規格適合 材質特殊配合素材(天然ゴム、ネオプレンゴム、ニトリルゴム) 厚さ(mm)0.5 ベージュ 規格【EN ISO 374-1:2016】タイプB - KST 全長(cm)36 滑り止め効果エンボス加工 EN388規格1110X
1双
869 税込956
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

良好な耐薬品性を持ち、薬品飛散からの保護に適しています。 表面に凹凸があるため滑りにくくなっています。
機能耐薬品性 入数(枚)100 全長(mm)約255 材質ラテックス・ネオプレン・ニトリルゴム混合 厚さ(mm)約0.15
1箱(100枚)
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウイルスや細菌によるクロスコンタミネーションのリスクを軽減します。手袋表面の抗菌作用により99%のウイルス(ISO 21702:2019)および99.99%の細菌(JIS Z 2801規格)を破壊します。抗菌作用は手袋の寿命まで持続します。裏地フロック加工により快適性に優れます。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。
材質ネオプレンゴム、天然ゴム 厚さ(mm)0.7 ブルーXイエロー 規格【EN ISO 374-1:2016】タイプB - KMTEN ISO 374-5VIRUS適合EN421適合 全長(cm)33 滑り止め効果エンボス加工 EN388規格2110X
1双
309 税込340
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

非常に柔軟で、裏地が綿のニット生地になっているため快適な着け心地です。 表面にエンボス加工が施されているため滑りにくく、濡れたものを取り扱う際に便利です。
材質ネオプレン、綿(裏地) 厚さ(mm)約0.90 ブルー 入数(双)1 機能耐薬品性・柔軟 全長(cm)約35.5
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非常に柔軟で、裏地が綿のニット生地になっているため快適な着け心地です。表面にエンボス加工が施されているため滑りにくく、濡れたものを取り扱う際に便利です。
材質表地/ネオプレン、裏地/綿 厚さ(mm)1.35 全長(mm)360 ブラック 入数(双)1 加工ぺブルエンボス加工(表面) 機能柔軟性
1双
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります