手袋 :「熱線 手袋」の検索結果
手袋とは、防寒や作業時に手の保護をするためのものです。数量の単位は双(ソウ)で数えます。材質や形状は多種多様で、それぞれの作業・目的に合うように作られています。綿、ウール、ポリエステル、ナイロン、アクリル、毛糸、フェルト、牛革や豚革などの天然皮革、人工・合成皮革、ゴム、ラテックス、金属、耐熱手袋としてはアラミド繊維やシリコン樹脂などが使われます。手袋には、5本の指がそれぞれ分かれた「グラブ」、親指のみが分かれ他の4本が一つになった「ミトン」と2種類あります。
商品豆知識
最高使用温度500℃(繊維素材分解温度約650℃)の優れた耐熱性。
スムーズな脱着性、しなやかな繊維のため作業性も良好です。
耐溶剤性にも優れています。
サイズフリー
材質甲:ノーメックス100%、平:ザイロン100%、中:断熱材(ウールフェルト)、裏:ポリエステル100%
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。