手袋 :「注射器 廃棄」の検索結果
特殊な耐突き刺し加工により注射針等の突き刺しリスクから手のひらと指先を守ります。ANSI規格試験25ゲージ注射針の耐突き刺し保護レベル5(最高レベル)と高い保護性能です。EN規格レベルFの最高クラスの耐切創性能です。全体がラバーコーティングされており優れたグリップ力を発揮します。
用途廃棄物処理、リサイクル処理、鋭利なものの取り扱いに。
材質ポリエステル、スチール、ゴム
厚さ(mm)3.5
色ブラック
規格【ANSI/ISEA 105-2016】保護レベルA9【EN388 2016規格】3×43FANSI規格25ゲージ注射針の耐突き刺し保護レベル5
入数(双)1
機能耐突刺、耐切創
耐切創性XF
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。