商品豆知識
ENISO 374:2016のタイプBの化学的保護を備えています。火災、爆発、静電気放電による損傷の危険性を低減する手袋。独自のニトリル製剤を採用: 10^8Ω以下の低い垂直抵抗値を実現しました。アンセル独自の化学物質飛散防止技術の採用により、化学物質に対する保護機能を強化しました。アンセル初の使い捨て静電気消散手袋は、爆発可能性のある環境での自然発火の原因となる静電気放電のリスクを低減します。タッチスクリーンの互換性: 静電容量方式と抵抗方式のタッチスクリーンに対応し、産業用電子機器を扱う際に便利です。視認性を向上させる黒色は、可燃性の粉塵とのコントラストを高め、油分や汚れなどを目立たなくします。
用途航空宇宙。化学薬品の取り扱い作業。製造業。原材料の準備。部品の組み立て
材質ニトリル
厚さ(mm)0.16
色ブラック
全長(cm)24.5
滑り止め効果あり
粉有無なし
超薄型コーティングにより精密作業に対する感度が向上します。Ansell FORTIX 耐摩耗性テクノロジー(新製品および改良品)により、研磨環境での長期にわたる保護を提供します。標準的な安全手袋と比較して通気性が20%向上し、より涼しく乾燥した手を実感できます。Ansell ZONZ Comfort Fit Technologyにより、フィット感と感触が向上します。独自の洗浄プロセスにより、より清潔で快適な手袋を実現します。清潔で肌に優しいOecotex Dermatest認定および皮膚科学テスト済みです。個人のお客様および工業用向けのタッチスクリーン機能があります。
用途航空宇宙。自動車関連。機械および機器。物流関連。インダストリアル
材質繊維部:ナイロン、スパンデックス、カーボン、すべり止め部:発泡ニトリルゴム
厚さ(mm)0.95
色ダークブルー
全長(cm)19.5~25.5
ゲージ数18
超薄型コーティングにより精密作業に対する感度が向上します。Ansell FORTIX 耐摩耗性テクノロジー(新製品および改良品)により、研磨環境での長期にわたる保護を提供します。標準的な安全手袋と比較して通気性が20%向上し、より涼しく乾燥した手を実感できます。Ansell ZONZ Comfort Fit Technologyにより、フィット感と感触が向上します。独自の洗浄プロセスにより、より清潔で快適な手袋を実現します。清潔で肌に優しいOecotex Dermatest認定および皮膚科学テスト済みです。個人のお客様および工業用向けのタッチスクリーン機能があります。
用途航空宇宙、自動車関連、機械および機器、物流関連、インダストリアル
トラスコ品番257-9521
材質繊維部:ナイロン、スパンデックス、カーボン、すべり止め部:発泡ニトリルゴム
厚さ(mm)0.95
色ダークブルー
サイズM
全長(cm)19.5~25.5
中指長(cm)7.2
手のひらまわり(cm)17.2
色(手首部)イエロー
ゲージ数18
関連資料(0.12MB) (0.8MB)
1双
¥849
税込¥934
当日出荷
超軽量設計設計で、同クラスの耐切創手袋と比較し20%の軽量化を実現しました。FORTIX Technologyの改良により、耐摩耗性が最大20%向上し、摩耗性の高い環境で、長期間使用が可能になりました。次世代HPPE単糸を使用したINTERCEPT Cut Resistance Technologyで開発した、HyFlex11-571安全手袋はEN ISO D / ANSI A4規格の耐切創性を達成し、2倍以上の切創保護を実現します。手袋をしたまま複数のタッチスクリーンデバイスの操作が可能
用途鋭利な部品の組み立ておよび点検。金属部品の取り扱い。メンテナンス
材質繊維部:HPPE、 カーボン、 ポリウレタン、 ナイロン、滑り止め部:ニトリル
厚さ(mm)1.3
色ブラック
規格【EN388 2016規格】4X43D
入数(双)1
機能軽量、耐切創、耐摩耗性
全長(cm)20.5~27.2
ゲージ数15
耐切創性X/D
強化された柔軟性と触覚を維持しながら、INTERCEPTテクノロジーを採用して高い耐切創性能を誇ります。生産性を高めるための超薄型でありながらANSIカットレベルA7 / ISOカットレベルFに適合しています。超軽量設計により、鋭利な部品の取り扱いと組み立てに最適なフィット感を実現します。生産性を向上させるため、タッチスクリーン機能を搭載しています。
用途部品の組み立ておよび検査に。部品のピッキング、固定に。最終組立に。材料、製品の仕上げ加工に。金属板とパネルの取り扱いに。ガラス板、削り物の取り扱いに。
材質繊維部:ナイロン、ステンレス鋼、ポリエステル、タングステン、すべり止め部:ポリウレタン
厚さ(mm)0.93
色ブラック
規格EN388 2016:3X31F、ANSI/ISEA 105-2024:A7、EN ISO 21420:2020、ecovadis、dermatest-guarantee.de
機能耐切創、静電気防止、タッチパネル対応、超軽量、超薄型、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂
全長(cm)22.2~27.4
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング手のひら
材質(繊維部)ナイロン、ステンレススチール、ポリエステル、タングステン
ゲージ数18
耐切創性X/F
EN388規格2016:3X31F
最軽量のEN ISOカットE及び、超薄型通気性手袋は、高い耐切創性を提供すると同時に柔軟性と触覚を向上させます。手の自然な形にフィットするように設計されており、手の疲労を軽減します。生産性を向上させるため、タッチスクリーン機能を搭載しています。清潔でお肌に優しい手袋です。
用途部品の組み立ておよび点検に。部品のピッキング、固定に。最終組立に。材料、製品の仕上げ加工に。
厚さ(mm)0.81
色グレー
規格EN388 2016:3X41E、ANSI/ISEA 105-2024:A5、EN ISO 21420:2020、ecovadis、dermatest-guarantee.de
機能耐切創、静電気防止、タッチパネル対応、超軽量、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング手のひら
材質(繊維部)HPPE、タングステン、スパンデックス、ポリエステル
ゲージ数18
耐切創性X/E
EN388規格2016:3X41E
最軽量のEN ISOカットD及び、超薄型通気性手袋は、高い耐切創性を提供すると同時に柔軟性と触覚を向上させます。手の自然な形にフィットするように設計されており、手の疲労を軽減します。生産性を向上させるため、タッチスクリーン機能を搭載しています。清潔でお肌に優しい手袋です。
用途部品の組み立ておよび点検に。部品のピッキング、固定に。最終組立に。材料、製品の仕上げ加工に。
厚さ(mm)0.81
色グレー
規格EN388 2016:3X41D、ANSI/ISEA 105-2024:A4、EN ISO 21420:2020、ecovadis、dermatest-guarantee.de
機能耐切創、静電気防止、タッチパネル対応、超軽量、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング手のひら
材質(繊維部)ナイロン、スパンデックス、ステンレススチール
ゲージ数18
耐切創性X/D
サステイナブル多目的手袋ライナーは、90%リサイクルナイロン糸を使用、手袋1組あたり二酸化炭素排出量を75g CO2eq削減、プラスチック未使用のインナーパッケージで53%の材料削減を実現しました。FORTIXTM技術により耐摩耗性が最大20%、通気性、手先を使う作業性が向上します。タッチスクリーン対応です。肌に優しく、皮膚科学的に試験され、有害物質を含みません。
用途一般的な取り扱い作業および、小型部品の組み立て。部品のピッキング、固定。倉庫および物流運営。消費財および産業用タッチスクリーン対応。品質検査
厚さ(mm)1.4
入数(双)1
機能耐摩耗性、通気性、タッチパネル対応
ゲージ数15
優れた耐切創性と器用なスパンデックスライナーを備えたタッチスクリーン機能手袋です。ポリウレタン コーティングによる優れたグリップ性能。HPPE Lycrainer は、作業者に優れた快適性を提供します。ライナーは、鋭い部品との接触を伴うアプリケーションの制御、取り扱いで安全に使用するために、良好なレベルの耐切断性を提供します。ライナーのスパンデックスとコーティングは、非常に器用でフィット感があります。乾燥した環境でも、少し油っぽい環境でも使用できるように設計されています。人差し指と親指のカーボン繊維により、タッチスクリーンに対応しています。ロングタイプで袖口まで保護できます。
用途自動車関連。輸送機関。建設関連。ガラス製造。機械および機器。メンテナンス。金属製造
材質繊維部:HPPE、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ポリウレタン
厚さ(mm)0.92
色グレー
規格EN388 2016:4342B、EN ISO 21420:2020、CE、ecovadis
機能耐切創、静電気防止、タッチパネル対応、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂
全長(cm)27~32
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング手のひら
材質(繊維部)HPPE、ナイロン、スパンデックス
ゲージ数13
耐切創性3/B
滑り止め効果ポリウレタン
EN388規格2016:4342B
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。