手袋 :「指 サック 外れ にくい」の検索結果
非常に柔らかく長時間使用でも疲れにくいです。人間工学に基づき口元から先端への厚みを均一にし作業効率が上がります。口元部分にビートが無い為長時間使用でも疲れにくいです。
用途精密機器の組立、検査、電子分野
材質天然ゴム(粉付)
RoHS指令(10物質対応)対応
非常に柔らかく長時間使用でも疲れにくいです。人間工学に基づき口元から先端への厚みを均一にし作業効率が上がります。巻きタイプなので装着しやすいです。ビート付なので外れにくいです。
用途精密機器の組立、検査、電子分野
材質天然ゴム(粉付)
RoHS指令(10物質対応)対応
合成ゴム(NBR)製帯電防止で巻き指タイプ。色付(青色)により製品への混入を防止します。
独自の製法により、従来の合成ゴムに比べ非常にやわらかく、天然ゴムのような伸びとフィット性を実現しました。
また、口元より巻き上げられているため、指への装着がしやすくなっています。
電子部品が嫌う静電気を帯電しにくく、ゴミの混入を防ぎます。ノンパウダー、ノンシリコンで、貴金属(金、銀、銅)に影響を与える硫黄、塩素を含みません。
材質合成ゴム(NBR)
長さ(mm)55
厚さ(mm)0.1
色水色
入数(双)1000
加工(NBR)
機能帯電防止
全長(cm)5.5
表面抵抗値(Ω)1010
表面抵抗率(Ω/sq)1010
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉無
非常に柔らかく長時間使用でも疲れにくいです。人間工学に基づき口元から先端への厚みを均一にし作業効率が上がります。ビート付なので外れにくいです。
用途精密機器の組立、検査、電子分野
材質天然ゴム(粉付)
RoHS指令(10物質対応)対応
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。