商品豆知識
革新的なSoftGripコーティングです。極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。climazoney[[(R)]]が最大限の快適さを保証します。シリコン無含有インプリント試験合格しております。EN407に準拠し、最高100℃の接触熱に耐える高い耐熱性を有します。
用途金属加工、自動車業界、輸送関連作業。組立作業。
2018年トラスコ掲載ページ6 0813
静電気防止安全手袋です。精密組立や、エレクトロニクス機器の操作で使用できます。マイクロドットが薄膜コーティングされており、確実なグリップと触感性を実現します。
用途精密組立。エレクトロニクス。タッチパネル操作。電子部分実装。
厚さ(mm)0.8~1.2
規格EN388(CE 0131)
表面抵抗値(Ω)108以下
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性3
指先が微粒子コーティングされており、すべり止め効果、グリップ感触も抜群です。ポリアミド・ライニングにより、ぴったりとしたフィット感を提供します。指先が微粒子コーティングされており、すべり止め効果、グリップ感触も抜群です。
用途精密組立。
厚さ(mm)0.8~1.2
規格EN388(CE 0131)
カーボンを含んだ繊維により、静電防止効果を発揮します。
用途精密組立。
エレクトロニクス。
タッチパネル操作。
電子部品実装。
色グレー/ホワイト
材質繊維部:ポリアミド、カーボン、指先:微粒子エラストマー・コーティング
規格EN16350(2014)
入数(双)1
ゲージ数15
抵抗値(Ω)10[[の8乗]]Ω以下
BambooTwinFlex[[R上]]テクノロジーによる優れた快適性と耐切創性(レベルC)を実現しました。有害物質不使用のエコテックス[[R上]]スタンダード100認証を取得しています。湿った環境、油・グリスなどに対してグリップ力があります。
用途自動車産業、組立、メンテナンス、金属加工、輸送/物流、選別、ガラスの取り扱い、板金加工
滑り止め効果あり
EN388規格2016規格:4X42C
BambooTwinFlex[[R上]]テクノロジーによる優れた快適性と耐切創性(レベルC)を実現しました。有害物質不使用のエコテックス[[R上]]スタンダード100認証を取得しています。
用途自動車産業、組立、メンテナンス、金属加工、輸送/物流、選別、ガラスの取り扱い、板金加工
滑り止め効果あり
EN388規格2016規格:3X42C
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。